カテゴリ
- 農業機械(6)
- 制御機器(5)
- 機構部品(4)
- 切削工具(4)
- 電気材料(2)
- 防犯用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(5)
- タンガロイ(4)
- パトライト(PATLITE)(3)
- イマオコーポレーション(2)
- アクシスコミュニケーションズ(2)
- 岩田製作所(1)
- 興和化成(1)
- CHINO(チノー)(1)
- カメダデンキ(1)
- 永田製作所(1)
- MIYOSHI(小西製作所)(1)
- brembo(1)
- SKY(1)
- Elesa(1)
エコロジープロダクト
「ks-15b」の検索結果

スパイラルチューブ KSシリーズ
興和化成(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981巻当日出荷から18日以内出荷弾力性が強く、曲げても折れることがありません。 ナイロンスパイラルチューブは耐熱性、耐摩耗性に優れています。 電気絶縁性、種々の耐薬品性に優れています。材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-20~60
USB制御マルチカラー表示灯 NE-USBシリーズ
パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷USBバスパワー&簡単制御。マルチカラータイプ1台で用途に合わせて7色表示可能材質PC色グローブ:ミルキーホワイト規格cUL (CSA C22.2 No.62368-1-14),UL (UL62368-1), ICES-003 Class B, FCC Part15 Subpart B Class B, EMC指令 (EN 55032,EN 55035), REACH規則, CE RoHS指令 (EN IEC 63000), KC認証 (KS C 9832,KS C 9835), EAC (TR CU 020),EAC (TR EAEU 037), Electromagnetic Compatibility Regulations 2016(BS EN 55032, BS EN 55035), The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012(BS EN IEC 63000)定格電圧(V)DC5V (USBバスパワー)外径(Φmm)56外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×56×66光源LED取付場所屋内LED色マルチカラー7色(赤,緑,青,黄,水色,紫,白)ブザー音停止・パターン吹鳴7種類(連続音、スイープ音、断続音、弱注意音、強注意音、きらきら星、ロンドン橋)、回数動作(1~14回)から選択取付方向全方向電圧許容範囲(V)定格電圧±5%(USB2.0規格準拠)点滅数(回/分)消灯・点灯・パターン点灯6種類
ナールドノブ KS
MIYOSHI(小西製作所)¥269~税込¥296~1個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)フェノール樹脂種類丸形使用温度(℃)max110 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
ネットワーク制御信号灯
パトライト(PATLITE)¥119,800~税込¥131,780~1個当日出荷から17日以内出荷ネットワークの情報を光と音・音声で即座に報知します。Text to Speechを搭載しているので、文字情報を音声情報に変換できます。種別積層信号灯取付方式直付け動作種別点灯、点滅パターン4種類、ブザー吹鳴5パターン、音声(最大71種類のメッセージが本体とライン出力で再生可能)保護等級IP20保存温度(℃)-10~+60取付場所屋内グローブ種別クリアグローブ使用周囲温度(℃)0~40ブザー音5パターンのブザー吹鳴が可能取付方向正方向色(本体)オフホワイト/ミディアムグレー保存湿度(%RH)20 ~ 80 氷結、結露なきこと
ネットワーク制御信号灯
パトライト(PATLITE)¥99,980~税込¥109,978~1個当日出荷から17日以内出荷ネットワークの情報を光と音・音声で即座に報知します。種別積層信号灯取付方式直付け定格電圧(V)AC100~240動作種別点灯、点滅保護等級IP20保存温度(℃)-10~+60取付場所屋内通信方式Ethernet(IEEE 802.3準拠)、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(Auto MDI/MDI-X対応)グローブ種別クリアグローブブザー音5パターンのブザー吹鳴が可能取付方向正方向点滅数(回/分)点滅パターン No.1:500ms点灯 500ms消灯 (繰り返し)、 No.2:80ms点灯 170ms消灯 80ms点灯 670ms消灯 (繰り返し)、 No.3:250ms点灯 250ms消灯 (繰り返し)、 No.4:1000ms点灯 1000ms消灯 (繰り返し)音色ブザー吹鳴 No.1:250msON 250msOFF (繰り返し)、 No.2:500msON 500msOFF (繰り返し)、 No.3:200msON 50msOFF 200msON 550msOFF (繰り返し)、 No.4:常時ON (連続音)、 No.5:1000msON 1000msOFF (繰り返し)音圧感度(dB)ブザー(最大):80(at1m)色(グローブ)クリア保存湿度(%RH)20 ~ 80 氷結、結露なきこと
ナールドノブ おねじタイプ
Elesa¥289税込¥3181個当日出荷外周ローレットが操作性を向上させます。材質ノブ:フェノール樹脂、おねじ:スチール耐熱温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキパッド
brembo¥10,625税込¥11,6881箱4日以内出荷から5日以内出荷BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
ロツドスプリング
BIGM(丸山製作所)¥319税込¥3511個8日以内出荷部品名称ロツドスプリング図解NoSPA-500 エンジン4部品_No.59、MS510ENR-2M エアークリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.15、MS510RC-2M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.15、MNC-100B コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.11、KS-5K-M10N エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.58、MNC-100 コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.11、KS-5K-M10SN エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.58、MS510ESR-2M エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.15
パッキン
BIGM(丸山製作所)¥739税込¥8131セット(5個)8日以内出荷規格27XT3部品名称パツキン図解NoMSB110S(レタス) 本体部品_No.24、MSB080部品_No.12、MSB150 部品_No.23、MSB150S 部品_No.23、MSB111-A(2H) 本体MSB111-A(2H)部品_No.28、MSB110S MSB110S部品_No.23、MSB110S-A(レタス) 本体MSB110S-A(レタス)部品_No.24、MSB151-A 本体部品_No.28、KS13M 薬剤タンク、背負バンド、背当て部品_No.7、MSB110 MSB110部品_No.23、MSB110(レタス)部品_No.23、GKS10B GKS10B部品_No.14、KS13S 薬剤タンク、背負バンド、背当て部品_No.7、MSB111-A 本体部品_No.28、MJS-15B MJS-15B部品_No.23
バツテリ
BIGM(丸山製作所)¥37,980税込¥41,7781個8日以内出荷備考40B19R部品名称バツテリ図解NoHNJ-1400SB デンソウハーネス部品_No.21、KS-5K-M10SN フレーム、シュート部品_No.25、MNC-100B デンソウハーネス部品_No.28、HNJ-1250S デンソウハーネス部品_No.15、MDC-1400SB デンソウハーネス部品_No.21、HNJ-132 デンソウハーネス部品_No.22、HNJ-120B デンソウハーネス部品_No.13、HNJ-120 デンソウハーネス部品_No.13、MDC-131B デンソウハーネス部品_No.27、MDC-131 デンソウハーネス部品_No.27、HNJ-1250SB デンソウハーネス部品_No.15、HNJ-1400S デンソウハーネス部品_No.21、MDC-132B デンソウハーネス部品_No.22、MNC-100 デンソウハーネス部品_No.28、MNC-110 デンソウハーネス部品_No.27、MNC-110B デンソウハーネス部品_No.27、MDC-132 デンソウハーネス部品_No.22、HNJ-132B デンソウハーネス部品_No.22、MDC-1400S デンソウハーネス部品_No.21
ノズルパイプマトメ
BIGM(丸山製作所)¥1,698税込¥1,8681個8日以内出荷規格9フクム図解NoMHU18D 付属品部品_No.8、GS15EM 付属品部品 ノズルパイプマトメ_No.8、セオイ18ガタ-1 付属品部品_No.4、GKS10B GKS10B部品_No.55、GS10B バッテリー噴霧機部品 ノズルパイプマトメ_No.40、MHC11 付属品部品_No.8、セオイ11ガタBIG-M 付属品部品_No.7、MSB2200K(レタス) 付属品部品_No.28、MH13D 付属品部品_No.13、MJS-11H ホース,ノズル部品_No.8、MH17D 付属品部品_No.13、GH-9A フゾクヒン部品 ノズルパイプマトメ_No.3、BIG-Mセオイ18ガタ 付属品部品_No.4、セオイ13ガタ-1BIG-M 付属品部品_No.5、GS031B 付属品 ホース・ノズル部品 ノズルパイプマトメ_No.1、GS10EM 付属品部品 ノズルパイプマトメ_No.8、MH9D-1 付属品部品_No.7、MSB080部品_No.47、GS15EMA 付属品 ホース、ノズル オプション部品 ノズルパイプマトメ_No.5、MH9D 付属品部品_No.8、BIG-Mカタカケ9ガタ 付属品部品_No.4、KS13M 付属品 ホース、ノズル、オプション部品_No.6、セオイ13ガタ 付属品部品_No.5、MHU15D 付属品部品_No.8、GS032B 付属品 ノズル・充電器部品 ノズルパイプマトメ_No.1、ゼンジドウ8ガタBIG-M 付属品部品_No.7、カタカケ9AガタBIG-M フゾクヒン部品_No.7、MHC8 付属品部品_No.8
パッキン
BIGM(丸山製作所)¥469税込¥5161セット(5個)8日以内出荷規格10X16XT2部品名称パツキン図解NoMS043D-20 -A 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.4、カタカケ9AガタBIG-M フゾクヒン部品_No.6、GKS11 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.2、ゼンジドウ8ガタBIG-M 付属品部品_No.6、GS10EM 付属品部品 パッキン_No.11、MS2200B-15 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.5、MS039D-20JA 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.4、MS5300D-20 付属品(ホース,ノズル)部品_No.4、カタカケ9ADXガタBIG-M フゾクヒン部品_No.6、MS2200B-TR50 付属品部品_No.4、GKS15 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.2、SD030SP 付属品部品_No.11、KS13M 付属品 ホース、ノズル、オプション部品_No.5、MS2200BLI-15 付属品(ホース,ノズル)部品_No.5、セオイ18ガタ-1 付属品部品_No.3、MJS-10 付属品(ホース,ノズル)部品_No.10、JAS11 付属品,オプション部品_No.2など
AXIS T6112 MKII Audio and I/O Interface
アクシスコミュニケーションズ¥29,980税込¥32,9781台40日以内出荷AxisカメラにマイクロフォンとI/Oをシームレスに追加する。AxisカメラにマイクロフォンとI/Oを追加。追加のIPアドレスは不要。音声およびビデオ用の1つのストリーム。プラグアンドプレイ設置付属品インストールガイド、取り付けブラケット、I/Oコネクター取付スイッチとカメラの間のどこにでも接続。100 m。高さ(mm)41質量(g)230電源Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class2、3 、またはIEEE 802.3at Type 2 Class 4。bAXIS T6112 Mk llがカメラに電力を供給動作環境-40℃~50℃、湿度10~85% RH (結露不可)保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)コネクタPoE入力: RJ45 10BASE-T/100BASE-TX、PoE出力: RJ45 10BASE-T/100BASE-TX、I/O: 4ピン2.5 mmターミナルブロック、音声: 3.5 mmマイクロフォン/ライン入力、3.5 mmライン出力保管温度範囲(℃)-40 ~65直径(mm)135各種認証EMC:EN 55032 Class A、EN 55024、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、FCC Part 15 Subpart B Class A、ICES-003 Class A、VCCI Class A、RCM AS/NZS CISPR 32 Class A、KS C 9832 ClassA、KS C 9835、安全性:IEC/EN/UL 62368-1、環境:IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-78
AXIS T6101 MKII Audio and I/O Interface
アクシスコミュニケーションズ¥23,980税込¥26,3781台40日以内出荷音声およびI/OをAxisカメラにシームレスに追加する。双方向音声とI/OをAxisカメラに追加する。追加のIPアドレスは不要。音声およびビデオ用の1つのストリーム。プラグアンドプレイ設置用途ポートキャストテクノロジーを使用しているAXIS T6101 Mk IIにより、カメラとインターフェース間のネットワークケーブルを介して音声とI/Oをデジタル転送することができます。 接続すると、音声とI/Oをシームレスに使用できます。付属品インストールガイド、取り付けブラケット、I/Oコネクター取付スイッチとカメラの間のどこにでも接続。100 m。質量(g)86外形寸法(mm)89×63×29電源Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class2、3 、またはIEEE 802.3at Type 2 Class 4。bAXIS T6101 Mk llがカメラに電力を供給動作環境-40℃~50℃、湿度10~85% RH (結露不可)保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)コネクタPoE入力: RJ45 10BASE-T/100BASE-TX、PoE出力: RJ45 10BASE-T/100BASE-TX、I/O: 4ピン2.5 mmターミナルブロック、音声: 3.5 mmマイクロフォン/ライン入力、3.5 mmライン出力保管温度範囲(℃)-40 ~65各種認証EMC:EN 55032 Class A、EN 55024、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、FCC Part 15 Subpart B Class A、ICES-003 Class A、VCCI Class A、RCM AS/NZS CISPR 32 Class A、KS C 9832 ClassA、KS C 9835、安全性:IEC/EN/UL 62368-1、環境:IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-78