カテゴリ
- 介護用品(37)
- メカニカル部品(30)
- バイク純正部品(24)
- 農業機械(24)
- 切削工具(16)
- 医療(15)
- 空調・照明・電設資材(14)
- 安全靴・作業靴(13)
- バイク部品(12)
- 制御機器(10)
- 建材・エクステリア(9)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 建築金物(7)
- 安全標識(6)
- オフィス家具(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 作業工具(5)
- 空圧工具(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 測定用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 作業服(3)
- 測定関連サービス(2)
- 住設機器(2)
- 自動車補修部品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 事務用品(2)
- 縫製用品(2)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- 日用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- アサヒシューズ(36)
- スリーピース(24)
- BIGM(丸山製作所)(17)
- YAMAHA(ヤマハ)(17)
- キクスイサンダル(15)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(13)
- NASTA(ナスタ)(12)
- リゲッタ(12)
- タンガロイ(11)
- ホンダ(7)
- 三菱(5)
- SMC(4)
- 光(4)
- 未来工業(4)
- 空研(4)
- 南電機(4)
- KUKKO(クッコ)(4)
- PROST's(4)
- ライン精機(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ks-22」の検索結果

減速機 G3シリーズ(G3KS-22)指定モータ取付可能型
ニッセイ¥29,980~税込¥32,978~1台6日以内出荷種類減速機取付方式小フランジ取付電源単相RoHS指令(10物質対応)対応変速機タイプヘリカルギア
洋折釘(ステンレス製)
TRUSCO(8件のレビュー)¥629税込¥6921パック(14本)当日出荷用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類洋折釘
電源タップ
サンワサプライ(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷3P抜け止め、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。電源状態が確認できる通電ランプ付きです。裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。仕様■定格容量:15A・125V(合計1500Wまで)■適合規格:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品■絶縁キャップ:あり■差込口間隔:40mm■差込口カラー:グレー■コード導体サイズ:VCTF 2.0平方ミリメートル×2芯、0.75平方ミリメートル×1芯(アース)■コード仕上り外形寸法:約直径8.5mm■二重構造:あり■仮固定穴間隔:147mm■コード種類:ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF)色グレーコンセント個数2コンセント形状3P抜け止めアース端子ありマグネットありプラグ形状3P/平行型RoHS指令(10物質対応)対応耐トラッキングあり
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ソリッド形針状ころ軸受(内輪無)
INA(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から10日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼荷重方向ラジアル軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
引込みカバー(小型タイプ)
未来工業(2件のレビュー)¥559税込¥6151セット当日出荷から3日以内出荷外壁から壁内へのケーブル引込み口に使用します。 コンパクトで美観を損ないません。 ケーブル引込み後でも施工できます。※パイプ付を除く パイプ付は壁内のケーブル保護ができます。(壁厚40mm迄)付属品ステンレス製タッピンねじ2本付仕様コンパクト
蛍光ペン ジャストフィットモジニライン
ゼブラ(2件のレビュー)¥92~税込¥101~1本ほか当日出荷水性ボールペンのインクは、上から蛍光ペンをひくとにじみやすくノートを汚してしまう原因になっていました。 今回蛍光ペンに新成分を配合し、イオンの力でにじみを抑えています。 ペン先には柔らかい素材のナイロンを使用し、しなって紙面にフィットするようになっています。 均一の力で線を引くことができるので、厚い参考書の曲面など、簡単にマーキングすることができます。軸径(Φmm)11.6全長(mm)135.1質量(g)8.4インク水性染料太さ(mm)3.5~4RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ使い切り本体
建災防統一標識
グリーンクロス¥839税込¥9231枚当日出荷から7日以内出荷屋外耐候性の高い、ポリプロピレン製です。 建災防統一標識です。用途工場や工事現場への第三者の侵入防止及び、危険個所への侵入防止に仕様穴4箇所・角R材質ポリプロピレン製取付ビス(別売)取付穴径(mm)3
偏芯コネクタ(VE管用)
未来工業¥2,198税込¥2,4181セット(10個)当日出荷から8日以内出荷高耐候性。耐衝撃性HI。ボックスとの段差をなくして配管できるコネクタです。適合ノックアウト径(Φmm)Φ27・22(25)用ねじの呼びG3/4入数(個)10
メカニカルプラグKSタイプ 22-26mmタイプ
カンツール¥14,980税込¥16,4781組(10個)3日以内出荷パイプ内に挿入して使用するインナータイプです。 蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。トラスコ品番523-7092質量(kg)0.51材質(本体)合成ゴム
【レンタル】デジタルコーンペネトロメーター
関西機器¥6,598~税込¥7,258~1台翌日出荷から5日以内出荷業界初!デジタルコーンペネトロメーター誕生! qc値(コーン指数)自動計算可能!セット内容本体(単四電池×2内蔵)、先端コーン(大)、先端コーン(小)、片口スパナ(大)、片口スパナ(小)、先端ロッド(短 1本)、貫入ロッド(長 9本)、アタッチメント(本体付)、ロッド収納袋、収納ケース、取扱説明書質量(kg)2.7電源単4アルカリ乾電池×2文字高(mm)12.7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×83×105最大荷重(N)1000測定対象軟弱地盤など電池寿命(連続時間)3000最小表示(N)1サービス分類レンタル
片口スパナ
HAMACO(浜田工業)¥10,980税込¥12,0781丁当日出荷摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)![コバルトプロタイプドリル 宇都宮製作所[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79916429-240626-02.jpg)
コバルトプロタイプドリル
宇都宮製作所[切削工具]¥499税込¥5491本翌々日出荷銅・ステンレス加工に適したコバルトハイスドリルとなります。深穴加工に最適で高能率に深穴を加工できます。用途銅/ステンレス鋼/炭素鋼/一般鋼材質コバルトハイス先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)30~40
メインホース用バンド
セフティー3¥629税込¥6921個当日出荷お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。エンドキャップ等をしっかり固定できます。用途マイクロ潅水システム用パーツ質量(g)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×30×4適合ホース外径(Φmm)約15~18
パイプ用支持金具片サドル
TRUSCO¥299税込¥3291個当日出荷Tピン、木ねじ類も使用できます。用途軽量パイプ、配線等の押えバンドとして使用。材質/仕上鉄種類丸サドル(片サドル)取付穴径(Φmm)5.5×10
引込みカバー( 小型タイプ・ラバーブッシング付)
未来工業(1件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷から翌々日出荷外壁から壁内へのケーブル引込み口に使用します。 コンパクトで美観を損ないません。 ケーブル引込み後でも施工できます。※パイプ付を除く パイプ付は壁内のケーブル保護ができます。(壁厚40mm迄)付属品ステンレス製タッピンねじ2本付適合光ケーブル、同軸ケーブル
インサートクリップ スタンダード
インサートクリップ¥1,198~税込¥1,318~1袋(5個)ほか翌々日出荷床、壁、天井等のパイプを支持できます。 本体を左右に増設プラグのECを連絡することで複数管を施工できます。許容荷重(kg)2RoHS指令(10物質対応)対応挿入深さ(mm)35以上
建災防統一安全標識
東洋防災¥1,698税込¥1,8681枚4日以内出荷から7日以内出荷建設業労働災害防止協会より「建設現場用安全標識に関する指針」に基づく建災防統一安全標識です。材質樹脂板寸法(mm)450×300
ステンレス製裸フレキ
日本シーム工業¥56,980税込¥62,6781巻(30m)4日以内出荷から21日以内出荷インターロック構造のステンレス鋼帯製のチューブです。軽量で、耐偏平強度や引張強度に優れています。可動性、耐腐食性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/S-W-SCB、耐熱仕様パイプコネクタ/S-W-SCC(ステンレス製))
兼用サドル
日動電工¥689税込¥7581箱(20個)当日出荷から3日以内出荷1個で2役。 VE管とPFS管の両方兼用できる両サドルです。 VE管とPFS管の異種管の接続にも使用できます。 高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。材質硬質塩化ビニル寸法d(Φmm)5
セーフティシューズ
GROW KICKS(グローキックス)¥3,998税込¥4,3981足当日出荷から8日以内出荷デニム素材をユーズド加工したアッパーを採用。ダブルベルト仕様で足元をしっかりホールド。形状ミドルカット材質(アッパー)デニム調化繊材質(ソール)EVA+合成ゴム先芯鋼製先芯機能撥水加工・耐滑足幅3E
【レンタル】デジタルコーンペネトロメーター
関西機器¥4,198~税込¥4,618~1台3日以内出荷デジタルコーンペネトロメーターKS-228は下記の特長を備えたレンタル商品です。貫入作業者が1人で読み取り可能 。測定値は荷重計上部の操作パネルに表示されるため、作業者一人でも数値の確認やゼロ設定が行えます。サンプルホールド機能を搭載。測定中にホールドボタンを押すことで、その瞬間の荷重値の表示を保持できます。簡単かつ正確な数値確認が可能です。デジタル表示により貫入荷重の数値が確認でき、測定精度は±1%に保たれています。セレクタースイッチで簡単モード切替。操作パネルのセレクタースイッチを使い、「荷重モード」と「コーン指数モード(大・小)」の切替がスムーズに行えます。偏荷重に強い。従来機では両手の力のかけ方にムラがあると偏荷重が生じ正確な計測ができませんでした。本製品は偏荷重の掛からない構造を採用しており、安定した測定が可能です。現場での扱いやすさ。組み立て式でコンパクトに収納でき、持ち運びも簡単です。電源は単4アルカリ乾電池2本で動作するため、電源確保が難しい現場でも使用できます。高耐久のロードセルを採用し、衝撃や過負荷にも強い構造です。さらにIP64相当の防水性を備えており、多少の雨天でも問題なく使用できます。セット内容本体、ロッド(50cm)×9、先端ロッド(43.5cm)、先端コーン 大(底面積6.45cm2)、先端コーン 小(底面積3.24cm2)、スパナ(12)×2、スパナ(23)、取扱説明書、収納ケース、単4電池×2質量(kg)約2.7質量(g)コーン(小)約90、コーン(大)約130直径×長さL(Φmm×mm)ロッド(9本:16 × 500、先端ロッド:16 ×500(コーン含む)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440 × 83 × 105最大荷重(N)1000電源(個)単4アルカリ乾電池 × 2電池寿命連続点灯:3000時間液晶表示文字高 12.7mm最小表示(N)1面積(cm2)底/コーン(小):3.24、底/コーン(大):6.45サービス分類レンタル
エアーソー(セット)
空研¥34,980税込¥38,4781台5日以内出荷取り回しの良い小型・軽量・高速タイプです。 のこ刃の交換で種々の作業可能です。 ヤスリ取付可能です。 消音排気ホースにより、粉塵の飛散を防止します。用途自動車整備・鈑金の種々の切断作業、アルミ・プラスチック・木材等あらゆる切断作業、穴あけ後のバリ取りや面取り等のヤスリがけ作業仕様【往復速度】11000(fpm)トラスコ品番556-7564セット内容1/4インチレギュレーター、カップリングプラグ20PM、6角棒スパナ3mm、KS-22ノコ刃32山材質アルミニウム全長(mm)198使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.2使用ホース(mm)6.5騒音レベル(dB(A))77.5ホース取付口Rc1/4切断能力(mm)鉄板1切断速度(mm/min)【空気圧0.6MPa時/1mm厚鉄板】約600ストローク数(回/分)9000ストローク長(mm)9排気方向後方コンプレッサー(kW)2.2
























![コバルトプロタイプドリル 宇都宮製作所[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79916429-240626-02.jpg)