カテゴリ

  • 農業機械(32)
  • 切削工具(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 農具(4)
  • 作業工具(4)
  • 厨房用品(3)
  • 制御機器(2)
  • 安全標識(2)
  • 測定用品(2)
  • 事務用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ks-27」の検索結果

関連キーワード
83件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バッテリー KS-27N用 平城商事

    バッテリー KS-27N用

    平城商事
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    4日以内出荷
    用途KS-27N用定格電圧(V)100~240(50/60Hz)バッテリー容量(Ah)2.5充電時間(時間)2~3標準作業時間6~8時間
  • 充電器 KS-27N用 平城商事

    充電器 KS-27N用

    平城商事
    ¥4,298税込¥4,728
    1台
    4日以内出荷
    用途KS-27N用
  • 替え刃セット(上下セット) KS-27N用 平城商事

    替え刃セット(上下セット) KS-27N用

    平城商事
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット
    4日以内出荷
    用途KS-27N用
  • ホルダー KS-27N用 平城商事

    ホルダー KS-27N用

    平城商事
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    4日以内出荷
    用途KS-27N用
  • 液晶保護フィルム IODATA GigaCrysta LCD-GD271SH / KS 27インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム IODATA GigaCrysta LCD-GD271SH / KS 27インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥5,798税込¥6,378
    1枚
    4日以内出荷
    反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間のパソコン操作にたいして目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を入りを取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種IODATA GigaCrysta LCD-GD271SH/KS取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ27インチ 解像度(1920×1080)特性反射防止 ノングレア
  • 液晶保護フィルム IODATA GigaCrysta LCD-GD271SH / KS 27インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム IODATA GigaCrysta LCD-GD271SH / KS 27インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥5,998税込¥6,598
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種IODATA GigaCrysta LCD-GD271SH/KS取付方式シリコン吸着対応インチサイズ27インチ 解像度(1920×1080)反射防止○ブルーライトカット○
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター IODATA GigaCrysta LCD-GD271SH/KS 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター IODATA GigaCrysta LCD-GD271SH/KS 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥11,980税込¥13,178
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種IODATA GigaCrysta LCD-GD271SH/KS取付方式両面テープ/スライド式対応インチサイズ27インチ 解像度(1920×1080)のぞき見防止のぞき見防止180度ブルーライトカット○
  • 液晶保護フィルム IODATA GigaCrysta LCD-GD271SH / KS 27インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム IODATA GigaCrysta LCD-GD271SH / KS 27インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥6,298税込¥6,928
    1枚
    4日以内出荷
    ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種IODATA GigaCrysta LCD-GD271SH/KS取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ27インチ 解像度(1920×1080)特性高硬度9H
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1セット(2個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • ピグマックス 細字 サクラクレパス

    ピグマックス 細字

    サクラクレパス
    ¥99税込¥109
    1本
    当日出荷
    金属・ガラス・木材・プラスチックなど様々な面に筆記できます。細かい書き込みに便利です。においがありません。インテリアフロア工業会推奨 ビニル系床材汚染対策マーカーです。
    材質/仕上本体・キャップ:PP ペン先:ポリエステル質量(g)8タイプツイン適合温度(℃)5~40線の太さ細字
  • マイキット ENGINEER(エンジニア)

    マイキット

    ENGINEER(エンジニア)
    ¥8,298税込¥9,128
    1セット
    当日出荷
    精密作業に適したツールキットです。作業服の胸ポケットにすっぽり入るコンパクトデザインです。
    用途電子機器、精密機器の検査・修理などの精密作業に最適です。トラスコ品番395-5249セット内容NS-03/マイクロニッパー、PS-01/ミニチュアラジオペンチ、PT-06/ピンセット、差替検電ドライバー/プラスビット([[+]]No.1)、差替検電ドライバー/プラスビット([[+]]No.2)、差替検電ドライバー/マイナスビット(-3.5mm)、差替検電ドライバー/マイナスビット([[-]]5.5mm)、差替検電ドライバー/グリップ、DM-22/精密ドライバー([[+]]No.000)、DM-24/精密ドライバー([[+]]No.0)、DM-32/精密ドライバー([[-]]1.2×0.3mm)、DM-34/精密ドライバー([[-]]2.4×0.45mm)、TWH-01/六角レンチセット(7本組)、SL-78/LEDペンライトケース寸法(mm)間口160×奥行90×高さ35
  • キレナガホールカッター 27mm 大見工業

    キレナガホールカッター 27mm

    大見工業
    ¥8,998税込¥9,898
    1本
    翌々日出荷
    裏バリを極力抑える特殊刃型と65mmのロングボディにより、美しい住宅工事をサポートします。Φ110(KS110)、Φ65(KS65)はカッターとシャンクが工具不要のワンタッチ着脱方式で、抜けカスも簡単に排出できます。Φ27(KS27)は6.35六角軸シャンクを使用し、充電ドリルで使用できます。
    用途換気扇工事、エアコン工事、DV線引き込み工事に。KS110-DSとKS65-DSは標準シャンクとSDSシャンクが使用可能(セット品にはSDSシャンクが付属)トラスコ品番147-8124材質【刃部】超硬チップ【センタードリル】ハイスシャンク形状六角軸(6.35mm)刃径(mm)27
  • メインホース用エルボ セフティー3

    メインホース用エルボ

    セフティー3(1件のレビュー)
    ¥378税込¥416
    1個
    当日出荷
    水やり作業をお手伝い、マイクロ潅水システム用パーツです。お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。メインホースを繋いだり、分岐させることができます。コーナーの中継に最適です。
    用途マイクロ潅水システム用パーツ仕様2本入材質PP質量(g)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×40×13適合ホース内径(Φmm)12
  • 電動剪定ハサミ セットタイプ 平城商事

    電動剪定ハサミ セットタイプ

    平城商事
    ¥35,980税込¥39,578
    1式
    当日出荷
    かるくて使いやすい。 充電式のコードレス電動剪定ばさみ。 果実・庭木の剪定作業。 専用ケース入り。
    付属品バッテリー×2 充電器×1 ホルダー×1 工具一式セット 専用ケース付寸法(mm)25(せん断)質量(kg)0.9定格電流(A)10定格出力(W)150電源タイプ充電式
  • 幅広ストレートカゴ足 昭和インダストリーズ

    幅広ストレートカゴ足

    昭和インダストリーズ(4件のレビュー)
    ¥819税込¥901
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    サビに強いステンレス製 カゴ下にオートライトヘッドの設置が可能
    用途フロントバスケットを取り付ける際の足(ステー)材質ステンレス幅(mm)160
  • コバルトプロタイプドリル 宇都宮製作所[切削工具]

    コバルトプロタイプドリル

    宇都宮製作所[切削工具]
    ¥499税込¥549
    1本
    翌々日出荷
    銅・ステンレス加工に適したコバルトハイスドリルとなります。深穴加工に最適で高能率に深穴を加工できます。
    用途銅/ステンレス鋼/炭素鋼/一般鋼材質コバルトハイス先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)30~40
  • 片口スパナ HAMACO(浜田工業)

    片口スパナ

    HAMACO(浜田工業)
    ¥19,980税込¥21,978
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
    用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
  • TiO2抗菌・消臭ノンガススプレー TRUSCO

    TiO2抗菌・消臭ノンガススプレー

    TRUSCO(13件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    酸化チタン光触媒を配合した抗菌消臭剤です。光エネルギーを利用した強力な酸化分解効果により抗菌消臭を行ないます。新技術(イオン化酸化チタン)はわずかな光でも分解効果を発揮します。
    用途カーテン、シーツ、枕カバーなどの繊維の抗菌消臭。自動車シートの抗菌消臭。(皮製シートには使用しないで下さい。)トラスコ品番275-6528材質水、ジエタノールアミン、ベンズイソチアゾロン 、二酸化チタン容量(mL)270質量(g)355使用温度範囲常温危険物の類別非危険物商品タイプ本体
  • TAC工具部品 タンガロイ

    TAC工具部品

    タンガロイ
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋸 切れ味世界一 竹内快速鋸

    鋸 切れ味世界一

    竹内快速鋸(1件のレビュー)
    ¥7,898税込¥8,688
    1丁
    当日出荷
    太い枝でも刃が引っ掛かることなくスッと切れ、その切断面は鋭利な刀で切り落としたような美しさ。
    色(柄)黒
  • たのし~る(ブルーベイシリーズ) つくし工房

    たのし~る(ブルーベイシリーズ)

    つくし工房
    ¥1,598税込¥1,758
    1枚
    4日以内出荷
    材質つくシート(裏スリット入)寸法(mm)Φ300
  • KS-274A ヘルメットケアスタンド LEAD

    KS-274A ヘルメットケアスタンド

    LEAD
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    翌々日出荷
    ヘルメットの保管やメンテナンスの際、便利なヘルメットケアスタンド。作業中にヘルメットが転がるのを防ぎます。(シールドの着脱、内装の清掃など)。ヘルメットを逆さにして置けば、内部乾燥にも最適。軽量のEVA樹脂素材でできており、持ち運びも簡単です。
    材質EVA樹脂製色ブラック質量(g)約300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約205×235×60
  • 洗たくでおとせるサインペン きみどり サクラクレパス

    洗たくでおとせるサインペン きみどり

    サクラクレパス
    ¥79税込¥87
    1本
    3日以内出荷
    インキが衣服に付いても洗濯で落とせます※生地・インキの色によっては落としにくいものもあります。特に絹・ナイロン・皮革は落としにくいので汚さないように気をつけてください。食用染料など安全性に配慮したインキを使用しています。万が一お子さまがキャップを飲み込んでしまった場合を考え、通気性キャップを使用しています。
    奥行(mm)11製品質量(g)8縦(mm)137横(mm)11素材軸・キャップ・先栓:PP、ペン先:ポリエステル繊維
  • リニアクランパ・ズィー MKS NBK(鍋屋バイテック会社)

    リニアクランパ・ズィー MKS

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
  • WARMTH KS-270 コンパクトハンドルカバーCUBE LEAD(リード工業)

    WARMTH KS-270 コンパクトハンドルカバーCUBE

    LEAD(リード工業)
    ¥3,998税込¥4,398
    1双
    3日以内出荷から6日以内出荷
    【コンパクトでデザイン性を重視したハンドルカバー】設計段階から最大限コンパクトである事とデザイン性を重視したハンドルカバー。 レザー切り替えの2トーンカラーでよりスタイリッシュに。カバー全体に防水生地を使用し、型崩れを低減する芯材を採用。 【縫製】全体に防水生地を使用し、雨天時にカバー内への雨の進入を防ぐ。 さらに、走行中に風圧を受ける前面側の縫製部分には止水テープ処理を施し防水性が向上。 【挿入口・内装】手の挿入口は寒風の侵入を防ぐオーバーフラップ構造を採用。 カバー内の上面にボア素材を装備し冷気の伝達を防止。型崩れを低減する芯材を採用。 【装着】取り付け方法はグリップとレバーを専用の穴に挿し込み、紐をミラーに縛り付けるだけの簡単装着。
    付属品ミラー固定用紐材質防水生地寸法(幅W×高さH)(mm)約160×250
  • 国産 ポリフィルム カンバラ

    国産 ポリフィルム

    カンバラ
    ¥5,198税込¥5,718
    1巻(50m)
    4日以内出荷
  • サムライ 仮枠 本体 神沢精工

    サムライ 仮枠 本体

    神沢精工(2件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1丁
    翌々日出荷
    仮枠工事や一般の乾燥木材のマルタ、角材、コンパネなどを切るために開発された鋸です。 生木の剪定やご家庭で工作、アウトドアなどにも充分お使いいただけます。
    用途仮枠、乾燥木材、剪定、果樹剪定、アウトドア。種別アサリ分け刃タイプ直刃目の粗さ細目・中目
  • KS-277A スマホホルダー LEAD(リード工業)

    KS-277A スマホホルダー

    LEAD(リード工業)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    5日以内出荷
    片手で簡単装着・取り外し。バイク&自転車用スマートフォンホルダー。グローブをしたままでも片手で簡単装着・取り外しの出来るスマートフォンホルダー。360度回転のボールジョイントで縦置き・横置き両方に対応。工具不要で装着も簡単。バイク・自転車、電動キックボード、ベビーカーなど直径20~30mmのハンドルバー、クランプバーなどに対応。
    材質本体、ABS 衝撃吸収パッド、EVA色ブラック質量(g)約115収納寸法(mm)横幅、約63~84 高さ、約130~175 奥行、12以下
  • サムライ 仮枠 替刃 神沢精工

    サムライ 仮枠 替刃

    神沢精工
    ¥1,598税込¥1,758
    1枚
    翌々日出荷
    種別アサリ分け刃タイプ直刃目の粗さ細目・中目
  • KS-278A スマホパワーホルダー LEAD(リード工業)

    KS-278A スマホパワーホルダー

    LEAD(リード工業)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    パワーロック機能でホールド力抜群、バイク&自転車用スマホホルダー。ホールド力抜群のホルダー部で段差にも強い。グローブをしたままでも片手で簡単着脱。360度回転のボールジョイントは縦置き・横置き・角度調節に対応。車両への装着も工具不要で取付簡単。【特徴】。・パワーロック機能。ホールド力抜群のU型アームが左右から挟み込み、スマホを確実に固定します。・ワンアクションレバー。一度サイズ調整するとサイドレバーの操作だけで、簡単に着脱が可能。・ボールジョイント。360度回転のボールジョイントを採用。傾きも調整ができ、縦置き・横置き両方に対応。・手回しねじ。ドライバーなどの工具は不要、手回しねじで簡単着脱。・衝撃吸収パッド。U型アームと背面にシリコン衝撃吸収パッドを採用、走行時の路面から伝わる振動や衝撃を緩和します。・ユニバーサルマウント。バイク・自転車、電動キックボード、ベビーカーなど直径20~32mmのハンドルバー、クランプバーなどに対応。
    付属品サイズ調整バンド大・小材質本体=PC・ABS樹脂・アルミ、衝撃吸収パッド=シリコン色ブラック質量(g)約185収納寸法(mm)幅=約66~85、厚さ=14以下
  • KS-272A D-JOINT ヘルメットアンカー LEAD(リード工業)

    KS-272A D-JOINT ヘルメットアンカー

    LEAD(リード工業)
    ¥699税込¥769
    1個
    5日以内出荷
    ヘルメットホルダーの使いにくさを解消するサポートアイテム。Dリングに取付けて延長するによりサイドバッグなどで取付スペースが狭い車両にも無理なく装着できる。またストッパー側は、シールドビスレンチとしても使用可能な2in1ツール。
    材質ポリカーボネート長さ(mm)85mm色ブラック質量(g)約8
  • サムライ 武者 本体 神沢精工

    サムライ 武者 本体

    神沢精工
    ¥3,500税込¥3,850
    1丁
    翌々日出荷
    木くずがつまらないスムーズで力強い切れ味。
    用途森林業、造園剪定、果樹剪定、乾燥木材、仮枠。種別アサリなしタイプ直刃ピッチ(mm)4.0目の粗さ荒目
  • IHパティシエ・オムパン 杉山金属

    IHパティシエ・オムパン

    杉山金属
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    4日以内出荷
    材質アルミニウム合金表面処理フッ素樹脂加工内寸法(縦×横×深さ)(mm)395×220×80
  • サムライ 武者 替刃 神沢精工

    サムライ 武者 替刃

    神沢精工
    ¥1,998税込¥2,198
    1枚
    翌々日出荷
    種別アサリなしタイプ直刃ピッチ(mm)4.0目の粗さ荒目
  • KS-279A クリップロックスマホホルダー LEAD(リード工業)

    KS-279A クリップロックスマホホルダー

    LEAD(リード工業)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    6日以内出荷
    片手で簡単装着できるスマホホルダー。スマホをホルダーに置き、押し当てるだけの簡単装着。取外しも横のリリースボタンを押すだけの簡単操作。貼付け式のマウントベースで、様々なスマホに対応。【特徴】。・クリップロック。スマホをホルダーに押し当てるだけで自動的にロック。・リリースボタン。ホルダーの横にあるリリースボタンを押すだけで、スマホの着脱が可能。・多機種対応。マウントベースをテープで貼るだけなので、様々なスマホに対応。・ホルダー本体。スマホを装着していないときは、ホルダー本体がコンパクトなのでハンドル周りもスッキリ。
    付属品専用スペーサー(22.2mm/25.4mm/28.6mm)、六角レンチ材質ABS・PC色ブラック質量(g)約70
  • KS-276 バイクミラー LEAD(リード工業)

    KS-276 バイクミラー

    LEAD(リード工業)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    6日以内出荷
    後側視界の広さに優れた汎用性の高い楕円型ミラー。大型鏡面を採用、後方確認がスムーズなスタンダードミラー。左右別型の8mm正ネジタイプ。右ミラー(品番:KS-276R)。左ミラー(品番:KS-276L)。凸面鏡:平面鏡に比べて小さな面積で広い範囲を映すことができる凸面鏡を採用。面積の大きい鏡面で後方の視認性が向上。調整機能:ミラーの付け根部分を動かし、任意の角度に細かく調整可能。ダストブーツ:車体側取付部にダストブーツを装備、雨や埃の侵入を防ぎます。簡単取付:純正形状で、補修用としてもおすすめ。付属アダプター:KS-276Rには、8mm逆ネジアダプターを同梱。取り付けることにより、逆ネジ車両にも対応。KS-276Lには、8mm高さ調整アダプターを同梱。逆ネジ使用時に高さを調整するためのアダプター。
    色ブラック質量(g)約190ねじ径(Φmm)8(M8×P1.25)
  • デジタルスケール「フォレスト」 ドリテック

    デジタルスケール「フォレスト」

    ドリテック
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    7日以内出荷
    木目調のデジタルスケールがキッチンを自然に彩ります。大きな画面で見やすい液晶。画面が、斜めになっているので画面が見やすい。
    材質ABS樹脂電源単4形乾電池×2個(確認用付属)最小表示(g)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×176×31計量範囲0~2000gひょう量単位g
  • スライドクッション 光

    スライドクッション

    光
    ¥399税込¥439
    1セット(4個)
    10日以内出荷
    家具をらくらく移動できます キャップタイプ
    材質フッ素樹脂/発泡ポリエチレン形状丸タイプキャップ
  • ロスタサスペンションユニット DKモデル 三木プーリ

    ロスタサスペンションユニット DKモデル

    三木プーリ
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    13日以内出荷
    ラバースプリング ロスタの基本形は、サスペンションユニットです。金属製の内外殻に円筒状のゴムを圧入したユニークかつシンプルな構造で、産業機械はもとより搬送・運搬、遊具、アミューズメント領域まで、自由な発想でご利用いただける多目的機械要素です。スプリング機能。ねじり角は±30°まで許容できます。ばね特性は非線形で荷重の増加とともに、ねじり剛性が増加する特性です。トルク特性はロスタの長さによって決まります。引っ張り、圧縮、せん断荷重のあらゆる方向の荷重を支持することが可能
  • 防水型デジタル温度計センサ付き 佐藤計量器製作所

    防水型デジタル温度計センサ付き

    佐藤計量器製作所
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    5日以内出荷
    シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。次回校正日の目安にご利用できます。 防塵防水性:JIS C 0920 IP67に準拠 ※センサ接続時 本体ケースはポリカーボネート樹脂を採用。従来のABS樹脂と比較して耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。流水での水洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。
    用途食品温度測定に最適なデジタル温度計付属品指示計ビニールカバー1個、ネックストラップ 1本、単4アルカリ電池 2本質量(g)約155(電池含む)電源単4アルカリ電池2本精度(℃)【表示】-40.0~200.0:±(0.1+1digit)、上記以外:±5digit電池寿命(時間)約1000本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×40×171表示機能HOLD、オートパワーオフ(60分)、ローバッテリーマーク