カテゴリ
- メカニカル部品(27)
- 農業機械(19)
- 制御機器(14)
- 物流用品(13)
- 測定用品(9)
- 農具(5)
- 切削工具(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 建築金物(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 卓上消耗品(2)
- バイク部品(1)
- 厨房用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 医療(1)
- 自動車補修部品(1)
- 安全保護具(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- スリーピース(24)
- 三菱(15)
- TRUSCO(12)
- 川崎電線(8)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- 小野測器(3)
- 神沢精工(3)
- PROST's(3)
- カスタム(2)
- ニッセイ(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- アルミス(2)
- クサカベ木細工社(2)
- 大阪魂(2)
- エスコ(1)
- VIBRA(新光電子)(1)
- ダイニチ工業(1)
- タンガロイ(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ks-300」の検索結果

Sensata / Crydom KS300 ソリッドステートリレーカバー
Sensata / Crydom¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:カバー併用可能製品:単相SSR、3相SSRUL、CSA、VDE. ディレーティングにより、最大負荷電流は25 ℃より上の温度で制限されます。. ヒートシンクは付属していません。 負荷電流ディレーティング及びヒートシンクの詳細については、メーカーのデータシートを参照してください。. 53TP 25-50 A、530 Vac、3相SSR. 高い信頼性 SCR出力 LEDステータスインジケータ モータ、ヒーター、トランスの直接負荷の切り替え 寸法: H 30×W 73.4×D 103.8 mm 端子タイプ: ねじ、サドルクランプ 入出力静電容量: 8pFRoHS指令(10物質対応)対応
CT-5100/5200WP用防水センサー
カスタム¥8,698税込¥9,5681本当日出荷CT-5100/5200WP専用の温度センサー。IPX7準拠の防水仕様。付属品ソフトケースコード長さ(m)約1センサータイプKタイプ熱電対クラス2許容差±2.5℃※-40℃以上+333℃未満、±測定値の0.75%※333℃以上1200℃未満RoHS指令(10物質対応)対応
CT-5100/5200WP用非防水センサー
カスタム¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷から22日以内出荷CT-5100/5200WP専用の温度センサー。付属品ソフトケースコード長さ(m)約1センサータイプKタイプ熱電対クラス2許容差±2.5℃※-40℃以上+333℃未満、±測定値の0.75%※333℃以上1200℃未満RoHS指令(10物質対応)対応
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個(300g)当日出荷から5日以内出荷スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカースズキ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
サムライ 仮枠 本体
神沢精工(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481丁翌々日出荷仮枠工事や一般の乾燥木材のマルタ、角材、コンパネなどを切るために開発された鋸です。 生木の剪定やご家庭で工作、アウトドアなどにも充分お使いいただけます。用途仮枠、乾燥木材、剪定、果樹剪定、アウトドア。種別アサリ分け刃タイプ直刃目の粗さ細目・中目
コンポスター 作太郎 300L
アルミス¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷生ゴミをしっかり撹拌すると良質な堆肥ができます。用途家庭生ゴミや雑草、落ち葉などを堆肥にリサイクル! 生ゴミを毎日投入、ゴミ出し焼却の手間が減り、できた堆肥は家庭菜園・園芸に利用可能!材質PP幅(mm)600質量(kg)5.3高さ(mm)820奥行(mm)600容量(L)300寸法(幅W×奥行D)(mm)投入口:535×500寸法(幅W×高さH)(mm)取り出し口:390×285
サムライ 武者 本体
神沢精工¥3,500税込¥3,8501丁翌々日出荷木くずがつまらないスムーズで力強い切れ味。用途森林業、造園剪定、果樹剪定、乾燥木材、仮枠。種別アサリなしタイプ直刃ピッチ(mm)4.0目の粗さ荒目
兼用セーバーソー 木材用長刃
ハウスビーエム¥8,198税込¥9,0181袋(10枚)5日以内出荷用途木工用。パイプ類、鋼材等の切断作業に。仕様マキタ・日立・リョービ・BOSCH兼用型使用電動機セーバーソー・レシプロソー1インチ当たり山数9
Free-K(フリーケイ) 安全スニーカー FKS-3000
K-ZOC(ケイゾック)¥3,298税込¥3,6281足4日以内出荷脱ぎ履きのしやすさはNO,1 超軽量で耐滑性にも優れるセーフティ ファブリック(布)素材で通気性抜群用途軽作業種類セーフティーシューズ足幅EEE
300mm 固定金具付キャスター
エスコ¥203,600税込¥223,9601個翌日出荷耐裂・耐切断に優れ、滑らかに動き、低騒音で床を傷めません。スイベルヘッドにはテーパーローラーベアリングが入っています。グリースニップル付仕様固定車輪エスコ品番EA986KS-300質量(kg)41.6材質(車輪)ポリウレタン車輪幅(mm)80×2硬度【タイヤ】92ショアA全高(mm)390耐荷重(kg)4300(4km/h)ベアリングボールベアリングプレート寸法(mm)200×255ストッパーなし耐熱温度(℃)-20~70(40℃以上では負荷容量が減少します。)取付穴径(Φmm)18材質(金具)スチール(亜鉛メッキ、ラッカー仕上げ赤色)取付穴間(mm)160×210キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
刃形スコヤ Ⅰ形焼入
理研計測器¥199,800税込¥219,7801個7日以内出荷直角定規のなかで最高精度の製品です。 厚みがあり、安定した測定が可能です。 長片の外側使用面は小さなRのついたナイフ状の薄刃となっております。 使用面をワークに当て、光を透かして測定します。 焼入れ後、精密ラップ仕上げを施してあります。
アルミ製作業用踏台TSF型 2段 手すりセット ( 階段片手すり天場三方)
TRUSCO¥169,800~税込¥186,780~1台当日出荷から翌々日出荷アルミ作業用踏台TSF型と階段片手すり天場三方のセットです。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりは左右どちらも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。セット内容踏台2段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:標準タイプ、踏台2段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用段数2段最大使用質量(kg)150
アルミ製作業用踏台 縞板タイプ TSFC型 2段 手すりセット ( 階段片手すり天場三方)
TRUSCO¥169,800~税込¥186,780~1台当日出荷から翌日出荷アルミ作業用踏台TSFC型と階段片手すり天場三方のセットです。 天板が縞板のため、従来の筋入りアルミ形状に比べて滑り止め効果があります。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりは左右どちらも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。セット内容踏台2段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:縞板タイプ、踏台2段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用段数2段踏ざん踏面幅(mm)200設置寸法・奥行(mm)629最大使用質量(kg)150
アルミ製作業用踏台TSF型 3段 手すりセット ( 階段片手すり天場三方)
TRUSCO¥199,800~税込¥219,780~1台翌日出荷アルミ作業用踏台TSF型と階段片手すり天場三方のセットです。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりは左右どちらも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。セット内容踏台3段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:標準タイプ、踏台3段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用段数3段最大使用質量(kg)150
アルミ製作業用踏台 縞板タイプ TSFC型 3段 手すりセット( 階段片手すり天場三方)
TRUSCO¥199,800税込¥219,7801台翌日出荷アルミ作業用踏台TSFC型と階段片手すり天場三方のセットです。 天板が縞板のため、従来の筋入りアルミ形状に比べて滑り止め効果があります。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりは左右どちらも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。セット内容踏台3段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:縞板タイプ、踏台3段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用段数3段踏ざん踏面幅(mm)200設置寸法・奥行(mm)832天板寸法(mm)600×400最大使用質量(kg)150設置寸法(間口×奥行)(mm)620×832設置寸法・間口(mm)620
アルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ TSFGR型 2段 手すりセット ( 階段片手すり天場三方)
TRUSCO¥199,800税込¥219,7801台翌日出荷から9日以内出荷アルミ作業用踏台TSFGR型と階段片手すり天場三方のセットです。 踏ざん踏面がグレーチングタイプで、水抜けが良く洗浄しやすいです。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりは左右どちらも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。用途水を使う場所・洗浄が必要な箇所に。工場・屋外・機械回りでの作業にも最適です。セット内容踏台2段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:グレーチングタイプ、踏台2段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用段数2段踏ざん踏面幅(mm)200設置寸法・奥行(mm)629最大使用質量(kg)150
アルミ製作業用踏台 縞板タイプ TSFC型 4段 手すりセット ( 階段片手すり天場三方)
TRUSCO¥269,800税込¥296,7801台翌日出荷アルミ作業用踏台TSFC型と階段片手すり天場三方のセットです。 天板が縞板のため、従来の筋入りアルミ形状に比べて滑り止め効果があります。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりは左右どちらも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。セット内容踏台4段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:縞板タイプ、踏台4段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用段数4段踏ざん踏面幅(mm)200設置寸法・奥行(mm)1035天板寸法(mm)600×400最大使用質量(kg)150設置寸法(間口×奥行)(mm)620×1035設置寸法・間口(mm)620
ウォールシェルフ スピーカー付き 穴が目立たない (充電/収納/間接照明)
YAMAZEN(山善)¥8,198税込¥9,0181台5日以内出荷賃貸の壁が変わる。穴が目立たない多機能スピーカー付きウォールシェルフ。収納・音・間接照明・充電をひとつに集約。暮らしを整える、賃貸でも使いやすい多機能棚。壁に大きな穴を開けることなく、置き家具ではできなかった”空間の使い方”を可能に。家具としての佇まいは、あくまでシンプルに。その中に、毎日使いたくなる便利な機能だけを厳選しました。複数の役割を一台に集約することで、収納スペースは増えるのに、部屋はすっきり。山善のリラムーブシリーズは「Relax(リラックス)」と「Move(動き)」を掛け合わせた造語で、心地よさと利便性を両立する製品シリーズです。本製品は、その中でも注目のニューアイテム。【特徴】。壁掛け:石膏ボードに簡単取り付け!穴が目立たない設計。音楽:Bluetooth&USB接続で手軽に再生。充電:音楽を聴きながらスマホを充電(Type-A/Type-C)。照明:空間を優しく照らす間接照明(ライト)機能。拡張:2台接続で臨場感あふれるサラウンド空間用途ベッドサイド・キッチン・リビングなどの収納に付属品固定用パーツ(本体側用)×2、固定用パーツ(壁側用)×2、固定用ピン×(予備10含)30、ピン刺し工具、、固定用パーツ(壁用)取付用紙、電源アダプター消費電力(W)約22.5(最大)電源コード(m)1.8保証期間1年スピーカーユニットフルレンジ 76.2mm×1対応ファイルUSB再生:MP3定格入力DC9V 2.5A通信距離(m)最大約10(使用環境によって異なります)充電端子USB Type-A:DC5V 1.0A/USB Type-C:DC5V 2.1A
アルミ製作業用踏台TSF型 4段 手すりセット ( 階段片手すり天場三方)
TRUSCO¥259,800~税込¥285,780~1台翌日出荷から8日以内出荷アルミ作業用踏台TSF型と階段片手すり天場三方のセットです。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりは左右どちらも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。セット内容踏台4段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:標準タイプ、踏台4段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用段数4段最大使用質量(kg)150
アルミ製作業用踏台TSF型 5段 手すりセット ( 階段片手すり天場三方)
TRUSCO¥329,800税込¥362,7801台翌日出荷アルミ作業用踏台TSF型と階段片手すり天場三方のセットです。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりは左右どちらも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。セット内容踏台5段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:標準タイプ、踏台5段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用段数5段踏ざん踏面幅(mm)200設置寸法・奥行(mm)1238天板寸法(mm)1000×400最大使用質量(kg)150設置寸法(間口×奥行)(mm)1020×1238設置寸法・間口(mm)1020
アルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ TSFGR型 3段 手すりセット( 階段片手すり天場三方)
TRUSCO¥239,800税込¥263,7801台翌日出荷アルミ作業用踏台TSFGR型と階段片手すり天場三方のセットです。 踏ざん踏面がグレーチングタイプで、水抜けが良く洗浄しやすいです。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりは左右どちらも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。用途水を使う場所・洗浄が必要な箇所に。工場・屋外・機械回りでの作業にも最適です。セット内容踏台3段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:グレーチングタイプ、踏台3段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用段数3段踏ざん踏面幅(mm)200設置寸法・奥行(mm)832天板寸法(mm)600×400最大使用質量(kg)150設置寸法(間口×奥行)(mm)620×832設置寸法・間口(mm)620
アルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ TSFGR型 4段 手すりセット( 階段片手すり天場三方)
TRUSCO¥289,800税込¥318,7801台翌々日出荷アルミ作業用踏台TSFGR型と階段片手すり天場三方のセットです。 踏ざん踏面がグレーチングタイプで、水抜けが良く洗浄しやすいです。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりは左右どちらも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。用途水を使う場所・洗浄が必要な箇所に。工場・屋外・機械回りでの作業にも最適です。セット内容踏台4段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:グレーチングタイプ、踏台4段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用段数4段踏ざん踏面幅(mm)200設置寸法・奥行(mm)1035天板寸法(mm)600×400最大使用質量(kg)150設置寸法(間口×奥行)(mm)620×1035設置寸法・間口(mm)620
アルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ TSFGR型 5段 手すりセット( 階段片手すり天場三方)
TRUSCO¥449,800税込¥494,7801台翌々日出荷アルミ作業用踏台TSFGR型と階段片手すり天場三方のセットです。 踏ざん踏面がグレーチングタイプで、水抜けが良く洗浄しやすいです。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりは左右どちらも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。用途水を使う場所・洗浄が必要な箇所に。工場・屋外・機械回りでの作業にも最適です。セット内容踏台5段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:グレーチングタイプ、踏台5段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用段数5段踏ざん踏面幅(mm)200設置寸法・奥行(mm)1238天板寸法(mm)1000×400最大使用質量(kg)150設置寸法(間口×奥行)(mm)1020×1238設置寸法・間口(mm)1020
チェックスケール
VIBRA(新光電子)¥199,800~税込¥219,780~1台4日以内出荷重量で良品・不良品の正確な判別チェックが可能です。見やすい判別結果と高速応答で作業効率が向上します。判別結果を「Hi」「Good」「Lo」で表示し、ブザー音でお知らせします。用途梱包物の内容量チェック等
DCギアドモータ TP-2732D-KSタイプ
スリーピース¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷から6日以内出荷電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3526E-KSタイプ
スリーピース¥4,798税込¥5,2781個6日以内出荷径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】35.4電圧(V)6電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプ-