「ks-35 空研」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーソー(本体)低振動型 空研エアーソー(本体)低振動型空研
46,980税込51,678
1台
当日出荷
のこ刃の交換で種々の作業が可能です。ヤスリを取り付けることが出来ます。消音排気ホースにより、粉塵の飛散を防止し、作業環境を改善します。
用途自動車整備・板金の種々の切断作業アルミ・プラスチック・木材等あらゆる切断作業穴あけ後のバリ取りや面取り等のヤスリがけ作業ホース口金取付ねじRc1/4使用ホース(mm)6.5騒音レベル(dB(A))67空気消費量(m3/min)0.19全長(mm)228(リードホース無)質量(kg)1.1(リードホース付)速度L時:5,300 S時:6,000(fpm)(往復)圧縮機2.2(kW)ストローク(mm)L時:10S時:5切断速度(mm/min)1.0mm厚鉄板:約12003.2mm厚鉄板:約200付属品カプラー20PM×1、6角棒スパナ4mm×1トラスコ品番440-0607
エアーソーKS-35用のこ刃 空研エアーソーKS-35用のこ刃空研
9,998税込10,998
1箱(10枚)
当日出荷
適合KS-35エアーソー山数32
エアーソー替刃 モノタロウエアーソー替刃モノタロウ(96件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(10本)
当日出荷
折れ難いバイメタル鋸刃を使用。せまい場所でも切断可 。
全長(mm)92厚さ(mm)0.62材質バイメタル主要切断材料木材(~23.4mm)、鉄板(~3mm)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
KS-35のこ刃(32山) 空研KS-35のこ刃(32山)空研
8,998税込9,898
1袋(10枚)
当日出荷
用途KS-35用、KS-22用トラスコ品番828-3604適合機種KS-35材質質量(g)45刃形32山
エアーソー モノタロウエアーソーモノタロウ(15件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
自動車整備、鈑金のなどの切断作業に便利です。
用途アルミ・プラスチック・木材等の切断作業。付属品替刃32山(1枚)・24山(1枚)ストローク(mm)10全長(mm)280質量(g)600切断能力(mm)1.6使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.023ストローク数(min-1[回/分])9000~10000空気接続口PT1/4関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
部品 エアーソー KS-22 空研部品 エアーソー KS-22空研
16税込18
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
関連資料パーツリスト
エアソーブレード LENOX(レノックス)エアソーブレードLENOX(レノックス)(7件のレビュー)
2,198税込2,418
1パック(5本)
当日出荷
バイメタル構造により折れにくく欠けにくいエアーソーブレードです。
幅(mm)13厚さ(mm)0.65
スティキット ゴールド フィニッシングロール 75mm巾 3M(スリーエム)スティキット ゴールド フィニッシングロール 75mm巾3M(スリーエム)(2件のレビュー)
6,198税込6,818
1箱(1ロール)ほか
当日出荷から20日以内出荷
ライナー紙のない、のり付きロールペーパーです。カッター付きの箱にセットされていますので、そのまま必要な長さに切って使用できます。
幅(mm)75
エアーソー(セット) 空研エアーソー(セット)空研
34,980税込38,478
1台
5日以内出荷
取り回しの良い小型・軽量・高速タイプです。 のこ刃の交換で種々の作業可能です。 ヤスリ取付可能です。 消音排気ホースにより、粉塵の飛散を防止します。
用途自動車整備・鈑金の種々の切断作業、アルミ・プラスチック・木材等あらゆる切断作業、穴あけ後のバリ取りや面取り等のヤスリがけ作業仕様【往復速度】11000(fpm)トラスコ品番556-7564セット内容1/4インチレギュレーター、カップリングプラグ20PM、6角棒スパナ3mm、KS-22ノコ刃32山材質アルミニウム全長(mm)198使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.2使用ホース(mm)6.5騒音レベル(dB(A))77.5ホース取付口Rc1/4切断能力(mm)鉄板1切断速度(mm/min)【空気圧0.6MPa時/1mm厚鉄板】約600ストローク数(回/分)9000ストローク長(mm)9排気方向後方コンプレッサー(kW)2.2
部品 中型インパクトレンチ KW-2500pro 空研部品 中型インパクトレンチ KW-2500pro空研(2件のレビュー)
24税込26
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
関連資料パーツリスト
エアーソー&ヤスリ SHINANO(信濃機販)エアーソー&ヤスリSHINANO(信濃機販)(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1台
当日出荷
ストローク速度調整用レギュレーターを内蔵しています。 ヤスリの使用も可能。
用途金属パネルや樹脂の切断全長(mm)215質量(kg)0.8ストローク数(spm)10000ストローク(mm)10空気消費量(m3/min)0.17付属品32山ブレード、丸型ヤスリトラスコ品番351-7799使用空気圧力(MPa)0.6切断能力(mm)鉄板1.5ストローク長(mm)10適合替刃18、24、32山ブレード
フィニッシングロール426U 3M(スリーエム)フィニッシングロール426U3M(スリーエム)(46件のレビュー)
4,998税込5,498
1ロールほか
当日出荷
シリコンカーバイト砥粒を使用したライナー紙のないのりつきペーパーロールです。
用途木工その他の塗面生地の研磨砥材S(シリコンカーバイト)仕様のり付形状ロールタイプ適合ツールオービタルサンダー適合材木工など
エアーソー SHINANO(信濃機販)エアーソーSHINANO(信濃機販)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
狭い場所での作業性が良いです。減速ギア・カム式で力を加えても止まらず、強力切断できます。取り回しが楽なスイベルレギュレーター付きです。
用途金属パネルの切断に。付属品ミニメカブレード32山、丸型ヤスリトラスコ品番404-2743全長(mm)148質量(kg)0.52切断能力(mm)2使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.28ホース取付口Rc1/4ストローク数(回/分)10500ストローク長(mm)5排気方向後方
スティキット ゴールド フィニッシングロール 95mm巾 3M(スリーエム)スティキット ゴールド フィニッシングロール 95mm巾3M(スリーエム)(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1箱(1ロール)ほか
当日出荷から20日以内出荷
ライナー紙のない、のり付きロールペーパーです。カッター付きの箱にセットされていますので、そのまま必要な長さに切って使用できます。
幅(mm)95
【修理】エアーソー(空研)KS-35(修理) 修理【修理】エアーソー(空研)KS-35(修理)修理
11,980税込13,178
1台
10日以内出荷
種類エアーソー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
ヒルソー 室本鉄工ヒルソー室本鉄工
45,980税込50,578
1台
当日出荷
厚物の切断も楽にできます。排気音が小さく排気が直接体にふきつきません。安全ロック式レバーのため思わぬ事故の発生を防ぎます。角型ボディにゴムカバーを装着してあるため扱い易く疲労感が生じません。レギュレーターを内蔵していますので速度調整が行えます。ノコとヤスリが兼用できます。ソフトホースを使用扱いがラクです。
用途ヤスリ・ノコ作業/各種金型修正加工/バリ取り作業に。付属品専用のこ刃(R0536)×3枚・丸ヤスリ(AFR50)・平ヤスリ(AFF50)・三角ヤスリ(AFT50)適合ノコ刃 R0536(約70mm×36山)トラスコ品番221-3036ストローク(mm)5全長(mm)400(ホース部含む)質量(g)380使用空気圧力(MPa)0.55~0.65本体寸法(mm)全長158空気消費量(m3/min)0.2把握径(Φmm)29×29推奨切削速度(m/min)1mm厚の鉄板:約0.5往復回数(回/min)3500
エアーソー 604用替刃 コンパクトツールエアーソー 604用替刃コンパクトツール
2,798税込3,078
1箱(5枚)
当日出荷
刃先が細い為、細部の切断作業に
用途鉄板(薄物)、プラスチック、バンパーなどの切断作業に適合機種604質量(g)16
5インチグリーンパッドマジック用穴なしハード 空研5インチグリーンパッドマジック用穴なしハード空研(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1枚
当日出荷
デュアルアクションエアサンダー用のパッドです。
用途サンディングペーパーマジック付貼り付け用、DAM-055SBとKDM-055SB共用、サンディング用マジックペーパー張付け用、DAC-056BとDAM-05AB共用、サンディング用マジックペーパー貼り付け用、DAC-056SBとDAM-05ASB共用トラスコ品番828-3600適合機種DAC-056B材質発泡ウレタン、ベルクロ寸法(mm)125全長(mm)123グリーン質量(g)106タイプマジックタイプ穴なしパッド径(Φmm)123
エアーソーブレード SHINANO(信濃機販)エアーソーブレードSHINANO(信濃機販)
9,998税込10,998
1袋(10枚)
当日出荷
KBS-10 部品 空研KBS-10 部品空研
769税込846
1個
6日以内出荷
山数32適合KS-35エアーソー