カテゴリ
- バイク純正部品(211)
- メカニカル部品(26)
- 測定用品(11)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
- 店舗什器・備品(6)
- 建築金物(5)
- 事務用品(3)
- バイク部品(2)
- 安全用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 農業機械(2)
- 制御機器(1)
- 卓上消耗品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 防災用品(1)
- 医療(1)
- 作業服(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ホンダ(210)
- スリーピース(24)
- フロンケミカル(6)
- クボタ計装(6)
- NASTA(ナスタ)(5)
- オモイオ (omoio)(5)
- コクヨ(3)
- ナリカ(3)
- PALL(ポール)(2)
- ナック・ケイ・エス(2)
- アズワン(1)
- アルインコ(1)
- イチグチ(1)
- OMSORG(オムソリ)(1)
- VIBRA(新光電子)(1)
- タンガロイ(1)
- ニッセイ(1)
- ベッセル(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ks-600」の検索結果

フッ素樹脂コードシールガスケット(PTFE)6mm×3.0mm×15m
フロンケミカル¥7,998税込¥8,7981個当日出荷フッ素樹脂(PTFE)を特殊加工したマシュマロ状のシールガスケットです。片面粘着テープ付きで作業性に優れています。アズワン品番3-5935-02
ミニスケール KSシリーズ
アズワン¥3,990税込¥4,3891個当日出荷オートパワーオフ機能付きで電池を節約できます。コンパクトで持ち運びに便利!計量皿寸法(Φmm)160仕様安定時間:約3秒 計量皿サイズ:Φ160mm材質(本体・軽量皿)ABS樹脂質量(kg)約0.35質量(g)約350出力DC5V 600mA電源単4乾電池×2本(テスト用付属)、ACアダプタ(付属)入力AC100~240V 50/60Hz機能オートパワーオフ、バックライト安定時間(秒)約3計量皿形状丸
フッ素樹脂コードシールガスケット(PTFE)3mm×1.5mm×30m
フロンケミカル¥6,398税込¥7,0381個当日出荷フッ素樹脂(PTFE)を特殊加工したマシュマロ状のシールガスケットです。片面粘着テープ付きで作業性に優れています。アズワン品番3-5935-01
フッ素樹脂コードシールガスケット(PTFE)9mm×5.0mm×8m
フロンケミカル¥7,998税込¥8,7981個当日出荷フッ素樹脂(PTFE)を特殊加工したマシュマロ状のシールガスケットです。片面粘着テープ付きで作業性に優れています。アズワン品番3-5935-03
フッ素樹脂コードシールガスケット(PTFE)12mm×6.0mm×5m
フロンケミカル¥8,598税込¥9,4581個当日出荷フッ素樹脂(PTFE)を特殊加工したマシュマロ状のシールガスケットです。片面粘着テープ付きで作業性に優れています。アズワン品番3-5935-04
フッ素樹脂コードシールガスケット(PTFE)20mm×6.0mm×5m
フロンケミカル¥11,980税込¥13,1781個当日出荷フッ素樹脂(PTFE)を特殊加工したマシュマロ状のシールガスケットです。片面粘着テープ付きで作業性に優れています。アズワン品番3-5935-06
フッ素樹脂コードシールガスケット(PTFE)16mm×6.0mm×5m
フロンケミカル¥9,998税込¥10,9981個当日出荷フッ素樹脂(PTFE)を特殊加工したマシュマロ状のシールガスケットです。片面粘着テープ付きで作業性に優れています。アズワン品番3-5935-05
家具ストップマン
OMSORG(オムソリ)¥1,598税込¥1,7581パック(2本)当日出荷家具の下に敷き、地震や大きな振動による家具の転倒を防止します。家具のサイズに合わせてハサミなどで簡単にカットできます。非移行系エラストマー樹脂を採用しているため、色移りせず家具や床を傷つけません。床暖房にも対応しております。用途タンス等の転倒防止に。形状シート色クリア
超親水性タイプ カーブミラー アクリーン 丸形
ナック・ケイ・エス¥51,980~税込¥57,178~1台4日以内出荷・アクリーンは鏡面表面を特殊な超親水性コート液でコーティングすることにより防滴機能を実現し、防汚防曇効果を発揮します。形状丸型仕上真空蒸着材質(ミラー)メタクリル樹脂材質(枠)アルミニウム使用場所屋外材質(裏板)FRP材質(フード)ポリカーボネート
電気刈払機 分割仕様
京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781台3日以内出荷●エンジン式刈払機と同等のパワーで密集した雑草も快適に刈れる動作音が静かで収納に便利な分割タイプの刈払機(草刈機)です ●高速7800回転でかたい密集した草でも回転数が落ちにくく快適に刈れます ●切れ味が持続する軽量チップソーを標準付属しています ●別販売品のナイロンコードを使えば壁や立ち木など障害物の多い所の安全・安心な草刈作業ができます ●場所や時間を気にせず使える静かな動作音です ●電源を繋いでセーフティロックボタンを押しながらトリガーを引くだけで始動できます用途雑草の刈込み付属品軽量チップソー(外径230mm×刃数36)×1・刈刃カバー×1・保護めがね×1・肩掛けバンド×1・六角棒レンチ(4mm)×1・六角棒レンチ(5mm)×1・ドライバー付ソケット×1・飛散防護カバー×1・延長コード(10m)×1・左手ハンドル×1・付属品袋×1材質ハウジング:PA/ハンドルシャフト:アルミ/チップソー:鉄電流(A)5.8電源(V)単相100消費電力(W)560回転数(min-1[r.p.m])7800コード長さ(m)0.25定格電流(A)5.8型番AKS-6000刃物外径(mm)230刃物内径(mm)25.4電源(単相/V)100絶縁方式二重絶縁延長コード(m)10電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])7800刈刃外径(Φmm)230
黒板ふきクリーナー交換用集じん袋(スポンジ状フィルター)
コクヨ(2件のレビュー)¥959税込¥1,0551個当日出荷黒板ふきクリーナー交換用スポンジ状フィルタ-仕様KS-500(廃番)・KS-600(廃番)・KS-600S・KS-600NS共用
アクリルカーブミラー 丸型
ナック・ケイ・エス¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷・アクリルミラーは反射率、耐候性に優れたカーブミラーです。・明るく鮮明な映像で確かな安全をご提供します。形状丸型仕上真空蒸着取付場所壁面材質(ミラー)メタクリル樹脂材質(枠)アルミニウム使用場所屋外材質(裏板)FRP材質(フード)ポリカーボネート
感温スイングタンブラー390ml 1PC 桜に富士
よこやま¥5,998税込¥6,5981個(390mL)5日以内出荷材質18-8ステンレス鋼寸法(mm)Φ90×80容量(mL)390質量(g)160表面外面ミラー仕上げ・内面サテン仕上