カテゴリ
- 農業機械(2)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定用品(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
「ks-6000」の検索結果

電気刈払機 分割仕様
京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781台3日以内出荷●エンジン式刈払機と同等のパワーで密集した雑草も快適に刈れる動作音が静かで収納に便利な分割タイプの刈払機(草刈機)です ●高速7800回転でかたい密集した草でも回転数が落ちにくく快適に刈れます ●切れ味が持続する軽量チップソーを標準付属しています ●別販売品のナイロンコードを使えば壁や立ち木など障害物の多い所の安全・安心な草刈作業ができます ●場所や時間を気にせず使える静かな動作音です ●電源を繋いでセーフティロックボタンを押しながらトリガーを引くだけで始動できます用途雑草の刈込み付属品軽量チップソー(外径230mm×刃数36)×1・刈刃カバー×1・保護めがね×1・肩掛けバンド×1・六角棒レンチ(4mm)×1・六角棒レンチ(5mm)×1・ドライバー付ソケット×1・飛散防護カバー×1・延長コード(10m)×1・左手ハンドル×1・付属品袋×1材質ハウジング:PA/ハンドルシャフト:アルミ/チップソー:鉄電流(A)5.8電源(V)単相100消費電力(W)560回転数(min-1[r.p.m])7800コード長さ(m)0.25定格電流(A)5.8型番AKS-6000刃物外径(mm)230刃物内径(mm)25.4電源(単相/V)100絶縁方式二重絶縁延長コード(m)10電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])7800刈刃外径(Φmm)230
チェックスケール
VIBRA(新光電子)¥199,800~税込¥219,780~1台4日以内出荷重量で良品・不良品の正確な判別チェックが可能です。見やすい判別結果と高速応答で作業効率が向上します。判別結果を「Hi」「Good」「Lo」で表示し、ブザー音でお知らせします。用途梱包物の内容量チェック等
マイティライン
マイト工業株式会社¥109,800~税込¥120,780~1セット4日以内出荷NAVI機能 - 自動ライン合わせ・追従ライン合わせ。リモコンで本体回転・ライン切替可能です。本体・受光器CHセットアップ機能。LDグリーン 縦4方向/横1方向+地墨点(赤)。2電源方式(リチウム電池/AC100V)。AC100Vマグネット接点コード採用。本体スイッチ タッチパネル式です。斜めライン照射(アダプター付属)仕様ライン幅:10mで±3.5mm以下寸法(mm)H190×W140(突起物含む)電源(V)リチウム電池電池、AC100アダプター本体質量(kg)0.9(電池含まず)波長(nm)ライン515、地墨650(LDグリーンライン/地墨ポイントは赤)指示方式磁気ダンパー(ジンバル)自動補正範囲±3°回転機構360°回転・微調整機構バッテリー容量(Ah)6指示精度10mで±1mm以下レーザー安全基準クラス2M充電時間(時間)最大約3連続点灯時間(時間)全灯で約10(リチウム電池使用時)※回転無動作時
サラバネザガネツキナット
BIGM(丸山製作所)¥539税込¥5931セット(10個)8日以内出荷規格M6(ザガネケイ18)部品名称サラバネザガネツキナツト図解NoMDJ6000G-15 タンク,セオイワク部品_No.23、MDJ4001-13 タンク,セオイワク部品_No.26、MDJ6500G-26 タンク,セオイワク部品_No.25、MDJ6001GT-26 タンク,背負枠部品_No.25、KS1300 本体、スロットルレバー、各部取付部品_No.3、GD6000 タンク、セオイワク部品 サラバネザガネツキナット_No.25、GKD3001-13 タンク,背負枠部品 サラバネザガネツキナット_No.22、GKD7000-26タンク,セオイワク部品サラバネザガネツキナット_No.22、MDJ6000GT-26 タンク,セオイワク部品_No.25、MD5020LTS 本体部品_No.53、MD5010 本体部品_No.53、GKD4001-23タンク,セオイワク部品サラバネザガネツキナット_No.26、MDJ7000G-26 タンク,セオイワク部品_No.21、GD4000 タンク、セオイワク部品 サラバネザガネツキナット_No.26、MDJ3001-15 タンク,セオイワク部品_No.22など