カテゴリ
- 建築金物(3)
- 事務用品(3)
- バイク部品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
絞り込み

放熱用オイルコンパウンド KS609
信越化学工業(2件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1本(200g)ほか当日出荷から12日以内出荷一般放熱用オイルコンパウンドです。 熱伝導性、電気特性に優れています。用途トランジスタ、サーミスタなどの半導体素子や各種熱伝導媒体の放熱、絶縁。使用温度範囲(℃)-55~200ちょう度325主成分シリコーン危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類商品タイプオイルコンパウンド適合用途放熱用
吸着ホワイトボードシート
TRUSCO(6件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981枚当日出荷から3日以内出荷ガラスやアルミなど、平滑な面であれば貼り付けられます。マグネット使用可能です。吸着面の汚れを濡れ雑巾で拭き取ると、吸着力が復活し、繰り返し使用できます。付属品ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、マグネット式ペントレー1個材質ホワイトボード面:PET、中芯:鉄粉シート、吸着面:アクリル発泡体厚さ(mm)1色白種類壁掛け・無地繰り返し・詰め替え対応
吸着ホワイトボードシート 大
MagX(マグエックス)¥8,498税込¥9,3481箱当日出荷付属品ボードマーカー(黒・赤)・マグネット付トレイ・マグネット付イレーザー仕様ホワイトボードシート、吸着式材質板面:PET、中芯:鉄粉シート、吸着面:アクリル発泡幅(mm)600厚さ(mm)1色白サイズ大高さ(mm)900質量(g)900タイプ吸着式タイプ板面(縦×横)(mm)900×600繰り返し・詰め替え対応
ライナーテック 平行定規 KSシリーズ
大平産業¥72,980税込¥80,2781セット3日以内出荷付属品マグネットプレート(300mm、500mmX各2)キャリングケース範囲(mm)スケール傾斜:±8スケールフロート量:5mm
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら