カテゴリ
- 切削工具(3)
- 家電(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 測定用品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ks-60h」の検索結果

浅井戸用ホームポンプ
寺田ポンプ製作所(2件のレビュー)¥66,980税込¥73,6781台当日出荷から4日以内出荷吸上高さが8m以内のところに使用可能。 蛇口の開閉にしたがって自動的に運転を起動・停止する自動運転式。 凍結を防ぐ自動保温装置付。用途家庭用、業務用。 ご家庭の上水道用。 ご家庭の散水・洗車用。付属品抵抗スプリング×1、ストレーナ×1型式開放防滴形 (屋外カバー付)質量(kg)12.3極数2消費電力(W)200接続フランジ接続電源コード(m)約1.8本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)374×402電動機コンデンサ誘導電動機取扱液清水液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)最大吸上げ高さ(m)4構造(羽根車)カスケード構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)CAC407材質(羽根車)CAC407材質(主軸)SUS303B構造(軸受)玉軸受揚水量(L/min)13(全楊程12mの時)
糸くずフィルター アクア洗濯機用 LINT-50 / ハイアール洗濯機用 JW-RFG50AD 兼用
ELPA(4件のレビュー)¥599~税込¥659~1個ほか当日出荷◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: アクア AQUA / ハイアール Haier ◇適合型番: LINT-50 JW-RFG50AD用途◇適合洗濯機: 【アクア】 AQW-BK45G AQW-BK50E AQW-BK50F AQW-BK50G AQW-BK70G AQW-CZ50 AQW-G50FJ AQW-G50GJ AQW-G5MJ AQW-G5NJ AQW-GP70E AQW-GP70F AQW-GP70FJ AQW-GP70G AQW-GP70GJ AQW-GP7E4 AQW-GP7E5 AQW-GP7E6 AQW-GS50F AQW-GS50J AQW-GS5E6 AQW-GS5E7 AQW-GS5E8 AQW-GS70E AQW-GS70F AQW-GS70G AQW-GS7E6 AQW-H5 AQW-H72 AQW-KS60B AQW-KS60C AQW-KS60D AQW-KS6E AQW-KS6F AQW-KS6G AQW-KS6H AQW-KSG7E AQW-KSGP7F AQW-KSGP7G AQW-NJ7F AQW-S45B AQW-S45C AQW-S45D AQW-S45E AQW-S45E1 AQW-S45EC AQW-S45J AQW-S4E4 AQW-S4M AQW-S50B AQW-S50C AQW-S50D AQW-S50E AQW-S50E1 AQW-S50E2 AQW-S5E2 AQW-S5E3 AQW-S5E9 AQW-S5M AQW-S5N AQW-S60B AQW-S60C AQW-S60D AQW-S60E AQW-S60F AQW-S60H AQW-S60J AQW-S6E5 AQW-S6E6 AQW-S6E7 AQW-S6E8 AQW-S6E9 AQW-S6M AQW-S6N 【ハイアール】 JW-C33A JW-C45A JW-C45BE JW-C45D JW-C55A JW-C55BE JW-C55D JW-C60A JW-C60C JW-C70A JW-C70C JW-CD55A JW-CD70A JW-E45CE JW-E45CF JW-E70CE JW-E70CF JW-G42A JW-G50A JW-G50B JW-G50C JW-HS45B JW-K33F JW-K33G JW-K42B JW-K42F JW-K42FE JW-K42H JW-K42K JW-K42LE JW-K42M JW-K50E JW-K50F JW-K50FE JW-K50H JW-K50K JW-K50LE JW-K50M JW-K51A JW-K60F JW-K60H JW-K60K JW-K60M JW-K70F JW-K70H JW-K70K JW-K70M JW-K70NE JW-LD75C JW-PK60F JW-PK90A
防爆はかり・天秤用光通信 データ出力用Option
A&D(エー・アンド・デイ)¥27,980税込¥30,7781台翌々日出荷はかりからの出力データ(光信号)を受信し、USBまたはRS-232CでPCや外部接続機に送信(電気信号)する単方向通信ユニット。PCや外部接続機から、はかりにコマンドを送ることは不可。光ファイバーケーブルとRS-232Cケーブルは別売。USBとRS-232Cは同時接続可能用途※EK-AEPシリーズのデータを光信号で受信し、PC・プリンタなどに接続する為に使用します。付属品取扱説明書、ACアダプタ、USBケーブル(1m)電源ACアダプタ(付属)、またはUSBから給電接続EK-AEPケーブルAX-KS5456-010(10m)、AX-KS5456-030(30m)、 AX-KS5456-060(60m)、もしくは市販の光ケーブル(H-PCF〔プラスチッククラッド石英コアファイバ:200/230μm〕ケーブルにF05コネクタ(JIS C5974 F05形)レバーロックタイプを取り付けたもの(別売)コネクタ受信:F05(JIS C5974 F05形)、送信:RS-232C(D-Sub9P) / USB TypeBRoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)最大60(延長不可)
洗濯機用 下部糸くずフィルター
日立¥1,098税込¥1,2081式7日以内出荷2枚入になります。(青いカバー含まれます)適合機種BW-10PV、BW-70LVE7、BW-70MVE8、BW-70PVE9、BW-7GV、BW-7GVE3、BW-7HV、BW-7JV、BW-7KV、BW-7LV、BW-7MV、BW-7PV、BW-80LVE7、BW-80MVE8、BW-80PVE9、BW-8GV、BW-8GVE3、BW-8HV、BW-8JV、BW-8KV、BW-8LV、BW-8MV、BW-8PV、BW-90MVE8、BW-90PVE9、BW-9LV、BW-9MV、BW-9PV、BW-E470HV、BW-E480HV、BW-E570JV、BW-E580JV、BW-E670KV、BW-E680KV、NET-K7BY、NET-K8KV、NW-500CX、NW-500CX(A)、NW-500CX(P)、NW-6BY、NW-6BZ、NW-6CY、NW-6CY(W)、NW-6EY、NW-6FY、NW-6GY、NW-6JY、NW-6KY、NW-6MY、NW-7BY、NW-7CV6、NW-7CX、NW-7CY、NW-7CY(W)、NW-7EV7、NW-7EX、NW-7EY、NW-7FX、NW-7FXE2、NW-7FY、NW-7GY、NW-7JY、NW-7KY、NW-7MY、NW-8CV6、NW-8CX、NW-8EV7、NW-8EX、NW-8FX、NW-8FXE2、NW-8MY、NW-H60、NW-IB705、NW-KB707、NW-KB708、NW-KS7BZ、NW-R700、NW-R701、NW-R801、NW-RC7、NW-T70、NW-T71、NW-Z70、NW-Z77、NW-Z78