カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 作業服(1)

「ks-62f」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電気絶縁・シール用シリコーンオイルコンパウンド 耐熱タイプ 信越化学工業

    電気絶縁・シール用シリコーンオイルコンパウンド 耐熱タイプ

    信越化学工業
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1缶(1kg)ほか
    7日以内出荷から13日以内出荷
    いずれも電気特性・撥水性に優れ、化学的に不活性なオイルコンパウンドです。 特に電気・電子機器の電気絶縁、シールに最適です。
    使用温度範囲(℃)-30~250主成分シリコーン低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • トヨトミ部品:窓雲母、のぞき窓、/12014902、石油ストーブKSA-120A用 トヨトミ

    トヨトミ部品:窓雲母、のぞき窓、/12014902、石油ストーブKSA-120A用

    トヨトミ(3件のレビュー)
    ¥959税込¥1,055
    1個(10g)
    当日出荷
    適合型式CKS-565、KS-52A、KS-56A、KS-56B、KS-56C、KS-62B、KS-67A、KS-67B、KSA-105G、KSA-120A、KSA-120B、KSA-851F
  • 空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) サンエス
    グレー
    ベージュ

    空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)

    サンエス
    ¥25,980税込¥28,578
    1セット
    5日以内出荷
    〇服 高所作業をタフにに乗り切る肩パット付きブルゾン RD9240ファン 最大風量62L/sec 安定した風が体感できる! 1個当たり77g 軽量タイプのファンで重さを気にしない ファンの厚みは約24.5mm 薄いファンが着用感を感じさせない スピンロック式 回転式で取り付け簡単! 静音タイプ ファン音が大きくない静音タイプ 対応機種:RD9090J/RD9190J/RD9290J/RD9290JN/RD9291J/RD9292J/RD9293NJ/RD9293NA 〇RD9292Jバッテリー 業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V 弱で連続22時間稼働 USBポート搭載(ファンとの同時出力可) PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ) 簡易防水機能搭載 JBRC登録 ラインナップの中で最も軽い IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能 Bluetooth対応モデル