カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 安全標識(1)
  • 切削工具(1)

「ks-65a」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリコーンオイルコンパウンド電気絶縁・シール用 KS-65A 信越化学工業

    シリコーンオイルコンパウンド電気絶縁・シール用 KS-65A

    信越化学工業
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1缶(1kg)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    いずれも電気特性・撥水性に優れ、化学的に不活性なオイルコンパウンドです。 特に電気・電子機器の電気絶縁、シールに最適です。
    用途電気絶縁用仕様(体積抵抗率)2600TΩ・m色白色使用温度範囲(℃)-50~200ちょう度(25度/混和)221主成分シリコーン比重(25度)1.04絶縁破壊電圧(kV)3.7揮発分(200度/24h)0.1%外観白色グリース状低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類商品タイプオイルコンパウンド適合用途電気絶縁用
  • バルブシール用オイルコンパウンド 信越化学工業

    バルブシール用オイルコンパウンド

    信越化学工業
    ¥10,980税込¥12,078
    1缶(1kg)
    当日出荷
    シリコーンゴム用オイルコンパウンドです。シリコーンゴムを膨潤させません。
    用途電気絶縁、シール用。トラスコ品番423-0817材質主成分:シリコーン質量(kg)1.1色白色容量(kg)1危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量1kg商品タイプオイルコンパウンド適合用途電気絶縁用
  • ブロー製スリム看板 反射(軽量型) ブラスト興業

    ブロー製スリム看板 反射(軽量型)

    ブラスト興業
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    翌々日出荷
    ブロー製のフレームを採用することにより 通常の鉄フレームより 安全性・耐久性の向上を実現 表面が反射式の為、夜間工事に最適。
    用途幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。仕様ブロー製看板枠材質枠/PE、板/鉄板+反射シート寸法(幅W×高さH)(mm)320×1600
  • ボルトンパック 足割コーススレッドスクリュー (クロメート) TRUSCO

    ボルトンパック 足割コーススレッドスクリュー (クロメート)

    TRUSCO
    ¥569税込¥626
    1パック(40本)
    当日出荷
    保持力は釘の約5倍。先割れ加工により木割れ、頭飛びを防ぐ。
    用途主に木材に使用します。材質(本体)鉄表面処理クロメートメッキビットNoNo.2
  • ソリッドエンドミル タンガロイ

    ソリッドエンドミル

    タンガロイ
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    3日以内出荷から33日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応