カテゴリ
- 空圧工具(15)
- 測定用品(6)
- 測定関連サービス(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
サービス分類
「ks-7o」の検索結果

KS-7O用_分離型ユニット
新コスモス電機¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷KS-7O用の分離型センサユニットです。用途センサ(現場側)と離れた場所で指示、警報を確認したい場合に配線可能距離500m以下ケーブル種類1芯シールドケーブル(0.5~1.25mm2)、外径Φ10.5mm以下
【レンタル】一体型酸素検知警報器(校正書付)
新コスモス電機¥5,198~税込¥5,718~1台翌日出荷から3日以内出荷仕様警報遅れ:10.0vol%の濃度にて18.0vol%に達するまで5秒以内(20±2℃)、ガス濃度表示:LCDデジタル3桁・分解能0.1vol%(バックライト付)セット内容本体(電源ケーブル付)、収納ケース(ペリカンケース)、取扱説明書(本体・施工説明書)質量(kg)約0.3精度警報設定値:警報設定値と警報を発したときの濃度指示値との差は0、指示精度:±0.7vol%以内(指示濃度が25.0vol%以下の場合)・±3.0vol%以内(指示濃度が25.1vol%以上の場合)消費電力AC100V:監視時約2VA、警報時約6VA寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×35×150機能メンテナンスモード機能、警報音停止機能使用電源AC100V±10%、50/60Hz±10%検知原理隔膜ガルバニ電池式検知範囲0~25.0vol%使用温湿度範囲-10~40度・30~85%RH警報方式1段目:橙色LED点滅、状態表示ランプ橙色スライド点灯・2段目:赤色LED点滅、状態表示ランプ赤色スライド点灯・ブザー音または音声出力1段目:「酸素濃度が低下しています」(女性の声)2段目:「酸素濃度が低下しています、危険です」(男性の声)(音声/ブザーを選択可)音圧:70dB以上/1m検知方式拡散式警報設定値F.S.25.0vol%:1段目19.0vol%、2段目18.0vol%検知対象ガス酸素
定置型酸素検知警報器
新コスモス電機¥129,800税込¥142,7801個欠品中大型LCDを搭載。警報は音声・ランプでお知らせします。 自動バックアップにより停電時でも2週間以上使用できます。寸法(mm)82×35×150測定範囲0~25.0vol%質量(g)約300電源(V)AC100分解能0.1vol%検知原理隔膜ガルバニ電池方式使用温湿度範囲-10~40℃/30~85%RH警報設定1段目:19.0vol% 2段目:18.0vol%
定置型ガス警報器
新コスモス電機¥129,800税込¥142,7801台8日以内出荷から28日以内出荷小型・軽量で検知部・警報部が一体型のガス検知警報器(一酸化炭素濃度計)。わかりやすい音声とランプで警報をお知らせ。自動バックアップで停電時でも2週間以上(約350時間)警報器の使用が可能。濃度や各種表示が見やすい大きな画面。質量(kg)約0.3周波数(Hz)50/60±10%外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×150×35(突起部を除く)外部出力ガス濃度アナログ出力:DC4-20mA(電源のマイナスと共通)(電流検出用抵抗は配線抵抗も含め300Ω以下とすること)ガス警報接点(1段目および2段目):1a無電圧接点/自己保持(標準)または自動復帰(リセットスイッチで解除)(定格負荷:AC125V、0.5ADC30V、2A抵抗負荷)機能メンテナンスモード機能、警報音停止機能
KS-7用_電池ユニット
新コスモス電機¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷KS-7O、KS-7Dを乾電池4本で駆動させます。用途KS-7O、KS-7Dを乾電池で駆動させる際に連続使用時間(時間)約8800(20℃、無警報時)
KS-7用_電源ケーブル_AC100V用
新コスモス電機¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷KS-7O、KS-7D用のAC100Vのコンセント用のケーブルです。用途AC100Vコンセントで使用する際にケーブル長(m)2.5
Oリング P7
BIGM(丸山製作所)¥579税込¥6371セット(5個)8日以内出荷規格P7部品名称Oリング P7図解NoMHD10A 付属品部品_No.2、GS10EM-1 付属品 ホース、ノズル、オプション部品 Oリング P7_No.2、GS10R 付属品 ホース、ノズル オプション 部品 Oリング P7_No.2、KS1300 付属品 ホース、ノズル部品_No.2、KS2020 付属品 ホース、ノズル、オプション部品_No.2、KS13S 付属品 ホース、ノズル、オプション部品_No.2