カテゴリ
- 建築金物(2)
絞り込み
ブランド
「ks-8641prfka3」の検索結果

プッシュ式レジスター断熱密閉型(アレルフィルター付)
NASTA(ナスタ)(3件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷前面パネル中央を押すだけで3段階の給気量調整、密閉ができるプッシュ開閉方式です。高層住宅特有の強風の吹込により発生する不快な風切音を解消した密閉タイプです。(前面パネル閉時)。アレルフィルター付(20μm花粉約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制)は花粉や粉塵・ほこりの侵入を大幅に減少させます。防虫網付(ABS樹脂成形網)。前面パネルが取り外せますので、フィルター等、内部の清掃が容易です。内部構造部が丸ごと取り外しできますので、フード・ガラリ部にキョーワナスタ製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。仕様網・アレルフィルター付材質ABS樹脂色シルバーグレー種類角型レジスター
アレルフィルター(メンテナンス用)
NASTA(ナスタ)(3件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781セット(5枚)当日出荷スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!。必要な換気量を確保しながら高い粉塵効果を発揮します。有害なホルムアルデヒドを使用しないノンホルムタイプなので、安心してご使用いただけます。また、アレルゲンをコーティングして、花粉アレルゲンの働きを約90%抑制します。仕様水洗い:可能材質ポリエステル(グリーン)厚さ(mm)12色グリーン交換目安半年