カテゴリ
- 建築金物(3)
絞り込み
ブランド
「ks-8855」の検索結果

丸型レジスター
NASTA(ナスタ)¥849税込¥9341個当日出荷レジスターの羽根(開閉)部分を取り外すと多目的スリーブとしても使えます。 防虫網付。(AES樹脂成形網) フード・ガラリ部にメーカー製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。材質AES樹脂色シルバーグレー種類丸型レジスター適合パイプ径(Φmm)SU100(内径Φ100)呼び径(Φmm)100有効換気面積(cm2)26通気量(m3/h)(9.8Pa時)33.5
屋内換気口 スチール/ツマミ開閉タイプ
NASTA(ナスタ)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷レジスター部が取り外せますので、網部の清掃も容易です。防虫網付。(ステンレス16メッシュ)。ツマミを左右に回して開閉します。フード・ガラリにナスタ製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。材質SPCC t=1.0mm色シルバーグレー仕上本体:カチオン塗装、本体表面:カチオン塗装+アクリル焼付塗装
丸型ガラリ
NASTA(ナスタ)¥739税込¥8131個当日出荷ガラリの羽根部分を取り外すと多目的スリーブとしても使えます。 止水板付。材質AES樹脂色シルバーグレー種類丸型ガラリ適合パイプ径(Φmm)SU100(内径Φ100)有効換気面積(cm2)21