カテゴリ
- 切削工具(15)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 機構部品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 建築金物(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ks-f40」の検索結果

セブンロブノブ (スティール製・めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷から18日以内出荷7角形は人間の手に理想的なかたちです。 ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。取付部めねじ種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
活性炭フィルター
オリオン機械¥49,980~税込¥54,978~1台3日以内出荷から76日以内出荷活性炭による吸着で臭気を除去します。吸着面積が大きい活性炭を採用しています。ねじの種類Rc仕様臭気除去用使用流体圧縮空気周囲温度(℃)2~60入気温度範囲(℃)5~60
フィルター (メンテナンス用)
NASTA(ナスタ)¥689税込¥7581個7日以内出荷フィルターの交換目安は半年を推奨いたします。材質軟質ポリウレタンフォーム色ブラック入数(枚)2寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)205×180×5
バックアップスリーブ50・57mm充填用(フリータイプ)
未来工業¥169税込¥1861個翌日出荷パテエースと組み合わせて使用します。 作業スムーズ。半割れですから、ケーブルを挟み、スライドするだけでセットできます。
セブンロブノブ(雌ねじ)
栃木屋¥589税込¥6481個4日以内出荷から5日以内出荷握りやすい7角形のノブです。用途工作機器・治工具・OA機器等材質(本体)PA取付部めねじ種類多角形表面処理(本体)黒色RoHS指令(10物質対応)対応
NBK M&M
NBK(鍋屋バイテック会社)¥569税込¥6261個18日以内出荷・7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。・おねじタイプのセブンロブノブ「KSM」「KSMS」「KSM-PF」があります。