カテゴリ

  • 農業機械(93)
  • 物流用品(36)
  • メカニカル部品(35)
  • 切削工具(30)
  • パソコン/周辺機器(30)
  • 制御機器(29)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
  • 測定用品(23)
  • オフィス家具(22)
  • 建築金物(22)
  • 保管用品(14)
  • 空調・照明・電設資材(13)
  • 機構部品(12)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 研磨材(10)
  • 作業工具(10)
  • 安全標識(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 電気材料(7)
  • バイク純正部品(5)
  • バイク部品(4)
  • 学童・教育用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 厨房用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 防犯用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 家電(2)
  • 事務用品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ks15」の検索結果

関連キーワード
492件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • S761KS15 SWITCHCRAFT

    S761KS15

    SWITCHCRAFT
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 761KS15 SWITCHCRAFT

    761KS15

    SWITCHCRAFT
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Switchcraft DC電源プラグ 5.0A 30.0 V 2.0mm 5.5mm S761ks15 SWITCHCRAFT

    Switchcraft DC電源プラグ 5.0A 30.0 V 2.0mm 5.5mm S761ks15

    SWITCHCRAFT
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    DC電源コネクタタイプ = DCプラグ。内径 = 2.0mm。外径 = 5.5mm。定格電圧 = 30.0 V。長さ = 57mm。実装タイプ = ケーブルマウント。IP保護等級 = IP68。最大ケーブル径 = 3.8mm。最大ケーブル径 = 4.4mm。表面処理:コンタクト = ニッケル。コンタクト材質 = 銅合金。IP68 DC電源プラグ. 2コンダクタ電源ジャック 中空センターピン 重要な用途で確実に固定可能なロック機能 プラスチック製の黒色モールドハンドル スリーブ端子がコードクランプとして機能
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Switchcraft DC電源プラグ 5.0A 2.5mm 5.5mm 761KS15 SWITCHCRAFT

    Switchcraft DC電源プラグ 5.0A 2.5mm 5.5mm 761KS15

    SWITCHCRAFT
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    DC電源コネクタタイプ = DCプラグ。定格電流 = 5.0A。外径 = 5.5mm。長さ = 57mm。実装タイプ = ケーブルマウント。IP保護等級 = IP68。表面処理:コンタクト = ニッケル。コンタクト材質 = 銅合金。IP68 DC電源プラグ. 2コンダクタ電源ジャック 中空センターピン 重要な用途で確実に固定可能なロック機能 プラスチック製の黒色モールドハンドル スリーブ端子がコードクランプとして機能
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • KS15.KS60用 噴口チップ(1.8)OR付 永田製作所

    KS15.KS60用 噴口チップ(1.8)OR付

    永田製作所
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
  • ミニ遠.KS15・25B用グランドパッキン 永田製作所

    ミニ遠.KS15・25B用グランドパッキン

    永田製作所
    99税込109
    1個
    7日以内出荷
  • KS15.KS60用 噴口チップ(1.8)OR付 永田製作所

    KS15.KS60用 噴口チップ(1.8)OR付

    永田製作所
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
  • フレコンバック KS-1501(1T用丸型ノーマル) カンバラ

    フレコンバック KS-1501(1T用丸型ノーマル)

    カンバラ(4件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1束(10枚)
    当日出荷
    産業廃棄物の運搬・保管に使用。通称トン袋。
    丸型寸法本体:Φ1100×H1100mm 注入口:Φ1100×H800mm使用荷重(t)1容量(m3)1
  • 重量フック用バネ金具 大洋製器工業

    重量フック用バネ金具

    大洋製器工業(16件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    リベットとばねはステンレス製。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • タナガード(ナイロン) オーエッチ工業

    タナガード(ナイロン)

    オーエッチ工業(7件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 棚に納められた商品・書籍・収集資料等の地震による落下を防止するベルトです。 タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。 収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて3種類あります。 ベルト幅は25mm・50mmの2種類あります。
    用途商品・書籍の落下防止に ペール缶、ドラム缶の転倒防止に 金型の落下防止にタイプループベルトタイプベルト色ブルー材質(ベルト)ナイロンベルト厚(mm)1.3
  • タナガード(ポリプロピレン) オーエッチ工業

    タナガード(ポリプロピレン)

    オーエッチ工業(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 棚に納められた商品・書籍・収集資料等の地震による落下を防止するベルトです。 タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。 収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて3種類あります。 ベルト幅は25mm・50mmの2種類あります。
    用途商品・書籍の落下防止に ペール缶、ドラム缶の転倒防止に 金型の落下防止にベルト色材質(ベルト)ポリプロピレンベルト厚(mm)1.3
  • バーサクラフト ツキネコ

    バーサクラフト

    ツキネコ(7件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 軽量作業台(KSタイプ/耐荷重300kg/サカエリューム天板/H740/固定式) サカエ

    軽量作業台(KSタイプ/耐荷重300kg/サカエリューム天板/H740/固定式)

    サカエ(4件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    翌日出荷
    サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにてキャビネット(引出し)の取付も可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。仕様組立式グリーン購入法適合アジャスター樹脂製ネジ径M12×P1.75
  • ガス管用 片サドル リビラック

    ガス管用 片サドル

    リビラック(4件のレビュー)
    128税込141
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    取付穴径(Φmm)4.3材質ステンレス(SUS304)
  • スパイラルチューブ SKY

    スパイラルチューブ

    SKY(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1袋(5m)
    当日出荷から翌々日出荷
    イルミネーションライトの保護やオートバイ等で見栄え良く仕上げられます。柔軟性、復元性に優れ配線の結束作業が容易に出来ます。電線摩耗の保護と結束が同時に可能。導線分岐が自由に出来、束線の湾曲部の装着に最適です。
    材質ナイロン、ポリエチレン長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 油焼背金付き仕上げ鏝 宮谷製作所

    油焼背金付き仕上げ鏝

    宮谷製作所(5件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    背金付きで強度がある鏝です。油焼タイプで粘りがあるので材料が伸びやすいです。
  • 規格袋 KSシリーズ ジャパックス

    規格袋 KSシリーズ

    ジャパックス
    999税込1,099
    1袋(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    1枚ずつ取り出せる便利なパッケージ。強度、透明度、開口性に優れ使い易さ抜群。
    透明種類ポリ袋入数(枚)100
  • スパイラルチューブ KSシリーズ 興和化成

    スパイラルチューブ KSシリーズ

    興和化成(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1巻
    当日出荷から18日以内出荷
    弾力性が強く、曲げても折れることがありません。 ナイロンスパイラルチューブは耐熱性、耐摩耗性に優れています。 電気絶縁性、種々の耐薬品性に優れています。
    材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-20~60
  • ボールポイント六角棒レンチ(首下ショート) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチ(首下ショート)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    299税込329
    1本
    当日出荷
    高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。
    形状L型タイプ首下ショート硬度HRC55~60先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • パイプフード(鐘型) 防虫ネット付 未来工業

    パイプフード(鐘型) 防虫ネット付

    未来工業(15件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ!ビス固定もできます。 脱着可能な防虫ネット付。シックな壁紙やサッシに調和します。
    付属品防虫ネット付(電着塗装(色・黒) ステンレス10メッシュボディーと同色ビス付材質SUS304
  • 専用脚立 KS ウイングステップ 長谷川工業

    専用脚立 KS ウイングステップ

    長谷川工業
    39,980税込43,978
    1台
    翌日出荷
    安心の上枠付き専用脚立。 天板は2つおれ構造。天板をあげるだけの簡単操作 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    材質アルミ踏ざん間隔(mm)309天板寸法(幅W×奥行D)(mm)350×450
  • サキフンバン KS-15 BIGM(丸山製作所)

    サキフンバン KS-15

    BIGM(丸山製作所)
    479税込527
    1個
    8日以内出荷
    部品名称サキフンバン KS-15図解NoSSA-S611KP オプション2 (ノズル関係)部品_No.29
  • 軽量作業台(KSタイプ/耐荷重300kg/スチール天板/H740/固定式) サカエ

    軽量作業台(KSタイプ/耐荷重300kg/スチール天板/H740/固定式)

    サカエ(2件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1台
    翌日出荷
    スチール天板を使用しているワークテーブルはエポキシ樹脂系粉体塗装により塗装膜が厚く硬度が高く、耐衝撃性に優れている上、すべて金属で出来た天板なので、耐酸・耐アルカリ・耐湿・耐汚染性に強く、剥離強度も抜群です。難燃・耐熱・耐湿・耐汚染性を気にされる現場にて最適です。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。仕様組立式RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製ネジ径M12P=1.75
  • 軽量高さ調整作業台(TKS/耐荷重200kg/サカエリューム天板/H740~940) サカエ

    軽量高さ調整作業台(TKS/耐荷重200kg/サカエリューム天板/H740~940)

    サカエ(1件のレビュー)
    52,980税込58,278
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    高さ740~940mmの範囲で任意の高さに調整可能!!脚部伸縮自由、目盛り付!! サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。仕様組立式グリーン購入法適合アジャスター樹脂製ネジ径M12×P1.75
  • 片サドル固定金具 リビラック

    片サドル固定金具

    リビラック
    1,998税込2,198
    1袋(20個)
    当日出荷から5日以内出荷
    用途外壁配管時のフレキ管の支持固定に使用。入数(個)20
  • スリーブアダプター(パイプ延長用) NASTA(ナスタ)

    スリーブアダプター(パイプ延長用)

    NASTA(ナスタ)(2件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ストッパー及び目盛付です。 パイプ延長スリーブです。
    材質ABS樹脂
  • 建災防統一標識 グリーンクロス

    建災防統一標識

    グリーンクロス
    839税込923
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    屋外耐候性の高い、ポリプロピレン製です。 建災防統一標識です。
    用途工場や工事現場への第三者の侵入防止及び、危険個所への侵入防止に取付ビス(別売)材質ポリプロピレン製仕様穴4箇所・角R取付穴径(mm)3
  • 六角棒レンチ(スタンダード) スーパーツール

    六角棒レンチ(スタンダード)

    スーパーツール
    169税込186
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質の商品です。スタンダードサイズです。
    用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。形状L型材質/仕上マットクロムメッキタイプスタンダード硬度HRC55~58先端形状六角サイズ規格ミリ
  • 水切りストッキング ハウスホールドジャパン

    水切りストッキング

    ハウスホールドジャパン
    269税込296
    1枚(30枚)
    翌日出荷
    水切りストッキング浅型・排水口用30枚の登場です。パッケージに力を入れ、お客様に取って頂きやすいようにカラフルに仕上げました。
    タイプ浅型・排水口用
  • スパイク セフティー3

    スパイク

    セフティー3
    699税込769
    1パック(2本)
    当日出荷
    お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。マイクロノズルを付けるスパイクです。
    用途マイクロ潅水システム用パーツ質量(g)16寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×302×15
  • デライトディスクKS イチグチ

    デライトディスクKS

    イチグチ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    仕上がり一発、金属・木材につやを与えます。特殊繊維に砥粒をガンシンさせているため、簡単に仕上げ研磨ができます。金属にツヤを与えます。
    用途ステンレス、アルミの表面研磨作業。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000直径×穴径(Φmm)100×15適合工具ディスクグラインダー
  • クラフト鋏 コンパクト E-Value

    クラフト鋏 コンパクト

    E-Value
    829税込912
    1個
    当日出荷
    小型、軽量で大変使いやすいハサミです。工作やホビー・事務所作業に便利です。家庭菜園の摘花・芽切りにも使えます。
    用途紙・厚紙、アルミ板・銅板の裁断及び芽切り作業。材質(刃)SK-5・パーカー仕上材質(グリップ)ナイロングラスファイバー裁断厚(mm)(アルミ板・銅版)0.5まで切断径(mm)芽切:5まで
  • ナールドノブ KS MIYOSHI(小西製作所)

    ナールドノブ KS

    MIYOSHI(小西製作所)
    269税込296
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)鋼材SUM22L取付部おねじ(段付)種類丸形使用温度(℃)max110 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート色(本体)黒色
  • 四脚アジャスト式はしご兼用脚立 KS ピカコーポレイション

    四脚アジャスト式はしご兼用脚立 KS

    ピカコーポレイション(3件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    翌日出荷
    最大段差が約31cmまで対応できるスタンダードタイプのはしご兼用伸縮脚立です。 脚部伸縮操作レバーに新アジャスト機能「ダブルロック機構」を採用!安全性重視の設計です。 安心の55mm幅広踏ざんで昇降しやすく作業性がアップします。 アルマイト加工により耐食性が高く、汚れに強くなりました。
    用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。伸縮脚(mm)310最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)305踏ざん踏面幅(mm)55金具部開き止めワンタッチ2重ロック中折れ式段差対応高さ(cm)約31天板寸法・幅(mm)303天板寸法・奥行(mm)172
  • ボンベスタンド アズワン

    ボンベスタンド

    アズワン
    30,900税込33,990
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
  • スマートソー 替刃 パイプ切り タジマツール(TJMデザイン)

    スマートソー 替刃 パイプ切り

    タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    径80ミリまでのアルミ・塩ビ・アクリルパイプの切断。 本格手工鋸、スマートソーシリーズの共通替刃。 スマートソーシリーズの刃の互換性有り。
  • ナールドノブ イマオコーポレーション

    ナールドノブ

    イマオコーポレーション
    299税込329
    1個
    当日出荷
    材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)SUM22L取付部おねじ(段付)種類丸形表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ色(本体)ブラック
  • カセツレックス スリット入 古河電工(古河電気工業)

    カセツレックス スリット入

    古河電工(古河電気工業)(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1巻(4m)
    3日以内出荷から16日以内出荷
    スリット入りの為、取り扱いしやすい。
    仕様スリット入りタイプ 仮設ケーブルの保護に使用
  • NKエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    NKエンドミル

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    溶製ハイス汎用エンドミル
    材質コバルトハイス刃先形状スクエアねじれ角30°シャンク径公差(mm)h7
  • 兼用セーバーソー 鉄工用 ハウスビーエム

    兼用セーバーソー 鉄工用

    ハウスビーエム
    6,498税込7,148
    1袋(10枚)
    当日出荷
    用途鉄工用。パイプ類、鋼材等の切断作業に。全長(mm)150有効長(mm)130仕様マキタ・日立・リョービ・BOSCH兼用型使用電動機セーバーソー・レシプロソー
関連キーワード
...