カテゴリ
- 農業機械(22)
- 制御機器(11)
- 電気材料(10)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 安全標識(8)
- 保管用品(5)
- 清掃用品(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- バイク部品(4)
- 事務用品(4)
- 作業工具(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- バイク純正部品(2)
- 溶接用品(2)
- メカニカル部品(2)
- オフィス家具(2)
- 測定用品(2)
- 切削工具(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 空圧工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 厨房用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 建築金物(1)
- 自動車補修部品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 研磨材(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(15)
- IDEC(和泉電気)(3)
- IKA(2)
- KEMET(4)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(4)
- RS PRO(6)
- SMC(2)
- TRUSCO(3)
- サクラクレパス(6)
- サンコー(三甲)(6)
- ダイケン(7)
- ホンダ(2)
- ムラテックKDS(2)
- 三菱(7)
- 南電機(4)
- 日東工器(2)
- 日栄インテック(2)
- 未来工業(3)
- 東洋技研(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

鉄鋼用マーカー細字
サクラクレパス(5件のレビュー)¥199税込¥2191本当日出荷インキの付着力が強いため、塗料を上から塗っても剥がれにくい。マーキング跡を磨いて落とす必要がなく、安心して塗料の上塗りが可能です。 ペン先の耐久性が高い。ペン先が摩耗しにくく、交換の手間が省けます。ペン先がつぶれにくいため、目詰まりも防止できます。 ブリードしにくい。塗料を上塗りした際のインキの浮き出し(ブリード)が起こらず、塗り直しや再度の上塗りが不要です。 パイプ等への細かい文字書きに使える。油性顔料・不透明調。用途鉄・鋼材・木材・合成樹脂・ガラス・ゴムへのマークチェック。建築資材・工業資材へのマーク。造船、橋梁、鉄骨、建設、孤児現場などに。幅(mm)142高さ(mm)15奥行(mm)15インク油性アルコール系顔料線の太さ細字




マジックバンド ストラップ
TRUSCO(15件のレビュー)¥299税込¥3291袋(4本)当日出荷片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。用途コード・ホースなどの簡易仮止め。材質(フック面)ポリプロピレン(PP)(ループ面)ナイロン厚さ(mm)2タイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ)引張強度(N)30
規格袋 KSシリーズ
ジャパックス¥1,298税込¥1,4281袋(100枚)当日出荷から翌々日出荷1枚ずつ取り出せる便利なパッケージ。強度、透明度、開口性に優れ使い易さ抜群。色透明種類ポリ袋入数(枚)100
ピグマックス 細字
サクラクレパス¥99税込¥1091本当日出荷金属・ガラス・木材・プラスチックなど様々な面に筆記できます。細かい書き込みに便利です。においがありません。インテリアフロア工業会推奨 ビニル系床材汚染対策マーカーです。材質/仕上本体・キャップ:PP ペン先:ポリエステル質量(g)8タイプツイン適合温度(℃)5~40線の太さ細字
メンテナンスキット
ENGINEER(エンジニア)¥15,980税込¥17,5781セット(19点)当日出荷メンテナンスに便利なネジザウルスGTを標準装備しています。取り出しが容易なゴムバンド式です。携帯時にワンタッチで取り付け可能なストラップ付です。用途OA機器・エレクトロニクス機器用。セット内容【強力ニッパー】NK-16【ラジオペンチ】PR-16【ネジザウルスGT】PZ-58【ドライバー】(+)DP-64、DP-44、DP-24、(-)DP-34【ヤスリ】平、丸、半丸【ボールレンチ】TWM-15、20、25、30、40、50【スマートモンキー】TWM-03【カッター】【PCケース】質量(kg)1.1セット商品数19ケース寸法(mm)(外寸)255×150×50、(内寸)245×140×40
建災防統一標識
グリーンクロス¥899税込¥9891枚当日出荷から7日以内出荷屋外耐候性の高い、ポリプロピレン製です。 建災防統一標識です。用途工場や工事現場への第三者の侵入防止及び、危険個所への侵入防止に仕様穴4箇所・角R材質ポリプロピレン製取付ビス(別売)取付穴径(mm)3
プラスチックペン 赤
サクラクレパス(2件のレビュー)¥109税込¥1201本当日出荷タイプシングルエコマーク認定認定線幅(mm)約0.4インク色あかインク水性顔料グリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体線の太さ細字エコマーク認定番号18 112 101


マジックバンド ストラップ
TRUSCO¥299税込¥3291セット(4本)当日出荷繰り返し使用可能で、片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ[[(R)]]です。用途コード・ホースなどの簡易仮止め。仕様屋内用、両面タイプ(成型+織製マジックテープ[[(R)]])材質フック面:ポリプロピレン(PP)、ループ面:ナイロン厚さ(mm)2引張強度(N)302018年トラスコ掲載ページ3 0907
洗たくでおとせるサインペン あか
サクラクレパス¥79税込¥871本当日出荷インキが衣服に付いても洗濯で落とせます※生地・インキの色によっては落としにくいものもあります。特に絹・ナイロン・皮革は落としにくいので汚さないように気をつけてください。食用染料など安全性に配慮したインキを使用しています。万が一お子さまがキャップを飲み込んでしまった場合を考え、通気性キャップを使用しています。奥行(mm)11製品質量(g)8縦(mm)137横(mm)11素材軸・キャップ・先栓:PP、ペン先:ポリエステル繊維
SNコンテナーC#19KS
サンコー(三甲)¥2,998~税込¥3,298~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷仕様(カード差し取付面)片短辺適合(嵌合)SNコンテナーB#19KS、SNコンテナーC#13KS、SNコンテナーC#18KS、SNコンテナーC#29KS、SNコンテナーC#24KS材質PPタイプスタッキング可/ネスティング可容量(L)19.5有効内寸(mm)526×315×105外寸(mm)587×368×126内寸(mm)544×331×116機構両短辺ラベル剥離用リブ有フタなし底形状格子網目圧縮荷重(kN[kgf])9.31(950)ネスティング高さ(mm)63適合カード差し73型(ワンタッチ式)コンテナ種類メッシュスタッキング可嵌合商品SNコンテナー C#29KS外寸(幅×奥行×高さ)(mm)587×368×126有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)526×315×105
SNコンテナー B#19KS
サンコー(三甲)¥3,598~税込¥3,958~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷材質PP有効内寸(mm)526×315×105外寸(mm)587×368×126内寸(mm)544×331×116底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])10.29(1050)ネスティング高さ(mm)63適合カード差し73型(ワンタッチ式)嵌合商品SNコンテナー C#24KS
建災防統一安全標識 450×300mm
仙台銘板¥699税込¥7691枚翌々日出荷建設業労働災害防止協会「建設現場用安全標識に関する指針」に基づく安全標識です。材質はクリーンエコボード製で耐水性・耐久性に優れ、屋内外で使用の表示板・標識に最適な素材です材質クリーンエコボード製寸法(mm)450×300 4隅穴有り
片口スパナ
HAMACO(浜田工業)¥10,980税込¥12,0781丁当日出荷摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
マルチツール
セフティー3¥699税込¥7691個当日出荷お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。メインホースへの穴開け・アタッチメント装着・脱着ができます。用途マイクロ潅水システム用パーツ質量(g)15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×99×20
ブロー製スリム看板 反射(軽量型)
ブラスト興業¥6,998税込¥7,6981台翌々日出荷ブロー製のフレームを採用することにより 通常の鉄フレームより 安全性・耐久性の向上を実現 表面が反射式の為、夜間工事に最適。用途幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。仕様ブロー製看板枠材質枠/PE、板/鉄板+反射シート寸法(幅W×高さH)(mm)320×1600
ステンレスゴミ収集庫クリーンストッカー
ダイケン¥189,800税込¥208,7801台当日出荷から6日以内出荷デッドスペースが少なく、誰でも操作がしやすい回転式上扉です。高耐久のロータリーダンパーを標準装備しています。内側からレベル調整が可能です。組立が簡単です。ゴミが隅に溜まりにくい構造です。用途集合住宅や店舗などの屋外ゴミ収集庫。奥行(mm)750高さ(mm)1160仕様組立式セット内容組立用ボルトナット・ねじ類、アンカー金具、固定用アンカー材質ステンレス(SUS304)色シルバー種類集積保管庫2018年トラスコ掲載ページ9 0520フタの種類回転式上扉商品タイプ要組立
パイプ用支持金具片サドル
TRUSCO¥299税込¥3291個当日出荷Tピン、木ねじ類も使用できます。用途軽量パイプ、配線等の押えバンドとして使用。材質/仕上鉄種類丸サドル(片サドル)取付穴径(Φmm)5.5×10![コバルトプロタイプドリル 宇都宮製作所[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79916429-240626-02.jpg)
コバルトプロタイプドリル
宇都宮製作所[切削工具]¥779税込¥8571本翌々日出荷銅・ステンレス加工に適したコバルトハイスドリルとなります。深穴加工に最適で高能率に深穴を加工できます。用途銅/ステンレス鋼/炭素鋼/一般鋼材質コバルトハイス先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)30~40
シングルシャックル ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷スイベル式で回転するのでねじれを取り除きます。片方のアイはシャックル形状です。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として材質ステンレス(SUS304)
建災防統一安全標識
東洋防災¥1,698税込¥1,8681枚4日以内出荷から7日以内出荷建設業労働災害防止協会より「建設現場用安全標識に関する指針」に基づく建災防統一安全標識です。材質樹脂板寸法(mm)450×300
スパイラルチューブ 透明 径19mm×長さ5m
Y.Y. CABLE ACCESSORIES¥1,498税込¥1,6481袋3日以内出荷コードをまとめるのに使います。色透明長さ(m)5結束径(Φmm)19束線径(Φmm)15~100


安全スニーカー GKS-19
GROW KICKS(グローキックス)¥4,498税込¥4,9481足4日以内出荷ソールはEVA+耐滑ゴムソールで軽く滑りに強い。アッパー部はシャドー迷彩柄でオシャレ感UP ストリート系短靴タイプ。通気性に優れる。用途軽作業形状ローカット甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
GC-NKエンドミルショート刃
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥12,980税込¥14,2781本翌々日出荷GC-NK品はTiNコーティングを施しており、ショート刃長でプラスチック金型の高精度切削から一般材の強力切削に適しています。用途用途材質コバルトハイス表面処理TiNコーティング刃径公差0/-0.03ねじれ角(°)30
バックアップスリーブ25mm充填用
未来工業¥139税込¥1531セット翌日出荷パテエースと組み合わせて使用します。 作業スムーズ。半割れですから、ケーブルを挟み、スライドするだけでセットできます。寸法H(mm)28
ステンレス製ゴミ収集庫クリーンストッカー(大型ダストボックス)
ダイケン¥199,800~税込¥219,780~1台4日以内出荷ステンレス製の大型ゴミ収集庫(大型ダクトボックス)となります。デッドスペースが少なく、誰でも操作がしやすい回転式上扉。静音性に優れ、耐久性に優れたロータリーダンパーを標準装備。(左右1個ずつ)。内側からレベル調整が可能。集合住宅や店舗などに最適。底板は取外しが可能です。底板を取外して底板や地面の掃除が簡単にできます。ステンレス製のサビにくく、高級感のある大型ゴミ収集庫(クリーンストッカー)です。用途共同住宅・ハイツ・アパート・マンション・店舗・オフィスや工場でのゴミ一時保管庫に最適高さ(mm)1160付属品アンカーボルト種別組立式材質ステンレス色シルバー材質(本体)ステンレスフタの種類回転式上扉商品タイプ組立式
フォトペン デコキュート レッド
サクラクレパス¥77税込¥851本4日以内出荷写真に書いてもきれいに発色します。乾いた後はきれいに重ね塗りできます。ガラス、プラスチック、金属、木にも書けます奥行(mm)11製品質量(g)8縦(mm)137横(mm)11素材軸・キャップ・先栓:PP、ペン先:ポリエステル繊維またはアクリル繊維
スパイラルチューブ 黒 径19mm×長さ5m
Y.Y. CABLE ACCESSORIES¥1,498税込¥1,6481袋3日以内出荷コードをまとめるのに使います。色黒長さ(m)5結束径(Φmm)19束線径(Φmm)15~100
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら

























![コバルトプロタイプドリル 宇都宮製作所[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79916429-240626-02.jpg)