カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)

「ks22gp」の検索結果

7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 凹凸面の接着補修用 ハイクイック セメダイン

    凹凸面の接着補修用 ハイクイック

    セメダイン(13件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1セット(50g)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    5分硬化型の高粘度エポキシ系接着剤です。 垂直面でもタレにくく、充てん性に優れています。 5分(20℃)で硬化がはじまる速硬化タイプです。 すき間のある凹凸面へのタイルの接着や、石材の割れ補修、穴うめ補修などに便利です。
    用途【1.】コンクリート・ブロックの補修に適しています。 例:ひび割れたコンクリート塀の補修、欠けたブロックの穴埋め・欠損補修、駐車場や外構の破損部分の応急補修 【2.】金属・外装部品の固定・補修に適しています。 例:ぐらつく金属フェンスの補修、門扉や手すり部品の接着、屋外機器(ポスト・表札・看板)の取付け 【3.】タイル・石材の接着・剥がれ補修に適しています。 例:外壁タイルの剥がれ補修、玄関・階段タイルの再接着、【3.】タイル・石材の接着・剥がれ補修に適しています。 【接着できるもの】 以下の素材の組み合わせにおける接着に適しています。 金属、コンクリート、モルタル、タイル、木材、硬質プラスチック 【接着できないもの】 ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、軟質ビニール、フッ素樹脂、ゴムなど成分主剤:エポキシ樹脂 硬化剤:ポリチオール可使時間(分)5以内改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆密度(g/cm3)主剤:1.57、硬化剤:1.50外観主剤:白色、硬化剤:灰色質量混合比1:1(主剤:硬化剤)完全硬化時間1時間引張剪断強度(N/mm2)17.7T型剥離強度(N/mm)0.4粘度(Pa・s)主剤:600、硬化剤:400危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • フレキ用ゴムパッキン リビラック

    フレキ用ゴムパッキン

    リビラック(44件のレビュー)
    ¥469~税込¥516~
    1袋(50枚)
    当日出荷
  • ロックナット締付工具ソケット 三桂製作所

    ロックナット締付工具ソケット

    三桂製作所
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 片サドル 昭和コーポレーション

    片サドル

    昭和コーポレーション
    ¥37税込¥41
    1個
    4日以内出荷
    本製品はSGP管、VP管等の壁・床転がし配管の振れ止め金具としてご使用できます。
    用途本製品は鋼製電線管用の支持金具です。材質ユニクロメッキ
  • ステンレス片サドル 昭和コーポレーション

    ステンレス片サドル

    昭和コーポレーション
    ¥159税込¥175
    1個
    4日以内出荷
    本製品はSGP管、VP管等の壁・床転がし配管の振れ止め金具としてご使用できます。
    用途本製品は鋼製電線管用の支持金具です。材質ステンレス
  • パッキン(ニトリルゴム) カクダイ

    パッキン(ニトリルゴム)

    カクダイ(46件のレビュー)
    ¥39~税込¥43~
    1個
    当日出荷
    材質NBR(ニトリルゴム)商品タイプ平