カテゴリ

  • メカニカル部品(27)
  • 物流用品(19)
  • 農業機械(19)
  • バイク純正部品(18)
  • 制御機器(16)
  • 店舗什器・備品(11)
  • 測定用品(11)
  • 切削工具(10)
  • 建築金物(4)
  • 作業服(4)
  • 農具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 研磨材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 医療(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ks300」の検索結果

関連キーワード
173件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Sensata / Crydom KS300 ソリッドステートリレーカバー Sensata / Crydom

    Sensata / Crydom KS300 ソリッドステートリレーカバー

    Sensata / Crydom
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    8日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:カバー併用可能製品:単相SSR、3相SSRUL、CSA、VDE. ディレーティングにより、最大負荷電流は25 ℃より上の温度で制限されます。. ヒートシンクは付属していません。 負荷電流ディレーティング及びヒートシンクの詳細については、メーカーのデータシートを参照してください。. 53TP 25-50 A、530 Vac、3相SSR. 高い信頼性 SCR出力 LEDステータスインジケータ モータ、ヒーター、トランスの直接負荷の切り替え 寸法: H 30×W 73.4×D 103.8 mm 端子タイプ: ねじ、サドルクランプ 入出力静電容量: 8pFRoHS指令(10物質対応)対応
  • ファン・バッテリーフルセット クロダルマ

    ファン・バッテリーフルセット

    クロダルマ
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    当日出荷
    36V、最大風量150L/Sが実現しました。、業界薄型ファンで防水キャップ付きで流水丸洗いが可能になりました。、さらにType-C搭載の急速充電になりました。
    セット内容ファン、バッテリー色ブラック出力36V、28V、21V、16V(4段階)定格容量DC18V/5000mAh/90Wh風量150L/S(36V)、115L/S(28V)、85L/S(21V)、60L/S(16V)充電時間約5時間連続動作時間約9時間(36V※1)約5時間(28V)約11時間(21V)約20時間(16V)
  • CT-5100/5200WP用防水センサー カスタム

    CT-5100/5200WP用防水センサー

    カスタム
    ¥8,698税込¥9,568
    1本
    当日出荷
    CT-5100/5200WP専用の温度センサー。IPX7準拠の防水仕様。
    付属品ソフトケースコード長さ(m)約1センサータイプKタイプ熱電対クラス2許容差±2.5℃※-40℃以上+333℃未満、±測定値の0.75%※333℃以上1200℃未満RoHS指令(10物質対応)対応
  • CT-5100/5200WP用非防水センサー カスタム

    CT-5100/5200WP用非防水センサー

    カスタム
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1本
    当日出荷から22日以内出荷
    CT-5100/5200WP専用の温度センサー。
    付属品ソフトケースコード長さ(m)約1センサータイプKタイプ熱電対クラス2許容差±2.5℃※-40℃以上+333℃未満、±測定値の0.75%※333℃以上1200℃未満RoHS指令(10物質対応)対応
  • 木製ピザボード(セン材) クサカベ木細工社

    木製ピザボード(セン材)

    クサカベ木細工社
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    翌々日出荷
    材質木製(せん材)
  • HUGEL 氷点下保冷剤急速凍結タイプ ソフト アイリスオーヤマ

    HUGEL 氷点下保冷剤急速凍結タイプ ソフト

    アイリスオーヤマ
    ¥498税込¥548
    1個
    翌々日出荷
    【急速凍結】ソフトでも保冷力抜群!3サイズ展開のため使いたいサイズを選べる!メーカー超低温タイプと比較して凍結速度が約2倍で、短い冷凍時間で使用可能です。お弁当用や買い物、スポーツ、アウトドアで大活躍。耐寒温度は-40℃で、業務用の冷凍庫でも問題無く冷凍できます。
    セット内容水、有機物、増粘剤、防腐剤容器外装袋(ポリエチレン、ナイロン)耐冷温度(℃)-50
  • 角型カーテンレール ヒナカ(旧:日中製作所)

    角型カーテンレール

    ヒナカ(旧:日中製作所)
    ¥2,998税込¥3,298
    1組
    翌日出荷
    角型カーテンレール<アルミ製>シングル組立完成品セット。
  • カラーファン、バッテリーフルセット クロダルマ
    ゴールド
    シルバー
    レッド

    カラーファン、バッテリーフルセット

    クロダルマ
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    欠品中
    36V、最大風量150L/Sが実現しました。、業界薄型ファンで防水キャップ付きで流水丸洗いが可能になりました。、さらにType-C搭載の急速充電になりました。
    出力36V、28V、21V、16V(4段階)定格容量DC18V/5000mAh/90Wh風量150L/S(36V)、115L/S(28V)、85L/S(21V)、60L/S(16V)充電時間約5時間連続動作時間約9時間(36V※1)約5時間(28V)約11時間(21V)約20時間(16V)
  • リニアクランパ・ズィー MKS NBK(鍋屋バイテック会社)

    リニアクランパ・ズィー MKS

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
  • コンポスター 作太郎 300L アルミス

    コンポスター 作太郎 300L

    アルミス
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    翌々日出荷
    生ゴミをしっかり撹拌すると良質な堆肥ができます。
    用途家庭生ゴミや雑草、落ち葉などを堆肥にリサイクル! 生ゴミを毎日投入、ゴミ出し焼却の手間が減り、できた堆肥は家庭菜園・園芸に利用可能!材質PP幅(mm)600質量(kg)5.3高さ(mm)820奥行(mm)600容量(L)300寸法(幅W×奥行D)(mm)投入口:535×500寸法(幅W×高さH)(mm)取り出し口:390×285
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's(1件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個(300g)
    当日出荷から5日以内出荷
    スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカースズキ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • サムライ 仮枠 本体 神沢精工

    サムライ 仮枠 本体

    神沢精工(2件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1丁
    翌々日出荷
    仮枠工事や一般の乾燥木材のマルタ、角材、コンパネなどを切るために開発された鋸です。 生木の剪定やご家庭で工作、アウトドアなどにも充分お使いいただけます。
    用途仮枠、乾燥木材、剪定、果樹剪定、アウトドア。種別アサリ分け刃タイプ直刃目の粗さ細目・中目
  • 木製ピザプレート クサカベ木細工社

    木製ピザプレート

    クサカベ木細工社
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    6日以内出荷
    焼きたてのピザを載せてお客様のテーブルまで。お洒落な雰囲気を演出し、おいしさも際立ちます。
    材質セン材
  • 丸鋸定規カチオンステン羽 モトコマ

    丸鋸定規カチオンステン羽

    モトコマ
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    5日以内出荷
    カチオン塗装仕上げで、サビにくく剥がれにくい竿、エンボス形状の羽でスベリが良く、スピーディーに仕事が出来ます。
    用途板材等(外壁ボード・木製版)の切断に。
  • 兼用セーバーソー 木材用長刃 ハウスビーエム

    兼用セーバーソー 木材用長刃

    ハウスビーエム
    ¥8,198税込¥9,018
    1袋(10枚)
    5日以内出荷
    用途木工用。パイプ類、鋼材等の切断作業に。仕様マキタ・日立・リョービ・BOSCH兼用型使用電動機セーバーソー・レシプロソー1インチ当たり山数9
  • アクリルアンゼンミラー 丸型 ナック・ケイ・エス

    アクリルアンゼンミラー 丸型

    ナック・ケイ・エス
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    4日以内出荷
    ・ガレージや駐車場の出入り、工場などの通路や階段、エレベーターの乗降口などの安全確認に最適なミラーです。・コンパクトで取付や角度調整なども容易です。
    形状丸型仕上真空蒸着取付場所壁面材質(ミラー)メタクリル樹脂使用場所屋内・屋外兼用
  • Free-K(フリーケイ) 安全スニーカー  FKS-3000 K-ZOC(ケイゾック)
    グリーン
    ブラウン
    ブラック

    Free-K(フリーケイ) 安全スニーカー FKS-3000

    K-ZOC(ケイゾック)
    ¥3,298税込¥3,628
    1足
    4日以内出荷
    脱ぎ履きのしやすさはNO,1 超軽量で耐滑性にも優れるセーフティ ファブリック(布)素材で通気性抜群
    用途軽作業種類セーフティーシューズ足幅EEE
  • 300mm 固定金具付キャスター エスコ

    300mm 固定金具付キャスター

    エスコ
    ¥203,600税込¥223,960
    1個
    翌日出荷
    耐裂・耐切断に優れ、滑らかに動き、低騒音で床を傷めません。スイベルヘッドにはテーパーローラーベアリングが入っています。グリースニップル付
    仕様固定車輪エスコ品番EA986KS-300質量(kg)41.6材質(車輪)ポリウレタン車輪幅(mm)80×2硬度【タイヤ】92ショアA全高(mm)390耐荷重(kg)4300(4km/h)ベアリングボールベアリングプレート寸法(mm)200×255ストッパーなし耐熱温度(℃)-20~70(40℃以上では負荷容量が減少します。)取付穴径(Φmm)18材質(金具)スチール(亜鉛メッキ、ラッカー仕上げ赤色)取付穴間(mm)160×210キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • キャンバス 電工用腰袋 2段 プロスター

    キャンバス 電工用腰袋 2段

    プロスター
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    5日以内出荷
    伝統の枠を超え進化するフォルム
    材質キャンバス形状2段
  • 刃形スコヤ Ⅰ形焼入 理研計測器

    刃形スコヤ Ⅰ形焼入

    理研計測器
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    7日以内出荷
    直角定規のなかで最高精度の製品です。 厚みがあり、安定した測定が可能です。 長片の外側使用面は小さなRのついたナイフ状の薄刃となっております。 使用面をワークに当て、光を透かして測定します。 焼入れ後、精密ラップ仕上げを施してあります。
  • アルミ製作業用踏台TSF型 2段 手すりセット ( 階段片手すり天場三方) TRUSCO

    アルミ製作業用踏台TSF型 2段 手すりセット ( 階段片手すり天場三方)

    TRUSCO
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    アルミ作業用踏台TSF型と階段片手すり天場三方のセットです。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりは左右どちらも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
    用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。セット内容踏台2段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:標準タイプ、踏台2段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用段数2段最大使用質量(kg)150
  • アルミ製作業用踏台 縞板タイプ TSFC型 2段 手すりセット ( 階段片手すり天場三方) TRUSCO

    アルミ製作業用踏台 縞板タイプ TSFC型 2段 手すりセット ( 階段片手すり天場三方)

    TRUSCO
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    アルミ作業用踏台TSFC型と階段片手すり天場三方のセットです。 天板が縞板のため、従来の筋入りアルミ形状に比べて滑り止め効果があります。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりは左右どちらも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
    用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。セット内容踏台2段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:縞板タイプ、踏台2段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用段数2段踏ざん踏面幅(mm)200設置寸法・奥行(mm)629最大使用質量(kg)150
  • アルミ製作業用踏台TSF型 3段 手すりセット  ( 階段片手すり天場三方) TRUSCO

    アルミ製作業用踏台TSF型 3段 手すりセット ( 階段片手すり天場三方)

    TRUSCO
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1台
    翌日出荷
    アルミ作業用踏台TSF型と階段片手すり天場三方のセットです。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりは左右どちらも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
    用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。セット内容踏台3段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:標準タイプ、踏台3段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用段数3段最大使用質量(kg)150
  • アルミ製作業用踏台 縞板タイプ TSFC型 3段 手すりセット( 階段片手すり天場三方) TRUSCO

    アルミ製作業用踏台 縞板タイプ TSFC型 3段 手すりセット( 階段片手すり天場三方)

    TRUSCO
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    翌日出荷
    アルミ作業用踏台TSFC型と階段片手すり天場三方のセットです。 天板が縞板のため、従来の筋入りアルミ形状に比べて滑り止め効果があります。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりは左右どちらも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
    用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。セット内容踏台3段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:縞板タイプ、踏台3段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用段数3段踏ざん踏面幅(mm)200設置寸法・奥行(mm)832天板寸法(mm)600×400最大使用質量(kg)150設置寸法(間口×奥行)(mm)620×832設置寸法・間口(mm)620
  • ウォールシェルフ スピーカー付き 穴が目立たない (充電/収納/間接照明) YAMAZEN(山善)

    ウォールシェルフ スピーカー付き 穴が目立たない (充電/収納/間接照明)

    YAMAZEN(山善)
    ¥8,198税込¥9,018
    1台
    5日以内出荷
    賃貸の壁が変わる。穴が目立たない多機能スピーカー付きウォールシェルフ。収納・音・間接照明・充電をひとつに集約。暮らしを整える、賃貸でも使いやすい多機能棚。壁に大きな穴を開けることなく、置き家具ではできなかった”空間の使い方”を可能に。家具としての佇まいは、あくまでシンプルに。その中に、毎日使いたくなる便利な機能だけを厳選しました。複数の役割を一台に集約することで、収納スペースは増えるのに、部屋はすっきり。山善のリラムーブシリーズは「Relax(リラックス)」と「Move(動き)」を掛け合わせた造語で、心地よさと利便性を両立する製品シリーズです。本製品は、その中でも注目のニューアイテム。【特徴】。壁掛け:石膏ボードに簡単取り付け!穴が目立たない設計。音楽:Bluetooth&USB接続で手軽に再生。充電:音楽を聴きながらスマホを充電(Type-A/Type-C)。照明:空間を優しく照らす間接照明(ライト)機能。拡張:2台接続で臨場感あふれるサラウンド空間
    用途ベッドサイド・キッチン・リビングなどの収納に付属品固定用パーツ(本体側用)×2、固定用パーツ(壁側用)×2、固定用ピン×(予備10含)30、ピン刺し工具、、固定用パーツ(壁用)取付用紙、電源アダプター消費電力(W)約22.5(最大)電源コード(m)1.8保証期間1年スピーカーユニットフルレンジ 76.2mm×1対応ファイルUSB再生:MP3定格入力DC9V 2.5A通信距離(m)最大約10(使用環境によって異なります)充電端子USB Type-A:DC5V 1.0A/USB Type-C:DC5V 2.1A
  • アルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ TSFGR型 2段 手すりセット ( 階段片手すり天場三方) TRUSCO

    アルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ TSFGR型 2段 手すりセット ( 階段片手すり天場三方)

    TRUSCO
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    翌日出荷から9日以内出荷
    アルミ作業用踏台TSFGR型と階段片手すり天場三方のセットです。 踏ざん踏面がグレーチングタイプで、水抜けが良く洗浄しやすいです。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりは左右どちらも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
    用途水を使う場所・洗浄が必要な箇所に。工場・屋外・機械回りでの作業にも最適です。セット内容踏台2段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:グレーチングタイプ、踏台2段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用段数2段踏ざん踏面幅(mm)200設置寸法・奥行(mm)629最大使用質量(kg)150
  • アルミ製作業用踏台 縞板タイプ TSFC型 4段 手すりセット ( 階段片手すり天場三方) TRUSCO

    アルミ製作業用踏台 縞板タイプ TSFC型 4段 手すりセット ( 階段片手すり天場三方)

    TRUSCO
    ¥269,800税込¥296,780
    1台
    翌日出荷
    アルミ作業用踏台TSFC型と階段片手すり天場三方のセットです。 天板が縞板のため、従来の筋入りアルミ形状に比べて滑り止め効果があります。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりは左右どちらも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
    用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。セット内容踏台4段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:縞板タイプ、踏台4段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用段数4段踏ざん踏面幅(mm)200設置寸法・奥行(mm)1035天板寸法(mm)600×400最大使用質量(kg)150設置寸法(間口×奥行)(mm)620×1035設置寸法・間口(mm)620
  • アルミ製作業用踏台TSF型 4段 手すりセット ( 階段片手すり天場三方) TRUSCO

    アルミ製作業用踏台TSF型 4段 手すりセット ( 階段片手すり天場三方)

    TRUSCO
    ¥259,800~税込¥285,780~
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    アルミ作業用踏台TSF型と階段片手すり天場三方のセットです。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりは左右どちらも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
    用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。セット内容踏台4段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:標準タイプ、踏台4段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用段数4段最大使用質量(kg)150
  • アルミ製作業用踏台TSF型 5段 手すりセット  ( 階段片手すり天場三方) TRUSCO

    アルミ製作業用踏台TSF型 5段 手すりセット ( 階段片手すり天場三方)

    TRUSCO
    ¥329,800税込¥362,780
    1台
    翌日出荷
    アルミ作業用踏台TSF型と階段片手すり天場三方のセットです。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりは左右どちらも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
    用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。セット内容踏台5段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:標準タイプ、踏台5段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用段数5段踏ざん踏面幅(mm)200設置寸法・奥行(mm)1238天板寸法(mm)1000×400最大使用質量(kg)150設置寸法(間口×奥行)(mm)1020×1238設置寸法・間口(mm)1020
  • アルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ TSFGR型 3段 手すりセット( 階段片手すり天場三方) TRUSCO

    アルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ TSFGR型 3段 手すりセット( 階段片手すり天場三方)

    TRUSCO
    ¥239,800税込¥263,780
    1台
    翌日出荷
    アルミ作業用踏台TSFGR型と階段片手すり天場三方のセットです。 踏ざん踏面がグレーチングタイプで、水抜けが良く洗浄しやすいです。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりは左右どちらも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
    用途水を使う場所・洗浄が必要な箇所に。工場・屋外・機械回りでの作業にも最適です。セット内容踏台3段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:グレーチングタイプ、踏台3段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用段数3段踏ざん踏面幅(mm)200設置寸法・奥行(mm)832天板寸法(mm)600×400最大使用質量(kg)150設置寸法(間口×奥行)(mm)620×832設置寸法・間口(mm)620
  • アルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ TSFGR型 4段 手すりセット( 階段片手すり天場三方) TRUSCO

    アルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ TSFGR型 4段 手すりセット( 階段片手すり天場三方)

    TRUSCO
    ¥289,800税込¥318,780
    1台
    翌々日出荷
    アルミ作業用踏台TSFGR型と階段片手すり天場三方のセットです。 踏ざん踏面がグレーチングタイプで、水抜けが良く洗浄しやすいです。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりは左右どちらも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
    用途水を使う場所・洗浄が必要な箇所に。工場・屋外・機械回りでの作業にも最適です。セット内容踏台4段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:グレーチングタイプ、踏台4段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用段数4段踏ざん踏面幅(mm)200設置寸法・奥行(mm)1035天板寸法(mm)600×400最大使用質量(kg)150設置寸法(間口×奥行)(mm)620×1035設置寸法・間口(mm)620
  • アルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ TSFGR型 5段 手すりセット( 階段片手すり天場三方) TRUSCO

    アルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ TSFGR型 5段 手すりセット( 階段片手すり天場三方)

    TRUSCO
    ¥449,800税込¥494,780
    1台
    翌々日出荷
    アルミ作業用踏台TSFGR型と階段片手すり天場三方のセットです。 踏ざん踏面がグレーチングタイプで、水抜けが良く洗浄しやすいです。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりは左右どちらも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
    用途水を使う場所・洗浄が必要な箇所に。工場・屋外・機械回りでの作業にも最適です。セット内容踏台5段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:グレーチングタイプ、踏台5段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用段数5段踏ざん踏面幅(mm)200設置寸法・奥行(mm)1238天板寸法(mm)1000×400最大使用質量(kg)150設置寸法(間口×奥行)(mm)1020×1238設置寸法・間口(mm)1020
  • 貴金属テスター アルファーミラージュ

    貴金属テスター

    アルファーミラージュ
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1台
    欠品中
  • チェックスケール VIBRA(新光電子)

    チェックスケール

    VIBRA(新光電子)
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1台
    4日以内出荷
    重量で良品・不良品の正確な判別チェックが可能です。見やすい判別結果と高速応答で作業効率が向上します。判別結果を「Hi」「Good」「Lo」で表示し、ブザー音でお知らせします。
    用途梱包物の内容量チェック等
  • 軽量作業台(KSタイプ/耐荷重300kg/サカエリューム天板/H740/固定式) サカエ

    軽量作業台(KSタイプ/耐荷重300kg/サカエリューム天板/H740/固定式)

    サカエ(4件のレビュー)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    翌日出荷
    サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにてキャビネット(引出し)の取付も可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。仕様組立式グリーン購入法適合アジャスター樹脂製ネジ径M12×P1.75
  • DCギアドモータ TP-2732D-KSタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-2732D-KSタイプ

    スリーピース
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
  • スタータプーリ 三菱

    スタータプーリ

    三菱
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    13日以内出荷
  • スタータプーリ 三菱

    スタータプーリ

    三菱
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    13日以内出荷
    GB131PN-100の部品です
  • スタ-タプ-リ 三菱

    スタ-タプ-リ

    三菱
    ¥439~税込¥483~
    1個
    13日以内出荷