カテゴリ

  • バイク純正部品(301)
  • 農業機械(23)
  • 制御機器(19)
  • 測定用品(10)
  • 建築金物(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 物流用品(5)
  • 電動工具(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • バイク部品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 事務用品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 作業工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ks500」の検索結果

415件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 物干取付金具Fパーツ SUS 8×75コーチスクリュー NASTA(ナスタ)

    物干取付金具Fパーツ SUS 8×75コーチスクリュー

    NASTA(ナスタ)(13件のレビュー)
    659税込725
    1セット
    当日出荷
    用途壁面直付用セット内容コーチスクリュー(8×75) 4本ワッシャー(呼び8) 4個材質ステンレス
  • 周速リング 小野測器

    周速リング

    小野測器
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    周速リング(金属製)
    用途エレベータ速度計(EC-900 / EC-2100)用適合本体EC-900/EC-2100用周長(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプレー ケニス

    スプレー

    ケニス
    359税込395
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    先端ノズルを回転することで、直射から噴霧までの調節が可能です。
    材質ボトル/PE
  • CT-5100/5200WP用非防水センサー カスタム

    CT-5100/5200WP用非防水センサー

    カスタム
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷から22日以内出荷
    CT-5100/5200WP専用の温度センサー。
    付属品ソフトケースコード長さ(m)約1センサータイプKタイプ熱電対クラス2許容差±2.5℃※-40℃以上+333℃未満、±測定値の0.75%※333℃以上1200℃未満RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニスケール KSシリーズ アズワン

    ミニスケール KSシリーズ

    アズワン
    3,990税込4,389
    1個
    当日出荷
    オートパワーオフ機能付きで電池を節約できます。コンパクトで持ち運びに便利!
    仕様安定時間:約3秒 計量皿サイズ:Φ160mm材質(本体・軽量皿)ABS樹脂質量(kg)約0.35出力DC5V 600mA電源単4乾電池×2本(テスト用付属)、ACアダプタ(付属)入力AC100~240V 50/60Hz機能オートパワーオフ、バックライト計量皿寸法(Φmm)160安定時間(秒)約3計量皿形状
  • PFAボトル細口(中栓なし) ケニス

    PFAボトル細口(中栓なし)

    ケニス
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    高純度の素材で優れた耐薬品性を有しており、分析・半導体・医療および化学薬品製造工程用として最適です。 耐候性に優れており、サンプルの貯蔵に最適です。
    材質本体・フタ/PFA耐熱温度(℃)260
  • HUGEL 氷点下保冷剤急速凍結タイプ ソフト アイリスオーヤマ

    HUGEL 氷点下保冷剤急速凍結タイプ ソフト

    アイリスオーヤマ
    698税込768
    1個
    翌々日出荷
    【急速凍結】ソフトでも保冷力抜群!3サイズ展開のため使いたいサイズを選べる!メーカー超低温タイプと比較して凍結速度が約2倍で、短い冷凍時間で使用可能です。お弁当用や買い物、スポーツ、アウトドアで大活躍。耐寒温度は-40℃で、業務用の冷凍庫でも問題無く冷凍できます。
    セット内容水、有機物、増粘剤、防腐剤容器外装袋(ポリエチレン、ナイロン)耐冷温度(℃)-50
  • 黒板ふきクリーナー 交換用集じん袋 コクヨ

    黒板ふきクリーナー 交換用集じん袋

    コクヨ(1件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    仕様KS-500(廃番)・KS-600(廃番)・KS-600S・KS-600NS共用
  • リニアクランパ・ズィー MKS NBK(鍋屋バイテック会社)

    リニアクランパ・ズィー MKS

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    319,800税込351,780
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
  • 水槽無ユニットクーラー空冷式 オリオン機械

    水槽無ユニットクーラー空冷式

    オリオン機械
    259,800税込285,780
    1台
    翌々日出荷
    詰まりにくく、分解可能なコイル式熱交換機を採用。使いやすさを考慮した全面集中操作方式、スペースの有効活用が可能な低床構造を採用。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    使用温度範囲(℃)5~25使用環境温度(℃)5~40凝縮器フィンアンドチューブ型強制空冷式
  • TONE コードレス一次締め専用レンチ 建方1番(トルシアボルト用) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    TONE コードレス一次締め専用レンチ 建方1番(トルシアボルト用)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    389,800税込428,780
    1台
    翌々日出荷
    製品開発で培ったノウハウと経験を活かした軽量、コンパクト設計で性能は変わらず、コードレス化を実現しました。 コードレスなので、電源コードを気にせず作業が可能です。 電圧降下の影響を受けにくいため、安定した作業が可能です。
    用途トルシア形高力ボルト1次締め作業専用。仕様(トルシアボルト用トラスコ品番271-1311セット内容インナーソケットM22 用(222TA) 、アウターソケットM22 用(KSM22) 、(-)ドライバー、バッテリー(36V4.0Ah BSL 36B18)、バッテリーカバー、充電器、メタルケース質量(kg)5.6電源(V)36(マルチボルトタイプ蓄電池)無負荷回転数(min-1[r.p.m])29締付トルク(N・m)120(M16)、180(M20・M22)、250(M24)適応ボルトサイズ高力(S10T):M27・M30、高力橋梁(S10T):M20・M22・M24、超高力:M16・M20・M22・M24
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個(500g)
    当日出荷から5日以内出荷
    スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカースズキ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 防じんマルノコ マキタ

    防じんマルノコ

    マキタ
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    「小型、軽量」で抜群の取り回し。機能満載で使いやすい!。軽快な取り回し&軽量コンパクト。モータを大幅に小型化。軽快で優れた作業性を実現。
    ノコ刃外径(Φmm)125ノコ刃内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(45°時)25.5最大切込深さ(mm)(90°時)39回転数(min-1[r.p.m])7000電源(V)単相100電流(A)11消費電力(W)1050コード長さ(m)0.7カーボンブラシ呼び番号408全長(mm)267仕様二重絶縁、LEDライト(トップガイド2灯、刃先1灯)、ブレーキ付、集じん機に接続可能、45°傾斜可能質量(kg)2.6仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
  • ログキャビン専用キルト綿 接着無し 日本バイリーン

    ログキャビン専用キルト綿 接着無し

    日本バイリーン
    2,398税込2,638
    1枚
    4日以内出荷
    ドミットタイプのキルト綿に約1cm間隔の正方形ラインがプリントしてあるので、簡単できれいにログキャビンキルトができます。
    材質ポリエステル100%長さ(m)1幅(cm)100
  • フィルターハウジング HPKSシリーズ アズワン

    フィルターハウジング HPKSシリーズ

    アズワン
    11,500税込12,650
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)0.42最高使用温度(℃)45
  • カルテストックケース ケルン

    カルテストックケース

    ケルン
    799税込879
    1個
    6日以内出荷
    アクティブカルテ(一次保管)からインアクティブカルテ(二次保管)に移行したカルテ専用保存箱です。 上部にジョイント用のツメが付いているため、積み重ねても安定しています。
    材質ダンボール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)308×360×275松吉医科器械コード02-2903-00
  • アクリルアンゼンミラー 丸型 ナック・ケイ・エス

    アクリルアンゼンミラー 丸型

    ナック・ケイ・エス
    26,980税込29,678
    1台
    4日以内出荷
    ・ガレージや駐車場の出入り、工場などの通路や階段、エレベーターの乗降口などの安全確認に最適なミラーです。・コンパクトで取付や角度調整なども容易です。
    形状丸型仕上真空蒸着取付場所壁面材質(ミラー)メタクリル樹脂使用場所屋内・屋外兼用
  • スキャナーズ(青) KATO-DENKI(加藤電機)

    スキャナーズ(青)

    KATO-DENKI(加藤電機)
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    セキュリティ作動中を犯人にPR.10種類のスキャニングパターン。
    アズワン品番64-9313-08
  • バンド インシュレーター 16223KS5000 ホンダ

    バンド インシュレーター 16223KS5000

    ホンダ
    649税込714
    1個
    当日出荷
  • コードレス建方1番(バッテリーレス) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    コードレス建方1番(バッテリーレス)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    339,800税込373,780
    1台
    翌々日出荷から23日以内出荷
    軽くてコンパクト、優れた機動性のコードレスレンチです。コードレスタイプだから携帯性や取り回し性に優れ電圧降下の影響を受けづらいです。バッテリ・充電器なしのバッテリレス仕様です。
    モーターブラシレスDCモーター
  • キャンバス 電工用腰袋 2段 バンドL プロスター

    キャンバス 電工用腰袋 2段 バンドL

    プロスター
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    伝統の枠を超え進化するフォルム
    材質キャンバス形状2段
  • GASKET SET ホンダ

    GASKET SET

    ホンダ(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷から15日以内出荷
  • ウォールシェルフ スピーカー付き 穴が目立たない (充電/収納/間接照明) YAMAZEN(山善)

    ウォールシェルフ スピーカー付き 穴が目立たない (充電/収納/間接照明)

    YAMAZEN(山善)
    9,098税込10,008
    1台
    4日以内出荷
    賃貸の壁が変わる。穴が目立たない多機能スピーカー付きウォールシェルフ。収納・音・間接照明・充電をひとつに集約。暮らしを整える、賃貸でも使いやすい多機能棚。壁に大きな穴を開けることなく、置き家具ではできなかった”空間の使い方”を可能に。家具としての佇まいは、あくまでシンプルに。その中に、毎日使いたくなる便利な機能だけを厳選しました。複数の役割を一台に集約することで、収納スペースは増えるのに、部屋はすっきり。山善のリラムーブシリーズは「Relax(リラックス)」と「Move(動き)」を掛け合わせた造語で、心地よさと利便性を両立する製品シリーズです。本製品は、その中でも注目のニューアイテム。【特徴】。壁掛け:石膏ボードに簡単取り付け!穴が目立たない設計。音楽:Bluetooth&USB接続で手軽に再生。充電:音楽を聴きながらスマホを充電(Type-A/Type-C)。照明:空間を優しく照らす間接照明(ライト)機能。拡張:2台接続で臨場感あふれるサラウンド空間
    用途ベッドサイド・キッチン・リビングなどの収納に付属品固定用パーツ(本体側用)×2、固定用パーツ(壁側用)×2、固定用ピン×(予備10含)30、ピン刺し工具、、固定用パーツ(壁用)取付用紙、電源アダプター消費電力(W)約22.5(最大)電源コード(m)1.8保証期間1年スピーカーユニットフルレンジ 76.2mm×1対応ファイルUSB再生:MP3定格入力DC9V 2.5A通信距離(m)最大約10(使用環境によって異なります)充電端子USB Type-A:DC5V 1.0A/USB Type-C:DC5V 2.1A
  • WASHER,CUSHION CO    52467KS5000 ホンダ

    WASHER,CUSHION CO 52467KS5000

    ホンダ
    369税込406
    1個
    4日以内出荷
  • COLLAR,CUSH.ARM P    52463KS5000 ホンダ

    COLLAR,CUSH.ARM P 52463KS5000

    ホンダ
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
  • PIPE,STRG.HNDL.    53100KS5000 ホンダ

    PIPE,STRG.HNDL. 53100KS5000

    ホンダ
    9,498税込10,448
    1個
    4日以内出荷
  • STOPPER,SPRING    52425KS5003 ホンダ

    STOPPER,SPRING 52425KS5003

    ホンダ
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
  • COLLAR,CONN.ROD P    52473KS5000 ホンダ

    COLLAR,CONN.ROD P 52473KS5000

    ホンダ
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
  • BOLT COMP.,FR.FOR    51455KS5003 ホンダ

    BOLT COMP.,FR.FOR 51455KS5003

    ホンダ
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
  • SCREEN SET,FUEL S ホンダ

    SCREEN SET,FUEL S

    ホンダ
    4,198税込4,618
    1個
    5日以内出荷
  • CASE COMP.,R BOT.    51420KS5003 ホンダ

    CASE COMP.,R BOT. 51420KS5003

    ホンダ
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
  • PIPE COMP.,FR.FOR    51410KS5003 ホンダ

    PIPE COMP.,FR.FOR 51410KS5003

    ホンダ
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
  • STEM COMP.,STRG.    53200KS5000 ホンダ

    STEM COMP.,STRG. 53200KS5000

    ホンダ
    57,980税込63,778
    1個
    4日以内出荷
  • SLIDER,CHAIN    52170KS5005 ホンダ

    SLIDER,CHAIN 52170KS5005

    ホンダ
    6,898税込7,588
    1個
    4日以内出荷
  • COLLAR B,CONN.ROD    52475KS5000 ホンダ

    COLLAR B,CONN.ROD 52475KS5000

    ホンダ
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
  • ARM ASSY.,CUSHION    52460KS5000 ホンダ

    ARM ASSY.,CUSHION 52460KS5000

    ホンダ
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
  • CASE COMP.,L BOT.    51520KS5003 ホンダ

    CASE COMP.,L BOT. 51520KS5003

    ホンダ
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
  • ブッシュ スライダー 51415KS5003 ホンダ

    ブッシュ スライダー 51415KS5003

    ホンダ
    979税込1,077
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番51415-KS5-003
  • リテーナー チェンアジャスター 40544KS5000 ホンダ

    リテーナー チェンアジャスター 40544KS5000

    ホンダ
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番40544-KS5-000
  • PROTECTOR,MUFFLER ホンダ

    PROTECTOR,MUFFLER

    ホンダ
    4,098税込4,508
    1個
    5日以内出荷