カテゴリ
- 作業服(184)
- メカニカル部品(30)
- 切削工具(27)
- 農業機械(14)
- 研磨材(12)
- 空調・照明・電設資材(10)
- オフィス家具(10)
- 測定用品(8)
- 制御機器(7)
- 油圧機器・油圧ホース(7)
- はんだ関連・静電気対策用品(6)
- 建築金物(6)
- 機構部品(5)
- 作業工具(5)
- 卓上消耗品(4)
- 医療(4)
- 家電(4)
- 事務用品(4)
- バイク部品(3)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 自動車補修部品(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 保管用品(1)
- 厨房用品(1)
- 電気材料(1)
- 防災用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 学童・教育用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- サンエス(184)
- スリーピース(24)
- 京セラ(11)
- イチグチ(9)
- 永田製作所(9)
- ParkerTAIYO(8)
- タンガロイ(8)
- ホームテイスト(8)
- ELPA(4)
- TRUSCO(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- goot(太洋電機産業)(4)
- A&D(エー・アンド・デイ)(3)
- 信越化学工業(3)
- ニッセイ(3)
- ネグロス電工(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- 国元商会(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ks60」の検索結果

RS Pro 熱電対 CTMT/400/KS60/SCI/KNE Kタイプ, -100℃ に +1100℃, 400mm
RS PRO¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 400mmプローブ径 = 6mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -100℃最大検出温度 = +1100℃応答時間 = 2.2秒基準合致 = RoHS対応タイプJ / KプローブとKNE端子ヘッドアセンブリ - プッシュインプロセス. 200、400、600 mmのバージョンを用意 6 mmステンレススチール製シース 絶縁型の先端ジャンクション アルミ製のIP67端子ヘッド プローブのグランドとフランジを介したプッシュインプロセス 保持チェーン付きのねじリード 補償端子台が付属 M20ケーブルグランド経由のケーブルエントリRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対 CTMT/200/KS60/SCI/KNE Kタイプ, -100℃ に +1100℃, 200mm
RS PRO¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 200mmプローブ径 = 6mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -100℃最大検出温度 = +1100℃応答時間 = 2.2秒基準合致 = RoHS対応タイプJ / KプローブとKNE端子ヘッドアセンブリ - プッシュインプロセス. 200、400、600 mmのバージョンを用意 6 mmステンレススチール製シース 絶縁型の先端ジャンクション アルミ製のIP67端子ヘッド プローブのグランドとフランジを介したプッシュインプロセス 保持チェーン付きのねじリード 補償端子台が付属 M20ケーブルグランド経由のケーブルエントリRoHS指令(10物質対応)対応
一般電気用はんだこて
goot(太洋電機産業)(32件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷長寿命こて先、レッドチップ。作業性重視の軽量グリップ。電源(V)AC100電圧(V)100コード長さ(m)1.5ヒーターニクロムヒーター
軸細コーススレッドスクリュー(クロメート)
TRUSCO(26件のレビュー)¥599税込¥6591パック(55本)当日出荷保持力は釘の約5倍。 軸が細く先割れ加工が木割れを防ぎます。 フレキ頭で食い込み抜群。用途主に木材に使用します。材質(本体)鉄ねじの種類半ねじ表面処理クロメートメッキビットNoNo.2
六角軸月光ドリルショート
SK11(6件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷月光ドリルが初となるSK-11とのコラボレーションした月光ドリルのショートサイズです。ショートサイズにて狭い場所で確実な穴あけと切削力を実現しました。難削材と言われているステンレスは勿論、一般鋼やアルミなどの穴あけ作業に最適です。用途ステンレス・一般鋼・アルミなどの穴あけ作業。材質コバルトハイス鋼シャンク径(mm)6.35
吸着ホワイトボードシート
TRUSCO(6件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981枚当日出荷から3日以内出荷ガラスやアルミなど、平滑な面であれば貼り付けられます。マグネット使用可能です。吸着面の汚れを濡れ雑巾で拭き取ると、吸着力が復活し、繰り返し使用できます。付属品ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、マグネット式ペントレー1個材質ホワイトボード面:PET、中芯:鉄粉シート、吸着面:アクリル発泡体厚さ(mm)1色白種類壁掛け・無地繰り返し・詰め替え対応
ボールポイント六角棒レンチ(首下ショート)
TRUSCO(6件のレビュー)¥659税込¥7251本当日出荷高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。形状L型タイプ首下ショート硬度HRC55~60先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
雷サージ付延長コード・タップ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(8件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。仕様保護被ふくコード色ホワイトスイッチなし定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15絶縁種別絶縁カバー付き定格容量(W)1500までノイズフィルターなしマグネットなしRoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)6000制限電圧(V)650USBポートなし雷ガードあり耐トラッキングあり
放熱用オイルコンパウンド KS609
信越化学工業(2件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1本(200g)ほか当日出荷から12日以内出荷一般放熱用オイルコンパウンドです。 熱伝導性、電気特性に優れています。用途トランジスタ、サーミスタなどの半導体素子や各種熱伝導媒体の放熱、絶縁。使用温度範囲(℃)-55~200ちょう度325主成分シリコーン危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類商品タイプオイルコンパウンド適合用途放熱用
ソリッド形針状ころ軸受(内輪無)
INA(2件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から10日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼荷重方向ラジアル軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
TOOL 六角軸ステンレス用 月光ドリルコバルトショート ブリスターパック
ビックツール¥1,198税込¥1,3181本当日出荷充電インパクトドライバーにワンタッチで装着が可能です。ショートタイプにつき力が伝わりやすく安定した穴あけが可能です。特許取得の先端形状により、驚愕の切れ味を実現します。食付き、切削能力、切りくずの排出性を大幅に改善しました。用途被削材:ステンレス、鉄、一般鋼材、軽金属、パイプなど。材質コバルト高速度鋼(HSCO-M36)全長(mm)70先端角(°)118シャンク径(mm)6.35
オイルポット窓 (ネジ止め式)
光宝興産(1件のレビュー)¥2,188税込¥2,4071個当日出荷透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどんな衝撃にも破損しません。反射板は白色で少々暗い場所でも赤い線がはっきりして、油量が明瞭に表示されます。反射板は油をはじく性質を持っていますから油で汚れる心配はありません。熱にたいしては約100℃トラスコ品番112-6661種別タテ型取付ねじDM8×P1.25
シクネスゲージ SUS
TSK¥9,598税込¥10,5581個当日出荷二平面を高精度で測ることができます。用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。リーフ幅(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
角型プッシュ式レジスター
NASTA(ナスタ)(12件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷プッシュ部分を軽く押すだけで、スムーズに開閉できます。 パネルの裏面に断熱材とシート材を設けていますので冷たい外気を遮断し密閉性に優れています。用途断熱密閉型仕様防虫網付(ABS樹脂成形網)、(付属ねじ)丸皿木ねじ(SUS)3.8×32 4本材質ABS樹脂色シルバーグレー種類角型レジスター有効換気面積(cm2)88通気量(m3/h)(9.8Pa時)66.3
ストレート軸コバルトドリル
トライアルコーポレーション(1件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681セット(10本)当日出荷から4日以内出荷最強クラスの切れ味! 厳選したコバルトハイス鋼でステンレスでもサクサク切れます! 耐久性も抜群で長寿命! センターポンチなしで作業が可能!用途ステンレス・鉄・アルミ・樹脂・プラスチック・木材などへの穴あけに材質コバルトハイス鋼![コバルトプロタイプドリル 宇都宮製作所[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79916429-240626-02.jpg)
コバルトプロタイプドリル
宇都宮製作所[切削工具]¥1,098税込¥1,2081本翌々日出荷銅・ステンレス加工に適したコバルトハイスドリルとなります。深穴加工に最適で高能率に深穴を加工できます。用途銅/ステンレス鋼/炭素鋼/一般鋼材質コバルトハイス先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)30~40
片口スパナ
HAMACO(浜田工業)¥72,980税込¥80,2781丁当日出荷摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
六角軸鉄工月光ドリルショート
SK11(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷ショートサイズにて狭い場所で確実な穴あけと切削力を実現しました。鉄は勿論、アルミや樹脂、その他快削材などの穴あけ作業に最適です。用途鉄・アルミ・樹脂、その他快削材などの穴あけ作業。材質ハイス鋼シャンク径(mm)6.35
耐水研磨布シート 230X280mm(50枚入)
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981箱(50枚)当日出荷エコノミータイプの布シート研磨材です。用途曲面・凹凸面の研磨にも使用できます。車輌・金属・木工などの塗装面の研磨が可能です。基材が布でできているため丈夫で破れ難く重研削に最適です。手で裂いて使うことができます。材質砥材:酸化アルミニウム、接着剤:レジン長さ(mm)280幅(mm)230色砥材面:赤茶色、基材面:白色砥材アランダム砥粒適合材車輌・金属・木工などの塗装面接着剤合成樹脂
月光ドリル ショートタイプ
JAPPY¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から3日以内出荷ステンレスや鉄、木材、塩ビの穴あけにご使用いただけます。鋭い先端でポンチ無しでもブレず、滑らない。三日月の刃による驚きの切れ味、下穴要らずの桁違いの切削力。スムーズな排出によって抵抗を抑え、楽々作業に。長さ70mmのショートタイプなのでブレにくく、折れにくい!。特許取得の月光先端形状が真円で切る!。長さ70mmのショートタイプ!材質コバルトハイス鋼形状六角軸(6.35mm)全長(mm)70
吸着ホワイトボードシート 大
MagX(マグエックス)¥7,998税込¥8,7981箱当日出荷付属品ボードマーカー(黒・赤)・マグネット付トレイ・マグネット付イレーザー仕様ホワイトボードシート、吸着式材質板面:PET、中芯:鉄粉シート、吸着面:アクリル発泡幅(mm)600厚さ(mm)1色白サイズ大高さ(mm)900質量(g)900タイプ吸着式タイプ板面(縦×横)(mm)900×600繰り返し・詰め替え対応
ソリッド形針状ころ軸受NKS形
NTN(エヌティーエヌ)¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷から7日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
スリーブセット Φ60 ウォールキャップ付
オーム電機¥399税込¥4391セット(4個)翌々日出荷貫通スリーブとウォールキャップのセット。ふさぎキャップ付(内側・外側)。壁厚に合わせてスリーブをカットして使います。カッターナイフでカット可能。ノコギリ使用時のような切り屑が出ません。スリーブ、キャップがネジ式なので、配管を通す時にもはずれません。セット内容ウォールキャップ、貫通スリーブ(ツバ付)、塞ぎキャップ(内外1セット)材質PE長さ(mm)130~190取付穴径(Φmm)60
スリーブセット
JEFCOM(ジェフコム)¥769税込¥8461個翌々日出荷簡単なカットで長さ調節可能。 取付け操作が容易。 超肉薄タイプ。 穴塞ぎとしても使用可能。セット内容ウォールキャップ、貫通スリーブ(ツバ付)、塞ぎキャップ(内外1セット)色アイボリー
家具ストップマン
OMSORG(オムソリ)¥1,598税込¥1,7581パック(2本)当日出荷家具の下に敷き、地震や大きな振動による家具の転倒を防止します。家具のサイズに合わせてハサミなどで簡単にカットできます。非移行系エラストマー樹脂を採用しているため、色移りせず家具や床を傷つけません。床暖房にも対応しております。用途タンス等の転倒防止に。形状シート色クリア
Spirit聴診器インファント
Spirit Medical¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷プロフェッショナル新生児用聴診器のクラシックモデル。 「スーパーフレックスバイノーラル」は折れにくく、耐久性に優れた仕様です。 ダイヤフラムリングとベルリングには患者にひんやり感を与えないノンチル樹脂を採用。 耳にやさしいソフトイヤーチップ(大)を標準装備。付属品ソフトイヤーチップ(小)×1組、セミソフトイヤーチップ×1組、ネームタグ、ダイヤフラム材質(チェストピース・耳金具)ステンレス、(チューブ)ポリ塩化ビニール全長(mm)780質量(g)110チューブ径(Φmm)9医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069SP0010ダイヤフラム径(Φmm)30医薬品医療機器等法一般医療機器
電気刈払機 分割仕様
京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781台3日以内出荷●エンジン式刈払機と同等のパワーで密集した雑草も快適に刈れる動作音が静かで収納に便利な分割タイプの刈払機(草刈機)です ●高速7800回転でかたい密集した草でも回転数が落ちにくく快適に刈れます ●切れ味が持続する軽量チップソーを標準付属しています ●別販売品のナイロンコードを使えば壁や立ち木など障害物の多い所の安全・安心な草刈作業ができます ●場所や時間を気にせず使える静かな動作音です ●電源を繋いでセーフティロックボタンを押しながらトリガーを引くだけで始動できます用途雑草の刈込み付属品軽量チップソー(外径230mm×刃数36)×1・刈刃カバー×1・保護めがね×1・肩掛けバンド×1・六角棒レンチ(4mm)×1・六角棒レンチ(5mm)×1・ドライバー付ソケット×1・飛散防護カバー×1・延長コード(10m)×1・左手ハンドル×1・付属品袋×1材質ハウジング:PA/ハンドルシャフト:アルミ/チップソー:鉄電流(A)5.8電源(V)単相100消費電力(W)560回転数(min-1[r.p.m])7800コード長さ(m)0.25定格電流(A)5.8型番AKS-6000刃物外径(mm)230刃物内径(mm)25.4電源(単相/V)100絶縁方式二重絶縁延長コード(m)10電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])7800刈刃外径(Φmm)230









![禁煙お願いステッカー10枚 REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12271589-250120-02.jpg)

















![コバルトプロタイプドリル 宇都宮製作所[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79916429-240626-02.jpg)