カテゴリ
- バイク純正部品(24)
- 安全標識(7)
- 作業服(6)
- 制御機器(5)
- 農業機械(4)
- オフィス家具(3)
- 切削工具(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- トラック純正部品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 建築金物(1)
- 自動車純正部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(24)
- サンエス(6)
- 光(6)
- CHINO(チノー)(4)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- 信越化学工業(2)
- タンガロイ(2)
- イトーキ(2)
- 日野自動車(2)
- SMC(1)
- エスコ(1)
- サンビー(1)
- ナカバヤシ(1)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- 未来工業(1)
- ドリテック(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- NASTA(ナスタ)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ks64」の検索結果

電気絶縁・シール用シリコーンオイルコンパウンド 一般タイプ
信越化学工業(8件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1缶(1kg)ほか5日以内出荷から14日以内出荷いずれも電気特性・撥水性に優れ、化学的に不活性なオイルコンパウンドです。 特に電気・電子機器の電気絶縁、シールに最適です。
キーステーション KSタイプ
ナカバヤシ¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から4日以内出荷ホルダーの色がカラー分類されているので、鍵の保管・整理がスムーズです。折りたたんで持ち歩くことも可能です。壁に掛けて、鍵をしっかり管理。カラフルなホルダーに、見やすいタイトルプレート付。仕様携帯、壁掛共用型、シリンダーロック付、取手付、取付けネジ付材質本体/スチール、メラミン焼付塗装キーホルダー、ハンガー部材/スチロール樹脂設置方式携帯、壁掛共用型RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シリンダー錠
デジタルスケール 1kg
ドリテック¥1,298税込¥1,4281個当日出荷収納に便利なコンパクトサイズ。見やすい画面表示で計量も簡単。最大1kgまで1g単位ではかれます。オートパワーオフ付きの省エネ設計。「0表示」ボタンで容器の重さを差し引いたり、追加計量も簡単その他【0表示ボタン】あり材質ABS樹脂色ホワイト電源単4形乾電池×2個(動作確認用)最小表示1g本体質量(g)約160(電池質量を含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×170×22オートパワーオフ約4分画面サイズ45×18mmRoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間約3秒計量範囲0~1000g
ブロー製スリム看板 反射(軽量型)
ブラスト興業¥6,998税込¥7,6981台翌々日出荷ブロー製のフレームを採用することにより 通常の鉄フレームより 安全性・耐久性の向上を実現 表面が反射式の為、夜間工事に最適。用途幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。仕様ブロー製看板枠材質枠/PE、板/鉄板+反射シート寸法(幅W×高さH)(mm)320×1600![コバルトプロタイプドリル 宇都宮製作所[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79916429-240626-02.jpg)
コバルトプロタイプドリル
宇都宮製作所[切削工具]¥1,198税込¥1,3181本翌々日出荷銅・ステンレス加工に適したコバルトハイスドリルとなります。深穴加工に最適で高能率に深穴を加工できます。用途銅/ステンレス鋼/炭素鋼/一般鋼材質コバルトハイス先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)30~40
サインプレート ステンレスサイン 鏡面 KS646
光¥1,898税込¥2,0881枚翌々日出荷から3日以内出荷部屋名や用途の標示に適しています。用途部屋名や用途の標示に。厚さ(mm)1材質/仕上ステンレス色シルバー取付粘着テープ付質量(g)33タイプ貼付タイプ(テープ付)縦(mm)60横(mm)60取付け方法貼付タイプ(テープ付)
プレート シール付
光¥1,598税込¥1,7581枚ほか3日以内出荷シャープな印象の、ステンレス製鏡面仕上げ標示プレートです レストラン・ホテル・店舗等に、高級感を演出します材質ステンレスSUS304仕様テープ付寸法(mm)60×60×1
洗濯機パン(洗濯機用水栓付)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から翌々日出荷洗濯機用水栓が付いている洗濯機パン。仕様排水トラップは別売。(SANEI製H5554-50、H5555-50)付属品洗濯機給水ホース2m、専用ユニット取り出し金具材質(洗濯機パン)ポリプロピレン色アイボリーホワイト耐荷重(kg)(4点)400
ポータブル虫除け 芳香守 USB充電式 防水
エンリス商事¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷市販の加熱式虫除けマット(別売)を入れてどこでも持ち運び。吊り下げフック付き。防水IPX6。電池残量確認ボタンあり。USB充電式で繰り返し充電可能。アウトドア、庭作業に最適。約3時間充電で、約12時間使用可能用途アウトドア キャンプ 虫除け 虫よけ 蚊除け 蚊よけ 蚊取り器 虫対策 蚊 屋外 庭作業 畑仕事 登山付属品USB充電ケーブル(Type-C)材質ABS樹脂質量(g)160適合害虫蚊寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4×4.2×17.8利用場所屋外![[充電式]乾湿両用掃除機(ブロワー兼用) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70279364-260624-02.jpg)
[充電式]乾湿両用掃除機(ブロワー兼用)
エスコ¥3,470税込¥3,8171個(1パック)翌日出荷従来の紙パックより集じん力が高く、石膏ボード、コンクリートの粉塵に対応しています。耐久性が高い素材なので、あらゆるゴミの回収に対応します。三層構造でポリエステル起毛合成繊維素材。
電機絶縁シール用グリース 耐熱用
信越化学工業¥17,980税込¥19,7781缶(1kg)12日以内出荷用途電気絶縁用特性耐熱性、電気絶縁性トラスコ品番814-8112危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類商品タイプオイルコンパウンド適合用途電気絶縁用
シース熱電対(ヘッドレス形)K熱電対
CHINO(チノー)¥19,980~税込¥21,978~1セット24日以内出荷から47日以内出荷形状保護管:ストレート形形式SCHS1-0JISクラス素線階級:JISクラス2
フリージョイント
未来工業¥989税込¥1,0881本翌日出荷可とう性があり、曲ガリ等の継手で対応できない場所に使用します。 半割れ(裏面が中心で切断してあります)ですから、冷媒管にかぶせるだけでOKです。種類ダクト寸法l(mm)60











![コバルトプロタイプドリル 宇都宮製作所[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79916429-240626-02.jpg)








![[充電式]乾湿両用掃除機(ブロワー兼用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70279364-260624-02.jpg)