カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ksb-h07-r312」の検索結果

電動送風機 高圧シリーズ(多目的タイプ) KSBタイプ KSB-H07-R312
昭和電機¥149,800税込¥164,7801個4日以内出荷・電動送風機・高圧シリーズは、風量が多く、選定範囲の広い多目的送風機です。・電動機部とケーシング部が分離した構造で、軸受への水分の侵入や粉塵の混入を防いでいます。・吸気温度60℃までの連続安定運転が可能です。(KSB-H55・H75は除く)・吸気温度が60℃をける場合は、HT形(耐熱形)をご使用ください。・用途:焼却炉、粉砕機、焼却炉、製茶機械、ダンボール機械、物体搬送、吸じん用、押込通風、吸着寸法(mm)【概略】(吐出):123、(吸込):175タイプKSB出力(kW)0.75電源(V)三相200級概略質量(kg)29周波数60Hz回転方向右回転構造(羽根車)ターボ吸気温度(℃)最高:60
電動送風機 高圧シリーズ
SDG株式会社(1件のレビュー)¥199,800~税込¥219,780~1台ほか翌々日出荷から50日以内出荷0.4kW~7.5kWまでラインアップした高圧・中風量で、選定範囲の広いタイプです。用途乾燥機、ダンボール機械、押込通風、粉砕機、焼却炉、物体輸送、吸着、製茶機械、吸じん用