カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
「ksd 140×100」の検索結果

KSDシリンダ
コガネイ¥73,980~税込¥81,378~1個11日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ125~250 JIS規格の強力形シリンダ。豊富なバリエーションに加え本体チューブ材質もアルミと鉄をラインナップ。作動方式複動形
KSDシリンダ
コガネイ¥59,980~税込¥65,978~1個10日以内出荷から51日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ125~250 JIS規格の強力形シリンダ。豊富なバリエーションに加え本体チューブ材質もアルミと鉄をラインナップ。作動方式複動形
KSDシリンダ
コガネイ¥88,980~税込¥97,878~1個26日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ125~250 JIS規格の強力形シリンダ。豊富なバリエーションに加え本体チューブ材質もアルミと鉄をラインナップ。作動方式複動形
標準スリムシリンダ 複動形
コガネイ(2件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から3日以内出荷耐久性のあるピストンパッキン使用。センサスイッチの後付けが可能。高い取付け精度と取付作業。仕様スリムシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準給油不要ロッド先端ねじ金具なし
スリムシリンダ
コガネイ¥358税込¥3941個当日出荷から9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8ロッド先端ねじ金具なし
六角ナット1種(鉄/ユニクローム) パック入り
大阪魂(169件のレビュー)¥449~税込¥494~1パック(6個)ほか当日出荷パック単位の小口販売です。並目材質/仕上鉄/ユニクローム規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクローム
ペンシリンダ 複動形 標準シリンダ
コガネイ¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から7日以内出荷小形で使い勝手の良さから、幅広い業種の生産ラインで使われるペンシリンダ。仕様標準ペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なしヘッドカバー配管軸方向配管
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB63-1500C)
SMC¥49,980税込¥54,9781個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)63ストローク(mm)1500作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
スリムシリンダ
コガネイ¥598税込¥6581個3日以内出荷から8日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。用途汎用性の高い片ロッド、両ロッドタイプのシリンダ。取付けスペースや取付け方法に合わせて豊富なシリーズからお選びください。取付ロッドトラニオン形、支持金具付種類一般シリンダクッション固定式(ゴムバンパ方式)作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要ロッド先端ねじ金具なし
スリムシリンダ
コガネイ¥8,798~税込¥9,678~1個7日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。仕様ジャバラ付スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準給油不要
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2B40~)
SMC¥9,898~税込¥10,888~1個当日出荷から25日以内出荷ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。