カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 科学研究・開発用品(1)

「ksd-ac」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KSD-AC1 パトライト(PATLITE)

    KSD-AC1

    パトライト(PATLITE)
    3,998税込4,398
    1個
    9日以内出荷
    AC電源アダプタ(V)100~240
  • KSD-1000用ACアダプター カスガ(KASUGA)

    KSD-1000用ACアダプター

    カスガ(KASUGA)
    4,298税込4,728
    1本
    9日以内出荷
    用途KSD-1000用のACアダプターになります。
  • 【レンタル】静電気計測管理セット カスガ(KASUGA)

    【レンタル】静電気計測管理セット

    カスガ(KASUGA)
    8,198税込9,018
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    ESD(静電気放電)トラブル解決のための測定器がそろっております!!
    付属品【大気イオンモニタ】KSD-AC2/ACアダプタ(AC100~240V)・KSD-REC/アナログ出力ケーブル(L=1000mm)セット内容クーロンメータ(NK-1001)、プローブ(NK-1001P)、導電性プローブチップ、デジタル低電位測定器(KSD-3000)、プローブ(KSS-3000)、人体電位測定器(KSD-4000)、プローブ(KSS-4000)、ミニパック電源(ZHO-200PN)、プローブ(HP-1)、大気イオンモニタ(NK-7001)、プローブ(NK-7001P)、直流送風式除電器(KD-730B)、アース線×5、アナログ出力ケーブル、ACアダプタ(NK-1001/7001用)、ACアダプタ(KSD-3000/4000用)、ACアダプタセット(KD-730B用)、取扱説明書(NK-1001)、取扱説明書(KSD-3000)、取扱説明書(KSD-4000)、取扱説明書(ZHO-200PN)、取扱説明書(NK-7001)、取扱説明書(KD-730B)、収納ケース、単4電池×2本(NK-1001用)、単3電池×2本(KSD-3000用)、単3電池×2本(KSD-4000用)、単4電池×2本(ZHO-200PN用)、単3電池×4本(NK-7001用)寸法(mm)【大気イオンモニタ】プローブ:140×20×25/帯電板:20×38(ステンレス製)測定範囲【クーロンメータ】±0.01~±99.99nC、【デジタル低電位測定器】Highレンジ ±1~±5000V/Lowレンジ ±0.1~±500V、【人体電位測定器】±0.1~±999.9V、【大気イオンモニタ】(1)1000V→100Vの時間/(2)200V→20Vの時間質量(g)【クーロンメータ】約230(プローブ・乾電池含む)、【デジタル低電位測定器】約230(プローブ・乾電池含む)、【人体電位測定器】約270(プローブ・乾電池含む)、【大気イオンモニタ】約600(プローブ・乾電池含む)、【電荷量測定用直流電源】本体部140/プローブ部20、【イオナイザ本体】900、【専用ACアダプタ】約270電源【クーロンメータ】単4アルカリ乾電池2本、【デジタル低電位測定器】単3アルカリ乾電池2本、【人体電位測定器】単3アルカリ乾電池2本、【大気イオンモニタ】単3アルカリ乾電池4本/AC100~240V(AC電源用アダプタ使用)、【電荷量測定用直流電源】単4アルカリ乾電池2本検出方式【クーロンメータ】コンデンサ充電方式、【デジタル低電位測定器】振動型表面電位センサ、【人体電位測定器】振動型表面電位センサ、【大気イオンモニタ】振動型表面電位センサ本体寸法(mm)【クーロンメータ】117×70×24、【デジタル低電位測定器】121×70×22、【人体電位測定器】121×70×22、【大気イオンモニタ】197×100×47、【電荷量測定用直流電源】117×70×24測定精度【クーロンメータ】±5%+2カウント以内、【デジタル低電位測定器】±10%以内、【人体電位測定器】±5%以内、【大気イオンモニタ】±5%+5カウント以内アナログ出力【クーロンメータ】0~±999.9mV、【デジタル低電位測定器】0~±500mV(Highレンジのみ)、【人体電位測定器】0~±999.9mV、【大気イオンモニタ】0~±1000.0mV風量(m3/min)【イオナイザ本体】2.24※HIGH風速(m/s)【イオナイザ本体】1.7※HIGH連続使用時間(時間)【クーロンメータ】約4以上、【デジタル低電位測定器】約10以上、【人体電位測定器】約10以上、【大気イオンモニタ】約15以上消費電流(mA)【イオナイザ本体】380寸法(Φ×mm)【クーロンメータ/プローブ】15×167、【デジタル低電位測定器/プローブ】18×117、【人体電位測定器/プローブ】25×125、【電荷量測定用直流電源/プローブ】12×140表示範囲【大気イオンモニタ】±0.1~±1999.9V/0.01~99.99sec測定距離(mm)【デジタル低電位測定器】10使用環境0~40℃/65%RH以下(結露なきこと)、【イオナイザ本体】0~40℃/80%RH以下(結露なきこと)データメモリ(点)【デジタル低電位測定器】最大20測定モード【クーロンメータ】連続測定またはピークホールド、【デジタル低電位測定器】連続測定またはピークホールド、【人体電位測定器】連続測定またはピークホールドイオンバランス【イオナイザ本体】±10V以内(工場出荷時)・微調整可能※測定距離300mmACアダプタ(定格出力)DC12VACアダプタ(定格入力)AC100~240V(50/60Hz)ファンスピード【イオナイザ本体】HIGH/LOW※2段階切替可能イオン生成方式【KD-730B】直流コロナ放電式端子台【イオナイザ本体】DC12V入力、DC12V出力、警報出力、アース入力電源【イオナイザ本体】DC12V(アダプタまたは端子台)警報出力【イオナイザ本体】クリーニング警報、高圧停止、前面パネルLED表示放電電極針【イオナイザ本体】タングステン出力電圧可変範囲(V)【電荷量測定用直流電源】±0.6~±1.1kオゾン発生量(ppm)【イオナイザ本体】0.02以下静電容量(μF)【クーロンメータ/コンデンサ】0.1サービス分類レンタル
  • 【レンタル】人体電位測定器 カスガ(KASUGA)

    【レンタル】人体電位測定器

    カスガ(KASUGA)
    4,298税込4,728
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    プローブを手で握ることにより簡単に人体の帯電電位が測定できます。ピークホールド測定と連続測定の切り替えができます。データロガー等を併用することにより作業者の各動作における人体電位の変化を連続的に記録することが可能です。作業者の静電気対策評価や教育が簡単にできます。
    アナログ出力0~±1000mV
  • 【レンタル】クーロンメーター カスガ(KASUGA)

    【レンタル】クーロンメーター

    カスガ(KASUGA)
    5,698税込6,268
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    測定対象物に接触させるだけで容易に放電電荷量が測定できます。帯電した絶縁物に囲まれた電子デバイスやプリント基板の誘導帯電による放電電荷量が測定できます。実際の静電気破壊現象(CDM)に合わせた測定方法を採用しています。導電性プローブチップにより、安心して敏感な測定ができます。
    電源単3アルカリ乾電池×2本測定モード連続測定/ピークホールド測定切替可能
  • 携帯用静電モニタ カスガ(KASUGA)

    携帯用静電モニタ

    カスガ(KASUGA)
    99,980税込109,978
    1台
    6日以内出荷
    帯電用高電圧電源を内蔵し、ボタン1つで簡単にイオナイザの評価、管理が行えます。帯電板と表示部が一体となっており、片手で簡単に測定ができます。帯電板の帯電減衰を目視で確認でき、帯電減衰後の残留電位がイオンバランスとして測定できます。
    仕様●測定範囲:±0.01~1.10kV●帯電電位±1.00kV●検出方式:振動型表面電位センサ●測定精度:±10%●使用環境:温度0~40℃、湿度65%RH以下(結露なきこと)●電源:単3アルカリ乾電池2本(3V)●サイズ(mm):127×71×22●質量:約200g●オプション:KSD-AC1/ACアダプタ(AC100~240V)、KSD-REC/アナログ出力ケーブル(L=1000mm)●※工業用電気製品です。アズワン品番65-6900-08
  • クーロンメーター カスガ(KASUGA)

    クーロンメーター

    カスガ(KASUGA)
    179,800税込197,780
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    測定対象物に接触させるだけで容易に放電電荷量が測定できます。帯電した絶縁物に囲まれた電子デバイスやプリント基板の誘導帯電による放電電荷量が測定できます。実際の静電気破壊現象(CDM)に合わせた測定方法を採用しています。導電性プローブチップにより、安心して敏感な測定ができます。
    寸法(mm)本体/70×121×22、プローブ/Φ15×167質量(g)約230(プローブ含む)電源単3アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)測定精度±5%+2カウント以内測定モード連続測定/ピークホールド測定切替可能