カテゴリ
- 制御機器(1)
- 自動車純正部品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
「ksd102」の検索結果

DIPスイッチ Kシリーズ スライドタイプ
オータックス(旧:PATLITE/パトライト)¥559税込¥6151個当日出荷から5日以内出荷ナイフエッジ ・ ハイプレッシャー接触方式により安定して接触します。 接触圧力は 200kg/mm2 あるので振動衝撃による誤動作はしません。 端子寸法と形状は IC と全く同じですから、自動取付作業が出来ます。使用温度範囲(℃)-30~+85定格DC5V 10mA動作力7.9N(最大)絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)50以下保存温度範囲(℃)-30~+85電気的耐久性1000回絶縁耐圧AC300V 1分間
先ムクキーシードカッター
アサヒ工具¥22,980税込¥25,2781本翌々日出荷先ムクロー付け形状で主に半月キー溝加工や浅い溝加工等に使用します。側面部は逃げ勾配付きで摩擦抵抗を低減いたします。用途用途材質超硬K種G2