カテゴリ
- 制御機器(12)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 自動車補修部品(2)
- 切削工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- ハネウェル(6)
- ON SEMICONDUCTOR(3)
- 八光電機(2)
- アサヒ工具(2)
- SMC(1)
- HAKKO(白光)(1)
- 篠原電機(1)
- ミヤコ自動車(1)
- HKT(1)
- honeywell(1)
- センサータテクノロジーズジャパン(1)
- 松尾電器産業(1)
エコロジープロダクト
「ksd301」の検索結果

サーモスタット
HKT(247件のレビュー)¥649~税込¥714~特価1個当日出荷から6日以内出荷エンジンの冷却システムに重要な役割を担う部品です。 エンジン内を循環する冷却水の量とラジエターに送る冷却水の量を調節することにより、冷却水の温度をエンジンにとって最適な温度に保ちます。また、暖機運転の時間を短縮する効果や燃費の向上に不可欠な役割を果たしています。
サーモスタット
ハネウェル¥9,798~税込¥10,778~1個7日以内出荷コンタクトは銀めっきされていないため、低電流DC用途での使用には適していません。ベーシック バイメタルサーモスタット。PPS Rytonボディ、スチール製エンドキャップ付き 電気端子は取り付け面に平行。フローティング型スチールブラケットは取り付けが簡単で温度許容差を向上させます。 N/Cタイプは温度上昇時に開き、N/Oタイプは温度上昇時に閉じます。 1/4インチタブ端子 コンタクトの定格は250 Vac 10 Aで、最大接触抵抗は50 mΩ 絶縁耐性:2000 V ac
サーモスタット
ハネウェル¥5,698税込¥6,2681個6日以内出荷。UL準拠 / CSA準拠。高温バイメタルサーモスタット。過酷な高温環境に向けて特別に設計されています スナップ式のバイメタルディスクは、スイッチから電気的及び熱的に絶縁されており、常閉接点を作動させます 熱に敏感なディスクを備えたセラミックハウジングは、熱伝導性ステンレススチール製エンドキャップで保持されます 1/4インチタブ端子 コンタクトの定格は250 Vac・10 Aで、最大接触抵抗は50 mΩです 絶縁耐圧: 2000 V ac仕様●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+260℃●オープニング温度:+160℃●サーモスタットタイプ:バイメタル●スイッチ設定:オープンオンライジング●コンタクトの定格:15A●コンタクトの定格電圧:120 → 250V ac●末端様式:クイックコネクト●リセットタイプ:自動●コード番号:494-0867アズワン品番65-7843-98
冷凍式エアドライヤ IDF-K
SMC¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷から9日以内出荷処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
サーモスタット
センサータテクノロジーズジャパン¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から6日以内出荷小型バイメタルサーモスタット。RoHS指令適応。プリント基板やヒートシンクの空気検知に最適。RoHS指令(10物質対応)対応
ON Semiconductor NPN パワートランジスタ, 60 V, 15 A, 3-Pin TO-204
ON SEMICONDUCTOR¥919税込¥1,0111個当日出荷仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 15 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 60 Vパッケージタイプ = TO-204実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 115 W最小DC電流ゲイン = 5トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 100 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 7 V最大動作周波数 = 2.5 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +200 ℃先頭にNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. NPNパワートランジスタ、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
サーモスタット
篠原電機(18件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷DINレールに取付可能です。用途スペースヒーター、換気ファンなどの温度制御(電源の入切)にご使用ください。ディファレンシャル4℃温度表示OFF温度設定温度(℃)0~90絶縁抵抗(MΩ)DC500メガにて100以上復帰温度差(℃)4
先ムクキーシードカッター
アサヒ工具¥26,980税込¥29,6781本翌々日出荷先ムクロー付け形状で主に半月キー溝加工や浅い溝加工等に使用します。側面部は逃げ勾配付きで摩擦抵抗を低減いたします。用途用途材質超硬K種G2
サーモスタット
ハネウェル¥5,198税込¥5,7181個7日以内出荷UL準拠 / CSA準拠。高温バイメタルサーモスタット。過酷な高温環境に向けて特別に設計されています スナップ式のバイメタルディスクは、スイッチから電気的及び熱的に絶縁されており、常閉接点を作動させます 熱に敏感なディスクを備えたセラミックハウジングは、熱伝導性ステンレススチール製エンドキャップで保持されます 1/4インチタブ端子 コンタクトの定格は250 Vac・10 Aで、最大接触抵抗は50 mΩです 絶縁耐圧: 2000 V ac仕様●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+260℃●オープニング温度:180℃●サーモスタットタイプ:バイメタル●スイッチ設定:オープンオンライジング●コンタクトの定格:15A●コンタクトの定格電圧:250V ac●末端様式:クイックコネクト●リセットタイプ:自動●コード番号:494-0873アズワン品番65-7843-99
サーモスタット
八光電機(13件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷トグル式スナップ作動機構を装備した、コンパクト設計の高感度で優れた耐久性を持つ、大容量向きのSP-ST電気用サーモスタットです。型式EAスイッチSP-STスナップ式(強制OFF機構はありません。)電気定格25A、250VAC(抵抗負荷)13A、250VAC(誘導負荷)ディファレンシャル3~6℃キャピラリーチューブ1200mmスイッチ動作温度上昇でOFF
EGOサーモスタット
八光電機(6件のレビュー)¥5,098税込¥5,6081個当日出荷高性能・高品質で定評のある「EGO キャピラリー式サーモスタット」は、世界各国の需要にお応えし、5億個を越える数量を提供してまいりました。 この膨大な販売実績は、優れた生産能力のある合理的な全自動化ラインによって生み出された、高い信頼性が評価されたものです。 液体の膨張を利用して、接点の開閉をスナップアクションで行います。 キャピラリー・センサー・ダイアフラムはステンレス製で耐食性に優れています。 サーモスタットの主要部であるダイアフラムや接点機構部は特殊なステアタイトの上に組み込まれており、外部からの温度影響が少なく作動が安定しています。 UL、VDE をはじめ、各国規格・認可マークの規定に準拠しています。 もちろん、日本の電気用品にも採用いただけます。用途空調機、農業ハウス用に。 温水器、ボイラー、洗濯機、食器洗浄機、サウナなどに。 フライヤー、ワッフル焼き器、オーブンなどの調理器具に。スイッチスナップ方式
サーモスタット
ハネウェル¥8,598税込¥9,4581個6日以内出荷UL準拠 / CSA準拠。バイメタルサーモスタット。スナップアクションのバイメタルディスクでSPSTスイッチを作動させます。スイッチは取付けブラケットから電気的に絶縁されています。 すべてのタイプは、温度が動作温度より15℃下がるとリセットされます。 フェノール製ボディ、ステンレススチール製エンドキャップ付き 1/4インチタブ端子 コンタクトの定格は250 Vac 10 Aで、最大接触抵抗は50 mΩです。 絶縁耐性: 2000 V ac N/C タイプは温度上昇時に開きます。 N/Oタイプは温度上昇時に閉じます。仕様●オープニング温度:110℃●クロージング温度:95℃●スイッチ設定:オープンオンライジング●コード番号:228-2620アズワン品番65-7845-23
サーモスタット
ハネウェル¥9,898税込¥10,8881個当日出荷UL/CSA 準拠。手動リセットバイメタル式サーモスタット。過熱の状態表示を必要とする用途向けに スイッチから熱的、電気的に絶縁されているスナップアクションのバイメタルディスクにより、通常時は閉のコンタクトを作動させます 開温度の約70 %で手動リセット可能 感熱ディスク付きの防塵フェノール樹脂ハウジングは、伝熱性ステンレスエンドキャップで保持されます 1/4 インチタブ端子 コンタクトの定格は 250 V ac / 10 A、最大接触抵抗は50 mΩ 絶縁耐力: 2000 V ac仕様●動作温度 Min:52℃●動作温度 Max:150℃●オープニング温度:70℃●サーモスタットタイプ:バイメタル●スイッチ設定:オープンオンライジング●コンタクトの定格:10A●コンタクトの定格電圧:240V ac●末端様式:クイックコネクト●スイッチの機能:NC●コード番号:228-2513アズワン品番65-7809-88![温度パワーセンサー [TPS] 松尾電器産業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55189225-170327-02.jpg)
温度パワーセンサー [TPS]
松尾電器産業(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷小ディファレンシャルにて高精度 電気的寿命は10万回以上と長寿命 雰囲気温度を検知可能 コンパクトなケーシング用途制御盤、両替機などの凍結防止用 自販機、ウォーマーなどのヒーター温度制御用 カメラ、レンズの曇り止め温度制御用 乾燥機、暖房機などの過昇温防止用仕様薄型、防塵防滴、取付穴なし、リード2本付電気定格AC125V/0.5A~5A、AC250V/0.5A~3A、DC12V/0.5A~5A、DC24V/0.5A~3A開閉寿命(回)10万(定格負荷において)動作温度上昇でOFF、温度下降でONディファレンシャル10±2(8~12)℃
サーモスタット
ハネウェル¥4,898~税込¥5,388~1個6日以内出荷から7日以内出荷UL準拠 / CSA準拠。高温バイメタルサーモスタット。過酷な高温環境に向けて特別に設計されています スナップ式のバイメタルディスクは、スイッチから電気的及び熱的に絶縁されており、常閉接点を作動させます 熱に敏感なディスクを備えたセラミックハウジングは、熱伝導性ステンレススチール製エンドキャップで保持されます 1/4インチタブ端子 コンタクトの定格は250 Vac・10 Aで、最大接触抵抗は50 mΩです 絶縁耐圧: 2000 V ac























![温度パワーセンサー [TPS] 松尾電器産業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55189225-170327-02.jpg)