カテゴリ
- 切削工具(342)
- ジグソーブレード(12)
- セーバーソーブレード(24)
- メカニカル部品(9)
- 特殊(9)
- 作業工具(66)
- 片刃鋸(12)
- バンドソー/パイプソー本体(5)
- 片刃鋸用(7)
- バンドソー/パイプソー替刃(3)
- その他鋸用(2)
- パソコン/周辺機器(43)
- 自転車部品(40)
- 測定用品(32)
- 研磨材(22)
- 電気材料(19)
- 安全保護具(18)
- 厨房用品(14)
- 制御機器(13)
- 建築金物(12)
- 農業機械(12)
- 安全標識(11)
- 空調・照明・電設資材(10)
- 家電(8)
- 建材・エクステリア(7)
- 物流用品(6)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 事務用品(4)
- 学童・教育用品(4)
- バイク部品(3)
- 溶接用品(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 保管用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 機構部品(2)
- 清掃用品(2)
- オフィス家具(2)
- 作業服(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 農具(2)
- 店舗什器・備品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防災用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 住設機器(1)
- ヘルスケア(1)
- 鈑金・塗装(1)
- カー用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- 河部精密工業(KSK)(50)
- KSK(仲井軸受製作所)(9)
- エスコ(186)
- Panaracer(パナレーサー)(39)
- TRUSCO(33)
- SKC(24)
- OSG(オーエスジー)(23)
- LEPLUS NEXT(21)
- SKC(環境測定)(19)
- ELPA(18)
- イシハシ精工(17)
- M.K. モールス(14)
- H&H(12)
- ミワックス(11)
- アルファ・ローヤル(10)
- KTC(8)
- ホンダ(8)
- メディアカバーマーケット(7)
- DIJET(ダイジェット工業)(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ksk」の検索結果

KSK プラマーソーRD 塩ビ・金属用 本体
河部精密工業(KSK)(9件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷刃は折れないバイメタル構造で、ワンタッチで交換できます。滑りがよくさびにくいです。耐久性に優れています。用途塩ビパイプ、金属、鉄管、銅管、真鍮管。刃長(mm)230全長(mm)380ピッチ(mm)18山トラスコ品番361-7475質量(g)135板厚(mm)0.7材質(柄部)エラストマー樹脂材質(刃)焼入特殊鋼切り幅(mm)1.0±0.05
フラットレール用戸車 KSK33
ケージーパルテック¥539税込¥5931個当日出荷車輪径(Φmm)33仕様Rベアリング入適合(参考扉重量)30kg材質(枠)ステンレス t=1.5、(車)ジュラコン(R)寸法(mm)33
KSK プラマーソーRD 塩ビ・木工用 本体
河部精密工業(KSK)(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷刃は折れないバイメタル構造で、ワンタッチで交換できます。滑りがよくさびにくいです。耐久性に優れています。用途塩ビパイプ、一般木材、ベニヤ板、石こうボード、サイディング板。刃長(mm)230全長(mm)380ピッチ(mm)10山トラスコ品番361-7491質量(g)140板厚(mm)0.7材質(柄部)エラストマー樹脂材質(刃)焼入特殊鋼切り幅(mm)1.0±0.05
禁油禁水BC ボールバルブ
KSK¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から4日以内出荷材質ボディ:SUS316、パッキン:PTFE、ハンドル:ナイロン、Oリング:VitonRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
セイバーソーブレード 鉄工用 (10枚入)
KSK¥4,498税込¥4,9481袋(10枚)当日出荷あらゆる鉄製成形品の切断に対応でき、特に粉じんや火花の発生が少ないため、室内リフォーム作業やリサイクル作業に広く使用されています。用途パイプ・チャネル・アングル材などあらゆる鉄製材料の切断。トラスコ品番852-4162材質ハイス鋼厚さ(mm)0.9全長(mm)200入数(枚)パック:10山数18切断能力(mm)非鉄金属鋼材:2.0~10有効刃長(mm)180切断能力(mm)樹脂・ゴム管125
ジグソーブレード 2枚入 木工
KSK¥269~税込¥296~1パック(2枚)当日出荷材料は木工切断に最適なJIS SK材を使用しています。刃付けはホブカッターによる切削シャープエッジ加工です。用途木工の切断に。材質刃物鋼形状兼用型厚さ(mm)1.2適合機種メーカーハイコーキ(旧日立)・マキタ・リョービ・B&D他切断方法引刃
ジグソーブレード 2枚入
KSK¥429~税込¥472~1パック(2枚)当日出荷刃付けはダイヤモンド工具による高精度エッジ加工です。ブレード左右両サイドから研磨テーパー加工です。用途新建材プラスチックの切断に。材質刃物鋼山数12切断能力(mm)新建材:3~30、新建材樹脂:3~30切断能力(mm)プラスチック3~30切断方法引刃
バイメタルセーバーソーブレード 3枚入
KSK¥2,298~税込¥2,528~1パック(3枚)当日出荷コバルト含有バイメタルハイス鋼の複合材を使用することで、切断能力の向上と、よい刃持ちを実現することができました。切断作業において、特に粉じんおよび火花の発生が少ないため、室内リフォーム作業やリサイクル作業に広く使用されています用途鉄製パイプ・チャネル材・アングル材などあらゆる鉄製成型品の切断解体作業などに。鉄製パイプ・チャネル材・アングル材等あらゆる鉄製成型品の切断。K-6014、K-6020は厚物切断用。K-6012、K-6018は薄物切断用。材質コバルト入バイメタルハイス鋼厚さ(mm)0.9入数(枚)パック:3適合機種メーカー全メーカー対応
プラマーソーRD 塩ビ・金属用替刃 NO.10 1枚入り
河部精密工業(KSK)(1件のレビュー)¥719税込¥7911枚当日出荷刃はねじっても曲げても折れないバイメタル構造で高い安全性を誇ります。 Niコーティング加工により低摩擦で滑りがよく、錆びにくく耐久性が高まります。用途塩ビパイプ、金属、鉄管、銅管、真鍮管。刃長(mm)230全長(mm)295質量(g)65トラスコ品番361-7483刃厚(mm)0.7材質(刃)焼入特殊鋼
替刃式鋸 プラマーソーD型
河部精密工業(KSK)(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081丁当日出荷D型ハンドルです。 刃の角度変更可能です。用途塩ビパイプ、金属パイプ、鉄管、真鍮、石こうボード、木材などに。摘要300mm18山刃付全長(mm)370質量(g)210刃長(mm)250トラスコ品番171-1270種別プラマーソー材質刃:ベーナイト焼入鋼柄:アルミダイキャスト適合替刃/ナイフ品番PRD-18K
プラマーソー(廻し引き用)
河部精密工業(KSK)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷管工、建工、電工等あらゆる作業に最適です。 D型ハンドル、エラストマグリップと用途に応じてお選び下さい。 刃長/刃渡(mm):210摘要260mm14山刃付トラスコ品番162-0754種別ナイフ/プラマーソー適合替刃/ナイフ品番PM-SPK
プラマーソー(マルチ用)
河部精密工業(KSK)(1件のレビュー)¥889税込¥9781個当日出荷1本のグリップで塩ビパイプ用・回し引き用鋸刃が使用できます。用途塩ビパイプ、金属パイプに。刃長(mm)250種別ナイフ/プラマーソー質量(kg)0.12
ジグソーブレードセット
河部精密工業(KSK)(5件のレビュー)¥669~税込¥736~1パック(5枚)当日出荷あらゆる用途に対応した5タイプフルセットです。用途板金作業。 木工作業。質量(g)15質量(g/枚)3
ジグソーブレードプラスチック用 ボッシュ型
河部精密工業(KSK)¥369~税込¥406~1箱(2本)当日出荷から8日以内出荷刃付けはダイヤモンド工具による高精度エッジ加工です。 ブレード左右両サイドから研磨テーパー加工です。用途新建材プラスチックの切断に
プラマーソーマルチ型 塩ビパイプ用 替刃NO.2
河部精密工業(KSK)¥2,898税込¥3,1881パック(5枚)当日出荷刃長(mm)250トラスコ品番171-1245全長(mm)300質量(g)280
替刃式鋸 プラマーソー マルチ型
河部精密工業(KSK)¥999税込¥1,0991個当日出荷1本のグリップで塩ビパイプ用・回し引き用鋸刃が使用できます。用途塩ビパイプ、金属パイプに。 大型材用。摘要350mm18山刃付刃長(mm)300全長(mm)420質量(g)140トラスコ品番162-0746種別ナイフ/プラマーソー適合替刃/ナイフ品番PM-18LK
プラマーソーRD 塩ビ・木工用替刃 NO.11
河部精密工業(KSK)¥939税込¥1,0331枚当日出荷刃はねじっても曲げても折れないバイメタル構造で高い安全性を誇ります。 Niコーティング加工により低摩擦で滑りがよく、錆びにくく耐久性が高まります。用途塩ビパイプ、一般木材、ベニヤ板、石膏ボード、サイディング板。刃長(mm)230全長(mm)300質量(g)70トラスコ品番361-7505刃厚(mm)0.7材質(刃)焼入特殊鋼
セーバーソーブレード
河部精密工業(KSK)¥5,098~税込¥5,608~1袋(10本)当日出荷から8日以内出荷管材切断に威力を発揮!!用途鉄管、鋼管、塩ビパイプ、アングル材、ALCなど材質バイメタル材(コバルトハイス鋼)HSS CO刃の厚さ(mm)0.9
ジグソーブレード金工用 兼用型
河部精密工業(KSK)(1件のレビュー)¥329~税込¥362~1箱(2本)ほか当日出荷から13日以内出荷刃形は独自設計の形状を採用し、ブレードの長寿命を保障します。 材料は鉄工切断に耐久力を発揮するJISSKH(ハイス)材を使用しています。用途鉄工の切断に
プラマーソー 替刃
河部精密工業(KSK)¥3,298税込¥3,6281セット(5枚)当日出荷/ 管工、建工、電工等あらゆる作業に最適です。/ D 型ハンドル、エラストマグリップと用途に応じてお選び下さい。/ 塩ビ、金属(鉄、アルミ、銅)等切断できます。摘要PM-18L用トラスコ品番162-0720種別替刃適合替刃/ナイフ品番PM-18L
ステンレスベアリング ゴムシール
KSK(仲井軸受製作所)(2件のレビュー)¥789~税込¥868~1個当日出荷から5日以内出荷さびに対する安定性が大きい。高温まで安定して用いられる(一般の軸受材料よりも使用温度範囲は約50℃高い)。薬品に対しての抵抗が大きい。寸法精度及び回転精度についてはJISO級以上の制度を保証いたします。高精度で製作された製品の経年変化を少なくし耐磨耗性を高めるためにKSKの全てのステンレスベアリングは真空熱処理炉で焼入をしサブゼロ処理、焼戻しを行っています。用途一般軸受鋼使用のベアリングで錆が出やすいとき。周囲で薬品などを使用している場合。食品関係。高温にさらされる環境材質(本体)SUS440CJIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
へーベル鋸D型
河部精密工業(KSK)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ALC建材用切断の両刃鋸です。4山は気泡コンクリート切断、また14山は鉄筋切断に最適です。用途ALC建材用。荒目:ヘーベル・シポレックス・ALC建材。細目:鉄筋・パイプ・塩ビ・アルミなど。トラスコ品番851-1039材質SKS-7厚さ(mm)1全長(mm)420山数400有効刃長(mm)350入数(本)1
utiles のこぎりウッド用 クリア
河部精密工業(KSK)¥2,498税込¥2,7481丁当日出荷刃長(mm)190/12山全長(mm)260トラスコ品番818-3865材質刃:焼入特殊鋼(JIS SK-4)、グリップ:エラストマ
utiles のこぎりメタル用 クリア
河部精密工業(KSK)¥2,498税込¥2,7481丁当日出荷刃長(mm)190/24山全長(mm)260トラスコ品番818-3863材質刃:焼入特殊鋼(JIS SK-4)、グリップ:エラストマ
utiles のこぎりメタル用 オフホワイト
河部精密工業(KSK)¥2,498税込¥2,7481丁当日出荷刃長(mm)190/24山全長(mm)260トラスコ品番818-3862材質刃:焼入特殊鋼(JIS SK-4)、グリップ:エラストマ
utiles のこぎりウッド用 オフホワイト
河部精密工業(KSK)¥2,498税込¥2,7481丁当日出荷刃長(mm)190/12山全長(mm)260トラスコ品番818-3864材質刃:焼入特殊鋼(JIS SK-4)、グリップ:エラストマ
ステンレスベアリング ゴムシール
KSK(仲井軸受製作所)(1件のレビュー)¥799~税込¥879~特価1個当日出荷から5日以内出荷さびに対する安定性が大きい。高温まで安定して用いられる(一般の軸受材料よりも使用温度範囲は約50℃高い)。薬品に対しての抵抗が大きい。寸法精度及び回転精度についてはJIS0級以上の精度を保証いたします。高精度で製作された製品の経年変化を少なくし耐磨耗性を高めるためにKSKの全てのステンレスベアリングは真空熱処理炉で焼入をしサブゼロ処理、焼戻しを行っています。用途一般軸受鋼使用のベアリングで錆が出やすいとき。周囲で薬品などを使用している場合。食品関係。高温にさらされる環境材質(本体)SUS440CJIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
ステンレスベアリング ステンシール
KSK(仲井軸受製作所)(3件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷から5日以内出荷さびに対する安定性が大きい。高温まで安定して用いられる(一般の軸受材料よりも使用温度範囲は約50℃高い)。薬品に対しての抵抗が大きい。寸法精度及び回転精度についてはJIS0級以上の精度を保証いたします。高精度で製作された製品の経年変化を少なくし耐磨耗性を高めるためにKSKの全てのステンレスベアリングは真空熱処理炉で焼入をしサブゼロ処理、焼戻しを行っています。用途一般軸受鋼使用のベアリングで錆が出やすいとき。周囲で薬品などを使用している場合。食品関係。高温にさらされる環境材質(本体)SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状両側ステンシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
ステンレスベアリング ステンシール
KSK(仲井軸受製作所)(1件のレビュー)¥819~税込¥901~1個当日出荷から5日以内出荷さびに対する安定性が大きい。高温まで安定して用いられる(一般の軸受材料よりも使用温度範囲は約50℃高い)。薬品に対しての抵抗が大きい。寸法精度及び回転精度についてはJISO級以上の精度を保証いたします。高精度で製作された製品の経年変化を少なくし耐磨耗性を高めるためにKSKの全てのステンレスベアリングは真空熱処理炉で焼入をしサブゼロ処理、焼戻しを行っています。用途一般軸受鋼使用のベアリングで錆が出やすいとき。周囲で薬品などを使用している場合。食品関係。高温にさらされる環境材質(本体)SUS440CJIS等級0シールド形状両側ステンシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
ジグソーブレード木工用 ボッシュ型
河部精密工業(KSK)(1件のレビュー)¥269~税込¥296~1箱(2本)ほか当日出荷から8日以内出荷材料は木工切断に最適なJISSK材を使用しています。 刃付けはホブカッターによる切削シャープエッジ加工です。用途木工の切断に
...