カテゴリ

  • 機構部品(2)
  • 電動工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 建築金物(1)
  • 研磨材(1)
  • 作業工具(1)

「ksm16」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 円柱つまみ 光

    円柱つまみ

    3,698税込4,068
    1箱(5パック)
    3日以内出荷
    トラスコ品番820-1644幅(mm)Φ16材質/仕上真鍮質量(g)31.8奥行(mm)22ねじ寸法(mm)M4×22
  • アウターソケット/建方一番 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    アウターソケット/建方一番

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    4,998税込5,498
    1個
    8日以内出荷
    ソケットサイズ:標準品
  • 研削丸 内径15~16用 高島産業

    研削丸 内径15~16用

    高島産業
    3,500税込3,850
    1本
    4日以内出荷から46日以内出荷
    研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
    用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮推奨内径(Φmm)15~16外径(Φmm)16砥粒幅(mm)65軸径(Φmm)4.6全長(mm)200
  • 検針窓 KSM 河村電器産業

    検針窓 KSM

    河村電器産業
    4,398税込4,838
    1個
    21日以内出荷
    材質(枠)CRゴム、(窓)強化板ガラス(t4.0mm)
  • セブンロブノブ (スティール製・おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    セブンロブノブ (スティール製・おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(16件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    7角形は人間の手に理想的なかたちです。 ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
    材質(取付部)(スティール)SUM22L取付部おねじ(段付)種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
  • TONE コードレス"建方1番"(トルシアボルト用・36V) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    TONE コードレス"建方1番"(トルシアボルト用・36V)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    299,800税込329,780
    1台
    翌日出荷
    製品開発で培ったノウハウと経験を活かした軽量&コンパクト設計で 性能は変わらず、コードレス化を実現しました。 コードレスなので、電源コードを気にせず作業が可能です。 電圧降下の影響を受けにくいため、安定した作業が可能です。
    用途トルシア形高力ボルト1次締め作業専用。仕様(トルシアボルト用トラスコ品番256-2369セット内容インナーソケットM16 用(216TA) ・M20 用(220TA) ・M22 用(222TA) 、アウターソケットM16 用(KSM16) ・M20 用(KSM20) ・M22 用(KSM22) 、(-)ドライバー、バッテリー(36V4.0Ah BSL 36B18)、バッテリーカバー、充電器、メタルケース質量(kg)5.1電源(V)36(マルチボルトタイプ蓄電池)無負荷回転数(min-1[r.p.m])102締付トルク(N・m)120(M16)、180(M20・M22)、250(M24)適応ボルトサイズ高力(S10T):M16・M20・M22・M24
  • コードレス建方1番(バッテリーレス) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    コードレス建方1番(バッテリーレス)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    249,800税込274,780
    1台
    翌々日出荷から23日以内出荷
    軽くてコンパクト、優れた機動性のコードレスレンチです。コードレスタイプだから携帯性や取り回し性に優れ電圧降下の影響を受けづらいです。バッテリ・充電器なしのバッテリレス仕様です。
    モーターブラシレスDCモーター
  • セブンロブノブ(雄ねじ) 栃木屋

    セブンロブノブ(雄ねじ)

    栃木屋
    369税込406
    1個
    4日以内出荷から18日以内出荷
    握りやすい7角形のノブです。
    用途工作機器・治工具・OA機器等材質(本体)PA取付部おねじ(段付)種類多角形部品名称ノブ、ネジ表面処理(本体)黒色RoHS指令(10物質対応)対応