カテゴリ

  • 自動車補修部品(16)
  • カー用品(5)
  • バッテリー・電装(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 作業服(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ksp10」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
国産車用ブレーキパッド BOSCH(ボッシュ)国産車用ブレーキパッドBOSCH(ボッシュ)(169件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット(4枚)
当日出荷から4日以内出荷
高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
5,390税込5,929
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
スタビライザーリンク 555(スリーファイブ)スタビライザーリンク555(スリーファイブ)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から6日以内出荷
シールキット ミヤコ自動車シールキットミヤコ自動車(4件のレビュー)
1,390税込1,529
1セット
当日出荷から5日以内出荷
ブレーキキャリパーのオーバーホールキット
ウォーターポンプ アイシン精機ウォーターポンプアイシン精機(6件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から7日以内出荷
エアコンフィルター ゼオライトWプラス MICRO(マイクロ)エアコンフィルター ゼオライトWプラスMICRO(マイクロ)(105件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から8日以内出荷
3層フィルター構造(新素材)により、車内の空気を快適に保ちます。 1層目に電石不織布(静電気を持った繊維で作られる)による微粒子吸着。 2層目に高性能ゼオライト(沸石)不織布による消臭、抗菌効果。(人体には非常に安全な素材です) 3層目に防塵用不織布による塵や花粉をキャッチ。 オドカットスプレーによる、エバポレーターへの消臭、抗菌。 薄緑色の外観は好印象、汚れたものとの比較もしやすい。
ブレーキパッド(ECタイプ) DIXCEL(ディクセル)ブレーキパッド(ECタイプ)DIXCEL(ディクセル)(23件のレビュー)
7,198税込7,918
1セット(4枚)
4日以内出荷から8日以内出荷
高圧洗浄機パーツ 別売高圧ホース10m アイリスオーヤマ高圧洗浄機パーツ 別売高圧ホース10mアイリスオーヤマ(2件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
【パーツ対応表あり】メーカー製タンク式高圧洗浄機専用パーツです。タンク式高圧洗浄機本体とガンをつなぐ専用高圧ホースです。 対応商品↓ ・タンク式高圧洗浄機 SBT-751 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
トラスコ品番792-0318適合機種タンク式高圧洗浄機(※SBT-411には対応しません)材質PVC、アルミニウム関連資料高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)
KSP 圧力計用ソケット イハラサイエンスKSP 圧力計用ソケットイハラサイエンス
879税込967
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質JIS H3250 快削黄銅(C3604)または鍛造用黄銅(C3771)形状ソケット材質(ナット)JIS H3250 鍛造用黄銅(C3711)、JIS H3260 黄銅(C2700)接続ねじ種類G
ヤリス・ヤリスクロス専用 ビルトインETCカバー 槌屋ヤックヤリス・ヤリスクロス専用 ビルトインETCカバー槌屋ヤック
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
ヤリス(MXPH10/15・MXPA10/15・KSP210)・ヤリスクロス(MXPB10/15・MXPJ10/15)・GRヤリス(MXPA12)専用。ETC装着箇所をスマートにカバー。 専用設計で、ETC車載器ビルトインタイプ装着箇所のパネルにピッタリフィット。 ETC車載器を隠せるため、盗難予防に最適。 ETCカードを抜き挿しする際は、カバーを開けて使用可能。 両面テープで貼り付けるだけの簡単装着。
ブラックメーカートヨタ適合車種ヤリス・ヤリスクロス
エアーエレメント UNION(ユニオン産業)エアーエレメントUNION(ユニオン産業)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
乾式角型濾材(紙)
参考品番17801-15090型式TZSH35,MXPC10G,KSP210,MXPB10/15,MXPA10/12/15メーカートヨタ代表車種クラウンHV,シエンタ,ヤリス(ヤリスクロス)
ヤリス専用 エアコンドリンクホルダー 槌屋ヤックヤリス専用 エアコンドリンクホルダー槌屋ヤック
2,498税込2,748
1個
14日以内出荷
専用設計でピッタリフィット ヤリス(MXPH10/15・MXPA10/15・KSP210)・ヤリスクロス(MXPB10/15・MXPJ10/15)・GRヤリス(MXPA12)の右ハンドル車専用です。 専用設計で、エアコン送風口パネルにピッタリフィット。 エアコンの送風により、ドリンクを保冷・保温する効果がある。 細缶・350ml缶・500ml/600mlペットボトル・コンビニコーヒー等を収納可能。 ツメを引っ掛けて、両面テープで貼るだけの簡単装着。エアコンフィンの可動を妨げない。 ドリンクのスムーズな出し入れが可能なスムーズフィットスペーサーを採用。 ドリンクのガタツキを抑える底面クッション付き。 内装に合わせた黒ツヤ+革シボ調。
種別運転席用ブラックメーカートヨタ適合車種ヤリス
タイロッドエンド 555(スリーファイブ)タイロッドエンド555(スリーファイブ)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ドアバイザー・サイドバイザー 和研工業ドアバイザー・サイドバイザー和研工業(3件のレビュー)
7,098税込7,808
1セット
5日以内出荷から6日以内出荷
用途自動車用サイドバイザー仕様取付ブラケット付属(本体別体)セット内容バイザー4枚・取付ブラケット・取付説明書グレースモーク
ヤリス専用 エアコンドリンクホルダー 槌屋ヤックヤリス専用 エアコンドリンクホルダー槌屋ヤック
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
専用設計でピッタリフィット ヤリス(MXPH10/15・MXPA10/15・KSP210)・ヤリスクロス(MXPB10/15・MXPJ10/15)・GRヤリス(MXPA12)の右ハンドル車専用です。 専用設計で、助手席側エアコン送風口パネルにピッタリフィット。 エアコンの送風により、ドリンクを保冷・保温する効果がある。 細缶・350ml缶・500ml/600mlペットボトル・コンビニコーヒー等を収納可能。 ツメを引っ掛けて、両面テープで貼るだけの簡単装着。エアコンフィンの可動を妨げない。 ドリンクのスムーズな出し入れが可能なスムーズフィットスペーサーを採用。 ドリンクのガタツキを抑える底面クッション付き。 内装に合わせた黒ツヤ+革シボ調。
種別助手席用ブラックメーカートヨタ適合車種ヤリス
ブレーキパッド 曙ブレーキ工業ブレーキパッド曙ブレーキ工業(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1セット(4枚)
4日以内出荷から7日以内出荷
サスペンションアーム 555(スリーファイブ)サスペンションアーム555(スリーファイブ)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ブレーキホース ミヤコ自動車ブレーキホースミヤコ自動車(2件のレビュー)
929税込1,022
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
自動車のブレーキの圧力をシリンダーに伝えるゴム製のホースです。
ヤリス専用 サイドBOXゴミ箱 運転席用 槌屋ヤックヤリス専用 サイドBOXゴミ箱 運転席用槌屋ヤック(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
専用設計でピッタリフィット ヤリス(MXPH10/15・MXPA10/15・KSP210)・ヤリスクロス(MXPB10/15・MXPJ10/15)・GRヤリス(MXPA12)の右ハンドル車専用です。 専用設計で、フロントドアポケットにピッタリフィット。 フロントドアポケットに入れるだけ簡単取付。 たまったゴミはフタと本体を分割して捨てることが可能。 ガタツキ防止クッションにより、走行中のガタツキ音を軽減。 内装に合わせた革シボ調。 捨てたゴミが見えないフタ付き。
種別運転席用ブラックメーカートヨタ適合車種ヤリス
くるピカセンサーアラーム DENSAN(デンサン/ジェフコム)くるピカセンサーアラームDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
人の動きに反応して、光と音で警告するLED回転・点滅灯。 赤外線の動きを感知するP.I.R.(赤外線パッシブセンサー)採用により、車や動物の動きも感知します。 方向可変センサーを搭載し、センサーを目的物の方向に向けることができます。 光だけ/音だけ/光と音の選べる機能付です。
電池寿命1日10回(15秒間/1回)動作時、光と音では約6ヶ月、光だけでは約1年間(電池寿命は動作回数により変動)動作時間15秒間、人が前で動いていると連続動作仕様IP44(防沫、防雨、防塵形)、電源ON/OFFボタン付き材質(本体)ABS樹脂質量(g)205(電池含む)外形寸法(mm)Φ100×30電源単3形アルカリ電池×3本(別売)センサータイプ306°×180°回転(方向変更可能)点灯方式明るくても動作/10ルックス以下の暗い時だけ動作(選択可能)LED8個に赤LEDが点滅または回転設置場所屋内/屋外音量(dB)70~80/1m(大、小音量ボタン付き)センサー感知範囲上下/左右120°、感知距離5mまで
国産車用キャビンフィルター フレシャスプラス MANN-FILTER国産車用キャビンフィルター フレシャスプラスMANN-FILTER
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
フレシャスプラスは優れた除塵作用で空気中の細かいチリやホコリの除去をはじめ、PM2.5対策にも効果を発揮します。 またポリフェノール配合でスギ花粉などのアレルゲンを抑制、気になる臭いや排気ガスを吸着し、社内の空気をきれい・安心・快適に保ちます。
用途車内の空気清浄(ホコリ・花粉などのアレルゲン抑制、脱臭)
ヤリス専用 電源BOX 槌屋ヤックヤリス専用 電源BOX槌屋ヤック
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
専用設計でピッタリフィット ヤリス(MXPH10/15・MXPA10/15・KSP210)・ヤリスクロス(MXPB10/15・MXPJ10/15)・GRヤリス(MXPA12)の右ハンドル車専用です。 専用設計で、フロントコンソールにピッタリフィット。 ソケット2口とUSBポート2口を簡単増設。 機器に合わせて、最適な電流を供給して充電するUSB自動認識機能付き。 通電すると、フロントコンソールをイルミネーションランプでブルーに照らす。 アクセサリーソケットにカープラグ部を挿し込むだけ。両面テープで簡単装着。
ブラック出力電流(A)USBポート最大許容:4.8メーカートヨタ適合車種ヤリス
KSP セルフロックプラスティックボール NBK(鍋屋バイテック会社)KSP セルフロックプラスティックボールNBK(鍋屋バイテック会社)
589税込648
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ダイレクト形 電磁比例切換弁 ダイキン工業ダイレクト形 電磁比例切換弁ダイキン工業
169,800税込186,780
1個
翌日出荷
4方向の比例切換弁ですので、アクチュエータの往復行程の制御が可能です。 本弁単独で、ショックレス切換弁として使用できます。 比例ソレノイドでスプールを直接駆動し、その変位を差動トランスで検出し、スプール位置のフィードバック制御を行う比例切換弁です。
付属品六角穴付ボルト(M5×45)×4本質量(kg)3.1形式電磁比例切換弁呼び径1/4最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])35[350]接続方式ガスケット取付形定格流量(L/min)30圧力(MPa[kgf/cm2])許容排圧:2.5[25]適合流体石油系作動油
スタビライザーリンク GMBスタビライザーリンクGMB
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
GMBのスタビライザーリンクは適度な摩擦トルクと回転運動を持っており、車両のスムーズな操作が可能です。また路面の不規則な変化に適度に反応し、車両の安定した走行性と安心の乗り心地をサポートします。
親水フィルム トヨタ ヤリス MXPA10/MXPA15/MXPH10/MXPH15/KSP210 サイドミラー 対応 2枚セット 防滴 互換品 メディアカバーマーケット親水フィルム トヨタ ヤリス MXPA10/MXPA15/MXPH10/MXPH15/KSP210 サイドミラー 対応 2枚セット 防滴 互換品メディアカバーマーケット
1,398税込1,538
1セット
4日以内出荷
トヨタ ヤリス MXPA10/MXPA15/MXPH10/MXPH15/KSP210 で使える 親水フィルム サイドミラー 用 防滴◆雨の日の視界をしっかり守る・水滴を弾く撥水とは異なり、付着した雨粒同士をなじませて拡散させることで、水滴を流れ落ちやすくします。・大雨の日にミラーが雨粒で見えなくなる危険を減らします。◆長持ち性能・一般的な簡易撥水スプレーに比べ、安定した効果が持続します。・雨上がりでもよごれが残りにくく、クリアな視界を保ちます。◆貼り直しOK・液晶保護フィルムにも使われる高品質PET素材を採用。・気泡の入りにくいシリコーン粘着剤を使用しているので貼り直しも可能です。糊残りもしません。・多層構造フィルムでよごれや傷に強く、反射防止機能もあります。※気泡を取り除くためのヘラ・クリーニングクロス付属。
用途◆取り付け方1. あらかじめミラーの汚れやごみを拭いて取り除きます。清掃後、再度霧吹き等でミラーを湿らせます。2. フィルムの はくりシート1 をはがし、ミラーに貼り付けます。3. ヘラなどを使って気泡や余分な水分を押し出します。強く押しすぎないようご注意ください。4. フィルムの はくりシート? をはがします。気泡や水分は時間経過で消えていきますが、カーブの強いミラーに貼ると、浮きや気泡が発生する場合があります。セット内容親水フィルム×2枚、ヘラ×1、クリーニングクロス×1材質PET(親水コーティング)内容1セット(2枚)適合車種トヨタ ヤリス MXPA10/MXPA15/MXPH10/MXPH15/KSP210危険物の類別非危険物
レンタカー/リース車両(オーディオレス車)専用オーディオナビゲーション取付キット エーモンレンタカー/リース車両(オーディオレス車)専用オーディオナビゲーション取付キットエーモン
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷
レンタカー/リース車両に対応トヨタ ヤリス《メーカーオプションの法人向け車両のみ適合》への市販カーナビ・オーディオデッキの取り付けに必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取り付けが可能別途純正部品が必要(ダッシュボードパネル・フェイスパネル)
メーカートヨタ適合車種トヨタ ヤリス(メーカーオプションの法人向け車両のみ適合)、《型式》MXPH10/15/MXPA10/15/KSP210、《年式》R2年6月~
ラックエンド 555(スリーファイブ)ラックエンド555(スリーファイブ)
5,798税込6,378
1個
6日以内出荷
USB/HDMI延長ケーブル BullconUSB/HDMI延長ケーブルBullcon
7,298税込8,028
1個
7日以内出荷
USBポートとHDMIポートを移設できる延長ケーブル
トヨタ ディスプレイオーディオ付車用純正サウンドアップ用コード(10P) カナテクストヨタ ディスプレイオーディオ付車用純正サウンドアップ用コード(10P)カナテクス
8,775税込9,653
1個
9日以内出荷
純正スピーカー配線を加工することなく、信号の入出力が出来る配線コードです。後付けのパワーアンプ、チューンアップウーファー、DSP(デジタルシグナルプロセッサー)の増設に最適です。
主な適合車輌型式(トヨタ)C-HR[R1/10~R2/8(ハイブリッド含む)](NGX10,NGX50,ZYX11)、アルファード[R2/1~現在(ハイブリッド含む)](AGH30W,AGH35W,AYH30W,GGH30W,GGH35W)、ヴェルファイア[R2/1~現在(ハイブリッド含む)](GH30W,AGH35W,AYH30W,GGH30W,GGH35W)、ヴォクシー[R4/1~現在(ハイブリッド含む)](MZRA90W,MZRA95W,ZWR90W,ZWR95W)、カローラクロス[R3/9~現在(ハイブリッド含む)](ZSG10,ZVG11,ZVG15)、ノア[R4/1~現在(ハイブリッド含む)](MZRA90W,MZRA95W,ZWR90W,ZWR95W)、ヤリス[R2/2~現在(ハイブリッド含む)](KSP210,MXPA10,MXPA15,MXPH10,MXPH15)、ヤリスクロス[R2/8~現在(ハイブリッド含む)](MXPB10,MXPB15,MXPJ10,MXPJ15)構成部品スピーカー信号出力コード(10P)、スピーカー信号出力コード(10P)適合メーカートヨタ
高強度セイフティパイプ 積水樹脂高強度セイフティパイプ積水樹脂
28,980税込31,878
1個
30日以内出荷
本体径をTP-8・SP-G2シリーズのΦ60.5より一回り太い径(Φ76.3)としています。車両用防護柵よりも設置幅が狭いです。車両用防護柵は支柱+金具+ビームの幅(約200m/Gp-C-2B)が必要です。KSP-8は手中の幅(約77mm)に抑えることが可能です。P種防護柵(P種より強度アップしています)
用途通学路・生活道路・駐車場・工場内の安全対策厚さ(mm)3.2奥行(m)0.0763支柱径(Φmm)76.3高さ(m)0.8ビーム段数(段)3ビーム径(Φmm)48.6
手動グリースポンプ KWK手動グリースポンプKWK
27,980税込30,778
1台
当日出荷
用途台車、工作機械、コンベヤ、空調機用ファン等、小型一般産業に仕様【給油サイクル】1cc/stroke幅(mm)141~275ちょう度#0~1吐出圧力(MPa)14.7適合グリースNLGI#0~1吐出量(cm3/ストローク)1給油箇所約50箇所
耐切創サポーター ミドリ安全耐切創サポーターミドリ安全
909税込1,000
1双
当日出荷
特性耐切創
ダイレクト形電磁比例切換弁 ダイキン工業ダイレクト形電磁比例切換弁ダイキン工業
129,800税込142,780
1個
90日以内出荷
薄手キルト綿接着なし 日本バイリーン薄手キルト綿接着なし日本バイリーン
1,898税込2,088
1枚(2m)
翌日出荷
幅(cm)100混率(%)ポリエステル94、レーヨン6