カテゴリ
- 制御機器(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車補修部品(1)
- 事務用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
「ksp82」の検索結果

DIPスイッチ Kシリーズ ピアノタイプ
オータックス(旧:PATLITE/パトライト)¥489税込¥5381個当日出荷から4日以内出荷ナイフエッジ ・ ハイプレッシャー接触方式により安定して接触します。 接触圧力は 200kg/mm2 あるので振動衝撃による誤動作はしません。 端子寸法と形状は IC と全く同じですから、自動取付作業が出来ます。使用温度範囲(℃)-30~+85定格DC5V 10mA端子形状フロー実装動作力7.9N(最大)絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)50以下保存温度範囲(℃)-30~+85電気的耐久性1000回絶縁耐圧AC300V 1分間操作部形状ピアノタイプ
高強度セイフティパイプ
積水樹脂¥36,980~税込¥40,678~1個30日以内出荷本体径をTP-8・SP-G2シリーズのΦ60.5より一回り太い径(Φ76.3)としています。車両用防護柵よりも設置幅が狭いです。車両用防護柵は支柱+金具+ビームの幅(約200m/Gp-C-2B)が必要です。KSP-8は手中の幅(約77mm)に抑えることが可能です。P種防護柵(P種より強度アップしています)用途通学路・生活道路・駐車場・工場内の安全対策厚さ(mm)3.2奥行(m)0.0763支柱径(Φmm)76.3高さ(m)0.8ビーム段数(段)3ビーム径(Φmm)48.6