カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 制御機器(1)
絞り込み
「kss42」の検索結果

DIPスイッチ Kシリーズ スライドタイプ
オータックス(旧:PATLITE/パトライト)¥299~税込¥329~1個当日出荷から5日以内出荷ナイフエッジ ・ ハイプレッシャー接触方式により安定して接触します。 接触圧力は 200kg/mm2 あるので振動衝撃による誤動作はしません。 端子寸法と形状は IC と全く同じですから、自動取付作業が出来ます。使用温度範囲(℃)-30~+85定格DC5V 10mA動作力7.9N(最大)絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)50以下保存温度範囲(℃)-30~+85電気的耐久性1000回絶縁耐圧AC300V 1分間
40形長時間電池内蔵階段灯
東芝ライテック¥179,800税込¥197,7801個46日以内出荷天井面と壁面のどちらにも設置可能。電波センサーにより、物体の感知度を向上。施工性・メンテナンス性を向上。双方向リモコンによる自己点検機能搭載用途水平天井・壁取付兼用、専用LEDバー以外取付不可材質本体/CGC、反射板/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス厚さ(mm)本体/1、反射板/0色本体/白(0.2PB 9.2/0.4)、反射板/白(0.2PB 9.2/0.4)、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60電源電圧(V)AC100~242電池内蔵形(ニッケル水素電池)始動方式LS光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付内蔵電池3HR-CY-SL型式承認番号3AE-1069、LALE-042光色-(- Ra:70)調光方式不可点灯方法非常時定格光束 1110 lm 非常時60分間点灯カテゴリー階段通路誘導灯併用形非常灯