カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 物流用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 制御機器(1)

「ksu12」の検索結果

11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KSU 締付ユニオン イハラサイエンス

    KSU 締付ユニオン

    イハラサイエンス
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    翌々日出荷から17日以内出荷
    材質JIS H3250 快削黄銅(C3604)または鍛造用黄銅(C3771)形状ユニオン材質(ナット)JIS H3250 鍛造用黄銅(C3711)、JIS H3260 黄銅(C2700)
  • ミーティングテーブル半楕円形(組立サービスなし) ジョインテックス

    ミーティングテーブル半楕円形(組立サービスなし)

    ジョインテックス
    ¥53,980税込¥59,378
    1台
    4日以内出荷
    すっきりしたデザインのスタイリッシュな「KSシリーズ」会議用テーブル、半楕円型。サイド壁付けの際に効率的な片側がラウンドした半楕円型のホワイト天板。天板形状は3タイプから選べます。丸みのあるフォルムが上品な雰囲気のミーティングテーブル。天板下の桁部までの高さは595mm。
    材質天板=メラミン樹脂化粧板、芯材=パーティクルボード(枠組フラッシュペーパーハニカムコア)、エッジ=PVC、支柱=76.5×32mm楕円パイプ(メラミン樹脂焼付塗装・シルバー色)、脚=直径50.8mmスチールパイプ(メラミン樹脂焼付塗装・シルバー色)、桁部=スチールパイプ高さ(mm)700(天板下595)天板厚さ(mm)28アジャスターあり
  • KSU 隔壁締付ユニオン イハラサイエンス

    KSU 隔壁締付ユニオン

    イハラサイエンス
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌々日出荷から22日以内出荷
    形状隔壁ユニオン
  • ミーティングテーブル半楕円形(組立サービス付き) ジョインテックス

    ミーティングテーブル半楕円形(組立サービス付き)

    ジョインテックス
    ¥53,980税込¥59,378
    1台
    4日以内出荷
    すっきりしたデザインのスタイリッシュな「KSシリーズ」会議用テーブル、半楕円型。 サイド壁付けの際に効率的な片側がラウンドした半楕円型のホワイト天板。 天板形状は3タイプから選べます。 丸みのあるフォルムが上品な雰囲気のミーティングテーブル。 天板下の桁部までの高さは595mm。
    材質天板:メラミン樹脂化粧板、芯材:パーティクルボード(枠組フラッシュペーパーハニカムコア)、エッジ:PVC、支柱:76.5×32mm楕円パイプ(メラミン樹脂焼付塗装・シルバー色)、脚:Φ50.8mmスチールパイプ(メラミン樹脂焼付塗装・シルバー色)、桁部:スチールパイプ高さ(mm)700(天板下595)天板厚さ(mm)28アジャスターありサービス分類組立・設置・取付
  • ヒンジスイッチ Schmersal NO/2NC SCHMERSAL

    ヒンジスイッチ Schmersal NO/2NC

    SCHMERSAL
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ:TESK 、 ロックスタイル:ヒンジ 、 通常の状態の構成:NO / 2NC 、 電流 Max:1 A @ 24 V dc, 2 A @ 230 V ac 、 最大AC電圧:230V 、 最大DC電圧:24V 、 ケーブルのエントリの数:1 、 コンジットエントリ:M12 、 トリガー角度範囲:3° 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+65℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスニューパールラック用コボレ止め(間口タイプ) サカエ

    ステンレスニューパールラック用コボレ止め(間口タイプ)

    サカエ
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷
    コボレ止めが脱着式で取出し、収納に便利です。
    適合W1200mm材質SUS304仕上No.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスラック用コボレ止め(間口タイプ) サカエ

    ステンレスラック用コボレ止め(間口タイプ)

    サカエ
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    コボレ止めが脱着式で取出し、収納に便利です。
    材質SUS304仕上No.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 5ポートソレノイドバルブVQ4000用 マニホールド SMC

    5ポートソレノイドバルブVQ4000用 マニホールド

    SMC
    ¥85,980税込¥94,578
    1個
    9日以内出荷
    シリーズVQ4000
  • プラグインユニット (VV5Q41-17~) SMC

    プラグインユニット (VV5Q41-17~)

    SMC
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    9日以内出荷
    ・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
    シリーズVQ4000
  • プラグインユニット (VV5Q41-18~) SMC

    プラグインユニット (VV5Q41-18~)

    SMC
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    9日以内出荷
    ・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
    シリーズVQ4000
  • 5ポートソレノイドバルブVQ4000用 マニホールド SMC

    5ポートソレノイドバルブVQ4000用 マニホールド

    SMC
    ¥97,980税込¥107,778
    1個
    9日以内出荷
    シリーズVQ4000