カテゴリ

  • 切削工具(67)
  • 農業機械(32)
  • メカニカル部品(25)
  • FA担当者のオススメ新商品(21)
  • 建築金物(17)
  • 作業工具(12)
  • 制御機器(8)
  • 電気材料(8)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 測定用品(7)
  • 研磨材(7)
  • 物流用品(6)
  • 安全用品(6)
  • 電動工具(6)
  • バイク部品(5)
  • 清掃用品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • オフィス家具(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 縫製用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 機構部品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 防災用品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 安全保護具(3)
  • 家電(3)
  • 事務用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 梱包用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 溶接用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 安全標識(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 空圧工具(1)

「kt-10」の検索結果

301件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 記録紙 小林クリエイト

    記録紙

    小林クリエイト(13件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1箱(10冊)
    当日出荷から35日以内出荷
  • ローラークランプ ケック

    ローラークランプ

    ケック(16件のレビュー)
    1,069税込1,176
    1個
    当日出荷
    分解できるチューブクランプです。 オートクレーブ可能の耐久性・耐薬品性の高いポリブチレンテレフタレート(PBT)製です。 親指操作で、締めたりゆるめたりできます。 特殊構造で流量変化を抑えています。
    材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)
  • マジックバンド(R)結束テープ(2mm厚) TRUSCO

    マジックバンド(R)結束テープ(2mm厚)

    TRUSCO(63件のレビュー)
    379税込417
    1巻
    当日出荷
    片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。 必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。 プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
    用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。
  • ペーパータオルホルダー TOTO

    ペーパータオルホルダー

    TOTO(8件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ホワイト適合サイズ(mm)幅210~220×奥行110~115収納枚数(枚)約300
  • キーボックス LION (ライオン事務器)

    キーボックス

    LION (ライオン事務器)(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    オフィス内の共用カギを誰が使用しているのか管理、把握できるキーハンガー・キーボックスです。カードキーを差し込むことでカギを取ることができます。カギ使用中はカードキーが常にキーハンガーに差し込まれているので、カギ使用者を把握できます。カードキーは全種共通です。
    グリーン購入法適合
  • フローリング用 キズかくしテープ 高森コーキ

    フローリング用 キズかくしテープ

    高森コーキ(17件のレビュー)
    299税込329
    1袋(2枚)
    当日出荷
    キズに貼るだけで簡単補修。UV加工で紫外線に強いテープです。ドア・柱・家具などのキズかくしや保護にもご使用いただけます。
    用途フローリング、ドア・柱・家具など成分アクリル粘着剤、PVC、ウレタン危険物の類別非危険物
  • 600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア・T形ハンドル)TKTシリーズ KITZ(キッツ)

    600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア・T形ハンドル)TKTシリーズ

    KITZ(キッツ)(7件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    形状ストレート材質(本体)C3771BE規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-2 (特注)最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771+Crめっき使用流体水、油、ガス、蒸気JIS規格JIS B0203最高許容圧力(MPa)4.12(-29~38℃の水・油・ガス)、0.98(飽和蒸気(183℃))ハンドル形状T形材質(ジスク)C3771+Crめっき材質(ステム)C3531材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(ボディ)C3771材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス600型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • バケツ 10L 安全興業

    バケツ 10L

    安全興業(30件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    注ぎ口、ホース固定用穴がついて使いやすい!
    容量(L)10寸法(直径Φ×高さH)(mm)300×235
  • コルゲートチューブ デンカエレクトロン

    コルゲートチューブ

    デンカエレクトロン(34件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。 延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。 適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。 定尺物は箱に梱包してお届けします。 在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。
    用途事務所内の配線保護や機器の配線保護、自動車メーカー
  • キーホルダー カール事務器

    キーホルダー

    カール事務器(1件のレビュー)
    429税込472
    1袋(10個)
    当日出荷
    カラフルで名前も書けるキーホルダー
    セット内容キーホルダー 赤×3、青×3、橙×2、緑×2個入、ネームシート赤・青・橙・緑質量(g)3対応機種CKB-20/40/60/80寸法(縦×横)(mm)75×20寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)20×5×75
  • 底面給水トレー 安全興業

    底面給水トレー

    安全興業(17件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1セット(10枚)
    当日出荷
    底面から水分をコントロール、草花 野菜 穀物等の育苗にぴったり。底面給水なので、小さな種も流されずに吸水できます
    用途育苗材質R-PP長さ(mm)約372幅(mm)約576高さ(mm)約50
  • 携帯三脚 タコマン

    携帯三脚

    タコマン(5件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷
    クレーン車がなくても、重量物の吊作業が簡単です。 地震・事故の災害時の緊急救助、樹木の抜根にも大変便利です。
    付属品ヘッド、パイプ×6本、連結金具、ベース、脚部締結用ロープ、携帯用バッグ仕様角度可変式スパイクベース(基準背面角70°)材質ヘッド:ダクタイル鋳鉄、パイプ:構造用銅管(STK500)、連結金具(鍛造SS400)、ボルト:SCM435、ベース:プレス(SS400)質量(kg)25許容荷重(t)1(3脚均等荷重・吊角度70度以上の時)全長(m)2.5/1.35(収納時)パイプ寸法(mm)長さ1250×厚さ2.4×径Φ42.7フック取付部寸法(mm)23×50
  • ステンレス棚支柱 WAKI(和気産業)

    ステンレス棚支柱

    WAKI(和気産業)(6件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    クローゼットや押入れなどのデッドスペースに、棚を取り付ける時に使用する支柱。 別売りの専用棚受とセットで棚板を取り付けてくだい。
    安全荷重(kg)30
  • ローラー式チュービングクランプ 三商

    ローラー式チュービングクランプ

    三商
    1,069税込1,176
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    内部のローラーを指で回転スライドさせる事により流量が調節できます。内部のローラーは簡単に取り外せるので配管済のチューブラインに自由に着脱できます。材質はPBT製で耐久性、耐薬品性があり、耐熱連続使用温度は200℃です。
  • 耐候性マジックバンド(R)結束テープ(2mm厚) TRUSCO

    耐候性マジックバンド(R)結束テープ(2mm厚)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    669税込736
    1巻
    当日出荷
    片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ[[(R)]]です。 耐候性があり長期の屋外使用にも劣化しにくい素材です。 プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。 必要に応じた長さでカットができます。必要に応じた長さでカットできます。
    用途屋外での簡易結束に。厚さ(mm)2タイプ両面材質(フック)ポリプロピレン(PP)材質(ループ)PET樹脂
  • 簡易トイレ (非常用 緊急 災害用 介護用)凝固材・処理袋・汚物袋セット 防災士監修 YAMAZEN(山善)

    簡易トイレ (非常用 緊急 災害用 介護用)凝固材・処理袋・汚物袋セット 防災士監修

    YAMAZEN(山善)(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット(10個)
    当日出荷
    水が使えなくてもトイレが出来る、緊急災害用トイレ。消臭効果がある凝固材を使用しており、気になるニオイもシャットアウト。厚めの汚物袋だから漏れない。処理袋が付いており、どこでも安心。すばやく固めてニオイを閉じ込める。
    用途簡易トイレセット、非常用簡易トイレ、車緊急トイレ、非常用トイレ、使い捨てトイレとして。断水、地震、避難用品、防災用品、防災グッズとしても。仕様●水がなくてもトイレが出来る●緊急災害・介護用簡易トイレ●すばやく固めてニオイを閉じ込める●消臭効果のある凝固剤で気になるニオイもシャットアウト●厚めの汚物袋だからモレない●処理袋付きでどこでも安心●洋式トイレがなくてもバケツでもOKセット内容汚物袋・凝固剤・処理剤使用方法・使用後、汚物袋の中の汚物に凝固剤をふりかける・処理袋に入れて廃棄する材質汚物袋、処理袋:ポリエチレン、凝固剤:高分子ポリマー・消臭剤・ウッドパウダータイプ袋タイプ寸法(縦×横)(mm)(汚物袋)650×500、(処理袋)180×450、(凝固材)50×102
  • 角型タンク(コック付) GA(グリーンエース)

    角型タンク(コック付)

    GA(グリーンエース)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    取手付の広口タイプだから注入、注出が容易にできます。 給水に便利なコック付き。
    用途災害の備えに。行楽の水容器に。材質PEタイプ広口口内径(Φmm)95口数片口耐熱温度(℃)60コックありRoHS指令(10物質対応)対応取手あり
  • 透明バケツ 10L 目盛付 安全興業

    透明バケツ 10L 目盛付

    安全興業(3件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    ホース用固定穴、目盛、注ぎ口付。
    材質PP(本体)透明容量(L)10寸法(直径Φ×高さH)(mm)300×235
  • トラックマット TRUSCO

    トラックマット

    TRUSCO(4件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1枚
    当日出荷
    トラスコ品番114-9437
  • グロメット icotek

    グロメット

    icotek
    179税込197
    1個
    当日出荷
    製品が分割式によりコネクタ付き・丸端子付きケーブルを挟むことで再結線が不要です。 KTスモールの形状レンジは、1~17mm径のケーブル用に設計されています。
    用途KELおよびKVTフレーム用材質/仕上エラストマグレー質量(g)7奥行(mm)19縦(mm)21横(mm)21
  • KT18-10チューハイマドラー サテン カタリキ

    KT18-10チューハイマドラー サテン

    カタリキ
    379税込417
    1個
    当日出荷
    全長(mm)213仕上サテン品名・タイプマドラーTKG品番9-1917-0302TKG品番(2017)6-1711-0302
  • 汎用ニードルケージ KT・KTW IKO(日本トムソン)

    汎用ニードルケージ KT・KTW

    IKO(日本トムソン)(22件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から77日以内出荷
    荷重方向スラスト軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ステンレス クリート 水本機械製作所

    ステンレス クリート

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス本来の光沢があり、高級感があります。
    用途ボートに取り付けて係留用に材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨仕上げ仕上バフ研磨
  • デジタル体重計 大画面バックライト付 ホワイト オーム電機

    デジタル体重計 大画面バックライト付 ホワイト

    オーム電機
    1,798税込1,978
    1台
    当日出荷
    大画面バックライト付き液晶で暗い場所でも見やすいデジタル体重計。乗るだけで自動測定できるステップオン機能搭載。薄型・スリム設計で収納しやすいコンパクトタイプ。毎日の体重管理・健康管理・ダイエット管理に最適。シンプル操作で誰でも使いやすい家庭用ヘルスメーター
    用途体重測定・健康管理・ダイエット管理用付属品保証書付取扱説明書質量(g)約1300(電池含まず)電源DC6.0V 単4形乾電池×4本(別売)目量(g)100/200/500(計量範囲により異なる)表示方式バックライト付き液晶表示荷重(kg)ステップオン荷重:5以上電池寿命約1年(1日3回測定時)計量範囲5~150kg本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約 303×273×22計量精度±200g(5~50kg)/±400g(50~75kg)/±600g(75~100kg)/±1500g(100~150kg)
  • デジタル体重計 LED表示 薄型 ホワイト オーム電機

    デジタル体重計 LED表示 薄型 ホワイト

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    LED表示で数値が見やすいデジタル体重計です。薄型設計で収納しやすく、乗るだけで測定できるステップオン機能を搭載しています。日々の体重管理や健康チェックに適しています。
    用途家庭での体重測定・日常の健康管理に。ホワイト質量(g)975電源単4形乾電池×2本(別売)最小表示(g)100/200本体寸法(mm)約260×260×23表示方式LED表示機能ステップオン電池寿命約6ヶ月計量範囲5~150kg
  • オイルキャッチャー カクイ

    オイルキャッチャー

    カクイ(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1箱(20本)
    当日出荷
    すぐれた吸着力。鉱物油、動植物油に対して自重の約30倍以上の吸着力があります。特に高濃度、高粘度の油に対して有効です。 水中混入の油も吸着。油水混合系から水分を吸わず油を選択的に九尺しますので、油水分離槽、側溝等にさいてきです。 吸着力にすぐれているので、少量で大きな効果を上げることが出来、低コストを実現します。 吸着量をポリプロピレン製の約3~4倍のため、ゴミ発生量が約半分以下に、また、原料が天然繊維主体である為、廃棄後の焼却熱量が半分で、地球温暖化の要因となる燃焼時のCO2排出量もポリプロピレン製の約半分以下です。 漏油も少ない。中空繊維の為、繊維の中に油を取り込み、回収の際、吸着した油のしたたりが少なく2次汚染を防ぎます。
    用途漏油吸着・拡散防止フェンス種別オイル専用材質植物繊維主体長さ(mm)1200形状チューブ状幅(mm)Φ70質量(kg)2ベージュ吸着量(L/枚)3.3
  • ローラークランプ ケニス

    ローラークランプ

    ケニス
    969税込1,066
    1個(1個)
    当日出荷から翌日出荷
    使用中のチューブにあとから取り付けることができ、流量コントロールが自由に行えます。フル流量からストップまで親指で操作できます。
    材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)
  • コルゲートチューブ デンカエレクトロン

    コルゲートチューブ

    デンカエレクトロン(3件のレビュー)
    239税込263
    1本(1m)
    当日出荷から5日以内出荷
    強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。 スリット入りなので曲げやすいだけではなく、強い衝撃や圧縮にも対応しています。 電気や電子製品内などの配線保護に最適で電線類の集束に使用いただけます。 作業が楽な軽量タイプです。 自己消化性に優れています。 延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。 適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。 定尺物は箱に梱包してお届けします。在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。
    材質難燃性ポリプロピレン長さ(m)1使用温度範囲(℃)-50~95
  • FRPタテ型改修用ドレン アイユ

    FRPタテ型改修用ドレン

    アイユ
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    建築防水用FRP製改修ドレン
    用途防水改修用材質FRP
  • シートはり達人 ナカヤ

    シートはり達人

    ナカヤ(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    足場などに掛けて引っ張るだけ。 透湿シートを素早くキレイに貼れます。 本体わずか2.1kg持ち運びも楽々です。
    全長(mm)1070質量(kg)2.1シートサイズ(mm)[装着可能]幅:1000、内径:15以上、外径:120以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • 数取器 PLUS(プラス)[文具]

    数取器

    PLUS(プラス)[文具]
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    現場でのデータ集計、カウントに。安定したクリック操作で正確にカウント。ステンレス製だから抜群の耐久性。カウントの仕方:押しレバーをカチッと音がして止まるまで押してください。1カウントします。「0」の修正の仕方:右側のつまみを右に「0000」になるまで回してください。※取付用の台座は取外しできません。
    仕様四桁用材質(本体ケース)ステンレススチール
  • やーかんたん ヤナセ(柳瀬)

    やーかんたん

    ヤナセ(柳瀬)
    6,698税込7,368
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    安定した研削力。高い安全性。使用時の振動及び騒音が非常に小さい。美しい研削面により、製品の完成度をあげます。ワンタッチ脱着。空冷効果、バツグン
    サイズ(mm)Φ100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])13000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 消臭袋策トドマツ手付き ジャパックス

    消臭袋策トドマツ手付き

    ジャパックス
    329税込362
    1パック(20枚)
    翌日出荷
  • 電動タッカー用T型ネイル EARTH MAN

    電動タッカー用T型ネイル

    EARTH MAN
    399税込439
    1個
    当日出荷
    材質1連接着本数50本
  • ケック・チュービングクランプ ケック

    ケック・チュービングクランプ

    ケック
    879税込967
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    ゴム管・ビニール管などの流量調節用クランプです。
    材質ポリエチレンフタレート
  • Kフェルト 粘着シール付きタイプ 5枚入 18cm×18cm KIYOHARA(清原)

    Kフェルト 粘着シール付きタイプ 5枚入 18cm×18cm

    KIYOHARA(清原)(1件のレビュー)
    749税込824
    1セット(5枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    小物やアクセサリー製作に使用するカットタイプのフェルトです。洗濯でも崩れにくく、何度も洗っていただけます。本製品は5枚入りです。
    材質ポリエステル100%寸法(cm)18×18
  • KT ティー イハラサイエンス

    KT ティー

    イハラサイエンス
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷から17日以内出荷
    材質JIS H3250 快削黄銅(C3604)または鍛造用黄銅(C3771)形状ティー材質(ナット)JIS H3250 鍛造用黄銅(C3711)、JIS H3260 黄銅(C2700)
  • やーかんたん ヤナセ(柳瀬)

    やーかんたん

    ヤナセ(柳瀬)
    5,998税込6,598
    1箱(10枚)
    当日出荷
    安定した研削力。高い安全性。使用時の振動及び騒音が非常に小さい。美しい研削面により、製品の完成度をあげます。ワンタッチ脱着。
    トラスコ品番812-2489粒度(#)60材種60外径(mm)100
  • センサブラケット クサビ取付ベースT クランプレバー付 岩田製作所

    センサブラケット クサビ取付ベースT クランプレバー付

    岩田製作所
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    付属品クサビ(SUS304) 1個、クランプレバー(ネジ部:SUS303、レバー部:亜鉛ダイカスト/粉体塗装) 1本材質アルミ(A6063)/白色アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 検定ヤスリ セット ツボサン

    検定ヤスリ セット

    ツボサン
    21,980税込24,178
    1組
    当日出荷
    ヤスリ8本と木柄2本が収納帯に入ったセットです。
    用途技能検定試験に。セット内容HI200KT2,HI200KT3,HI250KT2,KA200KT2,KA250KT2,HI005KT2,HA005KT2,SA005KT2,ME900KTM,ME900KTL,POUCH-KT 各1