カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 制御機器(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 医療(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「kt-10n」の検索結果

卓上型ダイヤフラム式真空ポンプ 試験成績書付
KNF¥199,800税込¥219,7801台5日以内出荷アナログ真空計(mbar表示)と流量調整バルブを搭載したオールインワンタイプです。仕様型番:N816.3KT.45.18●吐出空気量:16L/min●到達真空度:20mbar(2×10^3Pa)●ガス部材質:ポンプヘッド/PPS(ポリフェニレンスリファイド)、ダイアフラム/PTFE(四フッ化エチレン)コーティング、バルブ/FFPM(パーフロロゴム)●吐出・吸入口サイズ:Φ6mm●加圧圧力:50kPa●サイズ:90×361×141mm●電源:AC100V 50/60Hz 100W●重量:3.9kg●書類内容:試験成績書付アズワン品番64-3771-08校正証明書一般校正
脳波計用記録紙 KT-108N ET-108N 10冊入
CHINO(チノー)¥9,998税込¥10,9981箱(10冊)30日以内出荷計測用折畳幅(mm)200長さ(m)20.4目盛0-1200アズワン品番68-6998-20
表示一体型 3色表示 水用デジタルフロースイッチ
SMC¥62,980~税込¥69,278~1個20日以内出荷・軽量:最大53%削減(40L/min、温度センサ付の場合)。・3色表示・2画面表示対応。・温度センサ&流量調整弁に対応。・使用流体温度0~90℃。・3画面4チャンネルフローモニタ PFG200 Series対応用途・適用流体:水、エチレングリコール水溶液仕様(表示一体型/単位)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃タイプ表示一体型使用圧力範囲(MPa)0~1検出方式カルマン渦式耐圧力(MPa)1.5適合流体水及びエチレングリコール水溶液(ただし粘度3mPa・s(3cP)以下)RoHS指令(10物質対応)対応