カテゴリ

  • 測定用品(14)
  • 測定関連サービス(3)
絞り込み

「kt-155f」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 低温用温度ロガー KT-155F/EX マイナス80℃対応 WATCH LOGGER

    低温用温度ロガー KT-155F/EX マイナス80℃対応

    WATCH LOGGER
    18,980税込20,878
    1個
    欠品中
    マイナス80℃まで測定できるので、冷凍・低温物流・ドライアイスが入った保冷ボックスやディープフリーザーでの使用に適したデータロガーです。 主に「医薬・検体」「食品」といった業界で採用実績があります。 自分の手で記録する必要がなく、温度データを確実に「自動記録」します。 海外へ輸送する際も各種証明書を取得済なので手続きが不要です。 お客様の用途に合わせパソコン、スマートフォン、タブレット端末でデータの閲覧が可能です。
    電源コイン形リチウム電池(ER2450TWL)1個表示分解能0.1センサー白金温度測定範囲(℃)-80~80測定対象温度電池寿命約100日(ご利用条件により電池寿命は異なります)防水仕様IP67(水深1mの水中に30分間つけても機器に影響を受けない)本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)34×90×15インターフェイスNFC通信(RC-S380/S)データ記録件数16000件記録間隔1~255分間隔測定精度(℃)±0.3(-10~50)、±0.5(-80~-10/50~80)
  • KT-155F/EX及びKT-155F/EX(LED)専用電池 ER2450TWL 5個セット WATCH LOGGER

    KT-155F/EX及びKT-155F/EX(LED)専用電池 ER2450TWL 5個セット

    WATCH LOGGER
    12,980税込14,278
    1セット(5個)
    当日出荷
    -80℃対応のデータロガー「KT-155F/EX」「KT-155F/EX(LED)」の専用電池です。
    適合品番KT-155F/EX、KT-155F/EX(LED)
  • 【レンタル】超低温用データーロガー KT-155F/EX レンタル 藤田電機製作所

    【レンタル】超低温用データーロガー KT-155F/EX レンタル

    藤田電機製作所
    2,098税込2,308
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    試薬、ワクチン、医療細胞の一時保管やドライアイス輸送で継続温度管理を実現します。パスワードによる使用者制限が可能です。測定孔の無いフリーザーでの温度管理、証明に適しています。電源を切らずに航空機への搭載が可能です。検体・ワクチン輸送のシーンに最適な超低温-80℃まで測定・記録できます。データロガー本体をそのまま冷蔵庫・冷凍庫に入れられるので、外付けプローブなどを外部から引き回す手間がありません。専用リーダー(PaSoRi)の他に、スマートフォンでデータを読み込むことも可能です。データ読込には「RC-S380/S(3-3422-11)」が必要です。
    仕様本体質量(g)50対応OSWindows(R)7/8.1/10記憶容量16000件(記憶容量で終了/ロールオーバー)サービス分類レンタル
  • 【レンタル】超低温用データーロガー KT-155F/EX レンタル 藤田電機製作所

    【レンタル】超低温用データーロガー KT-155F/EX レンタル

    藤田電機製作所
    5,398税込5,938
    1個
    4日以内出荷
    試薬、ワクチン、医療細胞の一時保管やドライアイス輸送で継続温度管理を実現します。パスワードによる使用者制限が可能です。測定孔の無いフリーザーでの温度管理、証明に適しています。電源を切らずに航空機への搭載が可能です。
    仕様本体質量(g)50対応OSWindows(R)7/8.1/10精度(℃)±0.5分解能(℃)0.1電源(個)リチウムボタン電池ER2450TWL×1記憶容量16000件(記憶容量で終了/ロールオーバー)外寸法(mm)90×34×15測定温度範囲(℃)-80~+80記録間隔1~255分、1~60秒サービス分類レンタル
  • データロガー 藤田電機製作所

    データロガー

    藤田電機製作所(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    PaSoRi(RC-S380/S)・FeliCaポート内蔵パソコンに使用可能です。NFC通信機能・Android対応のスマートフォン・タブレットに「WATCH LOGGER NFC制御アプリケーション」をインストール し利用可能です。測定データをレポート形式でプリントアウトできるので、記録証明のレポートとしてご利用いただけます。
    用途医療分野・食品関係の物流に。工場などの作業環境設定に。倉庫の温湿度管理に。電源コイル型リチウム電池(CR2477)×1個(付属)質量(g)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×15×34温度表示(最小表示) 0.1℃保護等級IP67(容器)設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタルインターフェイスNFC通信(RC-S380/S)
  • WACHLOGGER電池蓋セット 藤田電機製作所

    WACHLOGGER電池蓋セット

    藤田電機製作所
    2,798税込3,078
    1セット(10個)
    当日出荷
  • ウォッチロガー マイゾックス

    ウォッチロガー

    マイゾックス
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    質量(g)約45寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×34×15電池CR2477
  • 【レンタル】超低温用データーロガー 校正証明書付 藤田電機製作所

    【レンタル】超低温用データーロガー 校正証明書付

    藤田電機製作所
    4,398税込4,838
    1台ほか
    翌日出荷から10日以内出荷
    試薬、ワクチン、医療細胞の一時保管やドライアイス輸送で継続温度管理を実現します。パスワードによる使用者制限が可能です。測定孔の無いフリーザーでの温度管理、証明に適しています。電源を切らずに航空機への搭載が可能です。検体・ワクチン輸送のシーンに最適な超低温-80℃まで測定・記録できます。データロガー本体をそのまま冷蔵庫・冷凍庫に入れられるので、外付けプローブなどを外部から引き回す手間がありません。専用リーダー(PaSoRi)の他に、スマートフォンでデータを読み込むことも可能です。データ読込には「RC-S380/S(3-3422-11)」が必要です。-80℃で校正していますので治験向けにお勧めです。
    電源リチウムボタン電池ER2450TWL×1個
  • NFCウォッチロガー KTシリーズ 英語版校正証明書付 アズワン

    NFCウォッチロガー KTシリーズ 英語版校正証明書付

    アズワン
    28,200税込31,020
    1個
    9日以内出荷から16日以内出荷
    NFC通信リーダーに近付けるだけで、設定・測定・記録・確認ができます(FeliCaポート搭載パソコン等が別途必要です)。データ読込をNFC通信(FeliCa)で行いますので内容確認、サーバーへのデータ送信が容易です。
    表示LCD(測定値・記録中・電池残量・警告)温度測定範囲(℃)-40~+80インターフェースNFC通信温度分解能(℃)0.1測定間隔1~255分(1分単位)、1~60秒(1秒単位)校正証明書一般校正(英語)
  • 超低温用データーロガー 本体 校正証明書付 アズワン

    超低温用データーロガー 本体 校正証明書付

    アズワン
    35,700税込39,270
    1個
    9日以内出荷
    試薬、ワクチン、医療細胞の一時保管やドライアイス輸送で継続温度管理を実現します。パスワードによる使用者制限が可能です。測定孔の無いフリーザーでの温度管理、証明に適しています。電源を切らずに航空機への搭載が可能です。
    寸法(mm)90×34×15質量(g)50電源リチウムボタン電池ER2450TWL×1個(テスト用付属)対応OSWindows(R)7/8.1/10温度測定範囲(℃)-80~+80温度精度±0.5℃インターフェースインターフェイス NFC通信記憶容量16000件(記憶容量で終了/ロールオーバー)温度分解能(℃)0.1アズワン品番3-3422-01-20記録間隔1~255分、1~60秒校正ポイント1点(温度-80℃)校正証明書一般校正
  • 超低温用データーロガー 本体 英語版校正証明書付 アズワン

    超低温用データーロガー 本体 英語版校正証明書付

    アズワン
    38,200税込42,020
    1個
    9日以内出荷
    試薬、ワクチン、医療細胞の一時保管やドライアイス輸送で継続温度管理を実現します。パスワードによる使用者制限が可能です。測定孔の無いフリーザーでの温度管理、証明に適しています。電源を切らずに航空機への搭載が可能です。
    寸法(mm)90×34×15質量(g)50電源リチウムボタン電池ER2450TWL×1個(テスト用付属)対応OSWindows(R)7/8.1/10温度測定範囲(℃)-80~+80温度精度±0.5℃インターフェースインターフェイス NFC通信記憶容量16000件(記憶容量で終了/ロールオーバー)温度分解能(℃)0.1アズワン品番3-3422-01-56記録間隔1~255分、1~60秒校正ポイント1点(温度‐80℃)※その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。校正証明書一般校正(英語)
  • NFCウォッチロガー 中国語版校正証明書付 KTシリーズ アズワン

    NFCウォッチロガー 中国語版校正証明書付 KTシリーズ

    アズワン
    28,200税込31,020
    1個
    9日以内出荷から16日以内出荷
    NFC通信リーダーに近付けるだけで、設定・測定・記録・確認ができます(FeliCaポート搭載パソコン等が別途必要です)。データ読込をNFC通信(FeliCa)で行いますので内容確認、サーバーへのデータ送信が容易です。
    表示LCD(測定値・記録中・電池残量・警告)温度測定範囲(℃)-40~+80インターフェースNFC通信温度分解能(℃)0.1測定間隔1~255分(1分単位)、1~60秒(1秒単位)校正証明書一般校正(中国語)
  • 超低温用データーロガー 本体 中国語版校正証明書付 アズワン

    超低温用データーロガー 本体 中国語版校正証明書付

    アズワン
    38,200税込42,020
    1個
    9日以内出荷
    試薬、ワクチン、医療細胞の一時保管やドライアイス輸送で継続温度管理を実現します。パスワードによる使用者制限が可能です。測定孔の無いフリーザーでの温度管理、証明に適しています。電源を切らずに航空機への搭載が可能です。
    寸法(mm)90×34×15質量(g)50電源リチウムボタン電池ER2450TWL×1個(テスト用付属)対応OSWindows(R)7/8.1/10温度測定範囲(℃)-80~+80温度精度±0.5℃インターフェースインターフェイス NFC通信記憶容量16000件(記憶容量で終了/ロールオーバー)温度分解能(℃)0.1アズワン品番3-3422-01-57記録間隔1~255分、1~60秒校正ポイント1点(温度‐80℃)※その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。校正証明書一般校正(中国語)
  • データロガー専用リチウム電池 藤田電機製作所

    データロガー専用リチウム電池

    藤田電機製作所
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    -80℃対応のデータロガー「KT-155F/EX」「KT-155F/EX(LED)」の専用電池です。
    トラスコ品番338-4503測定温度範囲(℃)-80~+80RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超低温度データロガー(防水・NFC通信) 藤田電機製作所

    超低温度データロガー(防水・NFC通信)

    藤田電機製作所
    22,980税込25,278
    1個
    20日以内出荷
    マイナス80℃まで測定できる超低温環境に適したデータロガー。 温度管理値をオーバーするとマイナス80℃の環境下で液晶横の LEDが点灯し逸脱が直ぐに分かります。 (※専用ソフトウェアでの点灯設定が必要) 温度データを確実に「記録」し、見たい知りたいデータを簡単に 自動レポート化。 海外へ輸送する際も各種証明書を取得済なので手続きが不要です。 お客様の用途に合わせパソコン、スマートフォン、タブレット端末 でデータの閲覧が可能です。
    用途医薬・検体・ワクチン・食品業界の冷蔵庫・冷凍庫・保冷ボックスなどの管理に最適です。付属品リチウム電池(ER2450TWL)×1個 、取扱説明書(保証書)、電池交換用ドライバー×1本容量温度:16000件記録電源リチウム電池 ER2450TWL×1個 ※専用電池になりますのでメーカー問合せ下さい精度温度/±0.3℃(-10~50℃)、±0.5℃(-80~-10℃/50~80℃)チャンネル数温度/1chセンサー温度:白金温度測定範囲(℃)-80~80測定対象温度動作環境本体:-80~80℃保護機能データ:不揮発性メモリに保存(電源が切れても新しい測定条件を設定しないかぎり測定データを保持できる)防塵防水性能IP67(水深1mの水中に30分間つけてもクリアー)温度分解能(℃)測定表示:0.1電池寿命約100日(ご利用条件により電池寿命は異なります)液晶表示測定値・動作表示・電池寿命警告・単位、警告表示(温度管理値オーバーがLED点灯で確認できます)アズワン品番64-8002-33インターフェイスNFC通信(RC-S380/S)記録モードワンタイムモード(記録容量がいっぱいになると記録を停止)、ロールオーバー(記録容量がいっぱいになると古いデータを上書きし記録を継続)記録間隔温度:1分~255分間隔で設定可能
  • NFCウォッチロガー KTシリーズ 校正証明書付 アズワン

    NFCウォッチロガー KTシリーズ 校正証明書付

    アズワン
    23,700税込26,070
    1個
    9日以内出荷から16日以内出荷
    センサー外付けタイプは、温度測定を内蔵・外付けセンサーの選択が可能です。航空機内にも持ち込み可能です(RTCA基準クリア)。NFC通信リーダー(品番:3-3422-11)に近付けるだけで、設定・測定・記録・確認ができます(FeliCaポート搭載パソコン等が別途必要です)。データ読込をNFC通信(FeliCa)で行いますので内容確認、サーバーへのデータ送信が容易です。KT-155FB・KT-255FBはBluetooth(R)を使って、近距離から遠距離での設定・データ読み取りが可能です。KT-155FB・KT-255FBはNFCモードでお使いください。
    表示LCD(測定値・記録中・電池残量・警告)温度測定範囲(℃)-40~+80インターフェースNFC通信温度分解能(℃)0.1測定間隔1~255分(1分単位)、1~60秒(1秒単位)校正証明書一般校正
  • コイン形リチウム電池 藤田電機製作所

    コイン形リチウム電池

    藤田電機製作所
    4,998税込5,498
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    WATCH LOGGERに使用するコイン形リチウム電池
    用途【使用機種】。・温度。KT-155F、KT-155FP、KT-115XLF、KT-155U。・温度/湿度。KT-255F、KT-255F/32、KT-215XLF、KT-255U。・衝撃。KT-195F/GX、KT-295F/GX、KT-195U/GX、KT-295U/GX