カテゴリ
- 切削工具(9)
- 学童・教育用品(9)
- 研磨材(6)
- 科学研究・開発用品(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 機構部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- ゴークラ(9)
- イスカル(6)
- エスコ(2)
- DIJET(ダイジェット工業)(2)
- モトユキ(2)
- ショウエイ(2)
- エレコム(1)
- チップソージャパン(1)
- ナベヤ(1)
- Axel(1)
- サンピース(1)
- ROYAL(ロイヤル)[建築金物](1)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1)
エコロジープロダクト
「kt-180」の検索結果

電源タップ 2個口 2P 雷ガード ノイズフィルター付 スイングプラグ トリプルタップ 分配タップ コンセント
エレコム¥789税込¥8681個当日出荷2口タイプの雷ガード付き電源タップです。ノイズフィルターも備えているため、PC、モデム、ルーター、AV機器など電源ノイズが気になる機器まわりに使いやすい設計。スイングプラグで狭いところでもスッキリ配線。落雷対策と配線の整理を両立したいときに選びやすい定番モデルです。付属品なし仕様【ノイズカット】○定格AC125V・15A・1500Wまで対応コンセント個数2コンセント形状2P寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×43×17(プラグ部分除く)主な用途落雷によるラインサージから機器を守る、サージ吸収素子内蔵。環境本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。コンセント【ロック】×
解体用 チップソー
チップソージャパン¥3,998税込¥4,3981個当日出荷トラスコ品番852-3830穴径(Φmm)20外径(Φmm)180刃数(p)36刃厚(mm)1.8RoHS指令(10物質対応)対応
薄型切断砥石 赤虎スペシャル
サンピース¥10,980税込¥12,0781箱(10枚)当日出荷から翌日出荷極薄でスピーディーな切れ味。 ジルコニアのロングライフパワー。 安全で安心な両面補強ネットタイプ。用途金属、ステンレス用砥材NX最高使用周速度(m/s)80
グローバルソー ステンレス解体用チップソー
モトユキ¥10,980税込¥12,0781個当日出荷ステンレス厚み8mm~10mmの厚モノに最適!トラスコ品番296-3876適合電動工具集じんマルノコ、防じんマルノコ、チップソー小型切断機台厚(mm)1.4鉄工切断可能厚さ(mm)10刃型記号CB最高使用回転速度(min-1)5500
グローバルソー 軽天専用チップソー
モトユキ¥5,198税込¥5,7181枚当日出荷から翌々日出荷軽天専用チップソー 切断時間が大幅短縮。粉塵・火花を大幅カット作業効率がアップ!! 切断面に焼け・バリが殆ど残らないので、後処理不要。(125、150、165、180mmはさらに!) 最適な歯先角度。マイナスすくい角が弾きを抑制。チップ欠けが低減し長寿命。 1充電作業量アップ:Φ125~180のチップソーは、薄刃設計により切断抵抗を低減。軽くてシャープな切れ味で切断スピードアップ。用途軽天材、ハンガーレール、アルミ・樹脂見切り材、全ネジなどの切断に
シュレッドミルP290 チップ P290 ACCT/ACKT-HL
イスカル¥21,980税込¥24,1781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷片面2コーナー使いチップです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
シュレッドミルP290 チップ P290 ACKT
イスカル¥17,980~税込¥19,778~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷セレーション切れ刃エンドミルチップです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
シュレッドミル チップ P290ACKT
イスカル¥19,980税込¥21,9781セット(10個)当日出荷セット内容レンチ、スクリュー形状平行四辺形85°厚さ(mm)6.5切刃長さ(mm)19.4逃げ角(度)7コーナー半径(mm)0.8穴の形状円筒穴チップブレーカ片面
シュレッドミル チップ P290ACKT
イスカル¥21,980税込¥24,1781セット(10個)当日出荷から9日以内出荷セット内容レンチ、スクリュー形状平行四辺形85°厚さ(mm)6.5切刃長さ(mm)19.4逃げ角(度)7コーナー半径(mm)0.8穴の形状円筒穴チップブレーカ片面
チップ P290-ACKT
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)翌々日出荷から4日以内出荷形状平行四辺形85°厚さ(mm)6.5切刃長さ(mm)19.4逃げ角(度)7コーナー半径(mm)0.8穴の形状円筒穴チップブレーカ片面
アングルサンダーオプションキット
Axel¥11,980税込¥13,1781台当日出荷ネジ式のアングルサンダーで30Φマイクロサンダー用アクセサリーを使用するためのキットです。セット内容ボスネジ(KT-30B)、30Φディスクホルダー(MPH-30)2個、30Φペーパーディスク(PD)#60・#80・#120・#180×各10枚、カップ砥石(KT-30)5個、カップ型ラビン(KB)#80・#120・#220×各2個
ろ過用集水ノズル 缶太用
ショウエイ¥149,800税込¥164,7801セット(26個)3日以内出荷ろ過装置SPKシリーズ(KT)用の集水ノズルのセットです。耐圧0.39MPa仕様のタンク向けです。接続口径50Aスリット幅(mm)0.4ノズルタイプSHSN-1-50
ろ過用集水ノズル 缶太用
ショウエイ¥149,800税込¥164,7801セット(26個)3日以内出荷ろ過装置SPKシリーズ(KT)用の集水ノズルのセットです。耐圧0.59MPa仕様のタンク向けです。接続口径50Aスリット幅(mm)0.4ノズルタイプSHSN-1-75





![こぼれ止め180° ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55761834-170323-04.jpg)