カテゴリ
- 測定用品(26)
- 電気材料(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
「kt-2011」の検索結果

高性能デジタルマルチメーター(PC接続対応)
カイセ(1件のレビュー)¥41,980~税込¥46,178~1個ほか4日以内出荷から14日以内出荷基本確度がDCV0.03%の高精度タイプです。 最大値・最小値・最大-最小値のデータを記録します。付属品テストリード スペアヒューズ×2本 ホルスター寸法(mm)87×35×186表示5-4/5桁(500000カウント)サンプリング速度50000カウント/ 5回/秒、500000カウント/ 1.25回/秒、バーグラフ表/ 60回/秒(MAX)
テストリードキット
カイセ(1件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181個当日出荷100-40にテスト棒を接続し、それに3種類のテストピンまたは2種類のテストフックを組み合わせて使うテストリードキットです。セット内容[767]テストピン、[769]L型テストピン、[790/791]テストフック、[792]ストレートテストピン、[766]テスト棒、[942]ワニグチクリップ、[100-40]リード線、[1002]ケース最大電流(A)[767]10、[769]1、[790]1、[791]1、[792]1、[766]10、[942]20、[100-40]10リード線(m)[100-40]1.6ピン径(Φmm)内径/[790]10、[791]16、口径/[767]2、[769]0.9、[790]0.9、[791]0.9、[792]0.5口径(mm)[942]20ピン長さ(mm)[767]19、[769]15、[790]68、[791]74、[792]25最大電圧(V)[767]1000、[769]50、[790]50、[791]50、[792]50、[766]1000、[942]1000、[100-40]1000
ICクリップ
カイセ¥4,198税込¥4,6181個当日出荷先端がフック状になっており、測定物を固定でき便利です。適合機種KT-2011/2009/2021、KU-2608/2600/2602/1188、SK-6161/6163/4033/4035/7682/7720/7722/7718/7615/7625/7640/7810、KF-32/20
ストレートテストピン(赤のみ)
カイセ¥829税込¥9121個当日出荷口径Φ0.5mmの極細テストピン。 素材はバネ性に優れ折れにくいピアノ線を採用。 誤測定を防ぐ根本部分の絶縁皮膜。色赤最大電流(A)1ピン径(Φmm)0.5ピン長さ(mm)25最大電圧(V)100
テストリードセット
カイセ¥5,698税込¥6,2681個当日出荷100-41の中から汎用性の高い物をセットにしたテストリードセットセット内容[100-40]リード線、[766R]テスト棒(赤)、[792R]ストレートテストピン(赤)、[942B]ワニグチクリップ(黒)最大電流(A)[792]1、[766]10、[942]20、[100-40]10リード線(m)[100-40]1.6ピン径(Φmm)[792]0.5口径(mm)[942]20ピン長さ(mm)[792]25最大電圧(V)[792]100、[766]1000、[942]1000、[100-40]1000