カテゴリ

  • 測定用品(2)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kt-275f/nx」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NFC通信 温度・湿度データロガー(温度:-40℃ ~ 120℃、湿度:0% ~ 99%RH) 藤田電機製作所

    NFC通信 温度・湿度データロガー(温度:-40℃ ~ 120℃、湿度:0% ~ 99%RH)

    藤田電機製作所
    19,980税込21,978
    1個
    16日以内出荷
    自分の手で記録する必要がなく、温湿度データを確実に「自動記録」する外部センサー付データロガー。(※ 温度プローブは付属しますが、湿度プローブは別売りです) 二段表示で「温度・湿度」が一目でわかります。 使いやすい簡単操作とお求めやすい価格で業務負荷を軽減。 NFC通信でお客様の用途に合わせパソコン、スマートフォン、タブレット端末でデータの閲覧が可能です。
    電源単4アルカリ電池 3本寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×90×26温度測定範囲(℃)-40 ~ 120、内蔵温度(プローブ未接続時):-40 ~ 80測定対象温度・湿度温度センサーサーミスタ湿度センサー静電容量型測定分解能(℃)温度:0.1(-40 ~ 99)、1 (100 以上)電池寿命約1年(ご利用条件により電池寿命は異なります)インターフェイスNFC通信(RC-S380/S)データ記録件数温度:16000件、湿度:16000件記録間隔1~255分間隔分解能(%)湿度:0.01測定精度(℃)±0.3(-10 ~ 50)、±0.5(-40 ~ -10 / 50 ~ 120)、内蔵温度(プローブ未接続時):±0.5(-10 ~ +50)湿度測定範囲(%RH)0 ~ 99RH湿度範囲(%)湿度:±5(5℃ ~ 45℃)
  • 取付用アタッチメント・2段表示データロガー用 藤田電機製作所

    取付用アタッチメント・2段表示データロガー用

    藤田電機製作所
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    2段表示データロガーのアタッチメント(対象:KT-275F/NX、KT-275U/NX、KT-275TC/NX、KT-275B/NX、KT-275W/NX、KT-380W/NX) さまざまな条件下の中、データロガーの取付けを可能にします。
    付属品マグネットx2個(組入)、ビスx2本(M6×15)、両面テープ1枚