カテゴリ

  • 測定用品(2)
  • 測定関連サービス(1)

「kt-295f」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】衝撃データロガー 温度・湿度・衝撃用 KT-295F/GXシリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】衝撃データロガー 温度・湿度・衝撃用 KT-295F/GXシリーズ レンタル

    アズワン
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    落下・衝突等の衝撃が加わった方向を、XYZ軸で判別できます。航空機内にも持ち込み可能です。
  • 衝撃・温度・湿度データロガー(防水・NFC通信) WATCH LOGGER

    衝撃・温度・湿度データロガー(防水・NFC通信)

    WATCH LOGGER
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    当日出荷
    「どれだけの衝撃」が「いつ」(何時何分)起きたのか分かる温湿度・衝撃データロガー。 温度・湿度・衝撃の全項目を記録できるオールマイティーなモデルです。 輸送監視、故障診断、負荷テストなど衝撃測定や衝撃監視に最適です。 衝撃値を測定するに最適な本体サイズ。取付け易く荷物の邪魔になりません。 汎用性の高いUSB接続タイプになりますので、多くの機器でご利用頂けます。 コイン電池で長寿命・ランニングコストが少なく、海外へ輸送する際も各種証明書を取得済なので手続きが不要です。 パソコンでのデータ閲覧が可能です。
    測定範囲衝撃/3G~125G電源コイン形リチウム電池(CR2477)1個測定項目温度本体質量(g)約50g(電池CR2477/1個を含む)センサータイプ温度:サーミスタ、湿度:静電容量型、衝撃:加速度センサ測定精度温度/±0.3℃(-10℃~50℃)、±0.5℃(-40℃~-10℃/50℃~80℃)、湿度/±3%(5℃~45℃)、衝撃/±15%チャンネル数温度 / 1ch ・ 湿度 / 1ch ・ 衝撃 / 1ch表示分解能温度/0.1℃、湿度/1%、衝撃/1Gセンサー温度/サーミスタ、湿度/静電容量型、衝撃/加速度センサ温度測定範囲(℃)-40~80温度精度±0.3、±0.5測定対象温度・湿度・衝撃インターフェースUSB記憶容量温度/32000件、湿度/32000件、衝撃/16000件(x、y、z各軸)防塵防水性能IP54電池寿命約6ヶ月(ご利用条件により電池寿命は異なります)湿度精度±3(5℃~45℃)%防水仕様IP54(粉塵が内部に侵入することを防止する)本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)34×90×15アズワン品番2-2912-12データ記録件数温度/32000件、湿度/32000件、衝撃/16000件(x,y,z各軸)記録間隔温度・湿度/1~255分間隔、衝撃/リアルタイム方式湿度測定範囲(%RH)0~99
  • コイン形リチウム電池 藤田電機製作所

    コイン形リチウム電池

    藤田電機製作所
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    WATCH LOGGERに使用するコイン形リチウム電池
    用途【使用機種】。・温度。KT-155F、KT-155FP、KT-115XLF、KT-155U。・温度/湿度。KT-255F、KT-255F/32、KT-215XLF、KT-255U。・衝撃。KT-195F/GX、KT-295F/GX、KT-195U/GX、KT-295U/GX