カテゴリ

  • バイク純正部品(4)
  • 測定用品(3)
  • 制御機器(2)
  • オフィス家具(1)
  • 建築金物(1)
  • 切削工具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「kt-2u」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 子扉用自動落し錠KT-2Uシリーズ GOAL(ゴール)

    子扉用自動落し錠KT-2Uシリーズ

    GOAL(ゴール)
    26,980税込29,678
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    緊急・殺到がつきものの非常口。子扉の自動施解錠を可能にしました。 おや扉を開けると、連動して子扉が自動的に解錠、開放可能となります。上下のボルトは自動的に引っ込むので、床面や上枠を傷付ける恐れがありません。親扉を閉めると、子扉が自動的に施錠されます。上下ボルトに反転タイプを使用、側圧に関係なく親扉の微妙な動きにも対応。瞬時に反転して確実に開放します。子扉の施錠状態は極めて頑丈。(非常時に人が殺到して子扉に大きな側圧が作用しても、従来のフランス落としなどのように、ボルトが変形して作動不能となり、扉が開かなくなる)
    奥行(mm)ケース:49
  • MARK.FR,U *TYPE2*    64226KT8710ZB ホンダ

    MARK.FR,U *TYPE2* 64226KT8710ZB

    ホンダ
    789税込868
    1個
    4日以内出荷
  • MARK,FR.U*TYPE 2*    64131KT7300ZB ホンダ

    MARK,FR.U*TYPE 2* 64131KT7300ZB

    ホンダ
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
  • COVER *PB-127C-U*    642A2KT7700ZA ホンダ

    COVER *PB-127C-U* 642A2KT7700ZA

    ホンダ
    31,980税込35,178
    1個
    5日以内出荷
  • C*PB-161C-U/TYPE2    64140KT7760ZB ホンダ

    C*PB-161C-U/TYPE2 64140KT7760ZB

    ホンダ
    95,980税込105,578
    1個
    5日以内出荷
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 一般Kタイプ熱電対温度計用 センサー(非防水) カスタム

    一般Kタイプ熱電対温度計用 センサー(非防水)

    カスタム
    7,698税込8,468
    1個ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    コード長さ(m)約1
  • デジタル温度計 モノタロウ

    デジタル温度計

    モノタロウ(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 各種ミニチュアコネクタ付K熱電対センサーに対応(センサー別売) 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付
    用途各種温度測定に。付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー測定範囲(℃)-200~+1372測定精度±(0.1%rdg+1℃)(-60~+1372℃)、±(0.1%rdg+2℃)(-200~-60℃)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7分解能0.1℃(-100~+1372℃)、1℃(-200~-100℃)使用電池単4(1.5V)電池2個サンプリング1回/秒使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)電池寿命(連続時間)約250(アルカリ乾電池使用時)保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル
  • 液体用温度センサー EA701BAシリーズ エスコ

    液体用温度センサー EA701BAシリーズ

    エスコ
    15,200税込16,720
    1本
    翌日出荷
    このセンサーは、(+)極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材 の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。 また温度に対する許容差は、±2.5℃/ -40~ +333℃、±0.0075・|t|/ +333~+800℃です。
    仕様●名称:液体用温度センサー●温度範囲:-40~800℃●センサーサイズ:Φ12×400mm プローブ先端/Φ3.2×300mm●コード長:1m●重量(g):50●材質:ステンレス鋼(SUS316)●適合品番:データロガー4チャンネル温度計/EA742JA(CT-05SD)デジタル温度計/旧 EA701BA-6(KT-01U)デジタル温度計/旧 EA701BA-7(KT-02U)デジタル温度計/旧 EA701BA-2A(CT-1310D)デジタル温度計/CT-1320D 放射温度計+K熱電対/EA701XC-12A(IR-309)放射温度計+K熱電対/IR-302 デジタル温湿度計/EA742EA-1(CTH-1100)データロガー照度計/EA742JE(LX-2000SD)データロガー紫外線強度計/EA742JD(UV-37SD)データロガー風速計/EA742JC(WS-03SD)データロガー多機能環境測定器/旧 EA742JB(AHLT-102SD)多機能環境測定器/旧 EA743SK(AHLT-100)ほか●K熱電対
  • 動体表面温度センサー エスコ

    動体表面温度センサー

    エスコ
    16,700税込18,370
    1本
    翌日出荷
    このセンサーは、(+)極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材 の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。 また温度に対する許容差は、±2.5℃です。
    仕様●名称:動体表面温度センサー●温度範囲:-40~250℃●センサーサイズ:Φ22×96mm●コード長:1m●重量(g):50●材質:ステンレス鋼(SUS304)●適合品番:データロガー4チャンネル温度計/EA742JA(CT-05SD)デジタル温度計/旧 EA701BA-6(KT-01U)デジタル温度計/旧 EA701BA-7(KT-02U)デジタル温度計/旧 EA701BA-2A(CT-1310D)デジタル温度計/CT-1320D 放射温度計+K熱電対/EA701XC-12A(IR-309)放射温度計+K熱電対/IR-302 デジタル温湿度計/EA742EA-1(CTH-1100)データロガー照度計/EA742JE(LX-2000SD)データロガー紫外線強度計/EA742JD(UV-37SD)データロガー風速計/EA742JC(WS-03SD)データロガー多機能環境測定器/旧 EA742JB(AHLT-102SD)多機能環境測定器/旧 EA743SK(AHLT-100)ほか●K熱電対
  • サーボ用中継ユニット 位置制御ユニット側ケーブル XW2Z omron(オムロン)

    サーボ用中継ユニット 位置制御ユニット側ケーブル XW2Z

    omron(オムロン)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷から118日以内出荷
  • A4 溝入れインサート A4G-U-GMP ケナメタル

    A4 溝入れインサート A4G-U-GMP

    ケナメタル
    24,980税込27,478
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    A4用インサート。多機能加工用。GMPブレーカー。ポジすくい角。2コーナー使用
  • ピッコ PV張地<配送時組立サービス付> イトーキ

    ピッコ PV張地<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    45,980税込50,578
    1台
    23日以内出荷
    グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付