カテゴリ
- メカニカル部品(65)
- 切削工具(56)
- FA担当者のオススメ新商品(46)
- 農業機械(39)
- オフィス家具(33)
- パソコン/周辺機器(31)
- 建築金物(22)
- 制御機器(21)
- ポンプ・送風機・電熱機器(14)
- 事務用品(14)
- 自動車補修部品(12)
- 研磨材(12)
- 配管・水廻り設備部材(12)
- 厨房用品(10)
- 測定用品(10)
- バイク部品(9)
- 保管用品(9)
- 家電(9)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 溶接用品(6)
- 作業服(6)
- 物流用品(5)
- 店舗什器・備品(5)
- 電気材料(5)
- 学童・教育用品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 作業工具(5)
- 機構部品(4)
- 清掃用品(4)
- 安全用品(4)
- 医療(4)
- 縫製用品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 鈑金・塗装(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 卓上消耗品(2)
- 日用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 安全標識(2)
- 防災用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- 安全保護具(2)
- 電動工具(2)
- 塗料(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防犯用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 手袋(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 農具(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(29)
- HSバルブ(7)
- IDEC(和泉電気)(5)
- KSフィルター(5)
- NTN(エヌティーエヌ)(11)
- omron(オムロン)(5)
- StarTech.com(29)
- TRUSCO(10)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- エスコ(6)
- オーム電機(4)
- カナイ(6)
- ケナメタル(45)
- コクヨ(13)
- サクラクレパス(7)
- ダイヤトレンド(42)
- 三菱(6)
- 慶和製作所(14)
- 萩原(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「kt-3」の検索結果

標識テープ(粘着剤付)
日本緑十字社(14件のレビュー)¥909税込¥1,0001巻当日出荷のり残りしにくく、手で切ることができます。材質ポリエチレン厚さ(mm)0.17文字内容操作禁止取付方式テープテープ幅(mm)25テープ長さ(m)25日本緑十字社品番262133
マジックインキ ギター マーキングチョーク
寺西化学(6件のレビュー)¥579税込¥6371箱(10本)当日出荷道路面、木材、金属、プラスチック、ゴム、皮革へのマーキングに。 道路工事、水道工事などでのマーキングに最適です。 折れにくく、手を汚さず、簡単に使える固型マーカーです。用途道路面、木材、金属、プラスチック、ゴム、皮革へのマーキングに最適長さ(mm)111形状(断面)六角形外径(Φmm)14×16入数10本商品タイプ使い切り本体
ニー ボディパッド TRIUMPH MT-KT003C
MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-KT003C。販売備考:Carbon Fibre Style with Black, Grey & Metallic Gold キャンセル不可商品です。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] DAYTONA 675 [デイトナ] 09-12。タイプ:Knee Body Pad。色[カラー]:カーボンファイバー スタイル/ブラック/グレー/メタリック ゴールド。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:TRIUMPH DAYTONA 675 (09-12)材質特殊ビニール、3Dジェルシート色カーボンファイバー スタイル/ブラック/グレー/メタリック ゴールド備考TRIUMPH DAYTONA 675 (09-12)タイプKnee Body Pad
600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア・T形ハンドル)TKTシリーズ
KITZ(キッツ)(7件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷形状ストレート材質(本体)C3771BE規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-2 (特注)最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771+Crめっき使用流体水、油、ガス、蒸気JIS規格JIS B0203最高許容圧力(MPa)4.12(-29~38℃の水・油・ガス)、0.98(飽和蒸気(183℃))ハンドル形状T形材質(ジスク)C3771+Crめっき材質(ステム)C3531材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(ボディ)C3771材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス600型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
コルゲートチューブ
デンカエレクトロン(34件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から6日以内出荷強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。 延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。 適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。 定尺物は箱に梱包してお届けします。 在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。用途事務所内の配線保護や機器の配線保護、自動車メーカー
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から6日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
タジマ 耐久ソケット
タジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から5日以内出荷インパクトドライバー用ソケット。 軸折れ耐久力アップの超寿命ソケット。 5倍耐久。用途インパクトドライバー用ソケット角数6角
溶接棒 (一般用)
キスウェル(旧:高麗溶接棒)(17件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1箱(5kg)ほか当日出荷車輌、橋梁、軽量鉄骨、その他一般構造物の溶接に。 神鋼 Z-44相当。用途車輌、橋梁、軽量鉄骨、その他一般構造物の溶接に。仕様神鋼 ZERODE-44相当品種別被覆アーク溶接棒JIS規格Z3211 E4303 (旧Z3211 D4303)被覆系ライムチタニヤ系
グロメット
icotek¥179税込¥1971個当日出荷製品が分割式によりコネクタ付き・丸端子付きケーブルを挟むことで再結線が不要です。 KTスモールの形状レンジは、1~17mm径のケーブル用に設計されています。用途KELおよびKVTフレーム用材質/仕上エラストマ色グレー質量(g)7奥行(mm)19縦(mm)21横(mm)21
クラタイト KT
倉敷化工¥5,198税込¥5,7181個(100個)当日出荷から3日以内出荷振動衝撃の吸収 : 弾性構造により振動衝撃を吸収し、固体音の発生を低減します。 作業の省力化が図れます。 取付が簡単 : 片側作業で、ドライバーにより簡単に締付けができます。 液体、気体に対して優れたシール効果があります。形状丸形色黒接続方式片端めねじ材質(ゴム)合成ゴム材質(防振ゴム)合成天然ゴム入数(個)100ゴム硬度75RoHS指令(10物質対応)対応適合用途除振/防音
とっても便利な取っ手付ポリ袋
ハウスホールドジャパン¥149~税込¥164~1冊(10枚)ほか当日出荷から4日以内出荷持ち運びに便利な取っ手付きです。レジ袋のようにカサカサした感触が特徴です。ゴミ袋としても、普段のお買い物にもご利用いただけます。材質高密度ポリエチレン(HDPE)色半透明
多用途ハケ(化繊タイプ)
アサヒペン¥599税込¥6591本(30mm)当日出荷から3日以内出荷水性・油性塗料 兼用形状筋違種類刷毛材質(毛)化学繊維主な用途油性用、水性用毛色黒色RoHS指令(10物質対応)対応
アルミカラビナ キーリング付き
DBLTACT(6件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷保持した物が絡まず使い勝手抜群! 2連・3連・4連のラインナップ材質アルミ合金形状オフセットD型RoHS指令(10物質対応)対応ロック機能なし
簡易トイレ (非常用 緊急 災害用 介護用)凝固材・処理袋・汚物袋セット 防災士監修
YAMAZEN(山善)(3件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881セット(30個)当日出荷水が使えなくてもトイレが出来る、緊急災害用トイレ。消臭効果がある凝固材を使用しており、気になるニオイもシャットアウト。厚めの汚物袋だから漏れない。処理袋が付いており、どこでも安心。すばやく固めてニオイを閉じ込める。用途簡易トイレセット、非常用簡易トイレ、車緊急トイレ、非常用トイレ、使い捨てトイレとして。断水、地震、避難用品、防災用品、防災グッズとしても。仕様●水がなくてもトイレが出来る●緊急災害・介護用簡易トイレ●すばやく固めてニオイを閉じ込める●消臭効果のある凝固剤で気になるニオイもシャットアウト●厚めの汚物袋だからモレない●処理袋付きでどこでも安心●洋式トイレがなくてもバケツでもOKセット内容汚物袋・凝固剤・処理剤使用方法・使用後、汚物袋の中の汚物に凝固剤をふりかける・処理袋に入れて廃棄する材質汚物袋、処理袋:ポリエチレン、凝固剤:高分子ポリマー・消臭剤・ウッドパウダータイプ袋タイプ寸法(縦×横)(mm)(汚物袋)650×500、(処理袋)180×450、(凝固材)50×102
充電式ニッケル水素電池
Panasonic(パナソニック)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から7日以内出荷通話時間が長持ち!。安全装置内蔵。くり返し回数が2.5倍安全装置(内蔵)○環境対応(Ni-MH)○通話時間(通話時間アップ)○
トレピカキッチンスポンジ
アイセン¥139税込¥1531個当日出荷こびりつきや細かい汚れもすっきりとピカピカに! 超極細ブラシとかきとりブラシのW効果で細かなミゾに入り込んで汚れをしっかりと落とす。材質ポリエステル、ナイロン、ポリウレタンフォーム色ブルーグリーン繰り返し・詰め替え対応
掛名札
TRUSCO¥169税込¥1861枚当日出荷硬質塩化ビニール製の掛名札です。両面仕様用途工場、事務所の管理表示として。仕様両面仕様材質硬質塩化ビニールタイププレート種類プレート取付方式穴付穴径(Φmm)4取付け方法上部Φ4mm穴あき付表示内容無地穴径(mm)4
カーAV取付けキット
カナック企画(27件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1セット当日出荷から6日以内出荷国産車への市販カーナビゲーション、カーオーディオの取付、交換ならNKKシリーズにおまかせください。 車種毎の設計で、簡単、キレイ、スピーディーな取付を実現しました。
ホワイトボードマーカーツイン あお
サクラクレパス¥149税込¥1641本当日出荷エコマーク認定認定インク色あおグリーン購入法適合商品タイプ補充式本体エコマーク認定番号18 112 100繰り返し・詰め替え対応
ガス圧 昇降 サイドテーブル 幅80cm 大理石 木目 作業台 キャスター付き
萩原¥9,998税込¥10,9981台(1台)翌々日出荷高さを無段階で調節できるガス圧昇降式サイドテーブル。チェアやソファ、ベッドなど使用シーンに合わせてレバーひとつで簡単に高さを無段階に調節が可能です。さらにキャスターがついているので移動もラクラク。カラーバリエーションもブラウン・ナチュラル・ホワイトウォッシュ・マーブルグレー・マーブルホワイトの豊富な5色からお選びいただけます。用途テーブル、サイドテーブル・ナイトテーブルとして。材質【天板】メラミン樹脂化粧繊維板【脚部】スチール備考〇組立式〇ガス圧昇降式〇キャスター付幅(cm)80高さ(cm)65~94外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×40×65~94奥行き(cm)40
角トーシ(砂ふるい)
宮谷製作所(10件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681台3日以内出荷から13日以内出荷枠が木製で手になじみ扱いやすく、多くの砂・穀物等のふるい作業に最適です。用途多くの砂・土・穀物等のふるいに材質木製/鉄幅(mm)木部:460全長(mm)895高さ(mm)木部:90
尺三マット 金銀霞み
EBM(江部松商事)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷金銀と大礼雲流が漉き込まれた高級感あふれる色和紙です。無地の色紙ですので、季節やお料理に合わせて自由にお選びいただけます。寸法(mm)264×390
大型カーテンレール
ヒナカ(旧:日中製作所)¥7,598税込¥8,3581本翌日出荷レクト40(重量級レール)。ベアリングを採用し、カーテンに負担をかけず、スムーズな開閉を実現。ホテルのロビーや舞台など、大きな窓を飾るのに最適。カーブや紐引など、用途に応じて幅広くご使用いただけます。電動レールとしても使用可。幅(mm)40
マイネームツイン
サクラクレパス¥399税込¥4391セット(3本)当日出荷から4日以内出荷通常のマーカーと比べて高粘度インキだからにじみにくく洗濯に強い。 布ビニール金属プラスチックなどに書けるから幅広い用途に名前書きができる。 濡れた洗濯物同士が長時間くっついても「色移り」しにくくなりました。 浴室乾燥で「にじみ」にくくなりました。 ドライクリーニングで「にじみ」にくくなりました。タイプツインインク色黒商品タイプ使い切り本体
コルゲートチューブ
デンカエレクトロン(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991本(1m)当日出荷から5日以内出荷強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。 スリット入りなので曲げやすいだけではなく、強い衝撃や圧縮にも対応しています。 電気や電子製品内などの配線保護に最適で電線類の集束に使用いただけます。 作業が楽な軽量タイプです。 自己消化性に優れています。 延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。 適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。 定尺物は箱に梱包してお届けします。在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。材質難燃性ポリプロピレン色黒長さ(m)1使用温度範囲(℃)-50~95
FIT マイクロニッパー(バネ付) 125mm
TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷アルミワイヤーの切り口が綺麗に切れます!全長(mm)130質量(g)65切断能力(mm)(鋼線)Φ0.6頭部厚(mm)7頭部幅(mm)14切断能力(Φmm) 銅線2先端長(mm)14柄幅(mm)50切断能力(mm)ステンレスΦ0.9
...