カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(68)
- 農業機械(26)
- バイク部品(20)
- 制御機器(16)
- 建築金物(15)
- オフィス家具(12)
- 事務用品(11)
- 自動車補修部品(10)
- 機構部品(8)
- 切削工具(7)
- 研磨材(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 溶接用品(5)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- 作業工具(5)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 梱包用品(3)
- 厨房用品(3)
- 電気材料(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 家電(3)
- 学童・教育用品(3)
- 縫製用品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- テープ(2)
- 卓上消耗品(2)
- メカニカル部品(2)
- 清掃用品(2)
- 防災用品(2)
- 介護用品(2)
- カー用品(2)
- 作業服(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 物流用品(1)
- 塗料(1)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 測定用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 救急・衛生(1)
- 医療(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- バッテリー・電装(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 安全保護具(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- 東芝ライテック(60)
- BIGM(丸山製作所)(21)
- ベビーフェイス(10)
- コクヨ(9)
- サクラクレパス(8)
- エスコ(7)
- CKD(5)
- TRUSCO(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- 南電機(4)
- PROST's(4)
- ケナメタル(3)
- MAD MAX(マッドマックス)(3)
- KSフィルター(3)
- オカモト(2)
- omron(オムロン)(2)
- コンドーテック(2)
- DIJET(ダイジェット工業)(2)
- 千代田通商(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「kt-4」の検索結果

マイネームツイン
サクラクレパス(17件のレビュー)¥149税込¥1641本当日出荷名前書き用の油性マーカー。 インク粘度が2倍なので、布に書いてもにじみにくいです。用途布・ビニール・金属・プラスチックなどへ名前書きに。インク油性アルコール染料商品タイプ使い切り本体
マジックインキ ギター マーキングチョーク
寺西化学(6件のレビュー)¥579税込¥6371箱(10本)当日出荷道路面、木材、金属、プラスチック、ゴム、皮革へのマーキングに。 道路工事、水道工事などでのマーキングに最適です。 折れにくく、手を汚さず、簡単に使える固型マーカーです。用途道路面、木材、金属、プラスチック、ゴム、皮革へのマーキングに最適長さ(mm)111形状(断面)六角形外径(Φmm)14×16入数10本商品タイプ使い切り本体
マジックバンド(R)結束テープ(2mm厚)
TRUSCO(63件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1巻当日出荷から9日以内出荷片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。 必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。 プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。
グラファイト替えゴム
SHIFT(59件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581箱(10本)当日出荷から7日以内出荷国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。用途ワイパーゴムの交換に
600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア・T形ハンドル)TKTシリーズ
KITZ(キッツ)(7件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷形状ストレート材質(本体)C3771BE規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-2 (特注)最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771+Crめっき使用流体水、油、ガス、蒸気JIS規格JIS B0203最高許容圧力(MPa)4.12(-29~38℃の水・油・ガス)、0.98(飽和蒸気(183℃))ハンドル形状T形材質(ジスク)C3771+Crめっき材質(ステム)C3531材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(ボディ)C3771材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス600型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ローラークランプ
ケック(16件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷分解できるチューブクランプです。 オートクレーブ可能の耐久性・耐薬品性の高いポリブチレンテレフタレート(PBT)製です。 親指操作で、締めたりゆるめたりできます。 特殊構造で流量変化を抑えています。材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)
ホワイトボードマーカーツイン4色セット
サクラクレパス¥459税込¥5051個当日出荷中字・太字の使い分けができるツインタイプです。太字は角チップで様々な線が書けます。インキ補充ができます。色:黒、赤、青、緑奥行(mm)21製品質量(g)24縦(mm)139横(mm)19素材軸・大キャップ・先栓:再生PP、小キャップ:PP、ペン先:ポリエステル繊維グリーン購入法適合
充電式ニッケル水素電池 【互換品】KX-FAN55
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481台翌日出荷1.通話時間が長持ち 2.安全装置(ポリマーを使用した自動復帰型スイッチ)内蔵 3.くり返し回数が2.5倍(HHR-Tシリーズ比) /【対応メーカー】純正電池品番:【パナソニック】KX-FAN55【NTT】コードレスホン電池パック-108
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
マジックバンド(R)結束テープ(4mm厚)
TRUSCO(11件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1巻当日出荷から翌々日出荷片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。耐久性に優れており数年間の屋外使用も可能です。用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。
とっても便利な取っ手付ポリ袋
ハウスホールドジャパン¥219~税込¥241~1冊(10枚)ほか当日出荷から4日以内出荷持ち運びに便利な取っ手付きです。レジ袋のようにカサカサした感触が特徴です。ゴミ袋としても、普段のお買い物にもご利用いただけます。材質高密度ポリエチレン(HDPE)色半透明
スプロケット KT-4
ISA¥9,998税込¥10,9981枚31日以内出荷アルミスプロケットの常識をくつがえす”耐摩耗性”。それは精度の高さと合わせて表面処理(硬質アルマイト)が決め手です。航空産業や軍需産業や航空機関連の規格をクリアし、一般的なアルマイトと比べ20倍の硬度を持ちます。50ミクロン厚の被膜が耐摩耗性を飛躍的に高め、さらに摩擦係数が非常に低く”滑りが良い”という特徴を併せ持ちます。アルミなのに持ちの良くフリクションロスが低いスプロケットです。。対応車種:KTM DUKE125/200('14-),DUKE390,RC125,RC390歯数45Tタイプリア
クラタイト KT
倉敷化工¥6,598税込¥7,2581個(100個)当日出荷から3日以内出荷振動衝撃の吸収 : 弾性構造により振動衝撃を吸収し、固体音の発生を低減します。 作業の省力化が図れます。 取付が簡単 : 片側作業で、ドライバーにより簡単に締付けができます。 液体、気体に対して優れたシール効果があります。形状丸形色黒接続方式片端めねじ材質(ゴム)合成ゴム材質(防振ゴム)合成天然ゴム入数(個)100ゴム硬度75RoHS指令(10物質対応)対応適合用途除振/防音
耐候性マジックバンド(R)結束テープ(2mm厚)
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1巻当日出荷片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ[[(R)]]です。 耐候性があり長期の屋外使用にも劣化しにくい素材です。 プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。 必要に応じた長さでカットができます。必要に応じた長さでカットできます。用途屋外での簡易結束に。厚さ(mm)2色黒タイプ両面材質(フック)ポリプロピレン(PP)材質(ループ)PET樹脂
グロメット
icotek¥179税込¥1971個当日出荷製品が分割式によりコネクタ付き・丸端子付きケーブルを挟むことで再結線が不要です。 KTスモールの形状レンジは、1~17mm径のケーブル用に設計されています。用途KELおよびKVTフレーム用材質/仕上エラストマ色グレー質量(g)7奥行(mm)19縦(mm)21横(mm)21
固定フック ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥999税込¥1,0991個当日出荷ステンレス製のアイ部分が固定されたスナップフックです。ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れているナスカン金具です。材質ステンレス(SUS304)種類アイスナップ
ステンレス クリート
水本機械製作所(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から翌々日出荷ステンレス本来の光沢があり、高級感があります。用途ボートに取り付けて係留用に材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨仕上げ仕上バフ研磨
充電式ニッケル水素電池
Panasonic(パナソニック)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷通話時間が長持ち!。安全装置内蔵。くり返し回数が2.5倍安全装置(内蔵)○環境対応(Ni-MH)○通話時間(通話時間アップ)○
角トーシ(砂ふるい)
宮谷製作所(10件のレビュー)¥5,098税込¥5,6081台3日以内出荷から13日以内出荷枠が木製で手になじみ扱いやすく、多くの砂・穀物等のふるい作業に最適です。用途多くの砂・土・穀物等のふるいに材質木製/鉄幅(mm)木部:460全長(mm)895高さ(mm)木部:90
掛名札
TRUSCO¥179税込¥1971枚当日出荷硬質塩化ビニール製の掛名札です。両面仕様用途工場、事務所の管理表示として。仕様両面仕様材質硬質塩化ビニールタイププレート種類プレート取付方式穴付穴径(Φmm)4取付け方法上部Φ4mm穴あき付表示内容無地穴径(mm)4
ローラー式チュービングクランプ
三商¥629税込¥6921個当日出荷から3日以内出荷内部のローラーを指で回転スライドさせる事により流量が調節できます。内部のローラーは簡単に取り外せるので配管済のチューブラインに自由に着脱できます。材質はPBT製で耐久性、耐薬品性があり、耐熱連続使用温度は200℃です。
カーAV取付けキット
カナック企画(27件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1セット当日出荷から6日以内出荷国産車への市販カーナビゲーション、カーオーディオの取付、交換ならNKKシリーズにおまかせください。 車種毎の設計で、簡単、キレイ、スピーディーな取付を実現しました。
スプロケット KT-4
ISA¥9,998税込¥10,9981個32日以内出荷比類なき強度と精度を誇る、超々ジュラルミン削り出し+硬質アルマイトのスプロケットは、国産・輸入車、オン・オフロードにわたる多くの機種・歯数をカバー。歯数43T寸法(mm)520主な適合車種KTM:DUKE 390、DUKE 125/200(2014~)
ホワイトボードマーカー黒 裸
サクラクレパス¥159税込¥1751本当日出荷中字、太字の使い分けができるツインタイプです。太字は角チップで様々な線が書けます。用途ホワイトボードへの筆記。材質軸・キャップ:PP、ペン先:ポリエステル繊維、インキ:油性アルコールタイプツインインク色黒商品タイプ使い切り線の太さ中字・太字
いろいろ使えるOKテープ
オカモト¥519~税込¥571~1巻ほか当日出荷耐水性に優れたポリエステル製の基材を使用しています。手切れ性が良く、作業性に優れています。油性インクで文字が書け、重ね貼りもできます。特殊配合の粘着剤により、粘着力が強く、のり残りも抑えられます。用途荷造り・結束・仮固定・シート固定に。収納ケース名札付。シート類および他製品の破損や破れ補修。旅行・アウトドア・ヒビ割れ補修・水モレ補修・破損固定。トラスコ品番473-0020幅(mm)48厚さ(mm)0.225質量(g)175長さ(m)10引張強度(N/10mm)46特性耐水性粘着タイプ強粘着
ニチネン2WAYマイトーチバーナー
ニチネン¥3,598税込¥3,9581台当日出荷炙りから強炎まで無段階に火力調節ができ、炙りも着火もこれ1台でできる2WAYトーチバーナーです。火力調節リングで火力調節、ガス量調節つまみで火勢無段階調節ができ必要な炎を自在につくれます。点火より1分経過で逆さ使用ができます。点火はレバー(トリガー)方式を採用、ボンベの着脱が簡単なボンベホルダー採用です。ご使用前は必ず取扱説明書をご確認のうえ、正しく安全にご使用ください。仕様火力(cal/h):約2000(強炎)寸法(mm)全長170×幅38×高さ65質量(g)170連続使用時間強炎/持続:約1時間30分/ボンベ1本(25℃)点火方式圧電点火方式火炎温度(℃)約800~1200火口径(mm)22保証期間お買い上げより1年筒長(mm)火口:75適合ボンベ使用できるボンベ:「株式会社ニチネン」と表示のあるボンベ(ただしマイボンベα・マイボンベS・ガスカルボンベは除く)
尺三マット 金銀霞み
EBM(江部松商事)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷金銀と大礼雲流が漉き込まれた高級感あふれる色和紙です。無地の色紙ですので、季節やお料理に合わせて自由にお選びいただけます。寸法(mm)264×390
大型カーテンレール
ヒナカ(旧:日中製作所)¥9,998税込¥10,9981本翌日出荷レクト40(重量級レール)。ベアリングを採用し、カーテンに負担をかけず、スムーズな開閉を実現。ホテルのロビーや舞台など、大きな窓を飾るのに最適。カーブや紐引など、用途に応じて幅広くご使用いただけます。電動レールとしても使用可。幅(mm)40