カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(244)
  • オフィス家具(73)
  • 物流用品(41)
  • 電気材料(37)
  • 制御機器(36)
  • バイク純正部品(31)
  • メカニカル部品(25)
  • 建築金物(22)
  • 切削工具(21)
  • 農業機械(18)
  • FA担当者のオススメ新商品(17)
  • 空調・照明・電設資材(16)
  • カー用品(16)
  • バイク部品(15)
  • 店舗什器・備品(15)
  • 測定用品(13)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 自動車純正部品(11)
  • 保管用品(10)
  • 自動車補修部品(9)
  • 家電(9)
  • 作業工具(9)
  • 医療(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 事務用品(7)
  • 溶接用品(6)
  • 縫製用品(6)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 清掃用品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 研磨材(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 機構部品(4)
  • 防災用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 介護用品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 梱包用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 手袋(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • トラック純正部品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 救急・衛生(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kt-5」の検索結果

799件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セラミックキャノンツマミ KT-5 シロクマ

    セラミックキャノンツマミ KT-5

    シロクマ
    299税込329
    1個
    4日以内出荷
    材質セラミックサイズ(mm)【付属ビス】ISO4×28
  • 三方締めクランプKT5-1 ベッセイ

    三方締めクランプKT5-1

    ベッセイ
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    三方締めのクランプが容易に行えます
    適合L型クランプのレールが13mm以下に使用トラスコ品番853-4752質量(kg)0.3種類Lクランプ・F型クランプレール(mm)12
  • ハーネス フロント (1KT5) MAZDA(マツダ)

    ハーネス フロント (1KT5)

    MAZDA(マツダ)
    189,800税込208,780
    1個
    翌々日出荷
  • SV片サドルKT5 8P オーム電機

    SV片サドルKT5 8P

    オーム電機(1件のレビュー)
    259税込285
    1セット(8個)
    当日出荷
    用途電線支持用仕様VVRケーブル・電線管用結束径(Φmm)13~15適合電線SV5.5SQ×2~3芯
  • スパッター付着防止剤 KT5 コンドーテック

    スパッター付着防止剤 KT5

    コンドーテック(8件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1缶(300g)
    当日出荷
    CO2半自動、全自動溶接専用。 溶接作業の効力は大。 高品質な製品作りが可能。
    用途トーチノズル用使用方法トーチノズルが熱い状態でKT-5の中にコンタクトチップが充分浸かるまで差し込んでください。KT-5の効果が持続している間はノズルが光っているが、光沢がなくなれば再度KT-5に浸けてください。トーチノズルが新品のときから使用すると、より効果的です。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 開発ワンタッチ封筒 オキナ

    開発ワンタッチ封筒

    オキナ(19件のレビュー)
    399税込439
    1袋(13枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    封かんに便利なワンタッチのり付タイプ。
    グリーン購入法適合
  • マジックインキ ギター マーキングチョーク 寺西化学

    マジックインキ ギター マーキングチョーク

    寺西化学(6件のレビュー)
    579税込637
    1箱(10本)
    当日出荷
    道路面、木材、金属、プラスチック、ゴム、皮革へのマーキングに。 道路工事、水道工事などでのマーキングに最適です。 折れにくく、手を汚さず、簡単に使える固型マーカーです。
    用途道路面、木材、金属、プラスチック、ゴム、皮革へのマーキングに最適長さ(mm)111形状(断面)六角形外径(Φmm)14×16入数10本商品タイプ使い切り本体
  • キーボックス LION (ライオン事務器)

    キーボックス

    LION (ライオン事務器)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    オフィス内の共用カギを誰が使用しているのか管理、把握できるキーハンガー・キーボックスです。カードキーを差し込むことでカギを取ることができます。カギ使用中はカードキーが常にキーハンガーに差し込まれているので、カギ使用者を把握できます。カードキーは全種共通です。
    グリーン購入法適合
  • グラファイト替えゴム SHIFT

    グラファイト替えゴム

    SHIFT(59件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1箱(10本)
    当日出荷から7日以内出荷
    国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
    用途ワイパーゴムの交換に
  • コルゲートチューブ デンカエレクトロン

    コルゲートチューブ

    デンカエレクトロン(34件のレビュー)
    549税込604
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。 延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。 適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。 定尺物は箱に梱包してお届けします。 在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。
    用途事務所内の配線保護や機器の配線保護、自動車メーカー
  • 600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア・T形ハンドル)TKTシリーズ KITZ(キッツ)

    600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア・T形ハンドル)TKTシリーズ

    KITZ(キッツ)(7件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    形状ストレート材質(本体)C3771BE規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-2 (特注)最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771+Crめっき使用流体水、油、ガス、蒸気JIS規格JIS B0203最高許容圧力(MPa)4.12(-29~38℃の水・油・ガス)、0.98(飽和蒸気(183℃))ハンドル形状T形材質(ジスク)C3771+Crめっき材質(ステム)C3531材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(ボディ)C3771材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス600型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • 感熱ロール紙(58mm幅)58×40×12 エフケイシステム

    感熱ロール紙(58mm幅)58×40×12

    エフケイシステム(8件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット(20巻)ほか
    当日出荷
    楽天スマートペイ専用のスター精密製モバイルプリンター SM-S210i対応 セイコーインスツル モバイルプリンター MP-B20対応
    外径×幅W×内径(mm)40×58×12紙厚(μm)65ロール長さ(m)約16.5
  • 樹脂製(PP)配管継手 PTガスネジ 六角ソケット 継手 給水・排水用 岩崎製作所

    樹脂製(PP)配管継手 PTガスネジ 六角ソケット 継手 給水・排水用

    岩崎製作所(2件のレビュー)
    609税込670
    1個
    当日出荷
    PP(ポリプロピレン)樹脂製の六角ソケット継手です。PT(テーパー)ガスねじ規格を採用しており、配管同士の接続や延長に使用できます。軽量で耐薬品性・耐食性に優れているため、給水・排水設備をはじめ、各種配管工事、水道設備、農業用・園芸用スプリンクラー設備など幅広い用途に対応します。六角形状により工具でしっかり締め付けることができ、施工性にも優れた配管継手です。
    用途検索キーワード:/散水/樹脂/プラ/テーパー/ネジ/タケノコ/異径/カップリング/設備/規格/ジョイント/JIS/管材/農業/配管/給水/潅水/ニップル/排水/ポンプ材質プラスチック製
  • タイル接着と目地一発 サンホーム

    タイル接着と目地一発

    サンホーム(15件のレビュー)
    589税込648
    1袋(400g)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    浴室や台所、トイレなどにタイルを少量貼りたい時、タイルの接着と目地の施工ができ大変便利です。 超速硬性で付着力が優れています。 防カビ剤入りですからカビの繁殖を抑えます。
    付属品ヘラ付仕様防カビ白色硬化時間(分)30~60(25~20℃)、夏期は5~10危険物の類別非危険物
  • 感熱ロール紙(58mm幅)58×50×12 エフケイシステム

    感熱ロール紙(58mm幅)58×50×12

    エフケイシステム(4件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1セット(20巻)ほか
    当日出荷
    58mm幅対応のレシートプリンターはもちろん 互換品として、スター精密 mPOPや 三栄電機 BL2-58U に対応しております。
    外径×幅W×内径(mm)50×58×12紙厚(μm)65印字文字白/黒ロール長さ(m)約28
  • クラタイト KT 倉敷化工

    クラタイト KT

    倉敷化工
    9,898税込10,888
    1個(100個)
    当日出荷から3日以内出荷
    振動衝撃の吸収 : 弾性構造により振動衝撃を吸収し、固体音の発生を低減します。 作業の省力化が図れます。 取付が簡単 : 片側作業で、ドライバーにより簡単に締付けができます。 液体、気体に対して優れたシール効果があります。
    形状丸形接続方式片端めねじ材質(ゴム)合成ゴム材質(防振ゴム)合成天然ゴム入数(個)100ゴム硬度75RoHS指令(10物質対応)対応適合用途除振/防音
  • ピグマックスツイン サクラクレパス

    ピグマックスツイン

    サクラクレパス(2件のレビュー)
    149税込164
    1本
    当日出荷
    裏うつりせず、いやなにおいがありません。塩ビパネルでにじみ・裏抜けがありません。ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・木にも書けます。不透明調顔料インキであらゆる素材で発色が良いです。耐水性、耐光性に優れます。インテリアフロア工業会推奨 ビニル系床材汚染対策マーカー
    幅(mm)13.9材質/仕上本体、キャップ:PP、ペン先:ポリエステル樹脂高さ(mm)1.9質量(g)25タイプツイン奥行(mm)1.9エコマーク認定認定最大径(Φmm)19.3全長(cm)13.9エコマーク認定番号18 112 105
  • タイル接着ボンド サンホーム

    タイル接着ボンド

    サンホーム(12件のレビュー)
    589税込648
    1袋(400g)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ペースト状ですから、セメント系接着剤のような水練りせずにそのまま簡単に使え1~2時間で乾燥します。 水性ですから低臭です。
    用途屋内乾燥面用白色危険物の類別非危険物
  • 樹脂製(PP)配管継手 PTガスネジ 異径 六角ソケット 継手 給水・排水用 岩崎製作所

    樹脂製(PP)配管継手 PTガスネジ 異径 六角ソケット 継手 給水・排水用

    岩崎製作所(2件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    PP(ポリプロピレン)樹脂製の異径六角ソケット継手です。PT(テーパー)ガスねじ規格のメスネジタイプを採用しており、異なるサイズの配管同士を接続できます。軽量で耐薬品性・耐食性に優れ、給水・排水設備をはじめ、各種配管工事や水道設備、農業用・園芸用スプリンクラー設備など幅広い用途に対応します。六角形状のため工具でしっかり締め付けやすく、施工性にも優れた配管継手です。
    用途検索キーワード:/散水/樹脂/プラ/テーパー/ネジ/タケノコ/異径/カップリング/設備/規格/ジョイント/JIS/管材/農業/配管/給水/潅水/ニップル/排水/ポンプ材質プラスチック製
  • フリーマジック結束テープ TRUSCO

    フリーマジック結束テープ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1巻
    当日出荷から翌日出荷
    片面にフックとループがついたフリーマジックを使用した結束バンドキットです。必要な長さに切って、付属のバックルを組み合わせると自由な長さの結束バンドが作れます。(15cm以上面ファスナーを重ね合わせてください)
    用途角材・資材の簡易結束。在庫品の固定。材質ポリエステル
  • グロメット icotek

    グロメット

    icotek
    179税込197
    1個
    当日出荷
    製品が分割式によりコネクタ付き・丸端子付きケーブルを挟むことで再結線が不要です。 KTスモールの形状レンジは、1~17mm径のケーブル用に設計されています。
    用途KELおよびKVTフレーム用材質/仕上エラストマグレー質量(g)7奥行(mm)19縦(mm)21横(mm)21
  • 固定フック ステンレス AIOULE(ふじわら)

    固定フック ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ステンレス製のアイ部分が固定されたスナップフックです。ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れているナスカン金具です。
    材質ステンレス(SUS304)種類アイスナップ
  • 鉄片サドル(SVケーブル・キャブタイヤコード・電線管共用) 未来工業

    鉄片サドル(SVケーブル・キャブタイヤコード・電線管共用)

    未来工業
    2,498税込2,748
    1袋(20個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • 多用途ハケ(化繊タイプ) アサヒペン

    多用途ハケ(化繊タイプ)

    アサヒペン
    819税込901
    1本(50mm)
    当日出荷から3日以内出荷
    水性・油性塗料 兼用
    形状筋違種類刷毛材質(毛)化学繊維主な用途油性用、水性用毛色黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイル目地材・抗菌 サンホーム

    タイル目地材・抗菌

    サンホーム(7件のレビュー)
    539税込593
    1袋(400g)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    超速硬性ですから朝方補修すれば夕方には使用できますので大変便利です。 防カビ剤入りですからカビの繁殖を抑えます。
    用途浴室や台所、トイレなどタイルの目地汚れ、補修にお使い下さい。付属品ヘラ付仕様防カビ白色硬化時間(分)30~60(25~20℃)、夏期は5~10危険物の類別非危険物
  • ステンレス クリート 水本機械製作所

    ステンレス クリート

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス本来の光沢があり、高級感があります。
    用途ボートに取り付けて係留用に材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨仕上げ仕上バフ研磨
  • 単管用ジョイント アルインコ

    単管用ジョイント

    アルインコ(34件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    市販されている単管パイプ(外径48.6mm)をつなぐ、ジョイント金具です。 フェンス・テーブル・作業台・小屋・ビニールハウスなどの骨組として最適です。
    仕様単管パイプ(外径48.6mm)用荷重引抜き荷重/135kgf
  • SV片サドル(ナイロンタイプ) 未来工業

    SV片サドル(ナイロンタイプ)

    未来工業(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1袋(50個)
    翌日出荷から翌々日出荷
  • 単管用ジョイント アルインコ

    単管用ジョイント

    アルインコ(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    市販されている単管パイプ(外径25.4mm)をつなぐ、ジョイント金具です。 棚やテーブル、ラックなどの骨組みとして最適です。
    適合パイプ径(Φmm)単管パイプ(外径25.4mm)
  • タイル接着セメント サンホーム

    タイル接着セメント

    サンホーム(3件のレビュー)
    549税込604
    1袋(400g)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    セメント系ですから屋内外の潤滑面に使えます。 磁器タイルの張替えや、剥がれた箇所の補修にお使い下さい。 超速硬性ですので、付着力の優れたタイル接着セメントです。
    灰色硬化時間(分)30~60(25~20℃)、夏期は5~10危険物の類別非危険物
  • 完全耐水化粧合板 のきてん クトクマーケティング

    完全耐水化粧合板 のきてん

    クトクマーケティング(14件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1ケース(10枚)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    使用場所を考慮し台板にはJAS.1類完全耐水合板を使用。 紫外線、湿気、気温の変化による化粧面クラック防止に特殊樹脂加工がしてあります。 化粧層の剥離防止に耐水、耐候性・耐熱性にすぐれた接着剤(防かび・防虫剤入り)の採用。 溝加工は、すっきり美しく仕上げられた角溝です。 溝塗装は、耐水塗料(防かび剤入り)木目は耐水処理してあります。
    用途軒先天井そのほか、脱衣室、洗面所
  • 汎用ニードルケージ KT・KTW IKO(日本トムソン)

    汎用ニードルケージ KT・KTW

    IKO(日本トムソン)(22件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から77日以内出荷
    荷重方向スラスト軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ペンタッチツイン サクラクレパス

    ペンタッチツイン

    サクラクレパス(2件のレビュー)
    149税込164
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    速乾性で筆跡の強い油性マーカーです。 紙、段ボール、ガラス、プラスチック、金属などへの筆記に適しています。 アルコール系インキを使用しています。 インキ補充ができます。
    タイプツインエコマーク認定認定商品タイプインク補充式本体線の太さ中字/太字エコマーク認定番号18 112 106
  • コルゲートチューブ デンカエレクトロン

    コルゲートチューブ

    デンカエレクトロン(3件のレビュー)
    129税込142
    1本(1m)
    当日出荷から5日以内出荷
    強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。 スリット入りなので曲げやすいだけではなく、強い衝撃や圧縮にも対応しています。 電気や電子製品内などの配線保護に最適で電線類の集束に使用いただけます。 作業が楽な軽量タイプです。 自己消化性に優れています。 延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。 適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。 定尺物は箱に梱包してお届けします。在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。
    材質難燃性ポリプロピレン長さ(m)1使用温度範囲(℃)-50~95
  • T型レンチ BIG DAISHOWA

    T型レンチ

    BIG DAISHOWA
    499税込549
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプT型
  • 環境袋策 超省資源ポリ袋半透明 ジャパックス

    環境袋策 超省資源ポリ袋半透明

    ジャパックス
    499税込549
    1パック(50枚)
    当日出荷
    従来品より厚みを薄くしながらも強度は維持し、CO2排出量を大幅に削減。
    材質ポリエチレン(HDPE)厚さ(mm)0.011半透明容量(L)30寸法(横×縦)(mm)550×700
  • コーティング鉄片サドル(SV・CVケーブル用) 未来工業

    コーティング鉄片サドル(SV・CVケーブル用)

    未来工業
    6,698税込7,368
    1袋(50個)ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
    材質ユニクロめっき
  • カーAV取付けキット カナック企画

    カーAV取付けキット

    カナック企画(27件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    国産車への市販カーナビゲーション、カーオーディオの取付、交換ならNKKシリーズにおまかせください。 車種毎の設計で、簡単、キレイ、スピーディーな取付を実現しました。
  • ミニリューブK6専用缶 ザーレン

    ミニリューブK6専用缶

    ザーレン
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番121-8425適合本体ミニリューブK6材質樹脂質量(g)240容量(kg)2.5適合グリース~#2危険物の類別非危険物
...