カテゴリ
- 事務用品(7)
- 自動車補修部品(5)
- 農業機械(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 切削工具(2)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- バッテリー・電装(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(4)
- KSフィルター(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- 日本ノート(3)
- ケナメタル(2)
- TRUSCO(2)
- オキナ(1)
- CKD(1)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
- イハラサイエンス(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- 今村紙工(1)
- 橋本電気(SANSUI)(1)
- エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- TRIODE(1)
エコロジープロダクト
「kt-a4」の検索結果

ボール紙 1パック100枚入
今村紙工(7件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(100枚)当日出荷低価格を追求しコスト削減をサポート。表面は白、裏面はグレーのボール紙。用途郵便物などのあて紙に材質白ボール厚さ(mm)0.7色表面は白、裏面はグレー坪量(g/m2)550
スタックトレー(ハンドル付) 深型
TRUSCO¥899税込¥9891個当日出荷A4サイズの書類が綺麗に整頓できるトレーです。 積み重ね可能なハンドル付トレーで、用途に応じた組み合わせが可能です。 深型のため、書類・小物の保存など、様々な用途に合わせて活躍します。 デスク周りの整頓に是非お薦めです。用途デスク回りの整頓に。書類、小物管理用に。質量(g)350材質/仕上ポリプロピレン、スチール間口(mm)260奥行(mm)347高さ(mm)135外寸法・間口(mm)260外寸法・高さ(mm)135耐荷重(g)4500タイプA4サイズ対応深型タイプ耐荷重(kg)約4.5サイズA4
スタックトレー(ハンドル付) 浅型
TRUSCO(2件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷A4サイズの書類が綺麗に整頓できるトレーです。 積み重ね可能なハンドル付トレーで、用途に応じた組み合わせが可能です。 書類・小物の保存など、様々な用途に合わせて活躍します。 デスク周りの整頓に是非お薦めです。用途デスク回りの整頓に。書類、小物管理用に。材質/仕上ポリプロピレン、スチールサイズA4高さ(mm)71質量(g)275奥行(mm)347間口(mm)260耐荷重(kg)約2.5耐荷重(g)2500外寸法・高さ(mm)71外寸法・間口(mm)260
Tuflong 軽トラック バッテリー
エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個欠品中Tuflongブランドの軽トラック用バッテリー 厳しい環境にもタフネス対応 未舗装の道路など、過酷な使用環境を想定した軽トラック向けのバッテリーです。 ホコリが入りにくい指つまみ液栓を採用し、耐振動性も確保しています。 運搬・取付に便利なさげ手付き。用途軽自動車向け箱高(mm)203定格電圧(V)12長さ(mm)187短側面サイズB
やーかんたん
ヤナセ(柳瀬)¥6,698税込¥7,3681箱(10個)当日出荷から5日以内出荷安定した研削力。高い安全性。使用時の振動及び騒音が非常に小さい。美しい研削面により、製品の完成度をあげます。ワンタッチ脱着。空冷効果、バツグンサイズ(mm)Φ100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])13000RoHS指令(10物質対応)対応
A4 溝入れインサート A4G-U-GMN
ケナメタル¥49,980税込¥54,9781セット(10個)当日出荷から8日以内出荷A4用インサート。多機能加工用。GMNブレーカー。剛性の高い刃先 。2コーナー使用
【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) IODATA MPC-LVZ2 / TWT シリーズ 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。IODATA/アイ・オー・データ。リモートアクセスゲートウェイ。・MPC-LVZ2/TWTシリーズ。MPC-LVZ2/TWT。MPC-LVZ2/TWTS1。MPC-LVZ2/TWTS5。miniPC。MPC-LVZ2。MPC-LVZ3P/QC。MPC-LVZ3PA。ドッキングステーション。US3C-DS1/PD。US3C-DS1/PD-A。HDMIキャプチャー。GV-LSU200。GV-US2C/HD。GV-USB3/HDS。HDMIアダプター。WHD-4KT1。WHD-4KTR1。STB。DS-ASTB2。スピーカーフォン。TC-SPL2。TC-SPLF2。TC-SPLF2-AG。TC-SPRC100。TC-SPRC100-AG。NAS。MPC-LVZ3P/QC。ICカードリーダー。BLE-NFC。Creative/クリエイティブ。スピーカー。Creative MUVO Go。Creative MUVO Play。Creative PEBBLE PRO。Creative Pebble V3。Creative Stage Air V2。Creative Stage SE。Creative Stage V2。Creative SXFI CARRIER。Creative T60。Sound Blaster Katana V2。Sound Blaster Katana V2X。すべての対応機種は記載できておりません。色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
パワートランス
橋本電気(SANSUI)¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷適合2A3 6A3 PX4 VT52 E406N 6AC5 6B4G KT66 6BQ5 6F6 6V6 6BM8 71A 42 45 46質量(kg)3.9二次側出力320V-280V-0-280V-320V-140mA AC(190mA DC;両波整流)、0-2.5V-6.3V-3A(2回路)6.3V-2.5A 5V-3ARoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)100
真空管プリメインアンプ KT150シングル
TRIODE¥389,800税込¥428,7801台7日以内出荷KT150シングルプリメインアンプ。高出力が得られるKT150真空管を片チャンネルに1本ずつ搭載したA級シングル回路で、様々なスピーカーをしっかりドライブする出力18W+18W(8Ω)を実現しています。電源部は大型トロイダル電源トランスとレスポンスが早く損失が少ないSiCショットキーバリアダイオードの整流回路を組み合わせて、安定かつ強力な電源供給を可能としています。シャーシ天面にはバイアスメーターとバイアス調整ボリュームを装備しており、メーターを確認しながら簡単にバイアス調整ができます。付属リモコンはアルミ削り出しの重量感あるリモコンで、音量調整、ミュート、入力切換の操作が可能です。入力はLINE入力3系統の他にフォノイコライザーを搭載したPHONO入力(MM型対応)も備えており、アナログレコードプレーヤーも接続できます。仕様SN比:90dB、スピーカー出力端子:1系統(4~8Ω)、バイアス方式:固定バイアス、ヘッドホン回路:真空管、使用真空管:KT150×2本、12AX7×1本、12AU7×2本、回路形式:A級シングル付属品リモコン、真空管ボンネット、電源ケーブル質量(kg)18消費電力(W)180寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×320×210定格出力(W)18+18(8Ω)周波数特性16Hz~62kHz(-3dB)入力感度PHONO(MM)2.5mV、LINE400mV入力端子PHONO(MM)1系統、LINE3系統リモコン機能:音量、ミュート、入力切換ヘッドフォン端子6.3mm標準ジャック入力インピーダンス(kΩ)PHONO(MM)47、LINE100
ケーブル スロツト
BIGM(丸山製作所)¥789税込¥8681個8日以内出荷部品名称ケーブル スロツト図解NoMD5020 本体部品_No.4、MD571-A 本体部品_No.4、MD5010T 本体部品_No.4、MD5010KT 本体部品_No.4、MD6020 本体部品_No.4、MD6010 -1 本体部品_No.4、MD571TS-A 本体部品_No.4、MD6020S 本体部品_No.4、MD5020L 本体部品_No.4、MD5010 本体部品_No.4、MD6010TS 本体部品_No.4、MD5020T 本体部品_No.4、MD6020TS 本体部品_No.4、MD5020LTS 本体部品_No.4、MD6010K 本体部品_No.4、MD6010KTS 本体部品_No.4
ナベコネジ(+)M4X10
BIGM(丸山製作所)¥459税込¥5051セット(10個)8日以内出荷規格M4X10部品名称ナベコネジ(+)M4X10図解NoAD571S 羽根車部品_No.63、VSM110-15K 操作ボックス部品_No.50、DKJ60G-26 ファンケース,レバー,シャッタ部品 ナベコネジ(+)M4X10_No.77、GD400A ファンケース、レバー、シャッタ部品 ナベコネジ(+)M4X10_No.41、AD472 羽根車部品_No.62、GKD6001オプション(2)レンコンキット部品ナベコネジ(+)M4X10_No.14、MDJ60G-26 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.77、DKJ60GT-26-1 ファンケース,レバー,シャッタ部品 ナベコネジ(+)M4X10_No.78、MD2300M 羽根車部品_No.25、MD3100KT 羽根車部品_No.23、MDJ81G-30 -A ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.79、DKJ60GS-26 ファンケース,レバー,シャッタ部品 ナベコネジ(+)M4X10_No.77、BSA-950-1 -2シリーズ 計器パネル部品_No.26、MD4020羽根車部品_No.64、MD600 羽根車部品_No.67、GD4000 ファンケース、レバーなど
ベアリング
BIGM(丸山製作所)¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷規格#60012RK部品名称ベアリング図解NoSM-450A 駆動部(左)部品_No.32、MBS3302-1 ギヤケース部品_No.3、SM-450A 駆動部(左)部品_No.4、MBS320-2 ギヤケース部品_No.10、グリーンクロス2A ギヤケース部品_No.9、MBS3302 ギヤケース部品_No.7、AB300-1 ギヤケース部品_No.9、DB-S320-1 ギヤケース部品_No.10、MBS320-1C ギヤケース部品_No.10、AB200-1 ギヤケース部品_No.7、DB-S320-2C ギヤケース部品_No.10、SM-140A 駆動部(右)部品_No.32、SM-440A 駆動部(左)部品_No.4、MC-EJ 本体部品_No.12、MBS320-2T ギヤケース部品_No.10、MBS2402-1KT ギヤケース部品_No.3、DB-S320-2 ギヤケース部品_No.10、MB2410M ギヤケース部品_No.9、SM-140A 駆動部(右)部品_No.4、SM-450A 駆動部(右)部品_No.32、SM-140A 駆動部(左)部品_No.32、MBS2402 ギヤケース部品_No.7、MBS2402-1 ギヤケース部品_No.3、MBS320-1T ギヤケース部品_No.10、DB-S320-1C ギヤケース部品_No.10、MB2400K ギヤケース部品_No.9、DB-S332 ギヤケース部品_No.7、SSA-F615M-2AD モータ部品_No.4、MBS3302K ギヤケース部品_No.7、SM-140A 駆動部(左)部品_No.4、MB2400M TM24 ギヤケース部品_No.9、BC2800 ギヤケース部品 ベアリング_No.7、DB-S242 ギヤケース部品_No.7、SM-450A 駆動部(右)部品_No.4、SM-440A 駆動部(右)部品_No.4、MBS320-1 ギヤケース部品_No.10、SM-440A 駆動部(右)部品_No.32、BC2400 ギヤケース部品 ベアリング_No.9、MB2400M ギヤケース部品_No.9、SM-440A 駆動部(左)部品_No.32、MBS320-2C ギヤケース部品_No.10
6カクボルトWSW(+)
BIGM(丸山製作所)¥165税込¥1821個8日以内出荷規格M6X45(SMK)図解NoMD5020 本体部品_No.3、MD575G-26M-1タンク,セオイワク部品_No.4、MDJ600 タンク,セオイワク部品_No.5、MD5010 本体部品_No.3、MD-J60 本体部品_No.4、MDJ60GT-26-1 -A タンク,セオイワク部品_No.9、MDJ60G-15 タンク,背負枠部品_No.4、MDJ60GS-26 タンク,背負枠部品_No.4、MDJ60GTS-26 タンク,背負枠部品_No.9、MD4010M本体部品_No.3、MD4020M 本体部品_No.3、MD575 本体部品_No.4、MD-J60G 本体部品_No.4、MDJ60G-15-1 タンク,セオイワク部品_No.4、MD575G-26Mタンク,背負枠部品_No.4、MD4020K本体部品_No.3、MD5020L 本体部品_No.3、MD5010KT 本体部品_No.3、MD4010 本体部品_No.3、MD4020本体部品_No.3、DK-J60 本体部品 6カクボルトWSW(+)_No.4、MDJ61G-15 -A タンク,セオイワク部品_No.5など