カテゴリ

  • 切削工具(191)
  • 農業機械(138)
  • 制御機器(61)
  • バイク部品(53)
  • メカニカル部品(48)
  • パソコン/周辺機器(47)
  • FA担当者のオススメ新商品(45)
  • オフィス家具(32)
  • 厨房用品(30)
  • 測定用品(28)
  • 自動車補修部品(24)
  • 研磨材(20)
  • 配管・水廻り設備部材(20)
  • 電気材料(18)
  • 建築金物(16)
  • 事務用品(16)
  • 学童・教育用品(16)
  • 作業工具(16)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • 空調・照明・電設資材(13)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • 物流用品(10)
  • 溶接用品(10)
  • 清掃用品(10)
  • 家電(10)
  • 縫製用品(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 防災用品(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 卓上消耗品(7)
  • 安全用品(5)
  • 医療(5)
  • 農具(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 電動工具(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 機構部品(4)
  • ヘルスケア(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • 介護用品(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 保管用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • カー用品(2)
  • 作業服(2)
  • 手袋(2)
  • 自転車部品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 安全標識(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)

「kt1」の検索結果

関連キーワード
969件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパッター付着防止剤 KT1 コンドーテックスパッター付着防止剤 KT1コンドーテック
9,798税込10,778
1ケース(18L)
当日出荷
あらゆる溶接に対応する万能タイプです。(素材によって使い分ける必要はありません。) あらゆる工程に使用できます。 溶接後、直接塗装する場合にも化学処理(酸洗い、アルカリ洗浄、シンナー脱脂など)する場合にも使用できます。 特殊耐熱剤。 一般溶接から広範囲の条件にて使用できます。 皮膜のべたつきが少なく、スプレーガンの目詰まりも少ない為、より快適に使用することができます。 塗布後、即溶接が可能です。
用途一般軟鋼、高張力鋼、ステンレス鋼用。鉄骨、建設機械等の溶接に適しています。使用方法原液で使用してください。ハケまたはスプレー塗布し、乾燥後、溶接してください。使用後のハケ及びスプレー器具は水にて洗浄してください。乾燥時間(分)約10危険物の類別非危険物
マグネットビット MBー1KT1(鉄/生地) ノーブランドマグネットビット MBー1KT1(鉄/生地)ノーブランド
6,998税込7,698
1箱(1本)
9日以内出荷
材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)ねじの呼びM5.5
マイネームツイン サクラクレパスマイネームツインサクラクレパス(17件のレビュー)
149税込164
1本
当日出荷
名前書き用の油性マーカー。 インク粘度が2倍なので、布に書いてもにじみにくいです。
用途布・ビニール・金属・プラスチックなどへ名前書きに。インク油性アルコール染料商品タイプ使い切り本体
マジックバンド(R)結束テープ(2mm厚) TRUSCOマジックバンド(R)結束テープ(2mm厚)TRUSCO(63件のレビュー)
379税込417
1巻
当日出荷から9日以内出荷
片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。 必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。 プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。
マジックインキ ギター マーキングチョーク 寺西化学マジックインキ ギター マーキングチョーク寺西化学(5件のレビュー)
579税込637
1箱(10本)
当日出荷
道路面、木材、金属、プラスチック、ゴム、皮革へのマーキングに。 道路工事、水道工事などでのマーキングに最適です。 折れにくく、手を汚さず、簡単に使える固型マーカーです。
用途道路面、木材、金属、プラスチック、ゴム、皮革へのマーキングに最適長さ(mm)111形状(断面)六角形外径(Φmm)14×16入数10本商品タイプ使い切り本体
開発ワンタッチ封筒 オキナ開発ワンタッチ封筒オキナ(19件のレビュー)
399税込439
1袋(6枚)
当日出荷から翌々日出荷
封かんに便利なワンタッチのり付タイプ。
グリーン購入法適合
フローリング用 キズかくしテープ 高森コーキフローリング用 キズかくしテープ高森コーキ(17件のレビュー)
299税込329
1袋(2枚)
当日出荷
キズに貼るだけで簡単補修。UV加工で紫外線に強いテープです。ドア・柱・家具などのキズかくしや保護にもご使用いただけます。
用途フローリング、ドア・柱・家具など成分アクリル粘着剤、PVC、ウレタン危険物の類別非危険物
ペーパータオルホルダー TOTOペーパータオルホルダーTOTO(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ホワイト適合サイズ(mm)幅210~220×奥行110~115収納枚数(枚)約300
蛍光オプテックス2-EZ ゼブラ蛍光オプテックス2-EZゼブラ(9件のレビュー)
80税込88
1本
当日出荷
EZキャップ搭載蛍光ペン。 イージーキャップはキャップの両サイドをつまむだけで、簡単に開けることが出来ます。 インクカートリッジが交換できる「つめ替え」タイプです。 軸・キャップ等に再生材を使用し、エコマークを取得、グリーン購入法に適合しています。
商品タイプ詰替式本体線幅(mm)1.1~4.0仕様つめ替えタイプ材質(軸、キャップ)樹脂全長(mm)136.8質量(g)8.94タイプツインエコマーク認定認定最大径(Φmm)11.5インク水性顔料グリーン購入法適合線の太さ細/太エコマーク認定番号17 112 172繰り返し・詰め替え対応
オフィスシュレッダー アイリスオーヤマオフィスシュレッダーアイリスオーヤマ(5件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
一度にA4コピー用紙を最大16枚細断できるオフィスシュレッダーです。CD/DVD/プラスチックカードも細断できます。移動に便利なキャスター付きです。オートリバース機能/紙を斜めに投入したり、細断能力以上の紙を投入すると自動で逆転し、運転を停止して紙詰まりを防ぎます。オートクリーニング機能/5回に1回自動運転をしてカッターの汚れを落とすので、刃部分に細断クズが溜まりにくく紙詰まりを防ぎます。強制細断機能…紙が詰まってしまった場合、逆転ボタンと正転ボタンを同時に押すと逆転正転を自動で繰り返し、強制細断できます。
ダストボックス容量(L)約23(A4コピー用紙400枚)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約365×260×565質量(g)13000材質ABS樹脂、スチール電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)340(50Hz)/370(60Hz)待機電力(W)1.5投入口幅(mm)218細断寸法(mm)約4×34(クロスカット)細断速度約3.0m/分(50Hz)/約3.5m/分(60Hz)連続使用時間10分最大細断枚数A4用紙(上質紙64g/m2)16枚※60Hzの場合、14~15枚細断枚数A4コピー用紙(上質紙64g/m2)13枚・プラスチックカード(厚さ0.8mm)1枚定格時間15分(プラスチックカードは連続100枚以内)コード長さ(mm)約1400グリーン購入法適合ホワイト細断形状クロスカット寸法(幅×奥行×高さ)(mm)365×260×565細断可能物CD/DVD/プラスチックカードリバース機能あり最大投入幅A4
ローラークランプ ケックローラークランプケック(16件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
分解できるチューブクランプです。 オートクレーブ可能の耐久性・耐薬品性の高いポリブチレンテレフタレート(PBT)製です。 親指操作で、締めたりゆるめたりできます。 特殊構造で流量変化を抑えています。
材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)
コルゲートチューブ デンカエレクトロンコルゲートチューブデンカエレクトロン(34件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から5日以内出荷
強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。 延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。 適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。 定尺物は箱に梱包してお届けします。 在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。
用途事務所内の配線保護や機器の配線保護、自動車メーカー
600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア・T形ハンドル)TKTシリーズ KITZ(キッツ)600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア・T形ハンドル)TKTシリーズKITZ(キッツ)(7件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
形状ストレート材質(本体)C3771BE規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771+Crめっき使用流体水、油、ガス、蒸気最高許容圧力(MPa)4.12(-29~38℃の水・油・ガス)、0.98(飽和蒸気(183℃))ハンドル形状T形材質(ジスク)C3771+Crめっき材質(ステム)C3531材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(ボディ)C3771材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス600型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
バケツ 10L 安全興業バケツ 10L安全興業(30件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
注ぎ口、ホース固定用穴がついて使いやすい!
容量(L)10寸法(直径Φ×高さH)(mm)300×235
ツールバランサー TRUSCOツールバランサーTRUSCO(7件のレビュー)
4,898税込5,388
1台
当日出荷
小型で経済的です。回転式調整キャップの使用によりスプリングの調整が容易です。
用途電動ドライバー・エアドライバーなどの軽量工具の吊り下げに最適です。全長(mm)240ストローク(m)1.6ロープ径(Φmm)2.5
キーボックス LION (ライオン事務器)キーボックスLION (ライオン事務器)(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から5日以内出荷
オフィス内の共用カギを誰が使用しているのか管理、把握できるキーハンガー・キーボックスです。カードキーを差し込むことでカギを取ることができます。カギ使用中はカードキーが常にキーハンガーに差し込まれているので、カギ使用者を把握できます。カードキーは全種共通です。
グリーン購入法適合
防災士監修 サッと簡単トイレ 汚物袋/処理袋/凝固剤/収納バッグ付き YAMAZEN(山善)防災士監修 サッと簡単トイレ 汚物袋/処理袋/凝固剤/収納バッグ付きYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
災害時に、介護に、キャンプに、渋滞に!困ったときに役に立つ。汚れても本体を洗えるので繰り返し使えて衛生的。収納バッグ付きで持ち運びに便利。便器は折りたたみ式だから使わないときはコンパクトに収納が可能。
用途簡易トイレ、緊急トイレとして。非常用 断水 地震 防災用品 防災グッズ 簡単トイレ ポータブルトイレ 備蓄 災害 防災仕様●災害時に、介護に、キャンプに、渋滞に!困ったときに役に立つ●汚れても本体を洗えるので繰り返し使えて衛生的●収納バッグ付きで持ち運びに便利●便器は折りたたみ式だから使わないときはコンパクトに収納が可能セット内容便器、収納バッグ、汚物袋×12枚、処理袋×2枚、凝固剤×12個材質便器:ABS樹脂、収納バッグ:ポリエステル/ポリプロピレン、汚物袋・収納袋:ポリエステル、凝固剤:高分子ポリマー/消臭剤質量(kg)1.4タイプ組立便座タイプ寸法(縦×横)(mm)汚物袋:縦550×横550/処理袋:縦700×横700寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.5×27.5×30(組み立て時)
タジマ 耐久ソケット タジマツール(TJMデザイン)タジマ 耐久ソケットタジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
インパクトドライバー用ソケット。 軸折れ耐久力アップの超寿命ソケット。 5倍耐久。
用途インパクトドライバー用ソケット角数6角
記録紙 小林クリエイト記録紙小林クリエイト(13件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1箱(10冊)
当日出荷から35日以内出荷
底面給水トレー 安全興業底面給水トレー安全興業(17件のレビュー)
3,898税込4,288
1セット(10枚)
当日出荷
底面から水分をコントロール、草花 野菜 穀物等の育苗にぴったり。底面給水なので、小さな種も流されずに吸水できます
用途育苗材質R-PP長さ(mm)約372幅(mm)約576高さ(mm)約50
キーホルダー カール事務器キーホルダーカール事務器(1件のレビュー)
429税込472
1袋(10個)
当日出荷
カラフルで名前も書けるキーホルダー
セット内容キーホルダー 赤×3、青×3、橙×2、緑×2個入、ネームシート赤・青・橙・緑質量(g)3対応機種CKB-20/40/60/80寸法(縦×横)(mm)75×20寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)20×5×75
ピグマックスツイン サクラクレパスピグマックスツインサクラクレパス(2件のレビュー)
149税込164
1本
当日出荷
裏うつりせず、いやなにおいがありません。塩ビパネルでにじみ・裏抜けがありません。ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・木にも書けます。不透明調顔料インキであらゆる素材で発色が良いです。耐水性、耐光性に優れます。インテリアフロア工業会推奨 ビニル系床材汚染対策マーカー
幅(mm)13.9材質/仕上本体、キャップ:PP、ペン先:ポリエステル樹脂高さ(mm)1.9質量(g)25タイプツイン奥行(mm)1.9エコマーク認定認定最大径(Φmm)19.3全長(cm)13.9エコマーク認定番号18 112 105
ステンレス棚支柱 WAKI(和気産業)ステンレス棚支柱WAKI(和気産業)(6件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷から翌々日出荷
クローゼットや押入れなどのデッドスペースに、棚を取り付ける時に使用する支柱。 別売りの専用棚受とセットで棚板を取り付けてくだい。
安全荷重(kg)30
携帯三脚 タコマン携帯三脚タコマン(5件のレビュー)
44,980税込49,478
1個
当日出荷
クレーン車がなくても、重量物の吊作業が簡単です。 地震・事故の災害時の緊急救助、樹木の抜根にも大変便利です。
質量(kg)25許容荷重(t)1(3脚均等荷重・吊角度70度以上の時)付属品ヘッド、パイプ×6本、連結金具、ベース、脚部締結用ロープ、携帯用バッグ全長(m)2.5/1.35(収納時)パイプ寸法(mm)長さ1250×厚さ2.4×径Φ42.7フック取付部寸法(mm)23×50材質ヘッド:ダクタイル鋳鉄、パイプ:構造用銅管(STK500)、連結金具(鍛造SS400)、ボルト:SCM435、ベース:プレス(SS400)仕様角度可変式スパイクベース(基準背面角70°)
電源タップ 2個口 2P 雷ガード ノイズフィルター付 スイングプラグ トリプルタップ  分配タップ コンセント エレコム電源タップ 2個口 2P 雷ガード ノイズフィルター付 スイングプラグ トリプルタップ 分配タップ コンセントエレコム
789税込868
1個
当日出荷
2口タイプの雷ガード付き電源タップです。ノイズフィルターも備えているため、PC、モデム、ルーター、AV機器など電源ノイズが気になる機器まわりに使いやすい設計。スイングプラグで狭いところでもスッキリ配線。落雷対策と配線の整理を両立したいときに選びやすい定番モデルです。
コンセント形状2P仕様【ノイズカット】○付属品なし定格AC125V・15A・1500Wまで対応コンセント個数2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×43×17(プラグ部分除く)主な用途落雷によるラインサージから機器を守る、サージ吸収素子内蔵。環境本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。コンセント【ロック】×
耐候性マジックバンド(R)結束テープ(2mm厚) TRUSCO耐候性マジックバンド(R)結束テープ(2mm厚)TRUSCO(5件のレビュー)
669税込736
1巻
当日出荷
片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ[[(R)]]です。 耐候性があり長期の屋外使用にも劣化しにくい素材です。 プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。 必要に応じた長さでカットができます。必要に応じた長さでカットできます。
用途屋外での簡易結束に。厚さ(mm)2タイプ両面材質(フック)ポリプロピレン(PP)材質(ループ)PET樹脂
ケーキ御注文書 3枚複写 大黒工業ケーキ御注文書 3枚複写大黒工業(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1パック(50組×5冊)
当日出荷
ケーキ屋さん向けの伝票です。
寸法(mm)85×141
データロガー 藤田電機製作所データロガー藤田電機製作所(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
PaSoRi(RC-S380/S)・FeliCaポート内蔵パソコンに使用可能です。NFC通信機能・Android対応のスマートフォン・タブレットに「WATCH LOGGER NFC制御アプリケーション」をインストール し利用可能です。測定データをレポート形式でプリントアウトできるので、記録証明のレポートとしてご利用いただけます。
用途医療分野・食品関係の物流に。工場などの作業環境設定に。倉庫の温湿度管理に。温度表示方式デジタルインターフェイスNFC通信(RC-S380/S)質量(g)45電源コイル型リチウム電池(CR2477)×1個(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×15×34温度表示(最小表示) 0.1℃保護等級IP67(容器)設置方式ハンディタイプ
コードプロテクター専用工具 タカチ電機工業コードプロテクター専用工具タカチ電機工業(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
9mm 水やりホース タカギ9mm 水やりホースタカギ
2,298税込2,528
1個(10m)
当日出荷
簡単水やりシステムのホースです。システムの基幹(メイン)となる9mm送水ホースとしてお使いいただけます。長さは10m、エンドキャップ付きです。
トラスコ品番758-2668材質塩化ビニル樹脂質量(g)800長さ(m)10内径(Φmm)9外径(Φmm)12.7使用流体
透明バケツ 10L 目盛付 安全興業透明バケツ 10L 目盛付安全興業(3件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
ホース用固定穴、目盛、注ぎ口付。
容量(L)10(本体)透明材質PP寸法(直径Φ×高さH)(mm)300×235
標識テープ(粘着剤付) 日本緑十字社標識テープ(粘着剤付)日本緑十字社
1,498税込1,648
1巻
当日出荷
のり残りしにくく、手で切ることができます。
材質ポリエチレン厚さ(mm)0.17寸法(mm)50幅×25m文字内容関係者以外立入禁止 STAFF ONLY取付方式テープテープ幅(mm)50テープ長さ(m)25日本緑十字社品番262131
簡易トイレ (非常用 緊急 災害用 介護用)凝固材・処理袋・汚物袋セット 防災士監修 YAMAZEN(山善)簡易トイレ (非常用 緊急 災害用 介護用)凝固材・処理袋・汚物袋セット 防災士監修YAMAZEN(山善)(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット(10個)
当日出荷
水が使えなくてもトイレが出来る、緊急災害用トイレ。消臭効果がある凝固材を使用しており、気になるニオイもシャットアウト。厚めの汚物袋だから漏れない。処理袋が付いており、どこでも安心。すばやく固めてニオイを閉じ込める。
用途簡易トイレセット、非常用簡易トイレ、車緊急トイレ、非常用トイレ、使い捨てトイレとして。断水、地震、避難用品、防災用品、防災グッズとしても。仕様●水がなくてもトイレが出来る●緊急災害・介護用簡易トイレ●すばやく固めてニオイを閉じ込める●消臭効果のある凝固剤で気になるニオイもシャットアウト●厚めの汚物袋だからモレない●処理袋付きでどこでも安心●洋式トイレがなくてもバケツでもOKセット内容汚物袋・凝固剤・処理剤使用方法・使用後、汚物袋の中の汚物に凝固剤をふりかける・処理袋に入れて廃棄する材質汚物袋、処理袋:ポリエチレン、凝固剤:高分子ポリマー・消臭剤・ウッドパウダータイプ袋タイプ寸法(縦×横)(mm)(汚物袋)650×500、(処理袋)180×450、(凝固材)50×102
スリットチューブ専用取付工具 TRUSCOスリットチューブ専用取付工具TRUSCO(3件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
スリットチューブ専用取り付け工具です。
材質ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ3 1011
大画面デジタルタイマー オーム電機大画面デジタルタイマーオーム電機
899税込989
1個
当日出荷
見やすい大画面100分計タイマー(カウントダウン)、ストップウォッチ(カウントアップ)機能リピート機能フック穴付き裏面に磁石2個付きガラスドア冷蔵庫対応用吸盤付き
材質アクリル、ABS樹脂、PVC(吸盤)質量(g)約71(乾電池、吸盤除く)使用温度範囲(℃)5~40電源DC1.5V(単4形乾電池×1本/別売)精度約±0.5秒/100分表示方式液晶4桁表示外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75×74×21セットタイム(秒)カウントダウン…1秒~99分59秒、カウントアップ…1秒~99分59秒電池寿命約1年(1日2回、アラームを使用した場合)アラーム警鳴時間(秒)約30
デジタル体重計 オーム電機デジタル体重計オーム電機(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
乗ると自動で電源が入る、ステップオン式強化ガラスのスタイリッシュデザイン、見やすい液晶パネル最大計量150Kg
付属品保証書付取扱説明書、ボタン電池CR2032×1個(動作確認用)材質本体/ABS、測定部/強化ガラス質量(g)1300ひょう量(kg)150電源3.0V(ボタン電池CR2032×1個)最小表示5-50kg/0.1kg、50-100kg/0.2kg、100-150kg/0.5kg精度5-50kg/±0.2kg、50-75kg/±0.4kg、75-100kg/±0.6kg、100-150kg/±1.5kg寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約280×22×280計測範囲5~150kg電池寿命1年精度保証温度(℃)23.5±5℃
ワインボトル栓(栓抜付) 星三製作所ワインボトル栓(栓抜付)星三製作所(9件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
ワインボトルの完全密封に!
材質ABSナイロンシリコンニッケル全長(mm)95質量(g)21品名・タイプボトルストッパーTKG品番9-1935-1501TKG品番(2017)6-1733-2001
サドル オーム電機サドルオーム電機(4件のレビュー)
569税込626特価
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
汎用ニードルケージ KT・KTW IKO(日本トムソン)汎用ニードルケージ KT・KTWIKO(日本トムソン)(22件のレビュー)
539税込593特価
1個
当日出荷から77日以内出荷
荷重方向スラスト軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
TAIYO梁吊り具 大洋製器工業TAIYO梁吊り具大洋製器工業
29,980税込32,978
1個
当日出荷
ワンタッチで簡単取り付け、ツータッチで安全に取り外し。取り付け、取り外しが簡単に行えるため、作業時間の短縮に貢献します。
用途H鋼 縦吊り・横吊り兼用。荷おろし作業と建て方作業に抜群の安全性を発揮します。取り外しが安易なため姿勢が悪くなる高所作業でも安全に作業できます。寸法(mm)(懐)50質量(kg)1.7フトコロ(mm)50外形寸法D(mm)32外形寸法W(mm)164外形寸法H(mm)142安全率5倍ピン径(Φmm)16フランジ厚(mm)(H鋼)20までRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...