カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(174)
  • 空調・照明・電設資材(66)
  • メカニカル部品(45)
  • FA担当者のオススメ新商品(42)
  • 農業機械(26)
  • 建築金物(17)
  • 制御機器(16)
  • オフィス家具(13)
  • バイク部品(11)
  • 事務用品(11)
  • 自動車補修部品(10)
  • 機構部品(8)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 切削工具(7)
  • 研磨材(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 保管用品(6)
  • 作業工具(6)
  • 溶接用品(5)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 家電(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 梱包用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 防災用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • テープ(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • カー用品(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 作業服(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kt4」の検索結果

関連キーワード
511件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイネームツイン サクラクレパス

    マイネームツイン

    サクラクレパス(17件のレビュー)
    149税込164
    1本
    当日出荷
    名前書き用の油性マーカー。 インク粘度が2倍なので、布に書いてもにじみにくいです。
    用途布・ビニール・金属・プラスチックなどへ名前書きに。インク油性アルコール染料商品タイプ使い切り本体
  • マジックインキ ギター マーキングチョーク 寺西化学

    マジックインキ ギター マーキングチョーク

    寺西化学(6件のレビュー)
    579税込637
    1箱(10本)
    当日出荷
    道路面、木材、金属、プラスチック、ゴム、皮革へのマーキングに。 道路工事、水道工事などでのマーキングに最適です。 折れにくく、手を汚さず、簡単に使える固型マーカーです。
    用途道路面、木材、金属、プラスチック、ゴム、皮革へのマーキングに最適長さ(mm)111形状(断面)六角形外径(Φmm)14×16入数10本商品タイプ使い切り本体
  • 開発ワンタッチ封筒 オキナ

    開発ワンタッチ封筒

    オキナ(19件のレビュー)
    399税込439
    1袋(13枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    封かんに便利なワンタッチのり付タイプ。
    グリーン購入法適合
  • マジックバンド(R)結束テープ(2mm厚) TRUSCO

    マジックバンド(R)結束テープ(2mm厚)

    TRUSCO(63件のレビュー)
    919税込1,011
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。 必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。 プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
    用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。
  • グラファイト替えゴム SHIFT

    グラファイト替えゴム

    SHIFT(59件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1箱(10本)
    当日出荷から6日以内出荷
    国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
    用途ワイパーゴムの交換に
  • ローラークランプ ケック

    ローラークランプ

    ケック(16件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    分解できるチューブクランプです。 オートクレーブ可能の耐久性・耐薬品性の高いポリブチレンテレフタレート(PBT)製です。 親指操作で、締めたりゆるめたりできます。 特殊構造で流量変化を抑えています。
    材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)
  • 600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア・T形ハンドル)TKTシリーズ KITZ(キッツ)

    600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア・T形ハンドル)TKTシリーズ

    KITZ(キッツ)(7件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    形状ストレート材質(本体)C3771BE規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771+Crめっき使用流体水、油、ガス、蒸気最高許容圧力(MPa)4.12(-29~38℃の水・油・ガス)、0.98(飽和蒸気(183℃))ハンドル形状T形材質(ジスク)C3771+Crめっき材質(ステム)C3531材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(ボディ)C3771材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス600型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • ホワイトボードマーカーツイン4色セット サクラクレパス

    ホワイトボードマーカーツイン4色セット

    サクラクレパス
    459税込505
    1個
    当日出荷
    中字・太字の使い分けができるツインタイプです。太字は角チップで様々な線が書けます。インキ補充ができます。色:黒、赤、青、緑
    奥行(mm)21製品質量(g)24縦(mm)139横(mm)19素材軸・大キャップ・先栓:再生PP、小キャップ:PP、ペン先:ポリエステル繊維グリーン購入法適合
  • とっても便利な取っ手付ポリ袋 ハウスホールドジャパン

    とっても便利な取っ手付ポリ袋

    ハウスホールドジャパン
    219税込241
    1冊(10枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    持ち運びに便利な取っ手付きです。レジ袋のようにカサカサした感触が特徴です。ゴミ袋としても、普段のお買い物にもご利用いただけます。
    材質高密度ポリエチレン(HDPE)半透明
  • 天然竹皮 神堂

    天然竹皮

    神堂(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1袋
    当日出荷から翌々日出荷
    天然の恵みである素材ゆえ、個体差がございます。模様や形、大きさなどすべてが異なりますが、そこが良さでもあります。防腐、抗菌作用もあり古くから食品を包むことに使用され続けています。撥水性も高いため蒸すことにも適しています。
  • 充電式ニッケル水素電池 【互換品】KX-FAN55 Panasonic(パナソニック)

    充電式ニッケル水素電池 【互換品】KX-FAN55

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1台
    翌日出荷
    1.通話時間が長持ち 2.安全装置(ポリマーを使用した自動復帰型スイッチ)内蔵 3.くり返し回数が2.5倍(HHR-Tシリーズ比) /【対応メーカー】純正電池品番:【パナソニック】KX-FAN55【NTT】コードレスホン電池パック-108
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ステンレス棚支柱 WAKI(和気産業)

    ステンレス棚支柱

    WAKI(和気産業)(6件のレビュー)
    389税込428
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    クローゼットや押入れなどのデッドスペースに、棚を取り付ける時に使用する支柱。 別売りの専用棚受とセットで棚板を取り付けてくだい。
    安全荷重(kg)30
  • ピグマックスツイン サクラクレパス

    ピグマックスツイン

    サクラクレパス(2件のレビュー)
    149税込164
    1本
    当日出荷
    裏うつりせず、いやなにおいがありません。塩ビパネルでにじみ・裏抜けがありません。ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・木にも書けます。不透明調顔料インキであらゆる素材で発色が良いです。耐水性、耐光性に優れます。インテリアフロア工業会推奨 ビニル系床材汚染対策マーカー
    幅(mm)13.9材質/仕上本体、キャップ:PP、ペン先:ポリエステル樹脂高さ(mm)1.9質量(g)25タイプツイン奥行(mm)1.9エコマーク認定認定最大径(Φmm)19.3全長(cm)13.9エコマーク認定番号18 112 105
  • ブレーキマスタシリンダキット ミヤコ自動車

    ブレーキマスタシリンダキット

    ミヤコ自動車(72件のレビュー)
    3,390税込3,729
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    自動車のブレーキマスターシリンダー部のリペアキットです。
  • マジックバンド(R)結束テープ(4mm厚) TRUSCO

    マジックバンド(R)結束テープ(4mm厚)

    TRUSCO(11件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。耐久性に優れており数年間の屋外使用も可能です。
    用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。
  • クラタイト KT 倉敷化工

    クラタイト KT

    倉敷化工
    6,598税込7,258
    1個(100個)
    当日出荷から10日以内出荷
    振動衝撃の吸収 : 弾性構造により振動衝撃を吸収し、固体音の発生を低減します。 作業の省力化が図れます。 取付が簡単 : 片側作業で、ドライバーにより簡単に締付けができます。 液体、気体に対して優れたシール効果があります。
    形状丸形接続方式片端めねじ材質(ゴム)合成ゴム材質(防振ゴム)合成天然ゴム入数(個)100ゴム硬度75RoHS指令(10物質対応)対応適合用途除振/防音
  • 耐候性マジックバンド(R)結束テープ(2mm厚) TRUSCO

    耐候性マジックバンド(R)結束テープ(2mm厚)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1巻
    当日出荷
    片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ[[(R)]]です。 耐候性があり長期の屋外使用にも劣化しにくい素材です。 プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。 必要に応じた長さでカットができます。必要に応じた長さでカットできます。
    用途屋外での簡易結束に。厚さ(mm)2タイプ両面材質(フック)ポリプロピレン(PP)材質(ループ)PET樹脂
  • 角トーシ(砂ふるい) 宮谷製作所

    角トーシ(砂ふるい)

    宮谷製作所(10件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1台
    3日以内出荷から13日以内出荷
    枠が木製で手になじみ扱いやすく、多くの砂・穀物等のふるい作業に最適です。
    用途多くの砂・土・穀物等のふるいに材質木製/鉄幅(mm)木部:460全長(mm)895高さ(mm)木部:90
  • ステンレス クリート 水本機械製作所

    ステンレス クリート

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    2,298税込2,528特価
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス本来の光沢があり、高級感があります。
    用途ボートに取り付けて係留用に材質ステンレス(SUS304)仕上バフ研磨材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨仕上げ
  • グロメット icotek

    グロメット

    icotek
    179税込197
    1個
    当日出荷
    製品が分割式によりコネクタ付き・丸端子付きケーブルを挟むことで再結線が不要です。 KTスモールの形状レンジは、1~17mm径のケーブル用に設計されています。
    用途KELおよびKVTフレーム用質量(g)7材質/仕上エラストマグレー縦(mm)21横(mm)21奥行(mm)19
  • 充電式ニッケル水素電池 Panasonic(パナソニック)

    充電式ニッケル水素電池

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1台
    翌日出荷
    1.通話時間が長持ち 2.安全装置(ポリマーを使用した自動復帰型スイッチ)内蔵 3.くり返し回数が2.5倍(HHR-Tシリーズ比) /【対応メーカー】純正電池品番:【パイオニア】TF-BT20・TF-BT22
  • 固定フック ステンレス AIOULE(ふじわら)

    固定フック ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ステンレス製のアイ部分が固定されたスナップフックです。ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れているナスカン金具です。
    材質ステンレス(SUS304)種類アイスナップ
  • サドル オーム電機

    サドル

    オーム電機(4件のレビュー)
    469税込516特価
    1袋(15個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • T型レンチ BIG DAISHOWA

    T型レンチ

    BIG DAISHOWA
    499税込549
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    タイプT型
  • 掛名札 TRUSCO

    掛名札

    TRUSCO
    179税込197
    1枚
    当日出荷
    硬質塩化ビニール製の掛名札です。両面仕様
    用途工場、事務所の管理表示として。仕様両面仕様材質硬質塩化ビニールタイププレート種類プレート取付方式穴付穴径(Φmm)4取付け方法上部Φ4mm穴あき付表示内容無地穴径(mm)4
  • カーAV取付けキット カナック企画

    カーAV取付けキット

    カナック企画(27件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    国産車への市販カーナビゲーション、カーオーディオの取付、交換ならNKKシリーズにおまかせください。 車種毎の設計で、簡単、キレイ、スピーディーな取付を実現しました。
  • 汎用ニードルケージ KT・KTW IKO(日本トムソン)

    汎用ニードルケージ KT・KTW

    IKO(日本トムソン)(22件のレビュー)
    599税込659特価
    1個
    当日出荷から77日以内出荷
    荷重方向スラスト軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • FRPタテ型改修用ドレン アイユ

    FRPタテ型改修用ドレン

    アイユ
    4,898税込5,388特価
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    建築防水用FRP製改修ドレン
    用途防水改修用材質FRP
  • ローラー式チュービングクランプ 三商

    ローラー式チュービングクランプ

    三商
    629税込692
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    内部のローラーを指で回転スライドさせる事により流量が調節できます。内部のローラーは簡単に取り外せるので配管済のチューブラインに自由に着脱できます。材質はPBT製で耐久性、耐薬品性があり、耐熱連続使用温度は200℃です。
  • とっても便利な取っ手付ポリ袋 ハウスホールドジャパン

    とっても便利な取っ手付ポリ袋

    ハウスホールドジャパン
    629税込692
    1冊(20枚)
    4日以内出荷
    ありそうでなかった、ツルツルタイプの取っ手付きごみ袋です。高強度素材メタロセン高配合で、尖ったものを入れても強度が高く。破れにくい、丈夫なポリ袋です。耐冷温度-30度。非食品用。この袋は焼却しても塩素ガス等の有毒ガスを発生させません。
    材質低密度ポリエチレン(LLDPE)厚さ(mm)0.025透明入数(枚)20容量(L)45縦(cm)80横(cm)65
  • いろいろ使えるOKテープ オカモト

    いろいろ使えるOKテープ

    オカモト
    519税込571
    1巻ほか
    当日出荷
    耐水性に優れたポリエステル製の基材を使用しています。手切れ性が良く、作業性に優れています。油性インクで文字が書け、重ね貼りもできます。特殊配合の粘着剤により、粘着力が強く、のり残りも抑えられます。
    用途荷造り・結束・仮固定・シート固定に。収納ケース名札付。シート類および他製品の破損や破れ補修。旅行・アウトドア・ヒビ割れ補修・水モレ補修・破損固定。トラスコ品番473-0020幅(mm)48厚さ(mm)0.225質量(g)175長さ(m)10引張強度(N/10mm)46特性耐水性粘着タイプ強粘着
  • ホワイトボードマーカー黒 裸 サクラクレパス

    ホワイトボードマーカー黒 裸

    サクラクレパス
    159税込175
    1本
    当日出荷
    中字、太字の使い分けができるツインタイプです。太字は角チップで様々な線が書けます。
    用途ホワイトボードへの筆記。材質軸・キャップ:PP、ペン先:ポリエステル繊維、インキ:油性アルコールタイプツインインク色商品タイプ使い切り線の太さ中字・太字
  • ペンタッチツイン サクラクレパス

    ペンタッチツイン

    サクラクレパス(2件のレビュー)
    129税込142
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    速乾性で筆跡の強い油性マーカーです。 紙、段ボール、ガラス、プラスチック、金属などへの筆記に適しています。 アルコール系インキを使用しています。 インキ補充ができます。
    商品タイプインク補充式本体タイプツインエコマーク認定認定線の太さ中字/太字エコマーク認定番号18 112 106
  • ホワイトボードマーカーツイン くろ サクラクレパス

    ホワイトボードマーカーツイン くろ

    サクラクレパス
    149税込164
    1本
    当日出荷
    インク色くろエコマーク認定認定商品タイプ補充式本体エコマーク認定番号18 112 100繰り返し・詰め替え対応
  • ロングソケット FSC藤原産業

    ロングソケット

    FSC藤原産業
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    ボルトが170mmまで飛び出ている状態でも使用可能です。
    全長(mm)200
  • 尺三マット 金銀霞み EBM(江部松商事)

    尺三マット 金銀霞み

    EBM(江部松商事)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    金銀と大礼雲流が漉き込まれた高級感あふれる色和紙です。無地の色紙ですので、季節やお料理に合わせて自由にお選びいただけます。
    寸法(mm)264×390
  • 大型カーテンレール ヒナカ(旧:日中製作所)

    大型カーテンレール

    ヒナカ(旧:日中製作所)
    9,998税込10,998
    1本
    翌日出荷
    レクト40(重量級レール)。ベアリングを採用し、カーテンに負担をかけず、スムーズな開閉を実現。ホテルのロビーや舞台など、大きな窓を飾るのに最適。カーブや紐引など、用途に応じて幅広くご使用いただけます。電動レールとしても使用可。
    幅(mm)40
  • ニチネン2WAYマイトーチバーナー ニチネン

    ニチネン2WAYマイトーチバーナー

    ニチネン
    3,598税込3,958
    1台
    当日出荷
    炙りから強炎まで無段階に火力調節ができ、炙りも着火もこれ1台でできる2WAYトーチバーナーです。火力調節リングで火力調節、ガス量調節つまみで火勢無段階調節ができ必要な炎を自在につくれます。点火より1分経過で逆さ使用ができます。点火はレバー(トリガー)方式を採用、ボンベの着脱が簡単なボンベホルダー採用です。ご使用前は必ず取扱説明書をご確認のうえ、正しく安全にご使用ください。
    仕様火力(cal/h):約2000(強炎)寸法(mm)全長170×幅38×高さ65質量(g)170連続使用時間強炎/持続:約1時間30分/ボンベ1本(25℃)点火方式圧電点火方式火炎温度(℃)約800~1200火口径(mm)22保証期間お買い上げより1年筒長(mm)火口:75適合ボンベ使用できるボンベ:「株式会社ニチネン」と表示のあるボンベ(ただしマイボンベα・マイボンベS・ガスカルボンベは除く)
  • KT ティー イハラサイエンス

    KT ティー

    イハラサイエンス
    969税込1,066
    1個
    翌々日出荷から17日以内出荷
    材質JIS H3250 快削黄銅(C3604)または鍛造用黄銅(C3771)形状ティー材質(ナット)JIS H3250 鍛造用黄銅(C3711)、JIS H3260 黄銅(C2700)
...