カテゴリ

  • 建材・エクステリア(6)
  • 自動車補修部品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 制御機器(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「kt4h」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 温度調節器 PID制御 リレー出力数:1 Panasonic(パナソニック)

    温度調節器 PID制御 リレー出力数:1

    Panasonic(パナソニック)
    93,980税込103,378
    1個
    7日以内出荷
    1/16 DINサイズ温度コントローラ サイズ: 48 x 48 x 62 (W x H x D) パネル取り付けタイプ 防水(パネル取り付けの場合は前側) オプションの2番目のアラーム出力 オプションの制御出力を備えた加熱及び冷却制御 マルチ入力: 汎用熱電対、RTD、DC電流、DC電圧 制御モード: PID、オン / オフ制御、アンチリセットワインドアップ(ARW) 制御出力: リレー、非接
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    1,990税込2,189
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 高耐食性鋼板製ダクトハンガー 南電機

    高耐食性鋼板製ダクトハンガー

    南電機
    3,798税込4,178
    1本
    翌々日出荷
    ダクトクリップの併用で、電線管・銅管・丸形ケーブルを支持するハンガーです。
    材質高耐食性めっき鋼板板厚t(mm)2.0
  • RETAINER,BRKT   43214HP6A01 ホンダ

    RETAINER,BRKT 43214HP6A01

    ホンダ
    349税込384
    1個
    5日以内出荷
  • RETAINER,BRKT   43244HL1A01 ホンダ

    RETAINER,BRKT 43244HL1A01

    ホンダ
    259税込285
    1個
    5日以内出荷
  • アルチザン・コンペティション EverGreen INTERNATIONAL

    アルチザン・コンペティション

    EverGreen INTERNATIONAL
    85,980税込94,578
    1本
    6日以内出荷
    【ブランクカラー】元ガイドからメインロゴ部分にかけて、往年のコンバットスティックを彷彿させるクリアディープグリーンでカラーリング。「実戦至上主義」を貫き、トーナメントという舞台で結果を出し続けてきたバスロッド・コンバットスティックと同じ精神の下でつくり込んだ証。 【ガイドシステム】軽量なチタンフレーム・トルザイトリングガイド(TOPガイドを除く)を採用。やや小さめの口径の番手をセッティングすることで、リーリング時のラインの暴れや弛みを抑え、小さなルアーの微振動でも手元にしっかり伝達。同時に、引き抵抗が小さくラインが弛んで巻き取られやすいルアーでもトラブルを抑制、快適な釣りをサポートします。ソリッド部のガイド(TOP~#3)は、ソリッドティップ特有のティップが戻るアタリを、目で見て感じ取りやすい視認性の高い白スレッドでラッピング。*トップ:チタンフレームSiCリングKGガイド(T-KGST4)*ティップ~センター:チタンフレームトルザイトリングKTガイド(T-KTTG4、4、4、4.5、5.5)+KLガイド(T-KLTG8M)*センター~バット:チタンフレームトルザイトリングKLガイド(T-KLTG16H) 【ジョイント】ジョイント部は、面で接する高品位スピゴットジョイントを採用。ティップに伝わる信号をロスなく手元へと伝達します。 【ジョイント部スレッド&品番印字】継口のパワー別カラースレッドラッピング(MLはブルー)と元ガイド部の品番印字は、時間との戦いでもあるトーナメントで、しゃがんで確認することなく、ロッドスタンドから素早く目当ての機種をピックアップできる実戦的な仕様。 【リールシートデザイン】耐久性に優れた天然木・黒檀製オリジナルリールシート。多様なグリッピングにも違和感を感じにくく誰の手にもフィットしやすいストレート形状かつ、23Φという細さに設定することで脱力しやすく、細かなロッド操作を容易にしてくれます。平面部分にはレーザー刻印で「Artisan」ロゴをあしらいました。*リールシートは天然木のため木目や色味、自重に個体差がありますので予めご了承ください。 【グリップデザイン】重量バランスに優れるストレートグリップ。シェイプドコルクを採用することで軽量化と同時に手首の自由度も高くなり、操作性の向上に貢献。グリップエンドには、アルチザンオリジナルエンドプレートを装着。 【メイド・イン・ジャパン(Made in Japan)】本製品は日本製です。 【「全国釣竿公正取引協議会」認定商品】公正取引委員会及び消費者庁長官の認定を受けた「釣竿の表示に関する公正競争規約」の規定に基づき「全国釣竿公正取引協議会」がその内容及び条件に適合していると認定した証「釣竿公正マーク」をプリント。
    用途【エリア王道ルアーの繊細な巻きに。乗せにも掛けにも広域対応ソリッドティップモデル】アンダー1gのマイクロスプーンから2g程度のスプーン、小~中型サイズのクランクといったエリア王道ルアーを、時に小技を織り交ぜながら、超繊細に巻く釣りに適したソリッドティップモデル。ULクラスの繊細なソリッドティップとMLクラスの張りのあるチューブラーベリーの組み合わせにより、ソリッドティップにありがちなダルさと先重り感のないハイバランスな仕上がりを実現し、超微振動を感じながらの超繊細なただ巻きや、マイクロピッチのシェイキングなど竿先だけを超繊細に振動させながら巻ける高い操作性を装備。さらには、魚の活性によって変化するバイトパターンに応じて、ソリッドのしなやかさを利用した「乗せ」はもちろん、張りのあるベリーで攻撃的な「掛け」にも、違和感なく臨機応変に対応することができます。また、ソリッドティップとチューブラーベリーには同じ弾性率のカーボンを採用。ソリッド、チューブラーの個性を活かしながらもスムーズに連動。爽快なキャストフィールや、魚を掛けてからのバレにくさ、急な引き込みにもラインブレイクしにくい高い追従性を発揮します。超繊細に巻く、小技で口を開かせる、乗せにも掛けにも対応する、使用範囲も広いソリッドティップ、それがAATS-60MLST/Fです。仕様【パワー】ミディアムライト【ライン範囲(号)】MF0.25~0.4/PE0.2~0.4全長(m)1.82対応【ルアー】スプーン・マイクロスプーン・クランクベイト・ミノーetc...継数(本)2標準自重(g)75適合ルアー質量(g)0.8~4
  • シンプレオ フェンス 形材 端部カバー T80 YKK AP

    シンプレオ フェンス 形材 端部カバー T80

    YKK AP
    4,298税込4,728
    1セット
    7日以内出荷
    用途シンプレオYM1型用 対応部材サイズT80
  • シンプレオ フェンス 形材 端部カバー T60 YKK AP

    シンプレオ フェンス 形材 端部カバー T60

    YKK AP
    3,898税込4,288
    1セット
    7日以内出荷
    用途シンプレオYM1型用 対応部材サイズT60
  • シンプレオ フェンス 形材 端部カバー T140 YKK AP

    シンプレオ フェンス 形材 端部カバー T140

    YKK AP
    5,898税込6,488
    1セット
    7日以内出荷
    用途シンプレオYM1型用 対応部材サイズT140
  • シンプレオ フェンス 形材 端部カバー T160 YKK AP

    シンプレオ フェンス 形材 端部カバー T160

    YKK AP
    6,598税込7,258
    1セット
    7日以内出荷
    用途シンプレオYM1型用 対応部材サイズT160
  • シンプレオ フェンス 形材 端部カバー T100 YKK AP

    シンプレオ フェンス 形材 端部カバー T100

    YKK AP
    4,598税込5,058
    1セット
    7日以内出荷
    用途シンプレオYM1型用 対応部材サイズT100
  • シンプレオ フェンス 形材 端部カバー T120 YKK AP

    シンプレオ フェンス 形材 端部カバー T120

    YKK AP
    5,298税込5,828
    1セット
    7日以内出荷
    用途シンプレオYM1型用 対応部材サイズT120
  • Opto Semiconductors LED 緑 表面実装 1袋 50個入 OSRAM(オスラム)

    Opto Semiconductors LED 緑 表面実装 1袋 50個入

    OSRAM(オスラム)
    3,098税込3,408
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色:緑●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.8 V●シリーズ:SYNIOS S2222●コード番号:203-4996アズワン品番65-7258-60
  • Opto Semiconductors LED 緑 表面実装 1セット 4000個入 OSRAM(オスラム)

    Opto Semiconductors LED 緑 表面実装 1セット 4000個入

    OSRAM(オスラム)
    129,800税込142,780
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    OSRAM Opto Semiconductors の角形パッケージは、アウトラインがわずか 2 mm で、極めて優れた性能と小さなフットプリントを兼ね備えています。集中型チップにより、光学システムに簡単に統合できます。さまざまなメインカラーとホワイトポイントを用意しているので、さまざまな用途に柔軟に対応できます。パッケージ:白色 SMT パッケージ、無色透明シリコン樹脂 チップテクノロジー: UX:3 放射(標準): 120 ° (ランベルトエミッタ) 色: dom:528 nm (トゥルーグリーン) ESD : 2 kV (ANSI / ESDA / JEDEC JS-001 ( HBM、クラス 2 )に準拠
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●LED色:緑●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.8 V●シリーズ:SYNIOS S2222●コード番号:203-4995アズワン品番65-7257-95
  • ボウシンゴム BIGM(丸山製作所)

    ボウシンゴム

    BIGM(丸山製作所)
    679税込747
    1個
    8日以内出荷
    規格13-M6X14部品名称ボウシンゴム図解NoMD3100T 本体部品_No.51、MS7310H-20 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.5、MJS-21 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.4、MS7300H-20 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.5、MD3100KT 本体部品_No.51