カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(45)
  • 切削工具(23)
  • 制御機器(22)
  • メカニカル部品(21)
  • 建築金物(19)
  • 農業機械(17)
  • バイク部品(16)
  • FA担当者のオススメ新商品(16)
  • オフィス家具(15)
  • 物流用品(12)
  • カー用品(10)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 測定用品(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 家電(9)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 事務用品(7)
  • 作業工具(7)
  • 溶接用品(6)
  • 縫製用品(6)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 電気材料(5)
  • 研磨材(5)
  • 機構部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 梱包用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 清掃用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 介護用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 手袋(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 日用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kt5」の検索結果

関連キーワード
344件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スパッター付着防止剤 KT5 コンドーテック

    スパッター付着防止剤 KT5

    コンドーテック(8件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1缶(300g)
    当日出荷
    CO2半自動、全自動溶接専用。 溶接作業の効力は大。 高品質な製品作りが可能。
    用途トーチノズル用使用方法トーチノズルが熱い状態でKT-5の中にコンタクトチップが充分浸かるまで差し込んでください。KT-5の効果が持続している間はノズルが光っているが、光沢がなくなれば再度KT-5に浸けてください。トーチノズルが新品のときから使用すると、より効果的です。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 三方締めクランプKT5-1 ベッセイ

    三方締めクランプKT5-1

    ベッセイ
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    三方締めのクランプが容易に行えます
    種類Lクランプ・F型クランプレール(mm)12適合L型クランプのレールが13mm以下に使用質量(kg)0.3トラスコ品番853-4752
  • セラミックキャノンツマミ KT-5 シロクマ

    セラミックキャノンツマミ KT-5

    シロクマ
    299税込329
    1個
    4日以内出荷
    材質セラミックサイズ(mm)【付属ビス】ISO4×28
  • マジックインキ ギター マーキングチョーク 寺西化学

    マジックインキ ギター マーキングチョーク

    寺西化学(6件のレビュー)
    579税込637
    1箱(10本)
    当日出荷
    道路面、木材、金属、プラスチック、ゴム、皮革へのマーキングに。 道路工事、水道工事などでのマーキングに最適です。 折れにくく、手を汚さず、簡単に使える固型マーカーです。
    用途道路面、木材、金属、プラスチック、ゴム、皮革へのマーキングに最適長さ(mm)111形状(断面)六角形外径(Φmm)14×16入数10本商品タイプ使い切り本体
  • グラファイト替えゴム SHIFT

    グラファイト替えゴム

    SHIFT(59件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1箱(10本)
    当日出荷から6日以内出荷
    国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
    用途ワイパーゴムの交換に
  • 開発ワンタッチ封筒 オキナ

    開発ワンタッチ封筒

    オキナ(19件のレビュー)
    399税込439
    1袋(13枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    封かんに便利なワンタッチのり付タイプ。
    グリーン購入法適合
  • USB3 Visionケーブル”USB3-KT5シリーズ” 沖電線

    USB3 Visionケーブル”USB3-KT5シリーズ”

    沖電線
    11,980税込13,178
    1本
    14日以内出荷
    細さと優れた可動(摺動)耐久性を両立しました。可動部および固定部での使用に適しています。
    用途USB3 Visionインターフェースによる産業用高速カメラ画像伝送。トラスコ品番207-4301材質耐油PVCほか長さ(m)2ケーブルコネクタ【カメラ側】マイクロBストレート(スクリューロックあり)、【ボード側】スタンダードA(スクリューロックなし)
  • SFPモジュール/Juniper製品SFP-FE20KT5R3互換/100BASE-BX-D準拠 BiDi光トランシーバ/1550nmTx 1310nmRx/DDM StarTech.com

    SFPモジュール/Juniper製品SFP-FE20KT5R3互換/100BASE-BX-D準拠 BiDi光トランシーバ/1550nmTx 1310nmRx/DDM

    StarTech.com
    3,298税込3,628
    1個
    9日以内出荷
    Juniper製SFP-FE20KT15R13 と100%互換:Juniper製スイッチ/ルーターでの使用を想定。安定した100MbE接続機能を提供する一芯光ファイバー双方向SFP。既存インフラの帯域を増強:2芯ではなく1芯で送受信を行うBiDi伝送、WDM(波長分割多重方式)対応10ギガビットイーサネットSFP+トランシーバ。技術仕様:100BASE-BX-D | 100Mbps | 10G 双方向ダウンストリーム | シングルモード(SMF)| LCコネクタ | 1550nmTx/1310nmRx | デジタル診断モニタリング(DDM)| 最大転送距離 20km。ライフタイム保証:モジュール本体をライフタイム保証(スイッチのライフタイムは対象外)。メーカー製品の保証に影響しないMSA準拠製品。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供。メーカーホスト互換性を検証:Juniper製スイッチ/ルーターに対応。MSA基準およびDDMサポートにより、一般的なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーのステータスを報告
  • コルゲートチューブ デンカエレクトロン

    コルゲートチューブ

    デンカエレクトロン(34件のレビュー)
    549税込604
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。 延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。 適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。 定尺物は箱に梱包してお届けします。 在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。
    用途事務所内の配線保護や機器の配線保護、自動車メーカー
  • 600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア・T形ハンドル)TKTシリーズ KITZ(キッツ)

    600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア・T形ハンドル)TKTシリーズ

    KITZ(キッツ)(7件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    形状ストレート材質(本体)C3771BE規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-2 (特注)最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771+Crめっき使用流体水、油、ガス、蒸気JIS規格JIS B0203最高許容圧力(MPa)4.12(-29~38℃の水・油・ガス)、0.98(飽和蒸気(183℃))ハンドル形状T形材質(ジスク)C3771+Crめっき材質(ステム)C3531材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(ボディ)C3771材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス600型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • キーボックス LION (ライオン事務器)

    キーボックス

    LION (ライオン事務器)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    オフィス内の共用カギを誰が使用しているのか管理、把握できるキーハンガー・キーボックスです。カードキーを差し込むことでカギを取ることができます。カギ使用中はカードキーが常にキーハンガーに差し込まれているので、カギ使用者を把握できます。カードキーは全種共通です。
    グリーン購入法適合
  • タイル接着と目地一発 サンホーム

    タイル接着と目地一発

    サンホーム(15件のレビュー)
    589税込648
    1袋(400g)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    浴室や台所、トイレなどにタイルを少量貼りたい時、タイルの接着と目地の施工ができ大変便利です。 超速硬性で付着力が優れています。 防カビ剤入りですからカビの繁殖を抑えます。
    白色硬化時間(分)30~60(25~20℃)、夏期は5~10仕様防カビ付属品ヘラ付危険物の類別非危険物
  • ピグマックスツイン サクラクレパス

    ピグマックスツイン

    サクラクレパス(2件のレビュー)
    149税込164
    1本
    当日出荷
    裏うつりせず、いやなにおいがありません。塩ビパネルでにじみ・裏抜けがありません。ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・木にも書けます。不透明調顔料インキであらゆる素材で発色が良いです。耐水性、耐光性に優れます。インテリアフロア工業会推奨 ビニル系床材汚染対策マーカー
    幅(mm)13.9材質/仕上本体、キャップ:PP、ペン先:ポリエステル樹脂高さ(mm)1.9質量(g)25タイプツイン奥行(mm)1.9エコマーク認定認定最大径(Φmm)19.3全長(cm)13.9エコマーク認定番号18 112 105
  • フリーマジック結束テープ TRUSCO

    フリーマジック結束テープ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1巻
    当日出荷から翌日出荷
    片面にフックとループがついたフリーマジックを使用した結束バンドキットです。必要な長さに切って、付属のバックルを組み合わせると自由な長さの結束バンドが作れます。(15cm以上面ファスナーを重ね合わせてください)
    用途角材・資材の簡易結束。在庫品の固定。材質ポリエステル
  • 環境袋策 超省資源ポリ袋半透明 ジャパックス

    環境袋策 超省資源ポリ袋半透明

    ジャパックス
    499税込549
    1パック(50枚)
    当日出荷
    従来品より厚みを薄くしながらも強度は維持し、CO2排出量を大幅に削減。
    材質ポリエチレン(HDPE)厚さ(mm)0.011半透明容量(L)30寸法(横×縦)(mm)550×700
  • タイル接着ボンド サンホーム

    タイル接着ボンド

    サンホーム(12件のレビュー)
    589税込648
    1袋(400g)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ペースト状ですから、セメント系接着剤のような水練りせずにそのまま簡単に使え1~2時間で乾燥します。 水性ですから低臭です。
    用途屋内乾燥面用白色危険物の類別非危険物
  • 多用途ハケ(化繊タイプ) アサヒペン

    多用途ハケ(化繊タイプ)

    アサヒペン
    819税込901
    1本(50mm)
    当日出荷から翌々日出荷
    水性・油性塗料 兼用
    形状筋違種類刷毛材質(毛)化学繊維主な用途油性用、水性用毛色黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • クラタイト KT 倉敷化工

    クラタイト KT

    倉敷化工
    9,898税込10,888
    1個(100個)
    当日出荷から10日以内出荷
    振動衝撃の吸収 : 弾性構造により振動衝撃を吸収し、固体音の発生を低減します。 作業の省力化が図れます。 取付が簡単 : 片側作業で、ドライバーにより簡単に締付けができます。 液体、気体に対して優れたシール効果があります。
    形状丸形接続方式片端めねじ材質(ゴム)合成ゴム材質(防振ゴム)合成天然ゴム入数(個)100ゴム硬度75RoHS指令(10物質対応)対応適合用途除振/防音
  • タイル目地材・抗菌 サンホーム

    タイル目地材・抗菌

    サンホーム(7件のレビュー)
    539税込593
    1袋(400g)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    超速硬性ですから朝方補修すれば夕方には使用できますので大変便利です。 防カビ剤入りですからカビの繁殖を抑えます。
    用途浴室や台所、トイレなどタイルの目地汚れ、補修にお使い下さい。白色硬化時間(分)30~60(25~20℃)、夏期は5~10仕様防カビ付属品ヘラ付危険物の類別非危険物
  • ステンレス クリート 水本機械製作所

    ステンレス クリート

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    2,798税込3,078特価
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス本来の光沢があり、高級感があります。
    用途ボートに取り付けて係留用に材質ステンレス(SUS304)仕上バフ研磨材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨仕上げ
  • グロメット icotek

    グロメット

    icotek
    179税込197
    1個
    当日出荷
    製品が分割式によりコネクタ付き・丸端子付きケーブルを挟むことで再結線が不要です。 KTスモールの形状レンジは、1~17mm径のケーブル用に設計されています。
    用途KELおよびKVTフレーム用質量(g)7材質/仕上エラストマグレー縦(mm)21横(mm)21奥行(mm)19
  • 固定フック ステンレス AIOULE(ふじわら)

    固定フック ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ステンレス製のアイ部分が固定されたスナップフックです。ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れているナスカン金具です。
    材質ステンレス(SUS304)種類アイスナップ
  • コルゲートチューブ デンカエレクトロン

    コルゲートチューブ

    デンカエレクトロン(3件のレビュー)
    129税込142
    1本(1m)
    当日出荷から5日以内出荷
    強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。 スリット入りなので曲げやすいだけではなく、強い衝撃や圧縮にも対応しています。 電気や電子製品内などの配線保護に最適で電線類の集束に使用いただけます。 作業が楽な軽量タイプです。 自己消化性に優れています。 延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。 適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。 定尺物は箱に梱包してお届けします。在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。
    材質難燃性ポリプロピレン長さ(m)1使用温度範囲(℃)-50~95
  • ペンタッチツイン サクラクレパス

    ペンタッチツイン

    サクラクレパス(2件のレビュー)
    149税込164
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    速乾性で筆跡の強い油性マーカーです。 紙、段ボール、ガラス、プラスチック、金属などへの筆記に適しています。 アルコール系インキを使用しています。 インキ補充ができます。
    商品タイプインク補充式本体タイプツインエコマーク認定認定線の太さ中字/太字エコマーク認定番号18 112 106
  • ミニリューブK6専用缶 ザーレン

    ミニリューブK6専用缶

    ザーレン
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    容量(kg)2.5適合グリース~#2適合本体ミニリューブK6トラスコ品番121-8425材質樹脂質量(g)240危険物の類別非危険物
  • タイル接着セメント サンホーム

    タイル接着セメント

    サンホーム(3件のレビュー)
    549税込604
    1袋(400g)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    セメント系ですから屋内外の潤滑面に使えます。 磁器タイルの張替えや、剥がれた箇所の補修にお使い下さい。 超速硬性ですので、付着力の優れたタイル接着セメントです。
    灰色硬化時間(分)30~60(25~20℃)、夏期は5~10危険物の類別非危険物
  • T型レンチ BIG DAISHOWA

    T型レンチ

    BIG DAISHOWA
    499税込549
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプT型
  • 汎用ニードルケージ KT・KTW IKO(日本トムソン)

    汎用ニードルケージ KT・KTW

    IKO(日本トムソン)(22件のレビュー)
    1,798税込1,978特価
    1個
    当日出荷から77日以内出荷
    荷重方向スラスト軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • カーAV取付けキット カナック企画

    カーAV取付けキット

    カナック企画(27件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    国産車への市販カーナビゲーション、カーオーディオの取付、交換ならNKKシリーズにおまかせください。 車種毎の設計で、簡単、キレイ、スピーディーな取付を実現しました。
  • アルミ アコーディオンフェンス YAMAZEN(山善)

    アルミ アコーディオンフェンス

    YAMAZEN(山善)(6件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    アコーディオンのように広げるだけの伸縮式アルミフェンス。使い勝手良い両開きタイプ。両方のフェンスを固定するロック付き。市販の南京錠等で施錠することも可能。左右の脚は強風が吹いても倒れにくいアンカー固定仕様。付属の「コンクリートペグ」「土用ペグ」でコンクリート、土のどちらの地面にも固定可能。4つのキャスター付きで開閉も自由自在。玄関の簡易門、車庫フェンス、お庭の間仕切りなど様々な用途で活躍。フェンスはアルミ製なので軽くて錆びにくい。自立式のため面倒な工事も不要。
    用途駐車場、エントランス、間仕切り、バリケードに。門扉フェンス、簡易フェンス、 ゲート、アルミゲート、簡易ゲート、伸縮ゲート、ホームゲート、カーゲート、カーポート、アルミ伸縮フェンス、アルミフェンス、アコーディオンフェンス、ガーデニング用品、門、扉、アルミアコーディオン門扉、アルミ門扉、伸縮門扉、簡易門扉として。材質フェンス:アルミニウム、脚部:スチール質量(kg)11.2ダークブラウン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670-5000×310×955
  • 溶接用牛床手袋5本指 TRUSCO

    溶接用牛床手袋5本指

    TRUSCO(4件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1双
    当日出荷
    耐熱性、耐久性に優れている。縫いしろが外に出ていない為安全性が高い。袖部が長く、前腕部まで保護します。
    用途溶接、溶断作業に。トラスコ品番253-8440厚さ(mm)1.4(±0.1)質量(g)250タイプ五本指本体質量(g)52
  • FRPタテ型改修用ドレン アイユ

    FRPタテ型改修用ドレン

    アイユ
    4,898税込5,388特価
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    建築防水用FRP製改修ドレン
    用途防水改修用材質FRP
  • 環境袋策 半透明 ジャパックス

    環境袋策 半透明

    ジャパックス
    839税込923
    1個(50枚)
    翌日出荷
    ゴミ袋
    入数(枚)50
  • 鼻腔拡張テープ 肌色 アイリスオーヤマ

    鼻腔拡張テープ 肌色

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    969税込1,066
    1箱(50枚)
    当日出荷
    鼻スッキリ!鼻腔を広げて、呼吸を楽にする鼻腔拡張テープです。 睡眠中の鼻づまりやいびきの軽減、スポーツ時等、幅広いシーンでお使い頂けます。 試したい方から、毎日使いたいハードユーザーの方まで選べる枚数のラインナップ! 成人のほとんどの方の鼻に適したサイズです。 肌になじむ肌色タイプ。
    寸法(高さH×幅W)(mm)約20×56材質粘着剤:アクリル系タイプ肌色
  • 非常用 配れるトイレ 備蓄トイレ 水がなくてもすぐに使える 防災士監修 YAMAZEN(山善)

    非常用 配れるトイレ 備蓄トイレ 水がなくてもすぐに使える 防災士監修

    YAMAZEN(山善)
    939税込1,033
    1袋(5回分)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    1日必要なトイレの数量(5回分)が1袋に入っている非常時用の配れるトイレ。便座にぴったりのサイズ。10年保存。地震等の災害時による断水、介護やドライブ中の渋滞、アウトドアなど様々な緊急時の排泄問題を解消するために開発された、水がなくても使える簡易トイレです。安全で優れた日本製の消臭抗菌性凝固剤を使用しています。液体に反応して汚物を素早く固め、便中に含まれるアンモニア、硫化水素、メチルメルカプタン、トリメチルアミンに対して強力な消臭効果があります。使用後は全て可燃ごみとして処理できます。(※処理方法については各自治体の条例に従ってください)。【使い方】。1.排便収納袋をトイレの便座にかぶせます。2.用をたします。3.凝固剤をふりかけます(※大便、嘔吐物、ティッシュなどが多いときはコップ1杯の水などを入れてください)。4.袋を取り外し結びます(※二重結びにすると臭いもれしにくくなります)。5.集約用大型袋に入れ、袋ごと可燃ごみとして廃棄します(※集約用大型袋は自治体指定のごみ袋等をお使いください)
    用途非常時トイレに。災害 防災 トイレ 簡易トイレ 緊急トイレ 非常用トイレ 断水 地震 避難用品 防災用品 防災グッズ 備蓄 簡単トイレ 凝固剤 使い捨てトイレ 介護 介護用日本製 抗菌 消臭材質汚物袋:ポリエチレン、凝固剤:高吸水性ポリマータイプ袋タイプ保存期間(年)10
  • YPS・作業台用 片手すり YAMAZEN(山善)

    YPS・作業台用 片手すり

    YAMAZEN(山善)
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    YPS作業台のオプション品。900mm・1100mmと2段階で高さ設定が可能です
    高さ(mm)900、1100
  • 尺三マット 金銀霞み EBM(江部松商事)

    尺三マット 金銀霞み

    EBM(江部松商事)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    金銀と大礼雲流が漉き込まれた高級感あふれる色和紙です。無地の色紙ですので、季節やお料理に合わせて自由にお選びいただけます。
    寸法(mm)264×390
  • フリーマジック結束テープ用バックル TRUSCO

    フリーマジック結束テープ用バックル

    TRUSCO(2件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1袋(25個)
    当日出荷
    材質ポリアセタール
  • カチューシャ用仕上げテープ 日本紐釦貿易

    カチューシャ用仕上げテープ

    日本紐釦貿易
    489税込538
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    粘着付きシールタイプのグログランテープです。必要な長さにカットし、カチューシャ先端に巻いて貼るだけ!
    材質ポリエステル
  • 鼻腔拡張テープ 透明 アイリスオーヤマ

    鼻腔拡張テープ 透明

    アイリスオーヤマ
    999税込1,099
    1箱(50枚)
    当日出荷
    鼻スッキリ!鼻腔を広げて、呼吸を楽にする鼻腔拡張テープです。 睡眠中の鼻づまりやいびきの軽減、スポーツ時等、幅広いシーンでお使い頂けます。 試したい方から、毎日使いたいハードユーザーの方まで選べる枚数のラインナップ! 成人のほとんどの方の鼻に適したサイズです。 肌になじむ肌色タイプ。
    材質粘着剤:アクリル系タイプ透明寸法(高さH×幅W)(mm)約20×56