カテゴリ

  • 機構部品(3)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 防災用品(1)

「ktb-50」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 家具転倒防止伸縮棒 アイリスオーヤマ

    家具転倒防止伸縮棒

    アイリスオーヤマ(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(2本)
    当日出荷
    【耐圧220kg】地震の際、家具の転倒を防止する家具転倒防止伸縮棒です。 書棚やキャビネットが多いオフィスにもおすすめの耐震グッズです。 突っ張り棒で天井に突っ張るだけなので釘や工具などは必要ありません。 公的機関の振動試験(震度7相当)で転倒防止効果を実証済です。 設置面の面積が広く、揺れても天井と家具をしっかり固定します。 また、設置面は天井や家具に傷を付けにくい発泡ポリエチレン素材です。2本1セット。
    用途地震によるキャビネットや書棚等の転倒防止に。種別家具転倒防止伸縮棒
  • Tタイプ ノブボルト Φ49 M10×50 三星産業貿易

    Tタイプ ノブボルト Φ49 M10×50

    三星産業貿易
    99,980税込109,978
    1セット(400個)
    翌々日出荷
    フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
    用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0381材質(本体)フェノール種類三角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM10取付長(mm)50材質(取付部)SUS
  • Tタイプ ノブボルト Φ39 M8×50 三星産業貿易

    Tタイプ ノブボルト Φ39 M8×50

    三星産業貿易
    88,980税込97,878
    1セット(480個)
    翌々日出荷
    フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
    用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0373材質(本体)フェノール種類三角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM8取付長(mm)50材質(取付部)SUS
  • Tタイプ ノブボルト Φ31 M6×50 三星産業貿易

    Tタイプ ノブボルト Φ31 M6×50

    三星産業貿易
    97,980税込107,778
    1セット(800個)
    翌々日出荷
    フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
    用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0363材質(本体)フェノール種類三角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM6取付長(mm)50材質(取付部)SUS
  • キープサーモパック 50L用 ネット付 オリコン仕様 サンキープ(旧:サンユー印刷)

    キープサーモパック 50L用 ネット付 オリコン仕様

    サンキープ(旧:サンユー印刷)
    4,898税込5,388
    1個
    5日以内出荷
    アルミ蒸着+極厚7mm仕様で遮熱+断熱効果を発揮します。保冷効果だけでなく折り畳み用のミシン目や開閉用ベルト付きで圧倒的な作業性。50Lオリコンにピッタリの保冷バッグです(サイズは要ご確認ください)。折りたたみが可能で、保管するときに場所をとりません。折りたたみ用ミシン線入り。上からつぶすだけで折りたためます。セットしたままオリコンが重ねられるため、少量の運搬におすすめです。天面に開閉用ベルト付き。オリコン内でも開けやすいです。蓄冷剤ネット付き。必要に応じて蓄冷剤やドライアイスをセットできます(キープサーモアイスやキープサーモプラスを使うことで冷蔵、冷凍、定温等の輸送に)
    用途冷蔵、冷凍輸送に。保冷ボックス、クーラーボックス、断熱ボックスとして。折り畳みコンテナの保冷用品として仕様遮熱+断熱、折り畳み:ミシン目付き厚さ(mm)7容量(L)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×330×300開閉ベルト付き